カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「ffkm」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コッくんSUSタイプ ミヤサカ工業

    コッくんSUSタイプ

    ミヤサカ工業(1件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷
    ペール缶・一斗缶がそのまま給油タンクに! SUS1/2フルボアタイプ SUS材とフッ素ゴム(FFKM)パッキンで溶剤対応可(シンナー、トリクレン等) 誰でもカンタンにワンタッチ着脱できます 油こぼれなく、スムーズな給油ができます オイルジョッキ、オイラー等への小分け給油もムダなくカンタンです 繰り返し使用でき、経済的です
    用途液体の小分け作業に。吐出口径41×32.5mm(外径)質量(g)610トラスコ品番437-2131材質(バルブ・取付け部)SUS、(エルボ)PP、(パッキン)PTFEタイプ取付口Φ40mm・溶剤専用タイプ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70mm×55mm×150mm使用可能液体シンナー、アセトン、キシレンなどの溶剤使用缶一斗缶、ペール缶、ドラム缶(専用アダプターDRA-1要)危険物の類別非危険物
  • DC駆動ダイアフラム方式液体ポンプ 日東工器

    DC駆動ダイアフラム方式液体ポンプ

    日東工器(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    電源DC使用環境温度(℃)5~40使用周囲湿度30~85%定格時間連続使用流体温度(℃)5~50使用圧力範囲(kPa)0~100ポンプの種類水封式最高圧力(kPa)300
  • エアプレッシャーポンプ(ドラム缶吐出専用) AQUASYSTEM(アクアシステム)

    エアプレッシャーポンプ(ドラム缶吐出専用)

    AQUASYSTEM(アクアシステム)(2件のレビュー)
    99,980税込109,978
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ドラム缶内に0.025Mpaに減圧したエアを挿入し、押し出すしくみのエア式ドラム缶密閉型の吐出専用ポンプです。 ドラム缶口G2(50A)に取り付けて使用します。 エア式のため防爆地域での使用も可能です。
    用途ドラム缶からの油の小分けに
関連キーワード
oリング ffkm特集