カテゴリ
- 制御機器(47)
- 自動車補修部品(20)
- 電動工具(17)
- 空圧工具(13)
- 農業機械(11)
- 空調・照明・電設資材(9)
- 測定用品(9)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
- 切削工具(7)
- 店舗什器・備品(6)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(6)
- バイク部品(5)
- 科学研究・開発用品(5)
- 家電(5)
- 学童・教育用品(5)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- 自動車用オイル・ケミカル(4)
- 建築金物(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- 卓上消耗品(2)
- 機構部品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 安全保護具(2)
- 研磨材(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- メカニカル部品(1)
- 清掃用品(1)
- 安全用品(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 整備工具・収納(1)
- カー用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- HiKOKI(ハイコーキ)(19)
- コーセル(17)
- 不二空機(11)
- BIGM(丸山製作所)(11)
- TDKラムダ(9)
- サトーパーツ(7)
- 富士電機(7)
- ELPA(6)
- PISCO(ピスコ)(6)
- MAGIQ(東京堂)(6)
- 三菱電機(5)
- Sepia Crue(5)
- 小野測器(4)
- 桑名金属工業(4)
- テクノ・ソテック(4)
- 東洋エレメント(4)
- セコ・ツールズ・ジャパン(4)
- C’ultiva(カルティバ)(4)
- DEL(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「fg-010」の検索結果

フィラゲージ シクネステープ
TRUSCO(6件のレビュー)¥969税込¥1,0661個当日出荷自動車エンジン及び其の他内燃機の組立並びに調整用として使用され、単一のすきまの連続測定使用に便利です。焼き入れ品です。用途すき間測定。幅(mm)12.7長さ(m)1
ゲージセーバ形番:FG10/FG20(メネジXオネジ)
長野計器¥62,980~税込¥69,278~1個5日以内出荷用途圧力計のご使用に当っては、取付方法等がいろいろあり、その目的によってはアクセサリが必要となります。オーバ圧(圧力レンジを超える圧力)が加わると、圧力計の寿命を著しく縮めることはもちろん、圧力計を破損し、思わぬ災害を引き起こす危険があります。ゲージセーバは圧力が急激に変化し一時的なオーバ圧がかかるような場合圧力計を保護する目的で使用します使用流体液体・気体用(真空は不可)使用流体温度(℃)-5~80(但し凍結なきこと)材質(接液部)ステンレス製
下部ガイド 床付けタイプ(SD SYSTEM)
アトムリビンテック(7件のレビュー)¥209税込¥2301個当日出荷戸の重量が25Kg以下のスタンダードなタイプの引戸専用システムSDシステムの床付けガイド。用途引戸専用のシステム金具です。付属品+皿タッピンネジ3×20材質/仕上6ナイロン/乳白色
プリステム カーネグランデ
MAGIQ(東京堂)¥1,198税込¥1,3181袋(3本)4日以内出荷花のプロ御用達のアーティフィシャルグリーン(造花)です。用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。材質ポリ塩化ビニール色グリーン分類プリステム寸法(cm)L45
プリステム カラー
MAGIQ(東京堂)¥1,398税込¥1,5381袋(3本)6日以内出荷花のプロ御用達のアーティフィシャルグリーン(造花)です。用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。材質塩化ビニール色グリーン分類プリステム高さ(cm)45
プリステム ローズグランデ
MAGIQ(東京堂)¥1,498税込¥1,6481束(3本)6日以内出荷花のプロ御用達のアーティフィシャルグリーン(造花)です。 子房部分が大きいバラにも対応用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。材質ポリエチレン、葉:ポリエステル色グリーン分類プリステム高さ(cm)約44
プリステム ローズS
MAGIQ(東京堂)¥2,298税込¥2,5281束(6本)6日以内出荷花のプロ御用達のアーティフィシャルグリーン(造花)です。用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。材質ポリエチレン、葉:ポリエステル色グリーン分類プリステム高さ(cm)約27
プリステム ローズM
MAGIQ(東京堂)¥1,998税込¥2,1981束(4本)6日以内出荷花のプロ御用達のアーティフィシャルグリーン(造花)です。用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。材質ポリエチレン、葉:ポリエステル色グリーン分類プリステム高さ(cm)約60
電気ディスクグラインダ
HiKOKI(ハイコーキ)¥9,998税込¥10,9981台3日以内出荷優れた過負荷耐力を発揮!メーカー従来機種FG 10SSとの比較 にぎりやすい細径(Φ56)!用途金属のバリ取り、切断、表面仕上げ 石カワラ、タイル、石材などの溝入れ付属品レジノイドトイシ(A36Q)・スパナ消費電力(W)680無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000全負荷電流(A)7.1砥石寸法(Φmm)外径100砥石寸法(mm)厚さ3~6(レジノイドトイシ)砥石寸法(Φmm)穴径15
イヤーピース ブラック 標準 (FG0597)×3個入り AD010
アルインコ¥599税込¥6591セット(3個)当日出荷イヤーピース・ブラック・標準サイズ(FG0597)の3個入りセットです。適合機種EME-21AB、EME-21A、EME-32A
フォークリフトハブシール(2枚入り)
DEL¥7,698税込¥8,4681セット8日以内出荷フォークリフト用補修部品。ロジスネクスト,FHD/FHG 15 to 18 C/T-3,FD/FG 20 to 30 N5 /N16 / Z5,FD/FG 20 to 30 C/T/W-6/6H,FD 20 to 30 C/T/W - 7,FD/FG 15 to 18 C/T/W-9H,FD 10 to 18 C/T-12,FD/FG 10 to 18 C/T-13,FD/FG 20 to 25 C/T-17,FD 20 to 25 C/T/W -18,FD/FG 10 to 18 C/T-19
ディスクパッド
MKカシヤマ(527件のレビュー)¥2,990~税込¥3,289~1セット(4枚)ほか当日出荷から61日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
点灯管FG-1E
ELPA(11件のレビュー)¥229税込¥2521パック(2個)当日出荷10~30W用 直管蛍光灯:10・15・20・30(形) 丸形蛍光灯:15・20・30(形) コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形)仕様ブリスターパック入適合10~30W用、直管蛍光灯:10・15・20・30(形)、丸形蛍光灯:15・20・30(形)、コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形)色クリア種類FG-1E(10~30W形用)管径(Φmm)17口金E17使用電圧(V)100金具ねじ込み式管長(mm)40動作回数約6000回以上形名E形
標準電源ユニットタイプ PBAシリーズ(ケースカバー付)
コーセル(39件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1台当日出荷から68日以内出荷高調波対応、高効率、小型、多機能、バリエーションなどすべてに優れた汎用ユニット電源でのフラッグシップモデル。形状カバー付きシリーズPB端子形状ねじ使用温度(℃)-10~71(ディレーティング有)保存温度(℃)-20~75冷却方式自然空冷動作表示灯LED:緑振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回保持時間(ms)20typ(ACIN 100V、Io=100%)雑音端子電圧FCC Part15 classB、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示LED:緑
国産車用ブレーキパッド
BOSCH(ボッシュ)(172件のレビュー)¥3,498税込¥3,8481セット(4枚)当日出荷から6日以内出荷高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現! 安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
ブレーキパッド
アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981セット(4枚)当日出荷から18日以内出荷自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
ホイルワッシャセット
HiKOKI(ハイコーキ)(37件のレビュー)¥749税込¥8241個当日出荷適合100mmディスクグラインダ(G10B、G10B2を除く)すべての機種適合本体G10ST、FG10SC2、G10SH6、FG10SB3等
スイッチング電源 HWS-Aシリーズ
TDKラムダ(28件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1台当日出荷高効率だからお客様装置の省エネルギーに直結します。 動作周囲温度が広く制御盤内が高温でも機構設計の自由度がアップします。 長寿命なのでお客様装置のメンテナンス頻度が少なくなります。端子形状ねじ
PLATINUM カーエアコンフィルター
AQUA DREAM(アクアドリーム)(53件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から3日以内出荷確実な濾過機能(高除塵、高脱臭、除菌、抗菌、安定風量)で車内の空気を常に快適に保ちます。AQUA DREAM PLATINUM エアコンフィルターは純正三層構造と濾紙面積を基準に高精度な設計品質により、大気中から車内に侵入する。有害物質PM2.5、花粉、排ガス粉の集塵及び車室内に循環する排ガス、タバコ等嫌な臭いも活性炭層が吸収することで車内空間を快適に保ちます。粒子捕捉可能範囲 0.1~100(μm)粒子径により除去率は変わります。PM2.5微粒子 ・排ガス微粒子 ・花粉 ・浮遊菌 ・アレル物質。【三層構造フィルターの機能と4つの力】。高除塵(特殊静電不織布)。 車外から侵入する異物を高性能ろ紙で捕捉します。 有効な物質・・・ゴミ粉塵、花粉、排ガス粒子、ペットの毛、カビ粒子、ダニの死骸。脱臭効果(100%ヤシ殻活性炭粒子ろ紙織り込み)。 高品質活性炭が不快な臭いを吸収します。 有効な臭い・・・タバコ臭、アンモニア臭、衣類付着臭、ペット臭、排ガス臭。抗菌/防カビ(Ag銀イコンコートろ紙)。 銀イオンがフィルターに付着した菌・カビの活性化を抑制。健康な空気循環を保ちます。 有効作用・・・ウイルス、菌、カビ。安定風量(エアコンの風量を新車時にキープ)。 高精度ろ材を採用し、除塵層、脱臭層、抗菌層を通過する空気の抵抗を低くすることで清浄効果と空気量を確保。エアコンフィルターの交換時期の目安は、1年若しくは走行約10000kmごとです。エアコンを季節始めに使い始めて異臭がする、カビ臭いと感じる前に、エアコンフィルターの交換で常に車内空間をフレッシュな空間にしておきましょう。【エアコンフィルターの交換について】。グローボックスの奥や運転席の足元に取付けしているエアコンフィルターの部分を交換する車輛に携帯する取扱説明書に従い、正しく交換してください。※エアコンフィルター装着後必ずエアコンを作動し風量に異常が無いことを確認してください。
ヒューズホルダー 筒型ネジ式
サトーパーツ(24件のレビュー)¥459税込¥5051個当日出荷から3日以内出荷種類ヒューズホルダ取付方式パネル取付定格電圧(V)250材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上リード線無色(本体)黒材質(つまみ)P.B.T.(UL94V-0)
スイッチング電源
コーセル¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から88日以内出荷スイッチング電源LEA,LDA,LFAシリーズの後継品。小型・低背・低ノイズの基板単体シングル出力AC-DC電源シリーズLH使用温度(℃)-10~70入力電圧(V)AC:85~264 1Φ[ディレーティング]保存温度(℃)-20~75冷却方式自然空冷/強制通風[ディレーティング]振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR11-B、CISPR32-B、EN55011-B、EN55032-B準拠入力形式フルレンジ入力出力形式シングル出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示なし
キャビンフィルター
UNION(ユニオン産業)(379件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から4日以内出荷銅セルガイア採用による 脱臭 陽イオン交換性が高いセルガイアに銅イオンを交換 セルガイアはレンゴー(株)の特許登録製品です。 (日本・アメリカ・カナダ・イギリス等)