カテゴリ

  • 建築金物(16)
  • 空圧工具(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 自動車純正部品(4)
  • 自動車補修部品(3)
  • 農業機械(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 機構部品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • バイク部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 安全保護具(1)
  • 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fg-13-2」の検索結果

関連キーワード
54件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
G-185342-00コレット (FG-13-2用) 不二空機G-185342-00コレット (FG-13-2用)不二空機
6,498税込7,148
1個
当日出荷
トラスコ品番175-1597適合機種FG-13-2
【修理】ベビーエアグランダー(不二空機)FG-13-2 3(修理) 修理【修理】ベビーエアグランダー(不二空機)FG-13-2 3(修理)修理
10,980税込12,078
1台
10日以内出荷
種類ベビーエアグラインダー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】ベビーグラインダー(軸付きカッタ用)(不二空機)FG-13-2(修理) 修理【修理】ベビーグラインダー(軸付きカッタ用)(不二空機)FG-13-2(修理)修理
10,980税込12,078
1台
10日以内出荷
種類ベビーグラインダー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
(5770)F/バンパサイドブラケット スバル(5770)F/バンパサイドブラケットスバル(8件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から7日以内出荷
ベビーエアグランダー 不二空機ベビーエアグランダー不二空機
27,980税込30,778
1台
当日出荷から103日以内出荷
無給油エジェクタガイドブッシュ(ヘッド付・銅合金タイプ) 大阪魂無給油エジェクタガイドブッシュ(ヘッド付・銅合金タイプ)大阪魂
1,790税込1,969
1個
当日出荷
材質高力黄銅ベース、固体潤滑剤埋込使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200、定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]、定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]、定期潤滑:1.0[60]
無給油エジェクタガイドブッシュ(ヘッド付・銅合金タイプ) ノーブランド無給油エジェクタガイドブッシュ(ヘッド付・銅合金タイプ)ノーブランド
449税込494特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200、定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]、定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]、定期潤滑:1.0[60]材質高力黄銅ベース、固体潤滑剤埋込
#500SP スラストブッシュ オイレス工業#500SP スラストブッシュオイレス工業
4,998税込5,498
1個
当日出荷から10日以内出荷
オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。無給油で使用できます。高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。耐薬品性・耐侵食性に優れています。
使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
ダイスライド スラストブシュ SAFG 大同メタル工業ダイスライド スラストブシュ SAFG大同メタル工業
2,998税込3,298
1個
当日出荷から72日以内出荷
銅合金をベースとし、厳選された固体潤滑剤で製造されたプラグを埋込んだ高荷重用無給油軸受けです。 メンテナンスフリーで給油の必要がありません。 耐摩耗特性が極めて優れています。高荷重・低速運動条件での往復運動、断続運動、揺動運動のように油膜形成が困難な使用箇所で優れた耐摩耗特性を発揮します。 摩擦係数が低い。 低温から高温まで広い範囲で使用できます。 耐食性、および耐薬品性に優れています。 耐衝撃性に優れています。
硬さ200HB以上比重8.2伸び(%)12以上材質(ベース)高力黄銅引張強力(N/mm2)690以上長さ公差(mm)-0.1/-0.3線膨張係数(×10-6/℃)16~20熱伝導率(cal/s・cm・℃)0.09~0.13
超極細K熱電対 アンベエスエムティ超極細K熱電対アンベエスエムティ
37,980税込41,778
1個
当日出荷から11日以内出荷
応答性が早く高精度に微細部の温度測定が可能です。
寸法被覆内導線径(μm):200センサータイプK熱電対
【修理】ベビーエアグランダー(不二空機)FG-13X-2 3(修理) 修理【修理】ベビーエアグランダー(不二空機)FG-13X-2 3(修理)修理
10,980税込12,078
1台
10日以内出荷
種類ベビーエアグラインダー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】ベビーグラインダー(不二空機)FG-13X-2(修理) 修理【修理】ベビーグラインダー(不二空機)FG-13X-2(修理)修理
10,980税込12,078
1台
10日以内出荷
種類ベビーグラインダー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
サンバイザーLH(FG) スバルサンバイザーLH(FG)スバル
6,798税込7,478
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
(92011)サン バイザ アセンブリ,レフト スバル(92011)サン バイザ アセンブリ,レフトスバル
7,205税込7,926
1個
5日以内出荷
(92011)サン バイザ アセンブリ,レフト スバル(92011)サン バイザ アセンブリ,レフトスバル
7,298税込8,028
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
【修理】ベビーグラインダー(不二空機)FG-13-20(修理) 修理【修理】ベビーグラインダー(不二空機)FG-13-20(修理)修理
10,980税込12,078
1台
10日以内出荷
種類ベビーグラインダー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】ベビーエアグランダー(不二空機)FG-13-20 3(修理) 修理【修理】ベビーエアグランダー(不二空機)FG-13-20 3(修理)修理
10,980税込12,078
1台
10日以内出荷
種類ベビーエアグラインダー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
MY1M - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形(MY1M40TFG) SMCMY1M - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形(MY1M40TFG)SMC
109,800税込120,780
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(TF) G
MY1M - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形(MY1M25TFG) SMCMY1M - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形(MY1M25TFG)SMC
65,980税込72,578
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(TF) G
MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C25TFG) SMCMY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C25TFG)SMC
88,980税込97,878
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(TF) G
ベビーグラインダー 不二空機ベビーグラインダー不二空機
31,980税込35,178
1個
当日出荷から48日以内出荷
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B32TFG) SMCMY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B32TFG)SMC
79,980税込87,978
1個
24日以内出荷から25日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B25TFG) SMCMY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B25TFG)SMC
62,980税込69,278
1個
24日以内出荷から25日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動
ディスクパッド MKカシヤマディスクパッドMKカシヤマ(526件のレビュー)
9,998税込10,998特価
1セット(8枚)
当日出荷から61日以内出荷
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
殺菌灯 GLシリーズ プリンス電機殺菌灯 GLシリーズプリンス電機(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1本ほか
当日出荷から7日以内出荷
殺菌作用に特化した特殊ランプ、最も殺菌効果の高い波長254nmの紫外線を放射するランプです。、空気殺菌、液体殺菌、食品殺菌、器具殺菌など様々な用途でご使用いただけます。
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から8日以内出荷
オイルコックチェンジャー FUMOTOオイルコックチェンジャーFUMOTO(33件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
オイル交換ワンタッチ。オイルは下から抜くのが一番! 一滴残らず抜くことができます。また、金属粉を残さず、短時間にオイルの交換ができます。オイルを一滴もこぼさないので、手、服を汚さず環境にやさしいオイル交換ができます。
用途大型トラック用
かんたん装着 フェイスシールド PLUS(プラス)[文具]かんたん装着 フェイスシールドPLUS(プラス)[文具](1件のレビュー)
579税込637
1パック(2枚)
当日出荷から翌々日出荷
飛沫を防ぐ!。かんたん装着、軽くて快適なつけごこち!。既存のフェイスシールドの「つけ心地が悪い」「組み立てが面倒」などの課題を解決した、軽量で簡単に装着できるフェイスシールド。1.フルフェイスサイズのシールド面であご下までを覆い、飛沫を防ぐ。2.約27gの軽量設計で、長時間装着しても疲れにくい。3.高透明ポリプロピレン製シート(0.2mm厚)を採用し、クリアに見える。4.組み立て不要、バンドの着脱テープを2か所留めるだけで簡単に装着できる。5.頭周りジャストサイズにバンド長さを調節可能(約48~約62cm)、ゴムと違い締め付け感がなく快適。6.装着したままシールド面の角度調整や開閉が可能。7.眼鏡やマスクを着けたまま装着できる。8.使用前は平らな形状なので場所を取らずストックや持ち運びに便利。9.バンドは選べる3色のカラーリング
用途高透明PPシート採用。着脱テープで簡単装着。頭周りにジャストフィットするフェイスシールド材質バンド:ポリプロピレン、着脱テープ:ナイロン厚さ(mm)シールド面:0.2、バンド:0.5寸法(幅W×高さH)(mm)シールド面:340×260材質(シールド)ポリプロピレン(PP)バンド長(mm)装着時:約480~約620(調節可能)
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から6日以内出荷
取付プレート(操作押ボタン用) WTC7101W TOSTEM(LIXIL)取付プレート(操作押ボタン用) WTC7101WTOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
ホワイト適合シリーズFG-Eジエスタ(13~17)、グランデル、ジエスタ(13~17)、ジエスタ2(17~)、ジエスタ2防火戸(17~)、プレナスX、玄関ドアDA、玄関ドアDA防火戸
ディーゼルエンジン用コンプレッションテスター NPA(東洋テック)ディーゼルエンジン用コンプレッションテスターNPA(東洋テック)
73,980税込81,378
1セット
当日出荷
ディーゼルエンジンに適合する付属アダプターを接続してコンプレッションの測定を行います。
用途DS-9は中型車用(ノズルホルダー用)、DJ-9Hはグロープラグ用全長(mm)(テスター)610、ホース使用の場合径(Φmm)(メーター)75ケース寸法(mm)(メタル)W335×D225×H55最大目盛7MPa(約70kgf/cm2)最小目盛(MPa)0.2
ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrahブレーキパッド(レジンパッド)Vesrah(16件のレビュー)
4,798税込5,278
1セット
4日以内出荷から32日以内出荷
ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
玄関ドア 電気錠操作押ボタン TOSTEM(LIXIL)玄関ドア 電気錠操作押ボタンTOSTEM(LIXIL)
7,498税込8,248
1個
5日以内出荷
ホワイト適合FG-Eジエスタ(13~17)、グランデル、ジエスタ(13~17)、ジエスタ2(17~)、ジエスタ2防火戸(17~)、プレナスX、玄関ドアDA、玄関ドアDA防火戸仕様電気錠操作押ボタン EK3850W
取付プレート(玄関ドアシークレットスイッチ用) TOSTEM(LIXIL)取付プレート(玄関ドアシークレットスイッチ用)TOSTEM(LIXIL)
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
ブラック適合FG-Eジエスタ(13~17)、グランデル、ジエスタ(13~17)、ジエスタ2(17~)、ジエスタ2防火戸(17~)、プレナスX、玄関ドアDA、玄関ドアDA防火戸仕様取付プレート(シークレットスイッチ用) EJ6711B
端部キャップ(部品) TOSTEM(LIXIL)端部キャップ(部品)TOSTEM(LIXIL)
779税込857
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
ホームマスターキー Z-1S18-DVAS TOSTEM(LIXIL)ホームマスターキー Z-1S18-DVASTOSTEM(LIXIL)
46,980税込51,678
1セット
7日以内出荷
シルバー適合シリーズFG-Eジエスタ(13~17)、グランデル、グランデル2、サーモスⅡH、サーモスL、サーモスX、ジエスタ(13~17)、ジエスタ2(17~)、ジエスタ2防火戸(17~)、デュオ、防火戸FG-H、防火戸FG-L
ホームマスターキー Z-3S18-DVAL TOSTEM(LIXIL)ホームマスターキー Z-3S18-DVALTOSTEM(LIXIL)
46,980税込51,678
1セット
7日以内出荷
セット内容S型ハンドル手動用DNシリンダー(上)1、S型ハンドル手動用DNシリンダー(下)1、勝手口用シリンダー(上下)2、オーナーキー1本、子鍵4本、コンスキー3本シルバー適合シリーズA4、FG-Eジエスタ(13~17)、グランデル、グランデル2、サーモスⅡH、サーモスⅡS、サーモスL、サーモスX、ジエスタ(13~17)、ジエスタ2(17~)、ジエスタ2防火戸(17~)、デュオ、防火戸FG-H、防火戸FG-L
ホームマスターキー Z-3S1B-DVAL TOSTEM(LIXIL)ホームマスターキー Z-3S1B-DVALTOSTEM(LIXIL)
46,980税込51,678
1セット
7日以内出荷
シルバー適合シリーズFG-Eジエスタ(13~17)、ガゼリアN、グランデル、グランデル2、ジエスタ(13~17)、ジエスタ2(17~)、ジエスタ2防火戸(17~)、防火戸ガゼリアN
ホームマスターキー Z-1S1E-DVAS TOSTEM(LIXIL)ホームマスターキー Z-1S1E-DVASTOSTEM(LIXIL)
46,980税込51,678
1セット
7日以内出荷
シルバー適合シリーズFG-Eジエスタ(13~17)、ガゼリアN、グランデル、グランデル2、ジエスタ(13~17)、ジエスタ2(17~)、ジエスタ2防火戸(17~)、防火戸ガゼリアN