カテゴリ
- 農業機械(84)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(37)
- 自動車純正部品(36)
- 建築金物(20)
- 測定用品(14)
- 制御機器(8)
- 物流用品(8)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- メカニカル部品(3)
- 測定関連サービス(2)
- 自動車補修部品(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 切削工具(1)
- 農具(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 作業工具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(84)
- SMC(36)
- スバル(35)
- A&D(エー・アンド・デイ)(16)
- ユニックス[建築金物](12)
- ピカコーポレイション(8)
- アトムリビンテック(6)
- 昭和コーポレーション(3)
- omron(オムロン)(2)
- マルヤス機械(2)
- エスコ(1)
- オーム電機(1)
- KANA(片山チエン)(1)
- TDK(1)
- 日東工業(1)
- モトユキ(1)
- 淀川電機製作所(1)
- 浅香工業(1)
- 近正(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「fg-150」の検索結果

GS28MX エンジン(FG150)コントロール装置、キャブレタ部品 インシュレータ
BIGM(丸山製作所)¥499税込¥5491個8日以内出荷図解NoMS330CS-Fクミタテ エンジン コントロール装置、キャブレタ部品_No.57、GS28EK エンジン コントロール装置、キャブレタ部品 インシュレータ_No.57、MSW1108-F キャブレタ,エアフィルタ,マフラ,フューエルタンク部品_No.25、JH250F エンジン コントロール装置、キャブレタ部品_No.57、MS330CNA-F エンジン コントロール装置、キャブレタ部品_No.57、GS28DX エンジン コントロール装置、キャブレタ部品 インシュレータ_No.57、GS28MX-1 エンジン(FG150)コントロールソウチ、キャブレタ部品 インシュレータ_No.57、JH205F エンジン コントロールソウチ、キャブレタ部品_No.57、JH301F エンジン コントロール装置、キャブレタ部品_No.57、GS205EKA エンジン コントロールソウチ、キャブレタ部品 インシュレーター_No.57、GS28MX エンジン(FG150)コントロール装置、キャブレタ部品 インシュレータ_No.57、GS28EKA エンジン(FG150G-AG21)コントロール装置、キャブレタ部品 インシュレータ_No.57
FUN CRAFT 皮革・ゴム用
近正(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681丁当日出荷軽量で疲れにくく、ビニールから繊維質な厚物まで切断可能です。軽くて丈夫なABS樹脂で手によくなじみます。仕様レザークラフト、電気工事、ゴム加工、厚紙、プラ板、なまし針金の切断#18まで。アルミ、銅板、真鍮板の切断(0.5mm厚まで)トラスコ品番407-8616材質刃部:高級炭素刃物工具鋼、柄:高衝撃ABS樹脂全長(mm)155質量(g)48刃長(mm)40切断能力針金#18(Φ1.2mmまで)、アルミ・銅板・真鍮板(厚み0.5mmまで)
GS28MX エンジン(FG150)エアフィルタ、マフラ、フューエルタンク部品 ガスケット エアフィルタ
BIGM(丸山製作所)¥169税込¥1861個8日以内出荷図解NoMSW1108-F キャブレタ,エアフィルタ,マフラ,フューエルタンク部品_No.32、GS205EKA エンジン エアフィルタ、マフラ、フューエルタンク部品 ガスケット エアフイルタ_No.6、GS28EKA エンジン(FG150G-AG21)エアフィルタ、マフラ、フューエルタンク部品 ガスケット エアフィルタ_No.6、JH205F エンジン エアフィルタ、マフラ、フューエルタンク部品_No.6、GS28MX-1 エンジン(FG150)エアフィルタ、マフラ、フューエルタンク部品 ガスケット エアフィルタ_No.6、GS28DX エンジン エアフィルタ、マフラ、フューエルタンク、フューエルバルブ部品 ガスケット エアフィルタ_No.6、MS330CS-Fクミタテ エンジン エアフィルタ、マフラ、フューエルタンク、フューエルパイプ部品_No.6、GS28EK エンジン エアフィルタ、マフラ、フューエルタンク、フューエルバルブ部品 ガスケット エアフィルタ_No.6、JH250F エンジン エアフィルタ、マフラ、フューエルタンク部品_No.6、MS330CNA-F エンジン エアフィルタ、マフラ、フューエルタンク、フューエルパイプ部品_No.6、GS28MX エンジン(FG150)エアフィルタ、マフラ、フューエルタンク部品 ガスケット エアフィルタ_No.6、JH301F エンジン エアフィルタ、マフラ、フューエルタンク、フューエルバルブ部品_No.6
デジタル台はかり FGシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)(28件のレビュー)¥34,980~税込¥38,478~1台当日出荷から21日以内出荷シンプル操作で約1秒の高速測定。1/6000の高精度。「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能付き。SUS430のステンレス製計量皿を使用。表示部の角度を上方向に調整可、最大角度90度。ポール取り外し、表示部分離可能(ケーブル長1.5m)。RS-232Cインタフェース別売。ACアダプタまたは別売乾電池の2電源方式用途農家での作物梱包、食品産業など各種工場の加工現場、小型ホッパーから出てくる材料の重量管理など汎用台はかり消費電力(W)0.36電源AC アダプタ(付属:AX-TB266、AX-TB294、AX-TB196、またはAX-TB307)または 単2形乾電池(R14P / LR14)78 個(別売)表示7セグメント液晶表示(文字高26mm)サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能)外形寸法H(mm)781動作温湿度範囲-10~40℃85%R.H.以下(結露しないこと)電池寿命約150時間(アルカリ乾電池使用時)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20表示書き換え間隔約10回/秒表示モードkg(キログラム)、pcs(個数)安定時間(秒)約1RoHS指令(10物質対応)対応
ワールド ステン丸型フード付ガラリ
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(4件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から6日以内出荷オールステンレス製でサビにくい丸型フード付の換気口です。止水板付きです。材質ステンレス(SUS304)
デジタル台はかり FGシリーズ(ポールなし)
A&D(エー・アンド・デイ)(6件のレビュー)¥31,980~税込¥35,178~1台当日出荷から15日以内出荷シンプル操作で約1秒の高速測定。1/6000の高精度。「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能付き。SUS430のステンレス製計量皿を使用。ポール無(表示器はベース部に取り付け)。表示部をベース部から分離可能(ケーブル長1.5m)。RS-232Cインタフェース別売。ACアダプタまたは別売乾電池の2電源方式用途農家での作物梱包、食品産業など各種工場の加工現場、小型ホッパーから出てくる材料の重量管理など汎用台はかり載台寸法(幅W×奥行D)(mm)380×300質量(kg)9.7種類電子天秤消費電力(W)0.36電源AC アダプタ(付属:AX-TB266、AX-TB294、AX-TB196、またはAX-TB307)または 単2形乾電池(R14P / LR14)78 個(別売)計量皿寸法W(mm)300計量皿寸法D(mm)380表示7セグメント液晶表示(文字高26mm)外形寸法D(mm)464外形寸法W(mm)380サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能)外形寸法H(mm)118表示形式デジタル動作温湿度範囲-10~40℃85%R.H.以下(結露しないこと)電池寿命約150時間(アルカリ乾電池使用時)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20表示書き換え間隔約10回/秒安定時間(秒)約1精度等級3 級RoHS指令(10物質対応)対応ひょう量単位kg(キログラム)、pcs(個数)
防塵・防水台はかり FG-CWPシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)¥78,980税込¥86,8781台当日出荷から3日以内出荷防塵・防水等級 IP67。洗浄性に優れ、清潔な本体を保てるオールステンレス構造の防塵・防水デジタル台はかり。約1秒の高速測定で生産性が向上。感覚的に分かりやすい3色3段のコンパレータライト。ディスプレイユニット(フロントパネルを含む)、計量皿、ポール、フレームはアルコールを使用しての洗浄も可能(アルコール濃度70%以下に希釈)。自動風袋引きおよびマイナス比較機能(抜き取り計量)で、作業効率が更にアップ。別売のワイヤレス通信インタフェース(FG-27CWPJA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。用途食品加工、水産加工工場の水場や、頻繁に持ち運びをする野外の現場での使用。水没状態で洗浄可能な為、汚れのひどい場所に最適付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ材質【表示部(樹脂部除く)・計量皿・本体フレーム・ポール】SUS304、【センサ部(ロードセル)】保護コーティングSUS420J2種類台はかり使用温度範囲(℃)-10℃~40℃電源(V)AC アダプタ、モバイルバッテリーまたは USB Type-A ポートから給電可能USB ケーブル長:約 3m(USB ケーブルは通信も兼務)電源ACアダプタ(付属)、市販のモバイルバッテリーまたはUSB TypeAポートから給電可能。USBケーブル長:約3m(USBケーブルは通信も兼用)ケーブル長(m)約3表示方式7 セグメント液晶表示 白色バックライト付き(文字高 30 mm)サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能)最大計数値(個)300000保護等級IP67 準拠表示形式デジタル動作温湿度範囲85% R.H. 以下(結露しないこと)防塵防水性能IP67応答速度20kg :約 1.0 秒(出荷時設定) 約 0.8 秒(Cond 0 設定)表示書き換え間隔約10回/秒RoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状角材質(計量皿)SUS304
集塵装置付き両頭グラインダー
淀川電機製作所¥389,800~税込¥428,780~1個翌日出荷から30日以内出荷グラインダ構造規格適合品。粉じん障害防止規則対応(新品時制御風速5m以上)。振動が少なく、お客様の作業性を向上します。集塵機付きで高い集塵効率を誇り、周辺環境を改善します。操作面が一方向なのでスイッチ、シェイキング、ダスト処理、内部メンテナンスなどが効率良く行えます。アンカーボルトのみの簡単設置
グローバルソー鉄・ステンレス兼用チップソ
モトユキ¥7,798税込¥8,5781枚翌日出荷から翌々日出荷<3本組刃>ストレスの少ない快適な切断作業を実現。_x000D_。<極薄刃>快適切断&フル充電作業量アップ。_x000D_。<最適歯数>負担が分散され軽さをキープ。用途アングル鋼_x000D_。チャンネル鋼_x000D_。鋼管_x000D_。平鋼_x000D_。鉄筋_x000D_。縞鋼板_x000D_。デッキプレート_x000D_。ハンガーレール_x000D_。ライニング鋼管_x000D_。ガス管_x000D_。ステンレス[SUS304]など材質【主要切断物】工具鋼(台金)/サーメット(刃先)刃形3本組刃穴径(mm)20
ツバ付足
昭和コーポレーション¥299~税込¥329~1個4日以内出荷化粧用のツバと一体型で施工後の美観に優れます。立バンドの幅に合わせてご使用ください。用途立バンド用の取付足ボルトタイプ材質ユニクロメッキボルト径dW3/8板厚t(mm)3
フレキシブルライン
ODELIC(オーデリック)¥57,980税込¥63,7781台翌々日出荷リモコンでRGBカラー演出ができるフレキシブルライト。ドットレスの美しいライン光、IP67の安心構造仕様電源別置型、取付レール:別売、調光器:不可種別電源線・エンドキャップ付幅(mm)□25取付屋内外兼用材質(本体)樹脂タイプドットレス・トップビュータイプ種類器具:LED一体型電圧(V)24構造防雨型保護等級IP67使用周囲温度(℃)-40~55ランプの種類LED光源色RGBカラー光源寿命50000時間調光率(%)連続調光100-1・RGB調色取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用エコロジー商品省エネ
KFG 焼入歯研ラックギヤ
KANA(片山チエン)¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷種別ラックギヤ材質機械構造用炭素鋼表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入歯形並歯精度等級DIN 3962 Q8歯面硬度HRC50~60RoHS指令(10物質対応)対応
150A/1.5mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K)
エスコ¥1,780税込¥1,9581枚翌日出荷厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200呼び径150A呼び圧力10K
ステンレスツバ付足
昭和コーポレーション¥1,198~税込¥1,318~1個4日以内出荷化粧用のツバと一体型で施工後の美観に優れます。立バンドの幅に合わせてご使用ください。用途立バンド用の取付足ボルトタイプ材質SUS304ボルト径dW3/8板厚t(mm)3![SUS製深型フード ユニックス[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70724667-210827-02.jpg)
SUS製深型フード
ユニックス[建築金物]¥5,498税込¥6,0481個4日以内出荷から16日以内出荷屋外用換気口角型パイプフード。材質SUS304表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
ドブメッキツバ付足
昭和コーポレーション¥929~税込¥1,022~1個4日以内出荷化粧用のツバと一体型で施工後の美観に優れます。立バンドの幅に合わせてご使用ください。用途立バンド用の取付足ボルトタイプ材質ドブメッキボルト径dW3/8板厚t(mm)3![SUS製防音フード ユニックス[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70726024-210827-02.jpg)
SUS製防音フード
ユニックス[建築金物]¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷から16日以内出荷角型防音カバー。 ユニックス独自のアルミニウム吸音材「ポアル」を使用しています。材質SUS304/吸音材:ポアル+ 繊維素材表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
検定付きはかり デジタル台はかり FG-Kシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)(5件のレビュー)¥37,980~税込¥41,778~1台3日以内出荷から21日以内出荷シンプル操作で約1秒の高速測定。26mmの大きな文字サイズ。「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能付きで、過不足・適量の確認。上限値、下限値の設定により、適量の確認が容易。SUS430のステンレス製計量皿を使用。表示部の角度を上方向に調整可、最大角度90度。RS-232Cインタフェース別売。ACアダプタ(標準付属)または単2乾電池×4本(別売)用途取引・証明用。農家での作物梱包、食品産業など各種工場の加工現場、小型ホッパーから出てくる材料の重量管理など汎用台はかり消費電力(W)0.36電源AC アダプタ(付属:AX-TB266、AX-TB294、AX-TB196、またはAX-TB307)または 単2形乾電池(R14P / LR14)78 個(別売)表示7セグメント液晶表示(文字高26mm)サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能)外形寸法H(mm)781検定検定付動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)電池寿命約150時間(アルカリ乾電池使用時)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20表示書き換え間隔約10回/秒表示モードkg(キログラム)、pcs(個数)安定時間(秒)約1精度等級3 級RoHS指令(10物質対応)対応![SUS製防音フード FD付(120℃) ユニックス[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70726024-210827-02.jpg)
SUS製防音フード FD付(120℃)
ユニックス[建築金物]¥22,980税込¥25,2781個4日以内出荷から16日以内出荷防火ダンパー付き角型防音カバー。 ユニックス独自のアルミニウム吸音材「ポアル」を使用しています。材質SUS304/FD部:SUS304 1.5t/吸音材:ポアル+ 繊維素材温度(℃)120表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
























![SUS製深型フード ユニックス[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70724667-210827-02.jpg)
![SUS製防音フード ユニックス[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70726024-210827-02.jpg)