グローバルソー鉄・ステンレス兼用チップソ

グローバルソー鉄・ステンレス兼用チップソ - モトユキグローバルソー鉄・ステンレス兼用チップソ - モトユキグローバルソー鉄・ステンレス兼用チップソ - モトユキグローバルソー鉄・ステンレス兼用チップソ - モトユキグローバルソー鉄・ステンレス兼用チップソ - モトユキグローバルソー鉄・ステンレス兼用チップソ - モトユキグローバルソー鉄・ステンレス兼用チップソ - モトユキグローバルソー鉄・ステンレス兼用チップソ - モトユキ

<3本組刃>ストレスの少ない快適な切断作業を実現。_x000D_
<極薄刃>快適切断&フル充電作業量アップ。_x000D_
<最適歯数>負担が分散され軽さをキープ。

用途
アングル鋼_x000D_
チャンネル鋼_x000D_
鋼管_x000D_
平鋼_x000D_
鉄筋_x000D_
縞鋼板_x000D_
デッキプレート_x000D_
ハンガーレール_x000D_
ライニング鋼管_x000D_
ガス管_x000D_
ステンレス[SUS304]など
材質
【主要切断物】工具鋼(台金)/サーメット(刃先)
刃形
3本組刃
穴径(mm)
20
内容量
1枚
注意
※切断可能径は、刃物の切断性能を表す目安です。ご使用前に電動工具の切断工具の切断能力を確認してください。切断能力以上でのご使用は、電動工具の故障の原因となります。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
刃厚(mm)
切断厚(mm)
外径(mm)
最高回転速度(min-1)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78201685FG-150EX331.15ステンレス:2、鉄鋼(目安):41506000
¥11,000
¥7,798
¥8,578(税込)
翌日出荷
返品不可
78201701FG-125EX301.15ステンレス:2、鉄鋼(目安):41259600
¥10,000
¥6,998
¥7,698(税込)
翌日出荷
返品不可
78201710FG-135EX331.15ステンレス:2、鉄鋼(目安):41356000
¥10,500
¥7,398
¥8,138(税込)
取扱停止中
返品不可
78201719FG-165EX391.35ステンレス:3、鉄鋼(目安):41656000
¥11,500
¥7,998
¥8,798(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする