「fg-1el f2/2p」の検索結果

20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 長寿命点灯管 Panasonic(パナソニック)

    長寿命点灯管

    Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
    ¥119~税込¥131~
    1個
    当日出荷
    エコロジー商品長寿命
  • 長寿命点灯管 2個入 Panasonic(パナソニック)

    長寿命点灯管 2個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥319税込¥351
    1パック(2個)
    当日出荷
    バイメタルの不純ガスを低減させ長寿命化(作動回数)を実現しました。
    トラスコ品番410-8785口金E17形名E形RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品長寿命
  • 長寿命点灯管 Panasonic(パナソニック)

    長寿命点灯管

    Panasonic(パナソニック)
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷
    スタータ形の蛍光灯は始動の際に電極を予熱する必要があります。 点灯管はバイメタルの働きにより電源スイッチを入れた後、自動的に蛍光灯の電極を数秒間予熱してランプを自動的に点灯させる働きをします。 長寿命点灯管はバイメタルの不純ガスを低減させ長寿命化(作動回数)を実現しました。適合放電管および、器具ソケットに適合した品種をご使用ください。
    電球の種類蛍光灯エコロジー商品長寿命
  • 点灯管FG-1E ELPA

    点灯管FG-1E

    ELPA(11件のレビュー)
    ¥229税込¥252
    1パック(2個)
    当日出荷
    10~30W用 直管蛍光灯:10・15・20・30(形) 丸形蛍光灯:15・20・30(形) コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形)
    仕様ブリスターパック入適合10~30W用、直管蛍光灯:10・15・20・30(形)、丸形蛍光灯:15・20・30(形)、コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形)色クリア種類FG-1E(10~30W形用)管径(Φmm)17口金E17使用電圧(V)100金具ねじ込み式管長(mm)40動作回数約6000回以上形名E形
  • 点灯管FG-4P ELPA

    点灯管FG-4P

    ELPA(20件のレビュー)
    ¥209~税込¥230~
    1個ほか
    当日出荷
    40W用 直管蛍光灯:35・40・65(形) 丸形蛍光灯:40(形) コンパクト形蛍光灯:36(形)
    適合40W用、直管蛍光灯:35・40・65(形)、丸形蛍光灯:40(形)、コンパクト形蛍光灯:36(形)全長(mm)38種類FG-4P(40W形用)定格電圧(V)200管径(Φmm)21口金P21(差し込み式)金具差込式形名P形定格作動回数約6000回以上
  • グロー球10~30W形用3P口金E17 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    グロー球10~30W形用3P口金E17

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(10件のレビュー)
    ¥189税込¥208
    1パック(3個)
    当日出荷
    お買い得3個パック!
    全長(mm)40口金E17外径(Φmm)17本体質量(g)7本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)17×17×40形名E形動作回数(回)6000以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • 長寿命点灯管 2個入 FG1ELシリーズ Panasonic(パナソニック)

    長寿命点灯管 2個入 FG1ELシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥499税込¥549
    1個(2個)
    当日出荷
    長寿命点灯管はバイメタルの不純ガスを低減させ長寿命化(作動回数)を実現しました。
    仕様●スタータ形の蛍光灯は始動の際に電極を予熱する必要があります。●点灯管はバイメタルの働きにより電源スイッチを入れた後、自動的に蛍光灯の電極を数秒間予熱してランプを自動的に点灯させる働きをします。●FG-1EL適合ランプ:蛍光灯10~30形ほか、FG-4PL適合ランプ:蛍光灯40形ほかアズワン品番65-6677-76エコロジー商品長寿命
  • 白熱電球 ミニレフランプ 40W型 東京メタル

    白熱電球 ミニレフランプ 40W型

    東京メタル
    ¥259税込¥285
    1個
    9日以内出荷
    レフランプ(40W型)
    仕様●口金:E17●全光束(lm):300●定格寿命(時間):1000●使用電圧:AC100V●定格消費電力(W):36●外形(mm):Φ45×68●質量(g):12.5アズワン品番68-0589-06
  • 長寿命点灯管 Panasonic(パナソニック)

    長寿命点灯管

    Panasonic(パナソニック)
    ¥199~税込¥219~
    1個ほか
    当日出荷
    蛍光灯スタータ式点灯回路に。
    用途※平均点灯所要時間は使用電圧で試験したときの時間を示します。※FG-1EとFL10を組み合わせて使用する場合、点灯所要時間がやや長く(約3秒)なります。また、使用電圧や周囲温度が低い等条件によってはランプが1回で点灯しないことがあります。
  • 点灯管(グロースタータ) ELPA

    点灯管(グロースタータ)

    ELPA(28件のレビュー)
    ¥149税込¥164
    1パック(2個)
    当日出荷
    グロースタータは、バイメタルの働きにより蛍光ランプの電極を数秒間予熱して、自動的に点灯させる働きをします。スタータは、ランプの寿命に影響を与えますので、ランプに適した品種をご使用下さい。
    仕様袋入色白種類点灯管(FG-1E)管径(Φmm)17口金E17使用電圧(V)100金具ねじ込み式管長(mm)40動作回数約6000回以上形名E形
  • 点灯管FG-7E ELPA

    点灯管FG-7E

    ELPA(5件のレビュー)
    ¥122税込¥134
    1個
    当日出荷
    4~10W用 直管蛍光灯:4・6・8・10(形) 丸形蛍光灯:9(形) コンパクト形蛍光灯:4・6・9(形)
    仕様ブリスターパック入適合4~10W用、直管蛍光灯:4・6・8・10(形)、丸形蛍光灯:9(形)、コンパクト形蛍光灯:4・6・9(形)色クリア種類FG-7E(4~10W形用)口金E17金具ねじ込み式動作回数約6000回以上形名E形
  • 点灯管 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    点灯管

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(7件のレビュー)
    ¥119~税込¥131~
    1個ほか
    当日出荷
    適合の蛍光灯とご一緒にお使いください。
    種類点灯管動作回数6000回以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • ライフラインII 40W形 HotaluX(ホタルクス)

    ライフラインII 40W形

    HotaluX(ホタルクス)(36件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(25本)
    当日出荷
    電流(A)0.440管径(Φmm)32.5点灯形ラピッドスタート形定格ランプ電力(W)36管長(mm)1198定格平均寿命(時間)12000
  • 点灯管FG-1P ELPA

    点灯管FG-1P

    ELPA(3件のレビュー)
    ¥209税込¥230
    1個
    当日出荷
    10~30W用 直管蛍光灯:10・15・20・30(形) 丸形蛍光灯:15・20・30(形) コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形)
    適合10~30W用、直管蛍光灯:10・15・20・30(形)、丸形蛍光灯:15・20・30(形)、コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形)全長(mm)38種類FG-1P(10~30W形用)定格電圧(V)100口金P21(差し込み式)金具差込式形名P形管径21mm定格作動回数約6000回以上
  • 長寿命点灯管 2個入 FG4PLシリーズ Panasonic(パナソニック)

    長寿命点灯管 2個入 FG4PLシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥659税込¥725
    1セット(2個)
    当日出荷
    長寿命点灯管はバイメタルの不純ガスを低減させ長寿命化(作動回数)を実現しました。
  • グロー球 オーム電機

    グロー球

    オーム電機(1件のレビュー)
    ¥87~税込¥96~
    1個ほか
    当日出荷
  • ミニレフ球 長寿命 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ミニレフ球 長寿命

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    スポット照明、ダウンライトなどにオススメです。 従来の2倍長持ちタイプ
    材質ガラス定格電圧(V)100/110口金E17電球形状ミニレフ球寿命約2000時間RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類白熱電球
  • ミニレフ球40W ELPA

    ミニレフ球40W

    ELPA(3件のレビュー)
    ¥351税込¥386
    1個
    当日出荷
    ミニレフ球 室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。 小型タイプの反射形電球。スポットライトやスタンド、ディスプレイに適しています。
    全長(mm)68定格電圧(V)110口金E17定格消費電力(W)40定格寿命(時間)約1000電球形状ミニレフ球バルブ径(Φmm)45ガラス色フロスト電球の種類白熱電球
  • ミニレフランプ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ミニレフランプ

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)
    ¥409~税込¥450~
    1個
    当日出荷
    用途室内装飾・スポットライト・スタンドに。仕様屋内用全長(mm)68種類レフ電球定格電圧(V)AC100/110口金E17外径(Φmm)45本体質量(g)13定格寿命(時間)1000電球形状ミニレフ球ガラス仕上ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応電球の種類白熱電球
  • グロー球 オーム電機

    グロー球

    オーム電機(3件のレビュー)
    ¥239税込¥263
    1セット(3個)
    当日出荷
    蛍光灯10~30ワット用のグロー球、3個入パックです。
    形式FG-1E口金E17適合ランプ10~30ワット用
照明カテゴリ
関連カテゴリ