カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(225)
- 自動車純正部品(203)
- 制御機器(191)
- オフィス家具(104)
- 空圧工具(88)
- メカニカル部品(54)
- 建築金物(50)
- 測定用品(47)
- 科学研究・開発用品(43)
- 空調・照明・電設資材(40)
- 事務用品(40)
- 農業機械(34)
- パソコン/周辺機器(33)
- バイク部品(24)
- 自動車補修部品(22)
- 切削工具(20)
- 配管・水廻り設備部材(20)
- 物流用品(18)
- 梱包用品(18)
- 農業・園芸資材(17)
- バイク純正部品(15)
- FA担当者のオススメ新商品(15)
- 厨房用品(13)
- 電気材料(13)
- 電動工具(13)
- 店舗什器・備品(11)
- 清掃用品(10)
- 船舶用品・漁業資材(8)
- 油圧機器・油圧ホース(8)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
- 機構部品(7)
- 建材・エクステリア(7)
- ポンプ・送風機・電熱機器(7)
- 学童・教育用品(7)
- 防犯用品(6)
- 安全保護具(6)
- 作業服(6)
- 作業工具(6)
- はんだ関連・静電気対策用品(5)
- 溶接用品(5)
- 安全標識(5)
- 防災用品(5)
- スプレー・オイル・グリス(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
- 測量用品(土木/建設)(4)
- 整備工具・収納(4)
- カー用品(4)
- 保管用品(3)
- 医療(3)
- バッテリー・電装(3)
- 研磨材(3)
- 安全用品(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 農具(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 縫製用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 卓上消耗品(1)
- 塗料(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 住設機器(1)
- 介護用品(1)
- 救急・衛生(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 家電(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(191)
- スバル(166)
- オカムラ(岡村製作所)(97)
- TDK(72)
- 修理(59)
- エスコ(50)
- TDKラムダ(33)
- IKO(日本トムソン)(33)
- MAZDA(マツダ)(33)
- BIGM(丸山製作所)(32)
- 不二空機(31)
- TOSTEM(LIXIL)(25)
- Panasonic(パナソニック)(21)
- A&D(エー・アンド・デイ)(17)
- TGK(東京硝子器械)(17)
- 富士インパルス(15)
- CKD(14)
- ピカコーポレイション(14)
- YAMAHA(ヤマハ)(13)
- ブランドをもっと見る
「fg-2」の検索結果

Fine保護メガネ FG-02 中型
TGK(東京硝子器械)¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷定評のあるフィット感、耐衝撃性、お求めやすい価格設定です。 ポリカーボネートにハードコート済みで、キズがつきにくいだけでなく、耐薬品性能も高いレンズです。レンズ幅(mm)158本体質量(g)43紫外線カット99.9%カット規格JIS規格品仕様上部ひさし、クッションバー、サードシールド付き。度付きメガネ併用可材質(レンズ)ポリカーボネート・ハードコート
2-フォガー FG-2
イーエス・ウォーターネット¥2,798税込¥3,0781個8日以内出荷ハウス内の加湿・冷房・防除・噴霧散水を低コストで実現するフォガーです。暑熱対策用にもご利用ください。フォガーノズルが2個ついています。推奨圧0.3~0.4MPaの中圧フォグノズル。高圧ポンプは不要です。用途樹脂製、低コスト、中圧で細霧噴射を実現。ハウス内加湿、冷房に最適。システム全体の低コスト化を実現します。横向きノズルが9個ついています。材質高密度樹脂型式青 FG-2 (低圧LPD・4/7チューブ)タイプ低圧LPD規格4/7チューブ散水量(L/分)0.12
2-フォガー FG-2
イーエス・ウォーターネット¥2,798税込¥3,0781個8日以内出荷ハウス内の加湿・冷房・防除・噴霧散水を低コストで実現するフォガーです。暑熱対策用にもご利用ください。フォガーノズルが2個ついています。推奨圧0.3~0.4MPaの中圧フォグノズル。高圧ポンプは不要です。用途樹脂製、低コスト、中圧で細霧噴射を実現。ハウス内加湿、冷房に最適。システム全体の低コスト化を実現します。横向きノズルが6個ついています。材質高密度樹脂型式青 FG-2 (高圧LPD・1/2"オス)タイプ高圧LPD規格1/2”オス散水量(L/分)0.12
2-フォガー FG-2
イーエス・ウォーターネット¥2,798税込¥3,0781個8日以内出荷ハウス内の加湿・冷房・防除・噴霧散水を低コストで実現するフォガーです。暑熱対策用にもご利用ください。フォガーノズルが2個ついています。推奨圧0.3~0.4MPaの中圧フォグノズル。高圧ポンプは不要です。用途樹脂製、低コスト、中圧で細霧噴射を実現。ハウス内加湿、冷房に最適。システム全体の低コスト化を実現します。横向きノズルが8個ついています。材質高密度樹脂型式橙 FG-2 (高圧LPD・1/2"オス)タイプ高圧LPD規格1/2”オス散水量(L/分)0.23
2-フォガー FG-2
イーエス・ウォーターネット¥2,798税込¥3,0781個8日以内出荷ハウス内の加湿・冷房・防除・噴霧散水を低コストで実現するフォガーです。暑熱対策用にもご利用ください。フォガーノズルが2個ついています。推奨圧0.3~0.4MPaの中圧フォグノズル。高圧ポンプは不要です。用途樹脂製、低コスト、中圧で細霧噴射を実現。ハウス内加湿、冷房に最適。システム全体の低コスト化を実現します。横向きノズルが7個ついています。材質高密度樹脂型式青 FG-2 (低圧LPD・1/2"オス)タイプ低圧LPD規格1/2”オス散水量(L/分)0.12
2-フォガー FG-2
イーエス・ウォーターネット¥2,798税込¥3,0781個8日以内出荷ハウス内の加湿・冷房・防除・噴霧散水を低コストで実現するフォガーです。暑熱対策用にもご利用ください。フォガーノズルが2個ついています。推奨圧0.3~0.4MPaの中圧フォグノズル。高圧ポンプは不要です。用途樹脂製、低コスト、中圧で細霧噴射を実現。ハウス内加湿、冷房に最適。システム全体の低コスト化を実現します。横向きノズルが5個ついています。材質高密度樹脂型式青 FG-2 (高圧LPD・W3/8オス)タイプ高圧LPD規格W3/8オス散水量(L/分)0.12
2-フォガー FG-2 高圧LPD・4/7チューブ
イーエス・ウォーターネット¥2,798税込¥3,0781個8日以内出荷ハウス内の加湿・冷房・防除・噴霧散水を低コストで実現するフォガーです。暑熱対策用にもご利用ください。フォガーノズルが2個ついています。推奨圧0.3~0.4MPaの中圧フォグノズル。高圧ポンプは不要です。用途樹脂製、低コスト、中圧で細霧噴射を実現。ハウス内加湿、冷房に最適。システム全体の低コスト化を実現します。横向きノズルが2個ついています。材質高密度樹脂型式青 FG-2 (高圧LPD・4/7チューブ)タイプ高圧LPD規格4/7チューブ散水量(L/分)ノズル1本当たり:0.12
2-フォガー FG-2 高圧LPD・4/7チューブ
イーエス・ウォーターネット¥2,798税込¥3,0781個8日以内出荷ハウス内の加湿・冷房・防除・噴霧散水を低コストで実現するフォガーです。暑熱対策用にもご利用ください。フォガーノズルが2個ついています。推奨圧0.3~0.4MPaの中圧フォグノズル。高圧ポンプは不要です。用途樹脂製、低コスト、中圧で細霧噴射を実現。ハウス内加湿、冷房に最適。システム全体の低コスト化を実現します。横向きノズルが3個ついています。材質高密度樹脂型式橙 FG-2 (高圧LPD・4/7チューブ)タイプ高圧LPD規格4/7チューブ散水量(L/分)0.23
2-フォガー FG-2 高圧LPD・4/7チューブ
イーエス・ウォーターネット¥2,798税込¥3,0781個8日以内出荷ハウス内の加湿・冷房・防除・噴霧散水を低コストで実現するフォガーです。暑熱対策用にもご利用ください。フォガーノズルが2個ついています。推奨圧0.3~0.4MPaの中圧フォグノズル。高圧ポンプは不要です。用途樹脂製、低コスト、中圧で細霧噴射を実現。ハウス内加湿、冷房に最適。システム全体の低コスト化を実現します。横向きノズルが4個ついています。材質高密度樹脂型式赤 FG-2 (高圧LPD・4/7チューブ)タイプ高圧LPD規格4/7チューブ散水量(L/分)0.35
【修理】低速ストレートグラインダー レバーハンドル(不二空機)FG-2VX-1F(修理)
修理¥11,980税込¥13,1781台10日以内出荷種類ストレートグラインダー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】低速ストレートグラインダー チャック付(不二空機)FG-2VX-1FQC(修理)
修理¥11,980税込¥13,1781台10日以内出荷種類ストレートグラインダー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
海上釣堀 脈釣FG2
OGK(大阪漁具)¥5,498~税込¥6,048~1個7日以内出荷ズボ釣・さぐり釣はもちろんウキ釣りにも対応する海上釣堀専用竿。喰い込みのよいグラスソリッド穂先を採用した、海上釣堀専用竿。ズボ釣り・さぐり釣りはもちろん、ウキ釣りにも対応。大物にも負けない粘り強いパワーブランクス。視認性が良く小さなアタリも分かる蛍光オレンジの穂先。真鯛や中型青物に最適な中小継海上釣堀竿です。錘負荷(号)0-8先径(mm)1.2カーボン(%)20適合ハリス(号)45327
日よけシェード用 取り付け金具(マグネットフック)
YAMAZEN(山善)(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット(4個)当日出荷スチール(鉄)の平らな箇所に取り付けできる! 涼風シェード用マグネットシェードフック。 シャッター、雨戸、ガレージなどの平らな所、スチール(鉄)製でネジ止めができない部分などに最適。 マグネットとすべり止めシートで強力取付。 ステンレスフックで丈夫。 フックがタテ・ヨコ自在に動く。 脱着可能。用途シェードの取付/フック/取付具として材質本体/ナイロン樹脂・ネオジム磁石、フック/ステンレス質量(g)30耐荷重(kg)3/組寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×45×25取付場所シャッター、雨戸、ガレージなどの平らな所、スチール製でネジ止めが出来ない部分
バキュームパッド(ゴムのみ) PFGシリーズ シリコン
コンバム(旧:妙徳)(3件のレビュー)¥489税込¥5381個当日出荷様々なワーク形状を吸着可能にする、豊富なラインナップです。材質、形状、硬度も各種取り揃えニーズに合わせた吸着が可能です。取り付け用金具で簡単取り付けが可能です。耐熱性、耐寒性に優れています。用途ワーク表面が滑らかで変形のない一般的なワークの吸着(PFGシリーズ)適合PFシリーズ適合本体PFシリーズ色半透明白材質(本体)シリコンゴム使用温度範囲(℃)-60~250硬度(A/s)55
バキュームパッド(ゴムのみ) PFGシリーズ ニトリル
コンバム(旧:妙徳)(2件のレビュー)¥429税込¥4721個当日出荷標準平型タイプの吸着パッドです。色黒高さ(mm)-材質(本体)NBR(ニトリルゴム)使用温度範囲(℃)-26~120硬度(A/s)55
ミニボールバルブ(外×内ねじ型)
TRUSCO¥1,198税込¥1,3181個当日出荷バルブと継手が一体化したコンパクトなボールバルブなためスペースを削減できます。ハンドルはステンレス製で錆びにくく、耐候性に優れています。ハンドルは180°回るので、設置方向を選びません。用途コンプレッサ等の空気圧縮機器、工作機械、計装用機器、その他産業用機械機器の配管部材用材質本体:黄銅(クロムメッキ)、ハンドル:ステンレス(SUS304)(PVCコーティング)、Oリング:ニトリルゴム高さ(mm)23使用温度範囲(℃)-10~80(凍結箇所は除く)使用圧力(MPa)0.98最高使用圧力(MPa)0.98ハンドル長さ(mm)40使用流体水、空気、油RoHS指令(10物質対応)対応
SFG型 ステンレスニップル
オンダ製作所¥699~税込¥769~1個当日出荷テーパおねじ、平行おねじ(R×G)。配管や機器への接続に使用します。材質SUS304(SCS13A)形状ニップル使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
フロートなしスイッチ(ベースタイプ) 61F-G□
omron(オムロン)(12件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から6日以内出荷ビルディングブロック方式の盤直付タイプで取りつけ・保守が容易なベーシック型。リレーユニットがビルディングブロック方式のためメンテナンスが容易。動作状態がひとめでわかるLED動作表示つき。熱帯処理形と高温用も用意。使用周囲温度が高くても安定検出を実現。種類フロートなしスイッチ 一般用 ベースタイプ制御対象、使用条件一般の浄水、汚水周波数(Hz)50/60出力AC220V 5A(抵抗負荷)、AC220V 2A(誘導負荷cosΦ=0.4)耐電圧AC2000V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~55寿命電気的50万回以上、機械的500万回以上適合ケーブル1km以下使用周囲湿度45~85%RH許容電圧変動定格電圧の85~110%電極間電圧AC8V電極間電流AC約1mA以下電極間動作抵抗(Ω)(推奨値)0~約4k電極間復帰抵抗(Ω)(推奨値)約15k~∞電気的寿命(定格負荷)50万回以上機械的寿命500万回以上制御対象一般の浄水、汚水推奨電極間動作抵抗約0~4kΩ推奨電極間復帰抵抗約15kΩ以上
【修理】エアストレートグラインダー(長軸タイプ)(不二空機)FG26HL2(修理)
修理¥9,900税込¥10,8901台10日以内出荷種類エアストレートグラインダー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
サクションフィルター
大生工業¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から12日以内出荷難燃性作動油用のタンク内装式フィルタです。 オールステンレス製です。 ろ過精度は、60、100、150、200メッシュを標準としています。ろ過材の種類金網(SUS)![アンチシーズ フードグレード ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37048155-131119-02.jpg)
アンチシーズ フードグレード
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981缶(227g)当日出荷食品に接触する可能性のある機械でも安心して使用できる潤滑剤です。用途ステンレススチールやその他の金属同士のかじりや焼き付きの防止に。色白質量(g)340使用温度範囲(℃)400(最高使用温度目安)仕様NSF H1認定取得、ペースト状トラスコ品番356-4509規格NSF Category H1混和ちょう度340増ちょう剤水酸化カルシウム基油鉱油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量192mL危険物の性状非水溶性
...
































![アンチシーズ フードグレード ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37048155-131119-02.jpg)