カテゴリ

  • 自動車純正部品(30)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
  • 照明(4)
  • 測定用品(4)
  • 建築金物(4)
  • メカニカル部品(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 防災用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 切削工具(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • エンジン工具(1)

「fg-210」の検索結果

関連キーワード
70件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高周波エンジンゼネレータ FG仕様 三笠産業[工具]高周波エンジンゼネレータ FG仕様三笠産業[工具]
359,800税込395,780
1台
翌々日出荷
高周波バイブレーター専用の小型発電機です。
電圧(V)48(3相)周波数(Hz)240定格連続
下ガイド用レール アトムリビンテック下ガイド用レールアトムリビンテック
1,598税込1,758
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質アルミ押し出し材シルバーねじ穴Φ5.5穴 Φ7.5皿
任意波形ファンクションジェネレータ AFGシリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)任意波形ファンクションジェネレータ AFGシリーズテクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
62,980税込69,278
1台
4日以内出荷から16日以内出荷
DDS(Direct Digital Synthesized)方式。 任意波形機能とUSBインターフェースを標準搭載。 負荷に合わせて振幅レベル表示を切り替え可能。
TRW グリース(50g) TRWTRW グリース(50g)TRW
1,298税込1,428
1本(50g)
4日以内出荷
TRWブランドは、ZF Aftermarketの一員として、100年にわたる先駆的な製品開発と品質へのこだわりを誇ります。TRWブレーキシステム、ステアリングおよびサスペンション部品は、その卓越したエンジニアリング品質と革新的な設計で広く知られています。
危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.38MB)
KFG 焼入歯研ラックギヤ KANA(片山チエン)KFG 焼入歯研ラックギヤKANA(片山チエン)
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷
種別ラックギヤ材質機械構造用炭素鋼表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入歯形並歯精度等級DIN 3962 Q8歯面硬度HRC50~60RoHS指令(10物質対応)対応
丸型防風フード SFG2 シルファー丸型防風フード SFG2シルファー
4,898税込5,388
1個
5日以内出荷
防風タイプです。特殊ガラリで最大限に気流を制御し、排気流を壁面から離します。
用途排気用フードとして材質SUS304シルファーメタリック寸法F(mm)16関連資料(0.23MB)取扱説明書(0.29MB)
ファンクションジェネレータ GW INSTEKファンクションジェネレータGW INSTEK
66,980税込73,678
1個
6日以内出荷から12日以内出荷
直管LEDランプベースライト 階段通路誘導灯 20形 天井直付 富士型 Panasonic(パナソニック)直管LEDランプベースライト 階段通路誘導灯 20形 天井直付 富士型Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
43,980税込48,378
1台
予約販売
仕様電源ユニット内蔵、点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、水平天井取付専用適合【ガード】FK22533質量(kg)2.8材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー)消費電力(W)16定格電圧(V)AC100~242光源非常時LDL20S・N/11/12-K点灯(620Lm)、常時LDL20S・N/11/12-K点灯型式認可番号3AE-1051寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)200×641×109色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)59.3光源寿命40000時間(光束維持率85%)蓄電池タイプニッケル水素蓄電池演色指数(Ra)84材質(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装)定格光束(Lm)950
丸型防風フード SFG2-D(防火ダンパー付) シルファー丸型防風フード SFG2-D(防火ダンパー付)シルファー
6,498税込7,148
1個
5日以内出荷
防風タイプです。特殊ガラリで最大限に気流を制御し、排気流を壁面から離します。
用途排気用フードとして材質SUS304シルファーメタリック寸法F(mm)16関連資料(0.33MB)取扱説明書(0.29MB)
スチールハウジング製角フランジ形ユニット/円筒穴形止ねじ式 UCFG2形 NTN(エヌティーエヌ)スチールハウジング製角フランジ形ユニット/円筒穴形止ねじ式 UCFG2形NTN(エヌティーエヌ)
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷
形状角フランジ形
消火器ボックス/据置型 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)消火器ボックス/据置型神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
シンプルなデザインでさまざまな設置場所に対応できます。
種類スタンド型適合10型材質スチール幅(mm)220高さ(mm)560奥行(mm)200仕上焼付塗装
(81508)ハーネス,リヤ ライト スバル(81508)ハーネス,リヤ ライトスバル
43,980税込48,378
1個
5日以内出荷
(81401)ハーネス,バルクヘッド スバル(81401)ハーネス,バルクヘッドスバル
399,800税込439,780
1個
5日以内出荷
(27595)イーシーユー リペア,VDC スバル(27595)イーシーユー リペア,VDCスバル
129,000税込141,900
1個
5日以内出荷
(81400)ハーネス,バルクヘッド スバル(81400)ハーネス,バルクヘッドスバル
319,000税込350,900
1個
5日以内出荷
(85033)メータ,メイン アセンブリ スバル(85033)メータ,メイン アセンブリスバル
69,900税込76,890
1個
5日以内出荷
ABSブレーキアクチュエーター(FG) スバルABSブレーキアクチュエーター(FG)スバル
289,800税込318,780
1個
5日以内出荷
(8491)ヘッドランプユニット LH スバル(8491)ヘッドランプユニット LHスバル
69,980税込76,978
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
(57731)カバー,フオグライト レフト スバル(57731)カバー,フオグライト レフトスバル(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
クリップ (LFG2) MAZDA(マツダ)クリップ (LFG2)MAZDA(マツダ)
409税込450
1個
7日以内出荷
(95011)マツト,フロア スバル(95011)マツト,フロアスバル
89,980税込98,978
1個
5日以内出荷
(57509)(FG) スバル(57509)(FG)スバル
51,980税込57,178
1個
5日以内出荷
BELT ASSY R OUT  4LH スバルBELT ASSY R OUT 4LHスバル
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
隔壁ナット KFG21 SMC隔壁ナット KFG21SMC
489税込538
1個
9日以内出荷
・小型・軽量化 寸法比 約44%減 質量比 約37%減 ※KFGL0806-02S比較の場合 ・材質:SUS316 ゴム材質未使用(スイベルエルボを除く) ・使用流体温度 -65~260℃(スイベルエルボは-5~150℃) ・形状バリエーション拡大 9機種 ← 5機種 ・適用チューブ材質:FEP・PFA・変性PTFE・ナイロン ソフトナイロン・ポリオレフィン・ポリウレタン※・ソフトポリウレタン※ ソフトポリウレタン※・ハードポリウレタン※・ソフトポリオレフィン※ 帯電防止ソフトナイロン※・帯電防止ポリウレタン※ 注)※付のチューブにつきましては、適用サイズを確認してください。 ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。
形状隔壁ナット材質SUS316
直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ アルミボディ(FFG-2106A~) CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ アルミボディ(FFG-2106A~)CKD
3,998税込4,398
1台
5日以内出荷から20日以内出荷
多種流体にマルチフィットした3ポートの電磁弁です。各種用途で求められる機能を標準装備し、ひとつのシリーズで多様な流体に対応するバルブです。長寿命化による廃棄物の削減と省電力化によるCO2排出量の削減により、カーボンニュートラルに貢献します。ドライエアでも一般エアと同等の耐久性を実現しました。流路部の耐食性を向上させました。構成部品の一体成型により、溶接レスとなっています。全波整流器搭載コイルを標準装備し、過電流によるコイル焼けと異物の噛み込みによって発生するAC(電流)コイルのうなり音を低減し、省電力化に対応しています。耐圧容器構造を採用し、コイル交換時の外部漏れリスクを削減します。静音構造をとり、金属音を低減しました。医療設備・研究室など、静かな環境でも安心してご使用いただけます。コイルが360度回転し、設置に自由度があります。クリップでコイルをワンタッチ脱着出来るため、メンテナンス性が向上しました。
用途多種流体の3方向制御に保護構造IP65材質(シール)NBR接続口径(Rc)1/8作動区分ユニバーサル形使用流体圧縮空気・乾燥エア流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)材質(ボディ)アルミ耐熱クラスクラス130(B)取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット構造弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(空気にて)(ANR)周囲温度(℃)-10~55RoHS指令(10物質対応)対応耐水圧(MPa)1.8
関連キーワード
shs-210a特集