カテゴリ
- 自動車純正部品(30)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
- 空調・照明・電設資材(6)
- 測定用品(4)
- 建築金物(4)
- メカニカル部品(2)
- 店舗什器・備品(1)
- オフィス家具(1)
- 防災用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 切削工具(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- スバル(29)
- CKD(10)
- SMC(8)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- アトムリビンテック(2)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(2)
- GW INSTEK(2)
- シルファー(2)
- NTN(エヌティーエヌ)(1)
- 大菱計器製作所(1)
- KANA(片山チエン)(1)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
- 三笠産業[工具](1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1)
- フェザー安全剃刀(1)
- KSフィルター(1)
- MAGIQ(東京堂)(1)
- TRW(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「fg-210」の検索結果

TRW グリース(50g)
TRW¥1,298税込¥1,4281本(50g)4日以内出荷TRWブランドは、ZF Aftermarketの一員として、100年にわたる先駆的な製品開発と品質へのこだわりを誇ります。TRWブレーキシステム、ステアリングおよびサスペンション部品は、その卓越したエンジニアリング品質と革新的な設計で広く知られています。危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
任意波形ファンクションジェネレータ AFGシリーズ
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥62,980税込¥69,2781台4日以内出荷から16日以内出荷DDS(Direct Digital Synthesized)方式。 任意波形機能とUSBインターフェースを標準搭載。 負荷に合わせて振幅レベル表示を切り替え可能。
KFG 焼入歯研ラックギヤ
KANA(片山チエン)¥43,980税込¥48,3781個4日以内出荷種別ラックギヤ材質機械構造用炭素鋼表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入歯形並歯精度等級DIN 3962 Q8歯面硬度HRC50~60RoHS指令(10物質対応)対応
丸型防風フード SFG2
シルファー¥4,898税込¥5,3881個5日以内出荷防風タイプです。特殊ガラリで最大限に気流を制御し、排気流を壁面から離します。用途排気用フードとして材質SUS304色シルファーメタリック寸法F(mm)16
丸型防風フード SFG2-D(防火ダンパー付)
シルファー¥6,498税込¥7,1481個5日以内出荷防風タイプです。特殊ガラリで最大限に気流を制御し、排気流を壁面から離します。用途排気用フードとして材質SUS304色シルファーメタリック寸法F(mm)16
直管LEDランプベースライト 階段通路誘導灯 20形 天井直付 富士型
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥43,980税込¥48,3781台当日出荷仕様電源ユニット内蔵、点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、水平天井取付専用適合【ガード】FK22533質量(kg)2.8材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー)消費電力(W)16定格電圧(V)AC100~242光源非常時LDL20S・N/11/12-K点灯(620Lm)、常時LDL20S・N/11/12-K点灯型式認可番号3AE-1051寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)200×641×109色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)59.3光源寿命40000時間(光束維持率85%)蓄電池タイプニッケル水素蓄電池演色指数(Ra)84材質(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装)定格光束(Lm)950エコロジー商品省エネ
消火器ボックス/据置型
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥13,980~税込¥15,378~1個5日以内出荷シンプルなデザインでさまざまな設置場所に対応できます。適合10型材質スチール幅(mm)220高さ(mm)560種類スタンド型奥行(mm)200仕上焼付塗装
LDL20X1非常灯富士型防水1200
Panasonic(パナソニック)¥42,980税込¥47,2781個4日以内出荷仕様安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<出力固定型>、点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、天井直付型、一般型(30分間)、型式認定番号:3AE-1060、非常灯評定番号:LALD-007、交換電池:FK843、水平天井取付専用長さ(mm)641幅(mm)200材質/仕上本体:亜鉛鋼板(クロムフリー)、反射板:亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)質量(kg)3.6高さ(mm)122電圧(V)100~242消費電力(W)16色温度(K)5000電池ニッケル水素蓄電池蛍光ランプ非常時・LDL20S・N/11/12-K点灯(620Lm)、常時・LDL20S・N/11/12-K点灯エネルギー消費効率(Lm/W)58.7光源寿命40000時間(光束維持率85%)Ra84防水保護等級IP23 防湿定格光束(Lm)940





![高周波エンジンゼネレータ FG仕様 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono27915397-180906-02.jpg)