カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(19)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「fg-4pl f2」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 長寿命点灯管 2個入 FG4PLシリーズ Panasonic(パナソニック)

    長寿命点灯管 2個入 FG4PLシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    659税込725
    1セット(2個)
    当日出荷
    長寿命点灯管はバイメタルの不純ガスを低減させ長寿命化(作動回数)を実現しました。
  • 長寿命点灯管 Panasonic(パナソニック)

    長寿命点灯管

    Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    エコロジー商品長寿命
  • 長寿命点灯管 Panasonic(パナソニック)

    長寿命点灯管

    Panasonic(パナソニック)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    蛍光灯スタータ式点灯回路に。
    用途※平均点灯所要時間は使用電圧で試験したときの時間を示します。※FG-1EとFL10を組み合わせて使用する場合、点灯所要時間がやや長く(約3秒)なります。また、使用電圧や周囲温度が低い等条件によってはランプが1回で点灯しないことがあります。
  • 点灯管FG-4P ELPA

    点灯管FG-4P

    ELPA(20件のレビュー)
    209税込230
    1個ほか
    当日出荷
    40W用 直管蛍光灯:35・40・65(形) 丸形蛍光灯:40(形) コンパクト形蛍光灯:36(形)
    適合40W用、直管蛍光灯:35・40・65(形)、丸形蛍光灯:40(形)、コンパクト形蛍光灯:36(形)全長(mm)38種類FG-4P(40W形用)定格電圧(V)200管径(Φmm)21口金P21(差し込み式)金具差込式形名P形定格作動回数約6000回以上
  • 点灯管FG-1E ELPA

    点灯管FG-1E

    ELPA(11件のレビュー)
    229税込252
    1パック(2個)
    当日出荷
    10~30W用 直管蛍光灯:10・15・20・30(形) 丸形蛍光灯:15・20・30(形) コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形)
    仕様ブリスターパック入適合10~30W用、直管蛍光灯:10・15・20・30(形)、丸形蛍光灯:15・20・30(形)、コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形)クリア種類FG-1E(10~30W形用)管径(Φmm)17口金E17使用電圧(V)100金具ねじ込み式管長(mm)40動作回数約6000回以上形名E形
  • グロー球10~30W形用3P口金E17 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    グロー球10~30W形用3P口金E17

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(10件のレビュー)
    189税込208
    1パック(3個)
    当日出荷
    お買い得3個パック!
    全長(mm)40口金E17外径(Φmm)17本体質量(g)7本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)17×17×40形名E形動作回数(回)6000以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • 点灯管(グロースタータ) ELPA

    点灯管(グロースタータ)

    ELPA(28件のレビュー)
    149税込164
    1パック(2個)
    当日出荷
    グロースタータは、バイメタルの働きにより蛍光ランプの電極を数秒間予熱して、自動的に点灯させる働きをします。スタータは、ランプの寿命に影響を与えますので、ランプに適した品種をご使用下さい。
    仕様袋入種類点灯管(FG-1E)管径(Φmm)17口金E17使用電圧(V)100金具ねじ込み式管長(mm)40動作回数約6000回以上形名E形
  • 長寿命点灯管 Panasonic(パナソニック)

    長寿命点灯管

    Panasonic(パナソニック)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    スタータ形の蛍光灯は始動の際に電極を予熱する必要があります。 点灯管はバイメタルの働きにより電源スイッチを入れた後、自動的に蛍光灯の電極を数秒間予熱してランプを自動的に点灯させる働きをします。 長寿命点灯管はバイメタルの不純ガスを低減させ長寿命化(作動回数)を実現しました。適合放電管および、器具ソケットに適合した品種をご使用ください。
    電球の種類蛍光灯エコロジー商品長寿命
  • グロー球40W型用口金P21 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    グロー球40W型用口金P21

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(12件のレビュー)
    219税込241
    1セット(2個)
    当日出荷
    適合の蛍光灯に使用してください。「FG1E2P・FG4P2P・FG5P2P」は2個入です。「FG1E3P」は3個入です。 蛍光灯の交換時に一緒に取り替えて、より省エネ・長寿命に!
    高さ(mm)38質量(g)6径(Φmm)21口金P21動作回数(回)6000以上RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 点灯管FG-4P・5P ELPA

    点灯管FG-4P・5P

    ELPA
    378税込416
    1個
    当日出荷
    32W形用(FG-5P) 40W形用(FG-4P) 【FG-5P】 直管蛍光灯:25・32(形) 丸形蛍光灯:32(形) コンパクト形蛍光灯:28(形) 【FG-4P】 直管蛍光灯:35・40・65(形) 丸形蛍光灯:40(形) コンパクト形蛍光灯:36(形)
    適合32W形用(FG-5P)、40W形用(FG-4P)【FG-5P】、直管蛍光灯:25・32(形)、丸形蛍光灯:32(形)、コンパクト形蛍光灯:28(形)【FG-4P】、直管蛍光灯:35・40・65(形)、丸形蛍光灯:40(形)、コンパクト形蛍光灯:36(形)種類FG-5P(32W形用)、FG-4P(40W形用)定格電圧(V)200口金P21(差し込み式)金具差込式形名P形
  • ライフライン 40W形 HotaluX(ホタルクス)

    ライフライン 40W形

    HotaluX(ホタルクス)(48件のレビュー)
    969税込1,066
    1本ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    管径(Φmm)28点灯形グロースタート形定格ランプ電力(W)37管長(mm)1198定格平均寿命(時間)12000
  • 点灯管 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    点灯管

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(7件のレビュー)
    119税込131
    1個ほか
    当日出荷
    適合の蛍光灯とご一緒にお使いください。
    種類点灯管動作回数6000回以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • グロー球40W形用口金P21 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    グロー球40W形用口金P21

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷
    蛍光灯の交換時に一緒に取り替えて、より省エネ・長寿命に!
    全長(mm)38質量(g)6口金P21外径(Φmm)21定格寿命(時間)6000回以上動作回数(回)6000以上RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 点灯管FG-7E ELPA

    点灯管FG-7E

    ELPA(5件のレビュー)
    122税込134
    1個
    当日出荷
    4~10W用 直管蛍光灯:4・6・8・10(形) 丸形蛍光灯:9(形) コンパクト形蛍光灯:4・6・9(形)
    仕様ブリスターパック入適合4~10W用、直管蛍光灯:4・6・8・10(形)、丸形蛍光灯:9(形)、コンパクト形蛍光灯:4・6・9(形)クリア種類FG-7E(4~10W形用)口金E17金具ねじ込み式動作回数約6000回以上形名E形
  • 点灯管FG-1P ELPA

    点灯管FG-1P

    ELPA(3件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷
    10~30W用 直管蛍光灯:10・15・20・30(形) 丸形蛍光灯:15・20・30(形) コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形)
    適合10~30W用、直管蛍光灯:10・15・20・30(形)、丸形蛍光灯:15・20・30(形)、コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形)全長(mm)38種類FG-1P(10~30W形用)定格電圧(V)100口金P21(差し込み式)金具差込式形名P形管径21mm定格作動回数約6000回以上
  • FG-4P サック(スリーブ)入 マクサー電機

    FG-4P サック(スリーブ)入

    マクサー電機(1件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷
    グロースターター球。直管40W型用
    タイプFG-4P定格200VRoHS指令(10物質対応)対応
  • グロー球 オーム電機

    グロー球

    オーム電機(1件のレビュー)
    88税込97
    1個ほか
    当日出荷
  • パルック蛍光灯 6700K Panasonic(パナソニック)

    パルック蛍光灯 6700K

    Panasonic(パナソニック)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷
    種別40形長さ(mm)1198質量(g)210管径(Φmm)28口金G13点灯形直管全光束(Lm)3350定格寿命(時間)12000ランプ電流(A)0.410定格ランプ電力(W)37色温度(K)6700光源色クール色光色クール色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類蛍光灯
  • タッチコネクターファイブ メイルエルボ 千代田通商

    タッチコネクターファイブ メイルエルボ

    千代田通商(18件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
    形状メイルエルボ材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1材質(ねじ部)C3604(黄銅)、ニッキルめっき使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • 飛散防止膜付蛍光灯 Panasonic(パナソニック)

    飛散防止膜付蛍光灯

    Panasonic(パナソニック)
    46,980税込51,678
    1箱(25本)
    3日以内出荷
    バルブ外面全体に合成樹脂被膜(ポリエステルフィルム)を施した蛍光灯です。万一ランプが破損してもガラス片が飛び散ることが少なく、危険防止になります。文教施設や食品工場、遊技場、車両内、コンピュータールームなどにおすすめします。500nm以下をカットした半導体工場(純黄色)もあります。
    質量(g)210口金G13バルブ径(Φmm)28色温度(K)5000光色ナチュラル色電球の種類蛍光灯
照明カテゴリ