カテゴリ

  • 船舶用品・漁業資材(14)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 建築金物(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 保管用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 作業服(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み

「fgノット」の検索結果

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノットアシスト2.0 第一精工ノットアシスト2.0第一精工
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
ストラップ部分を押し込むとアームが開き、引くとロック。携帯時はコンパクトに収納できます。 スイッチ式波型ラインフックとオフセットアームで、PEラインとリーダーをFGノットで簡単、確実、スピーディーに結束できます。ボディには高強度、サビない強化プラスチックを採用し、携帯時はアームを閉じてコンパクトに収納できます。 ピンと張ったPEラインにリーダーをS字状に巻き付けるだけで、編み込みポイントがコブ状にならず美しく簡単に編み込め、ハーフヒッチへの移行もスムーズに行えます。 波型ラインフックにラインを1~2周巻き、スイッチをSHUT側に押すことで簡単固定できます。 軟質ゴム採用で巻きグセも付きにくく、PE:0.3~6号、Leader:3lb~70lbまで対応できます。
用途誰でもカンタン!確実!スピーディー!にPEラインの編み込みができます。 スイッチ式波型ラインフックとオフセットアームで、PEラインとリーダーをFGノットで簡単、確実、スピーディーに結束できます。 携帯時にはアームを閉じてコンパクトに収納できます。仕様Leader:3~70lb材質CFRP(カーボン繊維強化プラスチック含有率20%)・GFRP(ガラス繊維強化プラスチック含有率55%)寸法(mm)58×149×39サイズ(号)PE Line:0.3~6収納時寸法(mm)105x57x39
音速PEジョインター がまかつ Gamakatsu音速PEジョインターがまかつ Gamakatsu
299税込329
1袋
当日出荷から5日以内出荷
接続方法が簡単なので、強風時や暗い場所でもスムーズに接続できます。 また、短い時合いの際にラインが切れても。 すぐに結束できるため、諦めずに釣りを再開することが出来ます。 初心者の方はもちろんのこと上級者の方も必須アイテムになること間違いなし!! 0.1号~2号までのPEラインであれば釣種を問わず、様々な釣りに使用可能です。 この音速PEジョインターを持っていれば快適な釣りが可能になります。 挟んで巻いて通すだけ!PEラインとリーダーを素早く簡単に接続できる超便利アイテム!複雑なノットに匹敵する結束強度最大90%以上を実現!!
品番19-307入数(個)4使用例1:PEラインを軸間(のできるだけ奥より)に挟みます。 2:2本のPEを引っ張りながら10回程度巻きつけます。(巻きつけを重ねると、より強度アップ!) 3:引っ張りながら管に通せば完成!
ソフトクッション WAKI(和気産業)ソフトクッションWAKI(和気産業)(10件のレビュー)
259税込285
1袋(8個)ほか
当日出荷
衝撃吸収!キズ防止!すべり止め! 粘着剤つきウレタンのクッション材です。
用途パソコンやオーディオの衝撃・防音吸収に。室内や自動車内の小物のすべり止めに。ドアやキャビネットの戸あたりに。材質ウレタンゴム形状
ノットアシスト 第一精工ノットアシスト第一精工
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
フィールド対応コンパクトタイプ! ピンと張ったPEラインに、リーダーをS字状に巻くと簡単に編み込みが出来る。 ロッドにPEラインをセットしたまま強力FGノットが出来る。
用途<使用例>ロッドにPEラインをセットしたまま両手で作業ができ、誰でもカンタン!確実!スピーディーに結束できる。 *PEを数回巻き付けると重みでPEがピンと張ります。リーダーをPEにS字状に10~15回編み込みます。PEラインをハーフヒッチで仮止めします。PEラインでリーダーとPEラインの2本まとめてハーフヒッチで10回以上編み込みます。エンドノットで完成です!質量(g)17(カラビナ除く)寸法(直径Φ×厚さ)(mm)26×19
水糸 蛍光色 リール巻 0.8mm モノタロウ水糸 蛍光色 リール巻 0.8mmモノタロウ(64件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
目立ちやすい蛍光色。差して、回して使える軸付。
用途工事、測定作業等に。長さ(m)270糸の太さ(mm)約0.8材質ナイロン糸
ノットタイ TRUSCOノットタイTRUSCO(2件のレビュー)
289税込318
1袋(100本)
当日出荷
手締めで簡単、確実に結束でき、取り外しも自在です。
用途仮止め用に適しています。材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~85
ツールボックス 耐荷重500kg モノタロウツールボックス 耐荷重500kgモノタロウ(83件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
フタ裏側のフレーム部にパッキン付きで、水やホコリをシャットアウト! イスや踏み台の代わりにもなる抜群の強度。 便利なハーフ型トレー(仕切板2枚付き)。 パーツストッカーを積み重ねできます。
用途工具等の収納、釣具等の持運びに仕様トレー用仕切板2枚付き材質(パッキン)発泡ポリエチレン質量(kg)2.71材質(本体)PP質量(g)約2710タイプ中皿あり容量(L)30耐荷重(kg)500フタあり収納量最大収納質量:20kg最大積載段数3段外寸法・幅(mm)518外寸法・高さ(mm)345外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約518×360×345(ハンドル直立時490)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)外寸法・奥行(mm)360フタの種類バックル式トレー寸法(mm)約414×148×66
ポリエステル水糸リール巻 シンワ測定ポリエステル水糸リール巻シンワ測定(8件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
ポリエステルは、ナイロンより伸びにくく、水分を吸収しないのでダレが少ない。長くピーンと張れます。シャフトを指で押さえたり、ペンを指して糸を引くとスムーズに回転します。カッター付きでハサミ不要。
用途基礎工事・測量・工作・園芸に使用。材質ポリエステルリールサイズ(mm)Φ79×48
CN-102 FG System HoldⅡ(システムホールド2) タカ産業CN-102 FG System HoldⅡ(システムホールド2)タカ産業
1,598税込1,758
1個
6日以内出荷
用途*ロッドの先から出てきたPEラインをリーダーと簡単に編み込みが可能。 *システムホールドⅡのカラビナをベストやバッグに固定して使用。BLUE
パワーホルダー速攻用ベース(ステンレスベースLセット) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)パワーホルダー速攻用ベース(ステンレスベースLセット)BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
12,980税込14,278
1セット
6日以内出荷
ダイワ製のパワーホルダー速攻シリーズのロッドホルダーを装着することが可能な取付パーツです。 ボートのブルワークにネジで固定するベースが付属しています。
適合パワーホルダー速攻シリーズ/パワーホルダーシリーズ(一部)材質【取付パーツ】ステンレス/樹脂材質(ベース)ステンレスベース【付属】ステンレスベースL寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)【取付パーツ】74×75×140
X-BRAID UPGRADE X8 X-BRAIDX-BRAID UPGRADE X8X-BRAID(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から8日以内出荷
世界最高糸質アップグレード 受け継がれた血統、木魂するスピリット ONE AND ONLY BEST, UPGRADE ! 高密度ピッチ製法× WX8工法 × GP加工 × HST加工が可能とした圧巻のパフォーマンス。一般的にPEラインは、高密度にピッチを細かく組み上げると耐磨耗性が上がり直線強力が落ちる。逆に低密度でピッチを粗く組み上げると、糸が直線的になり直線強力が上がり耐磨耗が下がる。X-BRAID UPGRADは、その相反する性能の両方を世界最高レベルで実現し、(社)日本釣用品工業会釣糸部会制定の「PE糸の太さ標準規格」に準じたオールカテゴリーハイクオリティーハイパワーPEラインです。
材質ポリエチレン〈比重:0.98〉グリーン 1m毎15cmホワイトマーク
緩衝・防振・滑り止め ソフトクッション エクシール緩衝・防振・滑り止め ソフトクッションエクシール(7件のレビュー)
1,298税込1,428
1シート(100個)ほか
当日出荷
弾性と衝撃吸収性に優れたウレタンクッションです。 紫外線による変色が起こりません。(※粘着材部分は黄変する場合があります。) 取り付けやすいシールタイプです。 可塑剤を使用していません。
用途戸当たり防止、引き出しの当たり音防止、すべり止め、便フタの当たり止めなど透明硬度アスカーC67
マリンパンツ オカモト[安全靴・作業靴]マリンパンツオカモト[安全靴・作業靴](45件のレビュー)
3,898税込4,288
1本
当日出荷
アウトドア(釣り・他) レジャー・一般作業に使える完全防水のマリンパンツです。バックル型肩ひも&ウエスト調節可能、胸あて部に便利なポケット付です。しかも、縫製ではなく高周波ウエルダー(溶着)加工で水をシャットアウトします。素材はビニル裏面にナイロン繊維をラミネートした強化生地を使用しています。
用途釣りなどのアウトドアはもとより、雨の日の作業にも幅広く使えます。材質(裏)ナイロンラミネート材質(表)塩化ビニール
スプリットリング(ステンレス)(パック品) 大陽ステンレススプリングスプリットリング(ステンレス)(パック品)大陽ステンレススプリング(12件のレビュー)
529税込582
1パック(65個)ほか
当日出荷
両巻き面を平らに仕上げてあります。
用途ルアーなどの釣具の部品接続用として使用します。材質ステンレス
システムスティック 昌栄システムスティック昌栄
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷
<~編み込み~>システムスティックをカラビナやナスカン等で、ベストやバッグに固定し、ラバーパッドでPEラインが固定できるので、両手でリーダーの編み込みが可能。メインラインにテンションを掛けながら編み込めるので、密な編み込みが可能。(*テンションのかけ過ぎには注意してください) <~締め込み~>ノットの締め込み時には、スティックを取り外し、スティック本体ラバー部分にPEライン等を巻きつけて締め込むことで、確実な締め込みが可能。(*締め込む際、ラインで手を切らないよう注意してください。*摩擦系ノットでの締め込む力は完成したシステム強度に反映されます。締め込みが甘いとシステム強度が著しく低下し、破断やスッポ抜けの原因となりますので、締め込みはライン強度の限界近くまで確実に締め込んで下さい) <~ハーフヒッチ~>ハーフヒッチでノットを仕上げる時も、ラバーパッド部にリーダーをはさみ固定することで、ラインのテンションを保ちながらハーフヒッチが可能。ハーフヒッチで締め込み、最後にメインラインの支線をカットした後も、リーダーがスティックに固定されているので、風で飛ばされるような煩わしさがありません。
用途フィールドでノットを組む手間を大幅に減少してくれるアシストツール。摩擦系ノット、特に「FGノット」を組むのに最適です。システムスティックをベストやバッグに固定して使用するので、両手がフリーに使え、メインラインにテンションを掛けながら、密な編み込みが可能。フィールドでの使用を考え抜いた、効率的かつシンプルな仕組みに仕上げました。ミニタリーグリーン質量(g)32
シーガー PEX8 300m巻 シーガーシーガー PEX8 300m巻シーガー
3,500税込3,850
1個
当日出荷から9日以内出荷
<高感度>シーガー社PEシリーズで最も伸びが少ないグランドマックスPEを採用。 <高強力>8本組を採用し強度を徹底追求。 <高視認性>新ピッチマーキングを採用し視認性を徹底追求。 <バリュープライス>コストパフォーマンスを徹底追求。
用途こだわり派のためのPEライン。
システム スティック 昌栄システム スティック昌栄
4,298税込4,728
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
<編み込み>システムスティックをカラビナやナスカン等で、ベストやバッグに固定し、ラバーパッドでPEラインが固定できるので、両手でリーダーの編み込みが可能。メインラインにテンションを掛けながら編み込めるので、密な編み込みが可能。*テンションの掛け過ぎには注意してください。 <締め込み>ノットの締め込み時には、スティックを取り外し、スティック本体ラバー部分にPEライン等を巻きつけて締め込むことで、確実な締め込みが可能。*締め込む際、ラインで手を切らないよう注意してください。*摩擦系ノットでの締め込む力は完成したシステム強度に反映されます。締め込みが甘いとシステム強度が著しく低下し、破断やスッポ抜けの原因となりますので、締め込みはライン強度の限界近くまで確実に締め込んで下さい。 <ハーフピッチ。ハーフピッチでノットを仕上げる時も、ラバーパッド部にリーダーをはさみ固定することで、ラインのテンションを保ちながらハーフピッチが可能。ハーフピッチで締め込み、最後にメインラインの支線をカットした後も、リーダーがスティックに固定されているので、風で飛ばされるような煩わしさがありません。
用途フィールドでノットを組む手間を大幅に減少してくれるアシストツール。摩擦系ノット、特に「FGノット」を組むのに最適です。システムスティックをベストやバッグに固定して使用するので、両手がフリーに使え、メインラインにテンションを掛けながら、密な編み込みが可能。フィールドでの使用を考え抜いた、効率的かつシンプルな仕組みに仕上げました。質量(g)32
水網 ケニス水網ケニス
8,498税込9,348
1組(5本)
当日出荷から翌々日出荷
網には破れ防止のカバーが付いています。
ジョイント釣り名人用先端金具セット DENSAN(デンサン/ジェフコム)ジョイント釣り名人用先端金具セットDENSAN(デンサン/ジェフコム)
6,598税込7,258
1セット(6個組)
当日出荷
ジョイント釣り名人用オプション金具セット様々な作業に対応する便利な「6種類」の金具収納・携帯に便利なビニールケース入
セット内容ハードル型フック金具(JF-HF-A):49×101mmマグネット金具:Φ10×20mmフック金具(JF-F):21×51mm横穴先端金具(JF-YH):Φ8×13mmリング金具:29×32.5mmチェーン金具:Φ3.5mm×3m
パワーホルダー速攻用取付パーツ BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)パワーホルダー速攻用取付パーツBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
8,798税込9,678
1個
6日以内出荷
ダイワ製のパワーホルダー速攻シリーズのロッドホルダーをBMOの取付ベース(極みシリーズ )へ装着することが可能になる取付パーツです。
材質ステンレス/樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74×75×140対応パワーホルダー速攻シリーズ/パワーホルダーシリーズ(一部)
ショアジギングリーダーFC C’ultiva(カルティバ)ショアジギングリーダーFCC’ultiva(カルティバ)
519税込571
1個
7日以内出荷
ジグキャスティングにこだわった作りです。こだわり1 【なんと20mm!超コンパクトな編み込みループ部分】編み込み部約8~10mm。ループ部分約12mmと、極限までコンパクトな連結部分にこだわりました。FGノット同等レベルのガイドすり抜け感を可能にし、放出速度の高いジグキャスティングを快適にサポートします。もちろん強度は万全です。こだわり2 【カラまずに、しかも速攻で取り出せる新パッケージ】パッケージから台紙ごとスッと取り出せます。また台紙には円形にユル巻きで、ホロホロほどけますからクセも抑えられ、取り外し時にはカラみもありません。貴重な時合いを逃さないちょっとした工夫です。こだわり3 【ライトショアジギを完全カバーする、厳選された4強度】湾岸や、サーフで多用される繊細な20lb・22lb。耐久性と汎用性の25lb。沖堤などで万一の大型にも対応可能な30lbまで、ライトショアジギングをフルカバーする厳選4強度のラインナップです。
用途釣り・ルアー適合参考ジグウェイト:20~50gタイプライン号数ループ部のPE号数2号、推奨メインライン0.8~1.5号、22lb(6号)
ショアジギングリーダーFC C’ultiva(カルティバ)ショアジギングリーダーFCC’ultiva(カルティバ)
499税込549
1個
7日以内出荷
ジグキャスティングにこだわった作りです。こだわり1 【なんと20mm!超コンパクトな編み込みループ部分】編み込み部約8~10mm。ループ部分約12mmと、極限までコンパクトな連結部分にこだわりました。FGノット同等レベルのガイドすり抜け感を可能にし、放出速度の高いジグキャスティングを快適にサポートします。もちろん強度は万全です。こだわり2 【カラまずに、しかも速攻で取り出せる新パッケージ】パッケージから台紙ごとスッと取り出せます。また台紙には円形にユル巻きで、ホロホロほどけますからクセも抑えられ、取り外し時にはカラみもありません。貴重な時合いを逃さないちょっとした工夫です。こだわり3 【ライトショアジギを完全カバーする、厳選された4強度】湾岸や、サーフで多用される繊細な20lb・22lb。耐久性と汎用性の25lb。沖堤などで万一の大型にも対応可能な30lbまで、ライトショアジギングをフルカバーする厳選4強度のラインナップです。
用途釣り・ルアー適合ループ部のPE号数3号、推奨メインライン1.2~2.5号タイプライン対応参考ジグウェイト:40~85g号数30lb(8号)
ショアジギングリーダーFC C’ultiva(カルティバ)ショアジギングリーダーFCC’ultiva(カルティバ)
499税込549
1個
7日以内出荷
ジグキャスティングにこだわった作りです。こだわり1 【なんと20mm!超コンパクトな編み込みループ部分】編み込み部約8~10mm。ループ部分約12mmと、極限までコンパクトな連結部分にこだわりました。FGノット同等レベルのガイドすり抜け感を可能にし、放出速度の高いジグキャスティングを快適にサポートします。もちろん強度は万全です。こだわり2 【カラまずに、しかも速攻で取り出せる新パッケージ】パッケージから台紙ごとスッと取り出せます。また台紙には円形にユル巻きで、ホロホロほどけますからクセも抑えられ、取り外し時にはカラみもありません。貴重な時合いを逃さないちょっとした工夫です。こだわり3 【ライトショアジギを完全カバーする、厳選された4強度】湾岸や、サーフで多用される繊細な20lb・22lb。耐久性と汎用性の25lb。沖堤などで万一の大型にも対応可能な30lbまで、ライトショアジギングをフルカバーする厳選4強度のラインナップです。
用途釣り・ルアー適合参考ジグウェイト:10~25gタイプライン号数ループ部のPE号数1.5号、推奨メインライン0.6~1.0号、20lb(5号)
ショアジギングリーダーFC C’ultiva(カルティバ)ショアジギングリーダーFCC’ultiva(カルティバ)
549税込604
1個
7日以内出荷
ジグキャスティングにこだわった作りです。こだわり1 【なんと20mm!超コンパクトな編み込みループ部分】編み込み部約8~10mm。ループ部分約12mmと、極限までコンパクトな連結部分にこだわりました。FGノット同等レベルのガイドすり抜け感を可能にし、放出速度の高いジグキャスティングを快適にサポートします。もちろん強度は万全です。こだわり2 【カラまずに、しかも速攻で取り出せる新パッケージ】パッケージから台紙ごとスッと取り出せます。また台紙には円形にユル巻きで、ホロホロほどけますからクセも抑えられ、取り外し時にはカラみもありません。貴重な時合いを逃さないちょっとした工夫です。こだわり3 【ライトショアジギを完全カバーする、厳選された4強度】湾岸や、サーフで多用される繊細な20lb・22lb。耐久性と汎用性の25lb。沖堤などで万一の大型にも対応可能な30lbまで、ライトショアジギングをフルカバーする厳選4強度のラインナップです。
用途釣り・ルアー適合ループ部のPE号数2号、推奨メインライン1~2号タイプライン対応参考ジグウェイト:40~65g号数25lb(7号)