カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(35)
  • 制御機器(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 農業機械(2)
  • 切削工具(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「fg12s」の検索結果

関連キーワード
44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス製フィンガーガード オリエンタルモーターステンレス製フィンガーガードオリエンタルモーター(1件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷
種別ファンガード
ベローズタイプ真空パッド FG (パッドのみ) SCHMALZ(シュマルツ)ベローズタイプ真空パッド FG (パッドのみ)SCHMALZ(シュマルツ)
629税込692特価
1個
当日出荷から18日以内出荷
汎用性の高い2.5段ベローズの吸着パッド。豊富なサイズ・多様な材質を揃えています。
段数2.5
ハンド中・管用タップ12本組セット イシハシ精工ハンド中・管用タップ12本組セットイシハシ精工
19,980税込21,978
1セット
5日以内出荷
自動車整備用タップセットJIS規格
セット内容●ハンド中タップ:M5×0.8/M6×1.0/M8×1.25/M10×1.25/M10×1.5/M12×1.25/M12×1.5/M14×1.25/M14×1.5●管用タップ:PT1/8-28/PT1/4-19●タップレンチ●スチールケース材質SKS
フード付ギャラリー(屋外用)IPX4 篠原電機フード付ギャラリー(屋外用)IPX4篠原電機
23,980税込26,378
1組
12日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
オイルフィルター PITWORK(日産)オイルフィルターPITWORK(日産)(80件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
オイルコックチェンジャー FUMOTOオイルコックチェンジャーFUMOTO(32件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
オイル交換ワンタッチオイルは下から抜くのが一番! 一滴残らず抜くことができます。また、金属粉を残さず、短時間にオイルの交換ができます。オイルを一滴もこぼさないので、手、服を汚さず環境にやさしいオイル交換ができます。
用途大型トラック用
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から6日以内出荷
ファンガード オリエンタルモーターファンガードオリエンタルモーター
999税込1,099
1個
当日出荷から14日以内出荷
種別セット品
ワンタッチ継手付 デュアルスピードコントローラ ASD-A Series SMCワンタッチ継手付 デュアルスピードコントローラ ASD-A SeriesSMC
5,498税込6,048
1個
当日出荷から18日以内出荷
・プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ・工具不要、ハンドルの大型化 ・メータイン・メータアウトの同時制御が可能 ・シリンダの飛び出し防止、単動シリンダの速度制御が可能 ・ハンドル色によりメータイン、メータアウトの識別が可能 ・軽量化:質量約28%Down ・流量の再現性が向上
使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5
標準タイプスピードコントローラ大容量インラインタイプ (AS42~) SMC標準タイプスピードコントローラ大容量インラインタイプ (AS42~)SMC
5,198税込5,718
1個
当日出荷から15日以内出荷
・等質の速度制御が可能 ・低流量域での速度制御が容易 ・ニードル弁抜け止め機
使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5
10 Series(10-AS) SMC10 Series(10-AS)SMC
5,398税込5,938
1個
当日出荷から15日以内出荷
標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ (AS320~) SMC標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ (AS320~)SMC
2,998税込3,298特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
・削減される配管工数とコスト アクチュエータヘ直接ねじ込み装着ですから、継手、チューブが省略でき、 配管の工数とコストが削減できます。 ・自由に設定できる配管方向 スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。 ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
AS Series(AS2211FG) SMCAS Series(AS2211FG)SMC
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
10-AS SMC10-ASSMC
5,398税込5,938
1個
4日以内出荷から17日以内出荷
標準タイプスピードコントローラ インラインタイプ AS4000 SMC標準タイプスピードコントローラ インラインタイプ AS4000SMC
5,198税込5,718
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
・スペースを取らないコンパクトサイズ ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ (AS321~) SMC標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ (AS321~)SMC
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・削減される配管工数とコスト アクチュエータヘ直接ねじ込み装着ですから、継手、チューブが省略でき、 配管の工数とコストが削減できます。 ・自由に設定できる配管方向 スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。 ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5
標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS3201 SMC標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS3201SMC
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷から13日以内出荷
・削減される配管工数とコスト アクチュエータヘ直接ねじ込み装着ですから、継手、チューブが省略でき、 配管の工数とコストが削減できます。 ・自由に設定できる配管方向 スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。 ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
スピードコントローラユニバーサルタイプ AS(AS43~) SMCスピードコントローラユニバーサルタイプ AS(AS43~)SMC
5,198税込5,718
1個
4日以内出荷から15日以内出荷
・プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ・ハンドルの大型化 ・チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 ・無電解ニッケルめっき仕様を標準化 ・360°/自由に配管が可能(ユニバーサルタイプ)
使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5
スピードコントローラユニバーサルタイプ AS(AS3301F-~) SMCスピードコントローラユニバーサルタイプ AS(AS3301F-~)SMC
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷から15日以内出荷
・プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ・ハンドルの大型化 ・チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 ・無電解ニッケルめっき仕様を標準化 ・360°/自由に配管が可能(ユニバーサルタイプ)
使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ ユニバーサルタイプ AS3301F SMCワンタッチ管継手付スピードコントローラ ユニバーサルタイプ AS3301FSMC
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷から18日以内出荷
・プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ・ハンドルの大型化 ・チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 ・無電解ニッケルめっき仕様を標準化 ・360°/自由に配管が可能(ユニバーサルタイプ)
クリーンルーム用空気圧機器(10-AS4~) SMCクリーンルーム用空気圧機器(10-AS4~)SMC
5,398税込5,938
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
クリーンルーム用空気圧機器(10-AS3~) SMCクリーンルーム用空気圧機器(10-AS3~)SMC
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
クリーンルーム用空気圧機器(10-ASD~) SMCクリーンルーム用空気圧機器(10-ASD~)SMC
5,598税込6,158
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS3211 SMC標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS3211SMC
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷から15日以内出荷
・削減される配管工数とコスト アクチュエータヘ直接ねじ込み装着ですから、継手、チューブが省略でき、 配管の工数とコストが削減できます。 ・自由に設定できる配管方向 スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。 ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
スピードコントローラユニバーサルタイプ AS(AS3311F-~) SMCスピードコントローラユニバーサルタイプ AS(AS3311F-~)SMC
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷から15日以内出荷
・プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ・ハンドルの大型化 ・チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 ・無電解ニッケルめっき仕様を標準化 ・360°/自由に配管が可能(ユニバーサルタイプ)
使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5
パッキン BIGM(丸山製作所)パッキンBIGM(丸山製作所)
729税込802
1個
7日以内出荷
規格NOK1515HPS部品名称パツキン関連資料展開図1(1.09MB) 展開図2(1.13MB) 展開図3(1.13MB) 展開図4(1.13MB) 展開図5(1.13MB) 展開図6(1.11MB) 展開図7(1.12MB) 展開図8(1.06MB) 展開図9(1.06MB) 展開図10(1.04MB) 展開図11(1.07MB) 展開図12(1.03MB) 展開図13(1.05MB) 展開図14(1.04MB) 展開図15(1.04MB) 展開図16(1.05MB) 展開図17(1.05MB) 展開図18(1.12MB) 展開図19(1.05MB) 展開図20(1.04MB) 展開図21(1.02MB) 展開図22(1.05MB) 展開図23(1.05MB)図解NoSSA-V1021CL 動力噴霧機(2)(MS1600F-S1)部品_No.14、SSA-α1003-1 動力噴霧機-1部品_No.15、BSM-1260SLT 動力噴霧機1 MS1600FG部品_No.12、SSA-G1020 動力噴霧機-2(MS1300F-S2)部品_No.15、SSA-α1003MA-1 動力噴霧機-1部品_No.15、SSA-V1002CT-DX 動力噴霧機-1(MS1300F)部品_No.14、SSA-アルフア1005VT 動力噴霧機1部品_No.14、SSA-α1004MA 動力噴霧機-1部品_No.15、SSA-アルフア1005MAT 動力噴霧機1部品_No.14、BSM-1050SLT-LE 動力噴霧機 1 (MS1600FG)部品_No.12、SSA-α1004 動力噴霧機-1部品_No.15、SSA-G1010 動力噴霧器(2)(MS1300F-S2)部品_No.15、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 動力噴霧機1 16クラス部品_No.12、BSM-1050SLT-16LA3U 動力噴霧機 1部品_No.12、BSM-1050SLT-16SA3U 動力噴霧機 1部品_No.12、BSM-1050SLT-16BA3U 動力噴霧機 1部品_No.12、SSA-V1010C 動力噴霧機(2)部品_No.13、BSM-1050SLT-16HA3U 動力噴霧機 1部品_No.12、SSA-α1003 動力噴霧機-1部品_No.15、BSA-661C,1061Cシリーズ 動力噴霧機1 MS1300F部品_No.14、BSA-662 1062シリーズ 動力噴霧機1 MS1300F部品_No.14、SSA-V1010 動力噴霧機(2)部品_No.13、BSM-1060SLT 動力噴霧機 1 (MS1600FG)部品_No.12
チユウユコウフタマトメ BIGM(丸山製作所)チユウユコウフタマトメBIGM(丸山製作所)
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
部品名称チユウユコウフタマトメ関連資料展開図1(1.09MB) 展開図2(1.04MB) 展開図3(1.03MB) 展開図4(1.04MB) 展開図5(1.24MB) 展開図6(1.04MB) 展開図7(0.97MB) 展開図8(0.97MB) 展開図9(1.13MB) 展開図10(1.13MB) 展開図11(1.13MB) 展開図12(1.13MB) 展開図13(1.11MB) 展開図14(1.12MB) 展開図15(1.17MB) 展開図16(1.17MB) 展開図17(1.17MB) 展開図18(1.17MB) 展開図19(1.08MB) 展開図20(1.08MB) 展開図21(1.1MB) 展開図22(1.1MB) 展開図23(1.08MB) 展開図24(1.1MB) 展開図25(1.09MB) 展開図26(1.06MB) 展開図27(1.06MB) 展開図28(1.1MB) 展開図29(1.1MB) 展開図30(1.1MB) 展開図31(1.03MB) 展開図32(1.06MB) 展開図33(1.18MB) 展開図34(1.18MB) 展開図35(1.1MB) 展開図36(1.09MB) 展開図37(1.1MB) 展開図38(1.04MB) 展開図39(1.07MB) 展開図40(1.03MB) 展開図41(1.05MB) 展開図42(1.1MB) 展開図43(1.1MB) 展開図44(1.1MB) 展開図45(1.12MB) 展開図46(1.09MB) 展開図47(1.1MB) 展開図48(1.12MB) 展開図49(1.11MB) 展開図50(1.12MB)図解NoSSA-E500DX-120 動力噴霧器-1(MS600F)部品_No.7、SSA-S611VT 動力噴霧機-1部品_No.9、SSA-α522 動力噴霧機(2)部品_No.8、SSA-E501DX 動力噴霧器-1(MS600F)部品_No.7、SSA-Z601MAT 動力噴霧機2 MS1000F部品_No.9、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 動力噴霧機1 16クラス部品_No.3、SSA-V602C-DX 動力噴霧機-1(MS1000F)部品_No.8、SSA-アルフア605MA 動力噴霧機-1(MS1000F)部品_No.8、SSA-Z600MAT-1 動力噴霧機-2(MS1000F)部品_No.8、BSA-950シリーズ 動力噴霧機1 MS1000F部品_No.9、SSA-α603 動力噴霧機-1部品_No.8、BSM-640SLT-B 12M 動力噴霧機部品_No.9、SSA-Z601S-1 動力噴霧機1 MS1000F部品_No.9、BSM-1260SLT 動力噴霧機1 MS1600FG部品_No.3など
AS_2_1FG - エルボタイプ SMCAS_2_1FG - エルボタイプSMC
2,198税込2,418
1個
9日以内出荷から15日以内出荷
VV72 - ISO規格準拠ソレノイドバルブ/マニホールド SMCVV72 - ISO規格準拠ソレノイドバルブ/マニホールドSMC
38,980税込42,878
1個
9日以内出荷
シール方式(-) メタルシールコネクタ(-) DIN端子台(コネクタ付)パイロットエキゾースト(-) 集中排気