カテゴリ

  • 自動車純正部品(39)
  • 農業機械(31)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(27)
  • 制御機器(9)
  • メカニカル部品(9)
  • 切削工具(8)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 作業工具(5)
  • バイク部品(4)
  • 物流用品(4)
  • 機構部品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 電気材料(2)
  • 測定用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 建築金物(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 家電(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fg16」の検索結果

165件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フィンガーガード オリエンタルモーター

    フィンガーガード

    オリエンタルモーター(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    運転中は羽根に指や物が触れると非常に危険です。フィンガーガードは指や異物の侵入を防ぎます。 ファンフレームの取付穴を利用して取り付けます。
    用途プロペラファン用
  • 板状端子 JST(日本圧着端子製造)

    板状端子

    JST(日本圧着端子製造)(3件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1袋(1000個)
    当日出荷から94日以内出荷
  • サクションフィルター 大生工業

    サクションフィルター

    大生工業
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    難燃性作動油用のタンク内装式フィルタです。 オールステンレス製です。 ろ過精度は、60、100、150、200メッシュを標準としています。
    ろ過材の種類金網(SUS)
  • スター型ウィンドー イマオコーポレーション

    スター型ウィンドー

    イマオコーポレーション(3件のレビュー)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷
    スター型のオイルゲージです。
    仕様ねじ込み式形状丸形使用温度範囲(℃)-30~100耐熱温度(℃)110色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ材質(窓)特殊透明ポリアミド(PA-T/AR)材質(レベル盤)アルミニウム(A1050P)材質(オイルシール)二トリルゴム(NBR)
  • フィラゲージ SK(新潟精機)

    フィラゲージ

    SK(新潟精機)
    769税込846
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    防錆剤に油を使用していないため、軽く拭き取ってご使用になれます。 組み立て、調整の必需品です。 必要なサイズ分だけ切断してご使用いただけます。
    用途隙間測定にRoHS指令(10物質対応)対応
  • 鋳鉄 耐圧防爆構造シーリングフィチング(自在型) 島田電機

    鋳鉄 耐圧防爆構造シーリングフィチング(自在型)

    島田電機(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    表面処理溶融亜鉛メッキ主材質鋳鉄
  • 鋳鉄 耐圧防爆構造シーリングフィチング(自在型) 島田電機

    鋳鉄 耐圧防爆構造シーリングフィチング(自在型)

    島田電機
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    1、2種危険場所で使用できます。
    用途防爆電気工事用電線管付属品。 配管をシールするための配管付属品。規格(構造規格)d2G4寸法B(mm)42
  • ファンガード TRUSCO

    ファンガード

    TRUSCO
    329税込362
    1個
    当日出荷
    ファンを異物から保護するためのガードです。ファンガードを取り付けることで回転部分への指の挿入を防ぎます。
    材質軟鋼線材RoHS指令(10物質対応)対応
  • #500SP スラストブッシュ オイレス工業

    #500SP スラストブッシュ

    オイレス工業
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。無給油で使用できます。高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。耐薬品性・耐侵食性に優れています。
    使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
  • 無給油エジェクタガイドブッシュ(ヘッド付・銅合金タイプ) ノーブランド

    無給油エジェクタガイドブッシュ(ヘッド付・銅合金タイプ)

    ノーブランド
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質高力黄銅ベース、固体潤滑剤埋込使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200、定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]、定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]、定期潤滑:1.0[60]
  • 片手ハンマー(グラスファイバー柄) GROZ

    片手ハンマー(グラスファイバー柄)

    GROZ
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    ヘッドは特殊鋼を高周波焼入れした50~58HRCで頑丈です。柄はグラスファイバーを採用しており、強度・耐久性に優れ、安全に使用できます。グリップはエラストマー樹脂(TPR)でグリップ力を高めているとともに、衝撃を吸収するため手の疲れを軽減します。
    用途金属の曲げ加工、コンクリートや石材の加工、刻印・マーク・ポンチの打ち込みに。材質グリップ:エラストマー樹脂(TPR)材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)特殊鋼主な用途打込作業RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイスライド スラストブシュ SAFG 大同メタル工業

    ダイスライド スラストブシュ SAFG

    大同メタル工業
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から72日以内出荷
    銅合金をベースとし、厳選された固体潤滑剤で製造されたプラグを埋込んだ高荷重用無給油軸受けです。 メンテナンスフリーで給油の必要がありません。 耐摩耗特性が極めて優れています。高荷重・低速運動条件での往復運動、断続運動、揺動運動のように油膜形成が困難な使用箇所で優れた耐摩耗特性を発揮します。 摩擦係数が低い。 低温から高温まで広い範囲で使用できます。 耐食性、および耐薬品性に優れています。 耐衝撃性に優れています。
    硬さ200HB以上比重8.2伸び(%)12以上材質(ベース)高力黄銅引張強力(N/mm2)690以上長さ公差(mm)-0.1/-0.3線膨張係数(×10-6/℃)16~20熱伝導率(cal/s・cm・℃)0.09~0.13
  • アルファボールプレシジョンF ABPF形用インサート 一般刃形インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    アルファボールプレシジョンF ABPF形用インサート 一般刃形インサート

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    199,800税込219,780
    1箱(2個)
    翌々日出荷
    マルチレイヤー構造で密着性、皮膜硬度、耐酸化性の向上を実現しました。ナノコンポジット皮膜を採用し、高速切削・仕上げ切削に優れています。
    用途被削材:鋼、一般用。適用カッター: ABPF(アルファボールプレシジョンF)。鋼一般用。CBNインサート。鋼高速仕上げ用。45~65HRCの焼入れ鋼用材質超硬合金、CBNRoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐圧防爆フィッチング 自在型 島田電機

    耐圧防爆フィッチング 自在型

    島田電機
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷
    本品はゾーン1、ゾーン2でご使用いただけます。
    タイプ自在型表面処理溶融亜鉛メッキ主材質鋳鉄
  • ステンレス製作業台 SUSFG型 ピカコーポレイション

    ステンレス製作業台 SUSFG型

    ピカコーポレイション
    98,980税込108,878
    1台
    翌日出荷
    錆びや腐食に強いステンレス仕様の作業用踏台です。 滑り止めキャップの材質に焼却しても有毒ガスが発生しないエラストマーを採用しています。 手すりオプション(FGN-TE型)が取付けられます。※手すりはアルミ製となります。 ステップ部分の穴加工は切り欠けを加えることで水はけがよく、滑り止め効果もあります。
    用途食品・薬品工場や医療機関、研究・実験施設等に最適です。材質ステンレス踏ざん間隔(mm)300設置寸法昇降面(mm)620最大使用荷重(kg)150天板寸法・幅(mm)400天板寸法・奥行(mm)600
  • フレキシブルライン ODELIC(オーデリック)

    フレキシブルライン

    ODELIC(オーデリック)
    57,980税込63,778
    1台
    翌々日出荷
    リモコンでRGBカラー演出ができるフレキシブルライト。ドットレスの美しいライン光、IP67の安心構造
    仕様電源別置型、取付レール:別売、調光器:不可種別電源線・エンドキャップ付幅(mm)□25取付屋内外兼用材質(本体)樹脂タイプドットレス・トップビュータイプ種類器具:LED一体型電圧(V)24構造防雨型保護等級IP67使用周囲温度(℃)-40~55ランプの種類LED光源色RGBカラー光源寿命50000時間調光率(%)連続調光100-1・RGB調色取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用エコロジー商品省エネ
  • ガイドピース アトムリビンテック

    ガイドピース

    アトムリビンテック
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
    連動引戸用のガイドです。木口への掘込が大きいフランス落しと併用できます。
    付属品皿タッピンねじ 4×20 4本材質仕上本体:クロメート、摺動部:ナイロンコーティング
  • M20/呼20/160mm Tスロットボルト エスコ

    M20/呼20/160mm Tスロットボルト

    エスコ
    3,960税込4,356
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637FG-160材質焼入鋼寸法A(mm)160寸法D(mm)12寸法B(mm)110寸法C(mm)32適合ねじM20適合T溝幅(mm)20
  • ラベル エミッション (RF) MAZDA(マツダ)

    ラベル エミッション (RF)

    MAZDA(マツダ)
    369税込406
    1個
    翌々日出荷
  • ラベル ベルト コーション (RF) MAZDA(マツダ)

    ラベル ベルト コーション (RF)

    MAZDA(マツダ)
    329税込362
    1個
    翌々日出荷
  • ファンガード オリエンタルモーター

    ファンガード

    オリエンタルモーター
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷から16日以内出荷
    種別ファンガード材質ステンレス鋼表面処理電解研磨
  • コンデンサー (LF) MAZDA(マツダ)

    コンデンサー (LF)

    MAZDA(マツダ)
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷
  • ポーチ用 コイルファスナー YKK

    ポーチ用 コイルファスナー

    YKK
    649税込714
    1袋(10本)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ポリエステルなどの樹脂を材質としているので、金属ファスナーに比べ柔軟性があります。
    材質テープ部分:ポリエステル、チェーン部分:樹脂
  • CoroThread(R) 266 ねじ切り加工用シャンクバイト サンドビック

    CoroThread(R) 266 ねじ切り加工用シャンクバイト

    サンドビック
    21,980税込24,178
    1個ほか
    当日出荷から11日以内出荷
  • スター型ウィンドー(ATEX適合品) FG-NN-ATEX イマオコーポレーション

    スター型ウィンドー(ATEX適合品) FG-NN-ATEX

    イマオコーポレーション
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    ATEX規格(防爆規格)対応品です。 ネジ込み取付け
    仕様防爆形状丸形材質(本体)特殊ポリアミド、光沢仕上げ、イエロー使用温度範囲(℃)-20~80耐熱温度(℃)80材質(窓)特殊透明ポリアミド(PA-T/AR)材質(レベル盤)アルミニウム(A1050P)材質(オイルシール)二トリルゴム(NBR)
  • 10K ダクタイル製バタフライバルブ(ギア式・消防評定/認定品)(G-16DJUシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K ダクタイル製バタフライバルブ(ギア式・消防評定/認定品)(G-16DJUシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    55,980税込61,578
    1個
    翌々日出荷から22日以内出荷
    消防認定品
    用途湿式配管材質(本体)FCD450-10最高使用圧力(MPa)1.6材質(Oリング)NBR材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS410クラス16Kバルブ種類バタフライバルブ
  • ラタンウォールハンギングバスケット タカショー

    ラタンウォールハンギングバスケット

    タカショー(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
    ラタンを編み込んだバスケット。寄せ植えに便利な壁掛けタイプです。スチールの内枠付き。内側はビニールシート張りで、乾燥しにくく、汚れにくい仕様。底部分には水抜き穴があります。
    付属品Sフック2個仕様内側ビニール貼り(底部分に水抜き穴有り)材質(本体)天然柳、(フック)スチール、(ビニール)ポリプロピレン本体:自然色、フック:シルバー
  • コロスレッド266ホルダ サンドビック

    コロスレッド266ホルダ

    サンドビック
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    非常に高い剛性のねじ切りシャンクバイトです。iLockインターフェースにより、ねじ切り加工時のチップの動きを抑制し、チップの安定性・正確性を保証し優れた仕上げ面と繰返し精度を実現します。
    用途ねじ切り加工用。
  • 五平餅16本詰 古屋産業

    五平餅16本詰

    古屋産業
    4,598税込4,966
    1セット
    9日以内出荷
    たれがセットになった真空パックで、ご家庭用、贈答用として。 賞味期限:お届け後、2~3カ月常温で保存可能です。
    質量(g)1本当たり120(五平餅100、たれ20)×16本詰保存方法直射日光、高温多湿を避けて保存して下さい。原材料五平餅:うるち米(国内産)、たれ:砂糖(国内製造)、しょうゆ、ごま、落花生、米発酵調味料、米みそ、くるみ、食塩、醸造酢、(※一部に小麦・落花生・くるみ・ごま・大豆を含む)
  • L Series(LEFG16) SMC

    L Series(LEFG16)

    SMC
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    駆動方式ボールねじサイズ(mm)16
  • 仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル アルファ ボールプレシジョンF ABPF用 一般刃形インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル アルファ ボールプレシジョンF ABPF用 一般刃形インサート

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    199,800税込219,780
    1箱(2個)
    翌々日出荷から6日以内出荷
    仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル アルファボールプレシジョンF ABPF用 一般刃形インサート。
    用途炭素鋼・合金鋼、鋳鉄、焼入れ鋼(45~55HRC、55~62HRC)の金型製作、部品加工用精度F級
  • チップ RDFG 京セラ

    チップ RDFG

    京セラ
    14,980税込16,478
    1箱(2個)
    翌日出荷から4日以内出荷
    (材質)。精密加工用PVDコーティング。情報関連機器部品の高精度加工に対応。高強度の超微粒子超硬合金母材の採用により超精密部品の安定加工、高信頼性加工を実現。高速時の耐摩耗性・耐酸化性に優れたTiALN系PVDコーティング(FSコーティング)。
    材質PR915
  • 仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル アルファ ボールプレシジョンF ABPF用 強れじれ刃形インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル アルファ ボールプレシジョンF ABPF用 強れじれ刃形インサート

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    14,980税込16,478
    1箱(2個)
    当日出荷から6日以内出荷
    仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル アルファ ボールプレシジョンF ABPF用 強れじれ刃形インサート。取付けR精度±0.01mm。ボール部先端から外周まで、高いR精度を示します。強ねじれ刃形による切削抵抗低減により優れた仕上げ面粗さが得られます。マルチレイヤーコーテイングにより長寿命です。
    用途炭素鋼・合金鋼、鋳鉄、グラファイト、アルミニウム合金鋳物、焼入れ鋼(45~55HRC、55~62HRC)の金型製作、部品加工用精度F級
  • (44200)(FG) スバル

    (44200)(FG)

    スバル
    47,980税込52,778
    1個
    5日以内出荷
  • (85072)メータ,メイン アセンブリ スバル

    (85072)メータ,メイン アセンブリ

    スバル
    95,900税込105,490
    1個
    5日以内出荷
  • (72363)ノブ,フアン スバル

    (72363)ノブ,フアン

    スバル
    2,190税込2,409
    1個
    5日以内出荷
  • (81821)コード,ドア アシスタント スバル

    (81821)コード,ドア アシスタント

    スバル
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷