カテゴリ

  • 照明(40)
    • 点灯管(グロースタータ)(17)
    • 特殊直管蛍光灯(5)
  • 卓上消耗品(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車補修部品(1)
すべてのカテゴリ

「fg1p」の検索結果

関連キーワード
45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FG-1P サック(スリーブ) 入 箱買い まとめ買い 備蓄用 マクサー電機FG-1P サック(スリーブ) 入 箱買い まとめ買い 備蓄用マクサー電機
109税込120
1個
当日出荷
定番グロースターター球。10~30W用
タイプFG-1PRoHS指令(10物質対応)対応ワット数30
点灯管FG-1P ELPA点灯管FG-1PELPA(3件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
10~30W用 直管蛍光灯:10・15・20・30(形) 丸形蛍光灯:15・20・30(形) コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形)
口金P21(差し込み式)定格作動回数約6000回以上適合10~30W用、直管蛍光灯:10・15・20・30(形)、丸形蛍光灯:15・20・30(形)、コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形)全長(mm)38種類FG-1P(10~30W形用)定格電圧(V)100金具差込式形名P形管径21mm
長寿命点灯管 Panasonic(パナソニック)長寿命点灯管Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
フロートなしスイッチ(プラグインタイプ) 61F-G□P omron(オムロン)フロートなしスイッチ(プラグインタイプ) 61F-G□Pomron(オムロン)(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷
小型、省スペースのプラグインタイプ、ポンプ盤や機械装置内蔵に最適。AC220V 5A(抵抗負荷)の大容量開閉。DINレール取りつけで作業性を向上。ソケット部の配線はそのままで、メンテナンス時の交換が可能。
質量(g)約495許容電圧変動定格電圧の85~110%電極間電圧AC8V電極間電流AC約1mA以下消費電力(VA)約6.4電極間動作抵抗(Ω)(推奨値)0~約4k電極間復帰抵抗(Ω)(推奨値)約15k~∞応答時間動作時80ms以下復帰時160ms以下ケーブル長(m)1k以下(600V0.75mm23芯完全絶縁処理キャブタイヤケーブル使用の場合)出力AC200V 5A(抵抗負荷)AC200V 2A(誘導負荷cosΦ=0.4)使用周囲温度(℃)-10~55使用周囲湿度45~85%RH絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)耐電圧AC2000V 50/60Hz 1min寿命電気的:50万回以上機械的:500万回以上種類フロートなしスイッチ 一般用 プラグインタイプ制御対象、使用条件一般の浄水、汚水制御対象一般の浄水、汚水推奨電極間動作抵抗約0~4kΩ推奨電極間復帰抵抗約15kΩ以上
グロー球FG1E・5Pセット YAZAWA(ヤザワコーポレーション)グロー球FG1E・5PセットYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)
189税込208
1セット
当日出荷
異なるタイプのグロー球のセットです。 蛍光灯の交換時に一緒に取り替えて、より省エネ・長寿命に!
質量(g)F1E:7、F5P:6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)FG1E:17×17×40、FG5P:21×21×38RoHS指令(10物質対応)対応
点灯管FG-1E・5P ELPA点灯管FG-1E・5PELPA
293税込322
1個
当日出荷
30W形用(FG-1E) 32W形用(FG-5P) 【FG-1E】 直管蛍光灯:10・15・20・30(形) 丸形蛍光灯:15・20・30(形) コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形) 【FG-5P】 直管蛍光灯:25・32(形) 丸形蛍光灯:32(形) コンパクト形蛍光灯:28(形)
口金E17(ネジ込み式)適合30W形用(FG-1E)、32W形用(FG-5P)【FG-1E】、直管蛍光灯:10・15・20・30(形)、丸形蛍光灯:15・20・30(形)、コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形)【FG-5P】、直管蛍光灯:25・32(形)、丸形蛍光灯:32(形)、コンパクト形蛍光灯:28(形)種類FG-1E(30W形用)、FG-5P(32W形用)金具ねじ込み式・差込式形名E形・P形
点灯管FG-1E・4P ELPA点灯管FG-1E・4PELPA
293税込322
1個
当日出荷
30W形用(FG-1E) 40W形用(FG-4P) 【FG-1E】 直管蛍光灯:10・15・20・30(形) 丸形蛍光灯:15・20・30(形) コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形) 【FG-4P】 直管蛍光灯:35・40・65(形) 丸形蛍光灯:40(形) コンパクト形蛍光灯:36(形)
口金E17(ネジ込み式)適合30W形用(FG-1E)、40W形用(FG-4P)【FG-1E】、直管蛍光灯:10・15・20・30(形)、丸形蛍光灯:15・20・30(形)、コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形)【FG-4P】、直管蛍光灯:35・40・65(形)、丸形蛍光灯:40(形)、コンパクト形蛍光灯:36(形)種類FG-1E(10~30W形用)、FG-4P(40W形用)金具ねじ込み式・差込式形名E形・P形
点灯管 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)点灯管YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(7件のレビュー)
119税込131
1個ほか
当日出荷
適合の蛍光灯とご一緒にお使いください。
種類点灯管動作回数6000回以上RoHS指令(10物質対応)対応
グロー球 オーム電機グロー球オーム電機(1件のレビュー)
87税込96
1個ほか
当日出荷
グロー球40W型用口金P21 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)グロー球40W型用口金P21YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(12件のレビュー)
219税込241
1セット(2個)
当日出荷
適合の蛍光灯に使用してください。「FG1E2P・FG4P2P・FG5P2P」は2個入です。「FG1E3P」は3個入です。 蛍光灯の交換時に一緒に取り替えて、より省エネ・長寿命に!
口金P21高さ(mm)38質量(g)6径(Φmm)21動作回数(回)6000以上RoHS指令(10物質対応)対応
三波長形直管蛍光ランプ20W形 オーム電機三波長形直管蛍光ランプ20W形オーム電機(25件のレビュー)
369税込406
1本ほか
当日出荷
さわやかな明かりで長寿命10000時間。
電球の種類蛍光灯種別20W形点灯形グロースターター形定格消費電力(W)18長さ(mm)580定格寿命(時間)10000適合点灯管FG-1E(FE-1E)、FG-1P
サンホワイト5 20W形 HotaluX(ホタルクス)サンホワイト5 20W形HotaluX(ホタルクス)(41件のレビュー)
659税込725
1本ほか
当日出荷
グロースタータを使用する蛍光ランプです。サンホワイト5(N)の光色は白色と昼光色の中間色です。色温度5000K、平均演色評価数Ra72で白色系蛍光ランプのように黄味がかって見えたり、昼光色系蛍光ランプのように青味がかって見えませんので、色彩が映え、すがすがしいムードを作ります。
用途一般照明用(一般事務所、工場、看板など)種別20W省エネ形昼白色点灯形グロースタータ形定格ランプ電力(W)18管長(mm)580全光束(Lm)1110適合FG-1E、FG-1P種類直管蛍光灯電流(A)0.34管径(Φmm)28定格平均寿命(時間)8500光色昼白色電球の種類蛍光ランプ
3波長丸管蛍光ランプ グロースタータ形 10型 オーム電機3波長丸管蛍光ランプ グロースタータ形 10型オーム電機(13件のレビュー)
359税込395
1本
当日出荷
長寿命10000時間 きよらかな明かりの昼白色とさわやかな明かりの昼光色の2種類からお選びいただけます スリムタイプ
仕様インバータ(電子式安定器)器具にも使用できます種別10W形長さ(mm)約330点灯形グロースタータ形定格寿命(時間)10000定格ランプ電力(W)10適合点灯管FG-1E(FE-1E)、FG-1P電球の種類蛍光灯
惣菜容器 バイオカップ 丸型 嵌合蓋 リスパック惣菜容器 バイオカップ 丸型 嵌合蓋リスパック(10件のレビュー)
569税込626
1袋(50枚)
当日出荷から4日以内出荷
シンプルな形状で使いやすい透明丸カップ「バイオカップシリーズ」用の嵌合蓋です。再生可能な生物資源を一部混合した、石化由来A-PETと植物由来バイオマス素材のハイブリッド容器です。
材質バイオPET
殺菌ランプ 東芝ライテック殺菌ランプ東芝ライテック(11件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷
グロースタータ形の蛍光ランプです。 殺菌作用を持つ波長253.7nmの紫外線を効率良く放射するランプです。
用途空気、水、器材の殺菌用です。点灯形グロースタータ形電球の種類蛍光ランプ
3 波長直管蛍光ランプ グロースタータ形 15 型 オーム電機3 波長直管蛍光ランプ グロースタータ形 15 型オーム電機(13件のレビュー)
359税込395
1本
当日出荷
長寿命10000時間 きよらかな明かりの昼白色とさわやかな明かりの昼光色の2種類からお選びいただけます スリムタイプ
仕様インバータ(電子式安定器)器具にも使用できます種別15W形長さ(mm)約436点灯形グロースタータ形定格寿命(時間)10000定格ランプ電力(W)15適合点灯管FG-1E(FE-1E)、FG-1P電球の種類蛍光灯
殺菌ランプ HotaluX(ホタルクス)殺菌ランプHotaluX(ホタルクス)(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から翌々日出荷
グロースタータを使用する蛍光ランプです。 NECの殺菌ランプは、特殊紫外線透過ガラスを使用し、殺菌効果の極大点に近い253.7nmの紫外線を多量に放射するように設計されています。 人の多く集まる場所での空気伝染を防ぐことができます。 また換気ダクト内に取り付けると、滅菌した空気を送ることができます。
用途空気の殺菌 液体の殺菌 食品の殺菌 衣料、寝具、医療器具、食品包装などの殺菌種類直管蛍光灯点灯形グロースタータ形電球の種類蛍光ランプ
殺菌灯 Panasonic(パナソニック)殺菌灯Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から8日以内出荷
点灯形スタータ形
3波長丸管蛍光ランプ 2本セット オーム電機3波長丸管蛍光ランプ 2本セットオーム電機(12件のレビュー)
999税込1,099
1セット
当日出荷
白さくっきり明るい光。さわやかな雰囲気にお部屋を演出します。 白を引き立たせ、学習や新聞などを読むときに文字がはっきり見えます。
電球の種類蛍光灯口金G10q光色昼光色定格寿命(時間)8000色温度(K)6400
ライフライン 20W形 HotaluX(ホタルクス)ライフライン 20W形HotaluX(ホタルクス)(2件のレビュー)
599税込659
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
種別20W形点灯形グロースタータ形定格ランプ電力(W)20定格平均寿命(時間)9000適合FG-1E、FG-1P種類直管蛍光灯管径(Φmm)32.5管長(mm)580電球の種類蛍光ランプ
ライフラインII 20W形 HotaluX(ホタルクス)ライフラインII 20W形HotaluX(ホタルクス)(15件のレビュー)
12,980税込14,278
1箱(25本)
当日出荷
グロースタータを使用する、最も一般的な蛍光ランプ「ライフライン」です。 管径28mmのガラス管を採用することにより、明るさや寿命は一般形と同じで消費電力を4~5%節電できます。
用途一般照明用(一般事務所、工場、看板など)種別20W省エネ形点灯形グロースタータ形定格ランプ電力(W)18管長(mm)580定格平均寿命(時間)8500適合FG-1E、FG-1P種類直管蛍光灯電流(A)0.340管径(Φmm)28電球の種類蛍光ランプ
グロー球 オーム電機グロー球オーム電機(3件のレビュー)
209税込230
1セット(3個)
当日出荷
蛍光灯10~30ワット用のグロー球、3個入パックです。
形式FG-1E口金E17適合ランプ10~30ワット用
ブラックライト HotaluX(ホタルクス)ブラックライトHotaluX(ホタルクス)(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から翌々日出荷
紫外線のもつ光化学作用、蛍光作用を有効に利用するには最適な蛍光ランプ。 昆虫が最も好む領域の光を多く放射しますので、補虫器用光源としても最適です。
用途捕虫器用光源に。BHC光合成における塩素添加、重合反応、光酸化、光分解などの反応および促進用に。その他光化学作用を有する分野に。種類直管蛍光灯点灯形グロースタータ形光色ブラックライト電球の種類蛍光ランプ
3波長丸管蛍光ランプ 2本セット 長寿命タイプ オーム電機3波長丸管蛍光ランプ 2本セット 長寿命タイプオーム電機(9件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット
当日出荷から3日以内出荷
白さくっきり明るい光。さわやかな雰囲気にお部屋を演出します。 白を引き立たせ、学習や新聞などを読むときに文字がはっきり見えます。
電球の種類蛍光灯口金G10q光色昼光色定格寿命(時間)16000(約8年)の長寿命 ※年間2000時間(1日約5.5時間)使用の場合色温度(K)6400
グロー球 オーム電機グロー球オーム電機
128税込141
1セット(2個)
当日出荷
蛍光灯10~30ワット用のグロー球、2個入パックです。
形式FG-1E口金E17商品番号04-1473適合ランプ10~30ワット用
蛍光灯ランプ メロウZプライド2 東芝ライテック蛍光灯ランプ メロウZプライド2東芝ライテック(8件のレビュー)
1,803税込1,983
1本ほか
当日出荷から13日以内出荷
サークライン40形、あたたかな電球の色味にこだわった光です。
口金G10q定格寿命(時間)15000電球の種類蛍光灯
直管 オスラム直管オスラム(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
波長254nm(UV-C)付近の殺菌作用を有する紫外放射を発します。
用途空気、水、器物の殺菌に使用。電圧(V)100口金G13定格寿命(時間)10800直径(mm)25.5電球の種類蛍光灯
オイルコックチェンジャー FUMOTOオイルコックチェンジャーFUMOTO(32件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から4日以内出荷
オイル交換ワンタッチオイルは下から抜くのが一番! 一滴残らず抜くことができます。また、金属粉を残さず、短時間にオイルの交換ができます。オイルを一滴もこぼさないので、手、服を汚さず環境にやさしいオイル交換ができます。
用途大型トラック用
グロー球40W形用口金P21 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)グロー球40W形用口金P21YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
蛍光灯の交換時に一緒に取り替えて、より省エネ・長寿命に!
口金P21全長(mm)38質量(g)6外径(Φmm)21定格寿命(時間)6000回以上動作回数(回)6000以上RoHS指令(10物質対応)対応
直管蛍光ランプ20W白色グロー形 オスラム直管蛍光ランプ20W白色グロー形オスラム
9,998税込10,998
1箱(25本)
当日出荷
仕様(同等品)東芝 FL20S・W、パナソニック FL20S・W、三菱 FL20SW,ホタルクス(NEC) FL20SW、日立 FL20SW-B口金G13点灯形グロー形管長(mm)580色温度(K)4200適合点灯管FG-1E、FG-1P光色電球の種類直管蛍光
グロー球 オーム電機グロー球オーム電機
77税込85
1個
当日出荷
蛍光灯10~30ワット用のグロー球です。
形式FG-1E口金E17適合ランプ10~30ワット用
グロー球 オーム電機グロー球オーム電機(1件のレビュー)
89税込98
1個
当日出荷
蛍光灯4~10ワット用のグロー球です。
形式FG-7E口金E17適合ランプ4~10ワット用
長寿命点灯管 2個入 Panasonic(パナソニック)長寿命点灯管 2個入Panasonic(パナソニック)
319税込351
1パック(2個)
当日出荷
バイメタルの不純ガスを低減させ長寿命化(作動回数)を実現しました。
トラスコ品番410-8785口金E17形名E形RoHS指令(10物質対応)対応
直管蛍光灯 ライフルック 15形 HotaluX(ホタルクス)直管蛍光灯 ライフルック 15形HotaluX(ホタルクス)
4,098税込4,508
1箱(10本)
当日出荷から5日以内出荷
3波長形蛍光ランプ。
口金G13消費電力(W)15適合グロースタータ:FG-1E/FG-1P種別15形全長(mm)436質量(g)70管径(Φmm)25.5定格寿命(時間)6000平均演色評価数(Ra)84大きさの区分15形定格ランプ電流(A)0.3電球の種類蛍光灯
殺菌ランプ アズワン殺菌ランプアズワン(1件のレビュー)
3,320税込3,652
1個
当日出荷
形状直管型口金G13B
グロー球4W~10W形用口金E17 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)グロー球4W~10W形用口金E17YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
97税込107
1個
当日出荷
適合の蛍光灯に使用してください。
全長(mm)40口金E17外径(Φmm)17本体質量(g)7動作回数(回)6000以上RoHS指令(10物質対応)対応
直管蛍光ランプ20W昼光色グロー形 オスラム直管蛍光ランプ20W昼光色グロー形オスラム
9,998税込10,998
1箱(25本)
当日出荷
仕様(同等品)東芝 FL20S・D、パナソニック FL20S・D、三菱 FL20SD,ホタルクス(NEC) FL20SD、日立 FL20SD-B種別20W管径(Φmm)32.5口金G13点灯形グロー形全光束(Lm)1070定格寿命(時間)8500定格ランプ電力(W)20管長(mm)580色温度(K)6500適合点灯管FG-1E、FG-1P光色昼光色電球の種類直管蛍光
ツイン1蛍光灯 Panasonic(パナソニック)ツイン1蛍光灯Panasonic(パナソニック)
1,198税込1,318特価
1本
当日出荷
スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。 コンパクト設計で輝度が高く、また、片口金構造のため器具内配線が容易にできます。 ツイン1(2本ブリッジ)、ツイン2(4本束状ブリッジ)、ツイン2パラレル(4本平面ブリッジ)の一般形3タイプとHfツイン1(2本ブリッジ)、ツイン3(6本束状ブリッジ)、ツイン4(8本束状ブリッジ)の高周波点灯専用3タイプがあります。
長さ(mm)135形状ツイン質量(g)37口金GX10q-1全光束(Lm)540定格寿命(時間)6000定格ランプ電力(W)9色温度(K)5000適合点灯管FG-7E(L)/FG-7P(L) (適合電子点灯管:FE7E/FE1E)光色ナチュラル色電球の種類蛍光灯
東芝 蛍光ランプメロウZ 東芝ライテック東芝 蛍光ランプメロウZ東芝ライテック
19,980税込21,978
1セット(10個)
当日出荷
電球の種類蛍光ランプ
長寿命点灯管 Panasonic(パナソニック)長寿命点灯管Panasonic(パナソニック)
512税込563
1個
当日出荷
スタータ形の蛍光灯は始動の際に電極を予熱する必要があります。 点灯管はバイメタルの働きにより電源スイッチを入れた後、自動的に蛍光灯の電極を数秒間予熱してランプを自動的に点灯させる働きをします。 長寿命点灯管はバイメタルの不純ガスを低減させ長寿命化(作動回数)を実現しました。適合放電管および、器具ソケットに適合した品種をご使用ください。
電球の種類蛍光灯