カテゴリ

  • 自動車純正部品(113)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(49)
  • 空調・照明・電設資材(20)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(19)
  • メカニカル部品(17)
  • 農業機械(14)
  • バイク純正部品(12)
  • 制御機器(12)
  • 建築金物(7)
  • 自動車補修部品(7)
  • 梱包用品(6)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 機構部品(3)
  • 測定用品(3)
  • 切削工具(3)
  • 家電(3)
  • 事務用品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 厨房用品(2)
  • 電気材料(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 物流用品(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fg40」の検索結果

320件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フィンガーガード HF-Gシリーズ タカチ電機工業

    フィンガーガード HF-Gシリーズ

    タカチ電機工業(1件のレビュー)
    ¥179税込¥197
    1個
    当日出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • バキュームパッド(ゴムのみ) PFGシリーズ シリコン コンバム(旧:妙徳)

    バキュームパッド(ゴムのみ) PFGシリーズ シリコン

    コンバム(旧:妙徳)(3件のレビュー)
    ¥689税込¥758
    1個
    当日出荷
    様々なワーク形状を吸着可能にする、豊富なラインナップです。材質、形状、硬度も各種取り揃えニーズに合わせた吸着が可能です。取り付け用金具で簡単取り付けが可能です。耐熱性、耐寒性に優れています。
    用途ワーク表面が滑らかで変形のない一般的なワークの吸着(PFGシリーズ)適合PFシリーズ適合本体PFシリーズ色半透明白材質(本体)シリコンゴム使用温度範囲(℃)-60~250硬度(A/s)55
  • バキュームパッド(ゴムのみ) PFGシリーズ ニトリル コンバム(旧:妙徳)

    バキュームパッド(ゴムのみ) PFGシリーズ ニトリル

    コンバム(旧:妙徳)(2件のレビュー)
    ¥519税込¥571
    1個
    当日出荷
    標準平型タイプの吸着パッドです。
    色黒高さ(mm)-材質(本体)NBR(ニトリルゴム)使用温度範囲(℃)-26~120硬度(A/s)55
  • 平形パッド単体 PFG コンバム(旧:妙徳)

    平形パッド単体 PFG

    コンバム(旧:妙徳)(1件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
  • グラファイトワイパーブレード クレフィットプラス PIAA

    グラファイトワイパーブレード クレフィットプラス

    PIAA(37件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1本
    当日出荷
    高品質天然ゴム表面にグラファイト粒子をコーティング。ガラス面との摩擦抵抗を低減し、ビビリのないスムーズな動作を実現。また撥水コーティングしているガラスにも、していないガラスにも静粛性に優れた払拭性能を発揮。シャープなゴム先端によりクリアな視界を確保。コストパフォーマンスを追求した製品。
    取り付け形状Uクリップ(9×2.5)商品タイプグラファイト
  • B種 普通溶断型 ヒューズ管 サトーパーツ

    B種 普通溶断型 ヒューズ管

    サトーパーツ
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1パック(5本)
    当日出荷から6日以内出荷
    規格電気用品安全法(特定電気用品)
  • モノフレックスポンプ部品 インペラー 日機装エイコー

    モノフレックスポンプ部品 インペラー

    日機装エイコー(1件のレビュー)
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質(インペラ)RC
  • スター型ウィンドー イマオコーポレーション

    スター型ウィンドー

    イマオコーポレーション(3件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    スター型のオイルゲージです。
    仕様ねじ込み式形状丸形使用温度範囲(℃)-30~100耐熱温度(℃)110色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ材質(窓)特殊透明ポリアミド(PA-T/AR)材質(レベル盤)アルミニウム(A1050P)材質(オイルシール)二トリルゴム(NBR)
  • 壁掛扇 Panasonic(パナソニック)

    壁掛扇

    Panasonic(パナソニック)
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    当日出荷
    仕様引きひもタイプ質量(kg)4.3色グレー角度(°)下56°上0°湿度(%RH)RH80%以下羽根枚数3電源コード(m)2.0消費電力(W)(50/60Hz)57/69使用環境温度(℃)5~40風量調整3段階首振り90°のみ風量(m3/h)(50/60Hz)3840/3960羽根寸法(cm)40平均吹出風速(m/s)(50/60Hz)3.9/4.0左右首振○上下角度調整○
  • ファインスノーワイパー PIAA

    ファインスノーワイパー

    PIAA(7件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    商品タイプスタンダード
  • フィラゲージ SK(新潟精機)

    フィラゲージ

    SK(新潟精機)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    防錆剤に油を使用していないため、軽く拭き取ってご使用になれます。 組み立て、調整の必需品です。 必要なサイズ分だけ切断してご使用いただけます。
    用途隙間測定にRoHS指令(10物質対応)対応
  • ファイヤーグリスフィルター 予備フィルター フカガワ

    ファイヤーグリスフィルター 予備フィルター

    フカガワ
    ¥11,980税込¥13,178
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    グリスフィルター用予備フィルターです。
  • FRPグレーチング FG4040 中部コーポレーション

    FRPグレーチング FG4040

    中部コーポレーション(2件のレビュー)
    ¥75,980~税込¥83,578~
    1枚
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質FRP長さ(mm)3007寸法(mm)1007×40タイプ一般タイプ種類みぞぶたマス目寸法(mm)3007×1007質量(kg/m2)20.2
  • パンチングボード用ゴールドパーツ 光

    パンチングボード用ゴールドパーツ

    光
    ¥699税込¥769
    1パック(4個)
    当日出荷
    パンチングボード用フックです。
    用途工具の収納・分類に色ゴールドねじ穴(Φmm)5ピッチ(inch)(ねじ穴)1
  • ダイスライド スラストブシュ SAFG 大同メタル工業

    ダイスライド スラストブシュ SAFG

    大同メタル工業
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1個
    当日出荷から72日以内出荷
    銅合金をベースとし、厳選された固体潤滑剤で製造されたプラグを埋込んだ高荷重用無給油軸受けです。 メンテナンスフリーで給油の必要がありません。 耐摩耗特性が極めて優れています。高荷重・低速運動条件での往復運動、断続運動、揺動運動のように油膜形成が困難な使用箇所で優れた耐摩耗特性を発揮します。 摩擦係数が低い。 低温から高温まで広い範囲で使用できます。 耐食性、および耐薬品性に優れています。 耐衝撃性に優れています。
    硬さ200HB以上比重8.2伸び(%)12以上材質(ベース)高力黄銅引張強力(N/mm2)690以上長さ公差(mm)-0.1/-0.3線膨張係数(×10-6/℃)16~20熱伝導率(cal/s・cm・℃)0.09~0.13
  • #500SP スラストブッシュ オイレス工業

    #500SP スラストブッシュ

    オイレス工業
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。無給油で使用できます。高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。耐薬品性・耐侵食性に優れています。
    使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
  • 業務用有圧換気扇 格子タイプ 電動シャッター付 排気専用 単相100V 三菱電機

    業務用有圧換気扇 格子タイプ 電動シャッター付 排気専用 単相100V

    三菱電機
    ¥66,980税込¥73,678
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
  • 水道用フレキパイプT型(ガード付) リビラック

    水道用フレキパイプT型(ガード付)

    リビラック
    ¥999税込¥1,099
    1本
    4日以内出荷
    ガード部:6層タイプ遮熱管・つば三ツ山式
    材質袋ナット:黄銅寸法13×400ねじG1/2最高使用圧力(MPa)0.135材質(パッキン)EPDM材質(パイプ)SUS304パイプ肉厚(mm)0.3
  • ファインスノーリアワイパー PIAA

    ファインスノーリアワイパー

    PIAA(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    商品タイプスタンダード
  • 無給油エジェクタガイドブッシュ(ヘッド付・銅合金タイプ) ノーブランド

    無給油エジェクタガイドブッシュ(ヘッド付・銅合金タイプ)

    ノーブランド
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質高力黄銅ベース、固体潤滑剤埋込使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200、定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]、定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]、定期潤滑:1.0[60]
  • モジュラタイプウォータセパレータ AFG-D SMC

    モジュラタイプウォータセパレータ AFG-D

    SMC(1件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷から36日以内出荷
    フィルタエレメントを使用しない構造により大流量、メンテナンスフリーを実現。遠心力で水滴除去(水滴分離率99%)。 水滴を含んだ空気を旋回させ、遠心分離によって水滴を除去します。フラットで一体感のあるデザイン
    用途水滴除去使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • FRPグレーチング FG4025 中部コーポレーション

    FRPグレーチング FG4025

    中部コーポレーション
    ¥66,980~税込¥73,678~
    1枚
    3日以内出荷
    材質FRP長さ(mm)3007寸法(mm)3007×1007×25タイプ一般タイプ種類みぞぶた質量(kg/m2)13
  • フレキシブルライン ODELIC(オーデリック)

    フレキシブルライン

    ODELIC(オーデリック)
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1台
    翌々日出荷
    リモコンでRGBカラー演出ができるフレキシブルライト。ドットレスの美しい光、IP67の安心構造
    仕様電源別置型、取付レール:別売、調光器:不可種別電源線・エンドキャップ付幅(mm)□25取付屋内外兼用材質(本体)樹脂タイプドットレス・トップビュータイプ種類器具:LED一体型電圧(V)24構造防雨型使用周囲温度(℃)-40~55防塵防水性能IP67ランプの種類LED光源色RGBカラー光源寿命50000時間調光率(%)連続調光100-1・RGB調色取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
  • 波形発生器 LeCroy 40MHz LeCroy

    波形発生器 LeCroy 40MHz

    LeCroy
    ¥299,800税込¥329,780
    1個
    翌々日出荷
    仕様最大周波数 40MHz最小周波数 1 μHz最大周波数(トライアングル、ランプ) 1MHz最大サンプリング周波数 1.2Gsps最小パルス列繰り返しレート 16.3ns分解能 1 μHz任意波形 ありモデル番号(P) T3AFG40 ですTeledyne LeCroy T3AF Waveform Generators. The T3AFG range of waveform generators from Teledyne LeCroy are brilliant testing and debugging tools. These T3AFG are both arbitrary and function generators packed into one. This range packs great features such as DDS technology, wide range of modulation functions, remote control support and outstanding build quality.Teledyne LeCorys T3AFG models come with dual functionality handle. This handle can double up as stand also with rotation over the unit. ;b>Features and Benefits: ;/b>. Improved debugging Deep memory, wide range of modulation types, high resolutions, high bandwidth, built in arbitrary waveforms and user defined waveforms3.5" 4.3" Display. (T3AFG40+ includes touchscreen)Sample rate up to 1.2 GS/sUSB for mass storageLAN port on channel models Sweep output Sine, Square, Triangle or Arbitrary waveforms Frequency resolution of 1uHzHandle doubles up as standWaveform types include DC. ;b>Applications: ;/b>. The T3AFG waveform generators are used in wide array of applications in multitude of different industries. The waveform generator is vital piece of equipment for any professional who is designing, testing or repairing electronic equipment. Some of the most common are;Educational demonstrations Engineering DebuggingElectronic design AutomoTUVe. ;b>Why Teledyne LeCroy ;/b>. Teledyne LeCroy oscilloscopes and probes have been designed, manufactured and tested to the highest standards. This ensures high reliability and quality. In the unlikely event, you experience any problems all Teledyne LeCroy digital oscilloscopes are covered by 3-year manufactures warranty and probes 1-year warranty.RoHS指令(10物質対応)対応
  • モノフレックスポンプ 日機装エイコー

    モノフレックスポンプ

    日機装エイコー(1件のレビュー)
    ¥239,800税込¥263,780
    1台
    翌々日出荷
    ユーザーの立場で考え、使いやすさを追求したFGシリーズ。 抜群の自吸性能で呼び水やフートバルブを必要とせずポンプ起動と同時に吸水します。 構造や機構が簡単で部品点数も少ないので専門知識がなくても分解・組立が容易に出来ます。 固形物を含む液、高粘度液、気液混合液の移送にも最適です。 コンパクトなポンプにもかかわらず、大容量を得ることが出来る容積式のポンプです。
    用途工業薬品、脱水、スカム回収、醸造、ワインなどのポンプ作業に材質(ポンプ本体)SCS13(ステンレス)構造(軸封)メカニカルシール材質(インペラ)RC最大自吸力(m)(高さ)4~6
  • バスケット エスコ

    バスケット

    エスコ
    ¥7,190税込¥7,909
    1組(6個)
    当日出荷
    持ち手付で、脱衣、洗濯にも便利です。
    仕様●サイズ:443(W)×325(D)×393(H)mm●材質:ポリプロピレン●入数:6個
  • 超低温ストッカー ダイレイ

    超低温ストッカー

    ダイレイ
    ¥599,800税込¥659,780
    1台
    3日以内出荷
  • メタルファスナー 5番 YKK

    メタルファスナー 5番

    YKK(5件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1袋(5本)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    長さ(cm)40
  • 40A/1.5mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K) エスコ

    40A/1.5mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K)

    エスコ
    ¥350税込¥385
    1枚
    翌日出荷
    厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200呼び径40A呼び圧力10K
  • チップ 1000uL FG-402シリーズ FastGene

    チップ 1000uL FG-402シリーズ

    FastGene
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1箱ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • 【名入れ】社名入れ 不動産重要書類ファイル 激安タイプ<黒色> グランド印刷

    【名入れ】社名入れ 不動産重要書類ファイル 激安タイプ<黒色>

    グランド印刷
    ¥53,980税込¥59,378
    1セット(40冊)
    5日以内出荷
    社名入りのオリジナルファイルを製作できます。不動産取引に使用する重要書類や売買契約書等を保管するファイルです。お客様へ大切な書類をお渡しする時に欠かせないアイテムです。お手頃な価格でリーズナブル。書類のインクが中袋へ写らない特殊加工の中袋を使用しています。ポケット部分にマチがあり楽に厚い冊子も入ります。
    用途不動産関係の重要書類の保管、賃貸管理や売買管理に最適。材質再生PVCタイプタテ型ポケット数中袋4枚、名刺4ヶ所、マチ付ポケット1ヶ所収納サイズA4寸法(cm)32×23×2.5RoHS指令(10物質対応)対応色(表紙)黒サービス分類名入れ
  • -50℃超低温冷凍ショーケース 368L ダイレイ

    -50℃超低温冷凍ショーケース 368L

    ダイレイ
    ¥579,800税込¥637,780
    1台
    3日以内出荷
    管理しやすいショーケースで―50℃を実現!
    用途フロン排出抑制法非該当の為点検義務なし! 地球にやさしい脱フロン自然冷媒を新開発付属品バスケット質量(kg)83有効内容量(L)368外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1571×638×825消費電力(W)(50/60Hz)466/524冷媒HC特殊混合冷媒温度計有
  • 【名入れ】社名入れ 不動産重要書類ファイル 激安タイプ<紺色> グランド印刷

    【名入れ】社名入れ 不動産重要書類ファイル 激安タイプ<紺色>

    グランド印刷
    ¥53,980税込¥59,378
    1セット(40冊)
    5日以内出荷
    社名入りのオリジナルファイルを製作できます。不動産取引に使用する重要書類や売買契約書等を保管するファイルです。お客様へ大切な書類をお渡しする時に欠かせないアイテムです。お手頃な価格でリーズナブル。書類のインクが中袋へ写らない特殊加工の中袋を使用しています。ポケット部分にマチがあり楽に厚い冊子も入ります。
    用途不動産関係の重要書類の保管、賃貸管理や売買管理に最適。材質再生PVCタイプタテ型ポケット数中袋4枚、名刺4ヶ所、マチ付ポケット1ヶ所収納サイズA4寸法(cm)32×23×2.5RoHS指令(10物質対応)対応色(表紙)紺サービス分類名入れ
  • 【名入れ】社名入れ 不動産重要書類ファイル 激安タイプ<茶色> グランド印刷

    【名入れ】社名入れ 不動産重要書類ファイル 激安タイプ<茶色>

    グランド印刷
    ¥53,980税込¥59,378
    1セット(40冊)
    5日以内出荷
    社名入りのオリジナルファイルを製作できます。不動産取引に使用する重要書類や売買契約書等を保管するファイルです。お客様へ大切な書類をお渡しする時に欠かせないアイテムです。お手頃な価格でリーズナブル。書類のインクが中袋へ写らない特殊加工の中袋を使用しています。ポケット部分にマチがあり楽に厚い冊子も入ります。
    用途不動産関係の重要書類の保管、賃貸管理や売買管理に最適。材質再生PVCタイプタテ型ポケット数中袋4枚、名刺4ヶ所、マチ付ポケット1ヶ所収納サイズA4寸法(cm)32×23×2.5RoHS指令(10物質対応)対応色(表紙)茶サービス分類名入れ
  • 産業用有圧換気扇 三菱電機

    産業用有圧換気扇

    三菱電機
    ¥78,980~税込¥86,878~
    1個
    4日以内出荷
    有圧換気扇 標準形 電動シャッター付
    機外静圧(Pa)0
  • 軟式少年用グラブ オールラウンド用 親指革命 FALCON(ファルコン)

    軟式少年用グラブ オールラウンド用 親指革命

    FALCON(ファルコン)
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    6日以内出荷
    買ってすぐ使える柔軟性と驚きの軽さを兼ね備えたグラブです。小学高学年向け。<親指革命>とは親指に2枚の特殊構造板を装備、長時間使用しても、ビクともしない高強度を実現させた。
    材質捕球面:合成皮革、背面:合成皮革色ロイヤルブルーサイズJr-Lサイズ(inch)11
  • フローガイド サンホープ

    フローガイド

    サンホープ
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    6日以内出荷
    サイクロン式スクリーンフィルターの部品。AKY388に対応。
  • TCell リフィル シトラス ラバーメイド

    TCell リフィル シトラス

    ラバーメイド
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    5日以内出荷
  • CoroThread(R) 266 ねじ切り加工用シャンクバイト サンドビック

    CoroThread(R) 266 ねじ切り加工用シャンクバイト

    サンドビック
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • 業務用有圧換気扇・メッシュタイプ排気 三菱電機

    業務用有圧換気扇・メッシュタイプ排気

    三菱電機
    ¥64,980税込¥71,478
    1台
    4日以内出荷
    機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0