曜日別特売

産業用有圧換気扇

産業用有圧換気扇 - 三菱電機産業用有圧換気扇 - 三菱電機産業用有圧換気扇 - 三菱電機産業用有圧換気扇 - 三菱電機

有圧換気扇 標準形 電動シャッター付

機外静圧(Pa)
0
内容量
1個
全7種類を絞り込む
電圧(V)
質量(kg)
電源
7種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
電圧(V)
消費電力(W)
電源
騒音値(dB)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80879237EGG-50STB221.2200【50Hz】240/【60Hz】305三相【50Hz】50/【60Hz】53.50
¥174,000
¥99,980
¥109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
80879998EFG-25SB25.2100<弱>【50Hz】32/【60Hz】34、<強>【50Hz】35/【60Hz】40単相<弱>【50Hz】32/【60Hz】34.50、<強>【50Hz】36.50/【60Hz】35.50
¥60,900
¥35,980
¥39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
80881310EFG-40STB214.3200【50Hz】122/【60Hz】158三相【50Hz】50/【60Hz】52.50
¥133,000
¥78,980
¥86,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
80883069EFG-40SB214.6100<弱>【50Hz】114/【60Hz】133、<強>【50Hz】133/【60Hz】172単相<弱>【50Hz】48/【60Hz】49、<強>【50Hz】51/【60Hz】53
¥136,000
¥79,980
¥87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
80877837EFG-20SB25100<弱>【50Hz】16/【60Hz】17、<強>【50Hz】17/【60Hz】19.50単相<弱>【50Hz】28.50/【60Hz】31.50、<強>35.5
¥57,800
取扱い終了
返品不可
80878887EFG-30SB26.5100<弱>【50Hz】43/【60Hz】52、<強>【50Hz】46/【60Hz】58.50単相<弱>【50Hz】38.50/【60Hz】37.50、<強>【50Hz】31.50/【60Hz】31
¥72,300
取扱い終了
返品不可
80881477EFG-35SB29.1100<弱>【50Hz】73.50/【60Hz】89、<強>【50Hz】83/【60Hz】108単相<弱>【50Hz】44.50/【60Hz】44、<強>【50Hz】21.50/【60Hz】22
¥105,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする