カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(97)
- 自動車純正部品(71)
- 制御機器(50)
- オフィス家具(46)
- バイク純正部品(34)
- 空調・照明・電設資材(33)
- 自動車補修部品(13)
- 住設機器(11)
- 科学研究・開発用品(10)
- フォークリフト・産機・建機用品(9)
- 農業・園芸資材(8)
- 建築金物(6)
- 事務用品(6)
- 農業機械(6)
- バイク部品(5)
- 測定用品(5)
- 切削工具(5)
- 溶接用品(4)
- メカニカル部品(4)
- 店舗什器・備品(3)
- 厨房用品(3)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 家電(3)
- 保管用品(2)
- 卓上消耗品(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 安全用品(2)
- 安全標識(2)
- 安全保護具(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- トラック純正部品(2)
- 作業工具(2)
- 空圧工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 物流用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 機構部品(1)
- 清掃用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 救急・衛生(1)
- 整備工具・収納(1)
- カー用品(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(95)
- スバル(46)
- オカムラ(岡村製作所)(41)
- ホンダ(34)
- TDK(25)
- MAZDA(マツダ)(21)
- Panasonic(パナソニック)(13)
- ノーリツ(11)
- HotaluX(ホタルクス)(7)
- イーエス・ウォーターネット(7)
- BIGM(丸山製作所)(6)
- 東洋技研(6)
- エスコ(5)
- 富士電機(5)
- FUMOTO(5)
- アトムリビンテック(5)
- 東芝ライテック(4)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(4)
- リケン(4)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「fg7」の検索結果

ライフセイフティ偏光グラス FG-7P
理研オプテック¥3,198税込¥3,5181個5日以内出荷前掛け式偏光グラス。 乱反射する光を透過せずに、直進光のみを通す偏光フィルムを挟んだレンズです。 眩しく感じる照り返しや反射光をカットして、ギラツキを抑えた穏やかな視界をお届けします。材質フレーム:ポリカーボネート+エラストマー、レンズ:ポリカーボネート(内側防曇加工)質量(g)10寸法(幅W×奥行D)(mm)130×45可視光線透過率(%)17.1紫外線カット0.999偏光率(%)0.999RoHS指令(10物質対応)対応
リケン 遮光めがね 前掛け式 FG-7P
リケン¥3,298税込¥3,6281個8日以内出荷メガネの掛け替えが不要!クリップオンでワンタッチ装着できる前掛け遮光メガネです。軽量で持ち運びにも便利です。用途ガス溶接に。溶接周辺作業者に。紫外線対策に。材質フレーム:メタル、レンズ:ポリカーボネート幅(mm)129高さ(mm)55レンズ色グリーンフレーム色ブラックレンズポリカーボネート機能UVカット
遮光めがね 前掛け式 FG-7W SPL4
リケン¥3,500税込¥3,8501個8日以内出荷視力矯正めがねに取り付けられる前掛け式遮光めがねです。レンズ交換が可能です。仕様【SPL】4、【レンズ交換】可トラスコ品番467-5055材質フレーム:メタル、レンズ:ポリカーボネート幅(mm)127高さ(mm)48フレーム色シルバー機能UVカット
遮光めがね 前掛け式 FG-7W SPL2
リケン¥3,500税込¥3,8501個8日以内出荷視力矯正めがねに取り付けられる前掛け式遮光めがねです。レンズ交換が可能です。仕様【SPL】2、【レンズ交換】可トラスコ品番467-3543材質フレーム:メタル、レンズ:ポリカーボネート幅(mm)127高さ(mm)48フレーム色シルバー機能UVカット
遮光めがね 前掛け式 FG-7W SPL5
リケン¥3,500税込¥3,8501個8日以内出荷視力矯正めがねに取り付けられる前掛け式遮光めがねです。レンズ交換が可能です。仕様【SPL】5、【レンズ交換】可トラスコ品番467-3489材質フレーム:メタル、レンズ:ポリカーボネート幅(mm)127高さ(mm)48フレーム色シルバー機能UVカット
クリップ式偏光サングラスレンズ
TRUSCO¥2,998税込¥3,2981個当日出荷まぶしい光や乱反射光をカットします。ポリカーボネート製レンズなので衝撃に強いです。用途塗装現場や、工場内の見廻り、屋外作業での反射光防止レンズ色スモーク材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:金属メタルトラスコ品番855-1277幅(mm)130高さ(mm)45質量(g)10可視光線透過率(%)17.1レンズ厚さ(mm)1.0紫外線透過率0.1%以下偏光率(%)99.962018年トラスコ掲載ページ6 0040
ワールド ステン丸型フード付ガラリ
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(4件のレビュー)¥749税込¥8241個当日出荷から6日以内出荷オールステンレス製でサビにくい丸型フード付の換気口です。止水板付きです。材質ステンレス(SUS304)
ベローズタイプ真空パッド FG (パッドのみ)
SCHMALZ(シュマルツ)¥559~税込¥615~1個当日出荷から31日以内出荷汎用性の高い2.5段ベローズの吸着パッド。豊富なサイズ・多様な材質を揃えています。段数2.5
グロー球4W~10W形用口金E17
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)¥97税込¥1071個当日出荷適合の蛍光灯に使用してください。全長(mm)40口金E17外径(Φmm)17本体質量(g)7動作回数(回)6000以上RoHS指令(10物質対応)対応
工事写真用黒板 スチール製・緑・耐水
マイゾックス¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷から8日以内出荷・裏表両面にマグネットを使用。・木製と比較して耐久性に優れている付属品クレヨン2本、ミニタオル色緑耐水性耐水
床付ガイド
アトムリビンテック¥509税込¥5601個当日出荷用途床に直付けし、ガイド部分を戸の下部溝の中に入れて使用します。戸の走行ガイド及び振れ止めとなります。付属品皿タッピンねじ 4×20 3本材質鋼仕上本体:クロメート
ガイドピース
アトムリビンテック¥619税込¥6811個当日出荷用途戸の下部先端に取付け、ガイド部分を隣の戸の溝の中に入れて、開閉時に隣の戸を連動させます。付属品皿タッピンねじ 4×20 4本材質鋼仕上本体:クロメート、摺動部:ナイロンコーティング
工事写真用黒板 スチール製・緑
マイゾックス¥3,198税込¥3,5181個翌々日出荷から8日以内出荷・裏表両面にマグネットを使用。・木製と比較して耐久性に優れている付属品チョーク2本、ラーフル色緑耐水性非耐水
下溝補強金具
アトムリビンテック¥579税込¥6371個当日出荷上吊式引戸の下部ガイド溝の木口端部を保護する部材です。用途ガイドピース及床付ガイドとセットで使用します。戸と戸が重なる際の衝撃を和らげます。付属品皿小頭タッピンねじ 3×20 4本適合【下部ガイド】FG-040(NSD-401)、FG-050(HR-430)、FG-051、FG-051-C、FG-060、FG-070(NSD-403)、FG-950(33-7)、FG-140-各サイズ材質本体:鋼、受部:NBR仕上本体:クロメート、受部:黒適合溝幅(mm)6~12対応戸厚(mm)30以上
有圧換気扇(圧力扇)用安全リアガード
スイデン(1件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781個当日出荷から3日以内出荷有圧換気扇用安全ガード用途有圧換気扇を作業者の手の届くところに設置される場合は、ご使用下さい。仕様ガードのみ材質軟鋼線付属品結束バンド×4本
蛍光のぼり旗
トーグ安全工業¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷から4日以内出荷テトロンポンジ製の鮮やかに光る夜間の視認性が非常に高いのぼり旗です。取付方式旗竿材質テトロンポンジ寸法(横×縦)(mm)450×1800
オイルコックチェンジャー
FUMOTO(33件のレビュー)¥6,198~税込¥6,818~1個当日出荷オイル交換ワンタッチ。オイルは下から抜くのが一番! 一滴残らず抜くことができます。また、金属粉を残さず、短時間にオイルの交換ができます。オイルを一滴もこぼさないので、手、服を汚さず環境にやさしいオイル交換ができます。用途大型トラック用
ツバ付足
昭和コーポレーション¥299税込¥3291個4日以内出荷化粧用のツバと一体型で施工後の美観に優れます。立バンドの幅に合わせてご使用ください。用途立バンド用の取付足ボルトタイプ材質ユニクロメッキボルト径dW3/8板厚t(mm)3
#500SP スラストブッシュ
オイレス工業¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から7日以内出荷オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。無給油で使用できます。高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。耐薬品性・耐侵食性に優れています。使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
工事写真用黒板 スチール製・緑暗線入
マイゾックス¥3,298税込¥3,6281個翌々日出荷から6日以内出荷・裏表両面にマグネットを使用。・木製と比較して耐久性に優れている付属品チョーク2本、ラーフル色緑耐水性非耐水![充填材用フォームガン FG-700 MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
充填材用フォームガン FG-700
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥18,980税込¥20,8781個当日出荷使いやすく、経済的なマックス充てん剤専用フォームガンです。 トリガを引くだけで吐出ができます。 手元で吐出量が調整可能です。 小さな隙間や上向きの作業も容易にできます。 装着したまま1~2ヶ月保管でき、再使用も可能で最後までムダなく使いきれます。 使いやすく、経済的なマックス充てん剤専用フォームガンです。用途充てん剤専用フォームガントラスコ品番811-1072質量(kg)1.2危険物の類別非危険物
ディスポフィーディングニードル
ケニス¥10,980税込¥12,0781組(50本)3日以内出荷EOG滅菌されたフィーディングニードルを5本ずつ小口包装してあり、洗浄・滅菌の手間なしで使用できます。 先玉はシリコン製なので動物の食道を傷つける心配がありません。 PTFEチューブタイプは半透明で、投与薬物の状態が観察できます。対象動物ラット・モルモット
ステンレスツバ付足
昭和コーポレーション¥769税込¥8461個4日以内出荷化粧用のツバと一体型で施工後の美観に優れます。立バンドの幅に合わせてご使用ください。用途立バンド用の取付足ボルトタイプ材質SUS304ボルト径dW3/8板厚t(mm)3
...