カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(17)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 家電(1)

「fg7p」の検索結果

関連キーワード
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 点灯管FG-7P ELPA

    点灯管FG-7P

    ELPA(4件のレビュー)
    170税込187
    1個
    当日出荷
    4~10W用 直管蛍光灯:4・6・8・10(形) 丸形蛍光灯:9(形) コンパクト形蛍光灯:4・6・9(形)
    口金P21(差し込み式)適合4~10W用、直管蛍光灯:4・6・8・10(形)、丸形蛍光灯:9(形)、コンパクト形蛍光灯:4・6・9(形)種類FG-7P(4~10W形用)金具差込式形名P形
  • 長寿命点灯管 Panasonic(パナソニック)

    長寿命点灯管

    Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    エコロジー商品長寿命
  • クリップ式偏光サングラスレンズ TRUSCO

    クリップ式偏光サングラスレンズ

    TRUSCO
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    まぶしい光や乱反射光をカットします。ポリカーボネート製レンズなので衝撃に強いです。
    用途塗装現場や、工場内の見廻り、屋外作業での反射光防止レンズ色スモーク材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:金属メタルトラスコ品番855-1277幅(mm)130高さ(mm)45質量(g)10可視光線透過率(%)17.1レンズ厚さ(mm)1.0紫外線透過率0.1%以下偏光率(%)99.962018年トラスコ掲載ページ6 0040
  • 殺菌ランプ 東芝ライテック

    殺菌ランプ

    東芝ライテック(11件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷
    グロースタータ形の蛍光ランプです。 殺菌作用を持つ波長253.7nmの紫外線を効率良く放射するランプです。
    用途空気、水、器材の殺菌用です。点灯形グロースタータ形電球の種類蛍光ランプ
  • 殺菌ランプ HotaluX(ホタルクス)

    殺菌ランプ

    HotaluX(ホタルクス)(4件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    グロースタータを使用する蛍光ランプです。 NECの殺菌ランプは、特殊紫外線透過ガラスを使用し、殺菌効果の極大点に近い253.7nmの紫外線を多量に放射するように設計されています。 人の多く集まる場所での空気伝染を防ぐことができます。 また換気ダクト内に取り付けると、滅菌した空気を送ることができます。
    用途空気の殺菌 液体の殺菌 食品の殺菌 衣料、寝具、医療器具、食品包装などの殺菌種類直管蛍光灯点灯形グロースタータ形電球の種類蛍光ランプ
  • グロー球 オーム電機

    グロー球

    オーム電機(1件のレビュー)
    139税込153
    1セット(2個)
    当日出荷
  • ブラックライト HotaluX(ホタルクス)

    ブラックライト

    HotaluX(ホタルクス)(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    紫外線のもつ光化学作用、蛍光作用を有効に利用するには最適な蛍光ランプ。 昆虫が最も好む領域の光を多く放射しますので、補虫器用光源としても最適です。
    用途捕虫器用光源に。BHC光合成における塩素添加、重合反応、光酸化、光分解などの反応および促進用に。その他光化学作用を有する分野に。種類直管蛍光灯点灯形グロースタータ形光色ブラックライト電球の種類蛍光ランプ
  • オイルフィルター Vesrah

    オイルフィルター

    Vesrah(76件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 直管蛍光灯 ライフルック 10形 HotaluX(ホタルクス)

    直管蛍光灯 ライフルック 10形

    HotaluX(ホタルクス)(3件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1箱(10本)
    当日出荷
    3波長形蛍光ランプ。
    口金G13消費電力(W)10種別10形質量(g)55管径(Φmm)25.5平均演色評価数(Ra)84
  • 三波長形蛍光ランプ 東芝ライテック

    三波長形蛍光ランプ

    東芝ライテック
    639税込703
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    電球の種類蛍光ランプ
  • オイルコックチェンジャー FUMOTO

    オイルコックチェンジャー

    FUMOTO(33件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷
    オイル交換ワンタッチ。オイルは下から抜くのが一番! 一滴残らず抜くことができます。また、金属粉を残さず、短時間にオイルの交換ができます。オイルを一滴もこぼさないので、手、服を汚さず環境にやさしいオイル交換ができます。
    用途大型トラック用
  • グロー球 オーム電機

    グロー球

    オーム電機(1件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷
    蛍光灯4~10ワット用のグロー球です。
    形式FG-7E口金E17適合ランプ4~10ワット用
  • 糸くずフィルター シャープ洗濯機用 210337-0235 ELPA

    糸くずフィルター シャープ洗濯機用 210337-0235

    ELPA(5件のレビュー)
    474税込521
    1個ほか
    当日出荷
    ◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: シャープ SHARP ◇適合型番: 210-337-0353 ES-LT1 210-337-0413 210-337-0235 210-337-0337 210-337-0303 0332 210-337-0334 210-337-0249 210-337-0304 210-337-0313 210-337-0285 210-337-0305 210-337-0288 210-337-0306
    用途◇適合洗濯機: ES-54V6 ES-55C ES-55E2K ES-55E3 ES-55E4 ES-55E5 ES-55E6 ES-55E8 ES-55HC ES-55JCW ES-55KC ES-55V5 ES-55V7 ES-60D ES-7000CU ES-700S ES-70D ES-70EE ES-71ME ES-72EM ES-73EM ES-74EM ES-75N ES-801EX ES-80EE ES-81ME ES-81SG ES-82EM ES-83EM ES-84EM ES-91ME ES-A116 ES-A117 ES-A60S ES-A70E ES-A70E3 ES-A70E6 ES-A70E7 ES-A70S ES-A75E2 ES-A80E ES-AG70D ES-AG80D ES-B75D ES-BG550 ES-BG551 ES-BG552 ES-BG553 ES-C55S ES-C60S ES-C75D ES-CL75D ES-CY75D ES-D55S ES-D60S ES-D75D ES-D75E2 ES-D7S ES-D85E2 ES-DD8E ES-E71P ES-F505 ES-F556 ES-F73V6 ES-FG54 ES-FG55 ES-FG55F ES-FG55H ES-FG55J ES-FG60F ES-FG60H ES-FG60J ES-FG64 ES-FG65 ES-FG70G ES-FG70H ES-FG73 ES-FG74V ES-FG75 ES-FG84V ES-G55KC ES-G55LC ES-G70 ES-G70V6 ES-G80V6 ES-GE55K ES-GE55L ES-GE60 ES-GE60K ES-GE60L ES-GE70 ES-GE70K ES-GE70L ES-GE80 ES-GE80L ES-GV80M ES-GV90M ES-K700 ES-KG73 ES-KG73V ES-KG83V ES-KS70K ES-KS70L ES-LC70B ES-LC80B ES-M7K ES-N75D ES-N7K ES-R70P ES-S601 ES-S6PB ES-S701 ES-S7PB ES-SD1108 ES-SE71 ES-SE71E ES-SE81 ES-SE91 ES-T550G ES-T55C ES-T55E3 ES-T55E4 ES-T55E5 ES-T55E6 ES-T55E7 ES-T55HC ES-T55KC ES-T701 ES-T702 ES-T703 ES-T704 ES-T705 ES-T70E7 ES-T71E8 ES-T71KS ES-T72E9 ES-T730V ES-T73E1 ES-T805 ES-T80E7 ES-T81E8 ES-T82E9 ES-T830V ES-TG55F ES-TG55G ES-TG55H ES-TG55J ES-TG55K ES-TG55L ES-TG5KC ES-TG5LC ES-TG60F ES-TG60G ES-TG60H ES-TG60J ES-TG60K ES-TG60L ES-TG6NC ES-TG70F ES-TG70G ES-TG72 ES-TG73 ES-TG74V ES-TG80F ES-TG81G ES-TG820 ES-TG830 ES-TG84V ES-TK55J ES-TX70 ES-TX71 ES-TX72 ES-TX72KS ES-TX73 ES-TX73KS ES-TX800 ES-TX810 ES-TX820 ES-TX82KS ES-TX900 ES-TX910 ES-TX920 ES-U70C ES-U70D ES-U80C ES-U80D ES-V73V6 ES-V83V6 ES-Y63S ES-YD55S
  • 殺菌ランプ アズワン

    殺菌ランプ

    アズワン(1件のレビュー)
    2,740税込3,014
    1個
    当日出荷
    形状直管型口金G13B
  • ツイン1蛍光灯 Panasonic(パナソニック)

    ツイン1蛍光灯

    Panasonic(パナソニック)
    1,198税込1,318特価
    1本
    当日出荷
    スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。 コンパクト設計で輝度が高く、また、片口金構造のため器具内配線が容易にできます。 ツイン1(2本ブリッジ)、ツイン2(4本束状ブリッジ)、ツイン2パラレル(4本平面ブリッジ)の一般形3タイプとHfツイン1(2本ブリッジ)、ツイン3(6本束状ブリッジ)、ツイン4(8本束状ブリッジ)の高周波点灯専用3タイプがあります。
    長さ(mm)135形状ツイン質量(g)37口金GX10q-1全光束(Lm)540定格寿命(時間)6000定格ランプ電力(W)9色温度(K)5000適合点灯管FG-7E(L)/FG-7P(L) (適合電子点灯管:FE7E/FE1E)光色ナチュラル色電球の種類蛍光灯
  • ライフライン 6W形 HotaluX(ホタルクス)

    ライフライン 6W形

    HotaluX(ホタルクス)
    23,980税込26,378
    1箱(25本)
    当日出荷
    種別6形電球の種類蛍光ランプ点灯形グロースタータ形定格ランプ電力(W)6質量(g)20電流(A)0.147管径(Φmm)15.5口金G5管長(mm)210.5定格平均寿命(時間)3000適合点灯管FG-7E、FG-7P
  • 東芝 蛍光ランプメロウZ 東芝ライテック

    東芝 蛍光ランプメロウZ

    東芝ライテック
    10,980税込12,078
    1セット(10個)
    当日出荷
    電球の種類蛍光ランプ
  • グロー球4W~10W形用口金E17 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    グロー球4W~10W形用口金E17

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
    97税込107
    1個
    当日出荷
    適合の蛍光灯に使用してください。
    全長(mm)40口金E17外径(Φmm)17本体質量(g)7動作回数(回)6000以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • ライフライン 10W形 HotaluX(ホタルクス)

    ライフライン 10W形

    HotaluX(ホタルクス)
    19,980税込21,978
    1箱(25本)
    当日出荷から翌々日出荷
    用途一般照明用種別10形点灯形グロースタータ形定格ランプ電力(W)10管長(mm)330質量(g)55電流(A)0.23管径(Φmm)25.5口金G13定格平均寿命(時間)6000適合点灯管FG-7E、FG-7P電球の種類直管蛍光灯
  • 直管蛍光灯 グロースタータ形 8W HotaluX(ホタルクス)

    直管蛍光灯 グロースタータ形 8W

    HotaluX(ホタルクス)(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1箱(25本)
    当日出荷
    一般形蛍光ランプ。
    用途スタータ形口金G5消費電力(W)8適合グロースタータ:FG-7E/FG-7P種別8形全長(mm)287質量(g)30管径(Φmm)15.5定格寿命(時間)3000大きさの区分8形定格ランプ電流(A)0.17電球の種類蛍光灯
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ブラックライト 東芝ライテック

    ブラックライト

    東芝ライテック(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1箱(10本)
    3日以内出荷
    光化学作用と蛍光作用のある近紫外線(ピーク波長352mm)を効率よく放射するランプで、わずかに可視光も放射しています。多くの夜行性昆虫は近紫外線に敏感なため、補虫用光源としてご使用いただけます。
    用途補虫器の交換用ランプとして種別4W形電球の種類蛍光ランプ点灯形直管スタータ形口金G5定格ランプ電力(W)4適合FG-7E・FG-7P質量(g)16種類捕虫器用蛍光ランプ(ケミカルランプ)電流(A)0.162管径(Φmm)15.5紫外線出力(W)0.2管長(mm)134.5紫外線放射強度(μW/cm2)2.1定格平均寿命(時間)2000光色ブラックライト
  • 殺菌ランプ(直菅式) 6W アズワン

    殺菌ランプ(直菅式) 6W

    アズワン
    2,320税込2,552
    1個
    当日出荷
    適合(グロースタータ)FG-7EFG-7P形状直管型管径(Φmm)15.5口金G5B定格寿命(時間)6000ランプ電流(A)0.147定格ランプ電力(W)6殺菌線出力(W)1.7管長(mm)210.5アズワン品番0-5935-01
  • サンホワイト 10W形 HotaluX(ホタルクス)

    サンホワイト 10W形

    HotaluX(ホタルクス)(2件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1箱(25本)
    翌々日出荷
    点灯形グロースタータ形種別10W形昼白色質量(g)55電流(A)0.23管径(Φmm)25.5全光束(Lm)460定格ランプ電力(W)10管長(mm)330定格平均寿命(時間)6000適合点灯管FG-7E、FG-7P光色昼白色電球の種類蛍光ランプ
  • 温度コントロールシステム オーム電機

    温度コントロールシステム

    オーム電機
    129,800税込142,780
    1台
    3日以内出荷から10日以内出荷
    BOXCOOL専用温度コントロールシステム。 冷却温度を高精度で自動コントロール。
    使用場所屋内機能表示機能・ワイドレンジ温度調節オートチューニング機能付PID制御方式極性反転型 リニア電圧制御/PWM制御 出力定格電圧(V)単相AC100~240(50/60Hz)温度センサー測温抵抗体 JIS Pt100 三導線式 熱電対(T/K)(別売)通信機能USB2.0・RS-485温度設定範囲(℃)-50~80測定制御精度(℃)測温抵抗体±0.1、熱電対±2表示分解能0.1℃使用温湿度範囲0~40℃/90%RH以下(結露無き事)安全機能ヒューズ(一次側両切)・アラーム用ブザー・自己診断機能(上下限温度異常検出・電源異常検出・保護サーミスタ温度異常検出)入出力アナログ出力1点、通信:RS-485 1点、通信:USB2.0 1点、イベント接点出力 1点、アラーム接点出力 1点アラーム表示緑・橙色LED、ブザー出力コネクタイベント用10P RS-485 6P USBポート