カテゴリ

  • 電気材料(5)

「fga21l-14b」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
L型(90°エルボ)ケーブルグランド AVC(日本エイ・ヴィー・シー)L型(90°エルボ)ケーブルグランドAVC(日本エイ・ヴィー・シー)
909税込1,000
1個
当日出荷から27日以内出荷
L型(90°エルボ)ケーブルグランドです。 日本エイ・ヴィー・シー製。
G(PF)ネジケーブルグランド(A型) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)G(PF)ネジケーブルグランド(A型)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(12件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から12日以内出荷
最高の世界防水規格IP68取得品です。ナイロン素材のため、軽く扱いやすく、工具なしでも手で迅速、かつ確実にケーブルを締め付けることができます。シールナットをゆるめるだけで、スピーディーに線材(ケーブル・配線等)を通すことができます。 完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) 難燃性で有機溶剤に強く、耐衝撃・絶縁UL94V-2ナイロン66製。 軽量であり、なおかつ耐薬品・耐熱・電気絶縁性に優れています。 短足型は取付ネジ部が短く、薄板用又はロックナットを使わず筐体のネジ穴への固定式として設計されています。
難燃ケーブルグランド(V0シリーズ) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)難燃ケーブルグランド(V0シリーズ)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
539税込593特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
難燃材UL94V-0等級の66ナイロン製本体とシリコーン製シールの組合せにより、より難燃性を求められる機器に最適です。
使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
耐蝕ケーブルグランド A型 AAシリーズ AVC(日本エイ・ヴィー・シー)耐蝕ケーブルグランド A型 AAシリーズAVC(日本エイ・ヴィー・シー)
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
耐蝕ケーブルグランド(AAシリーズ)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質ロックナット・本体・シールナット・ツメ/ポリプロピレン、ワッシャ・シール/EPDM使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP68/5気圧
耐薬・耐油ケーブルグランド(FAシリーズ) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)耐薬・耐油ケーブルグランド(FAシリーズ)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から62日以内出荷
汎用プラスチックで最も軽く、耐薬品に優れるPP製本体と耐高温・耐薬品に優れるフッ素ゴムのシールの組合せにより、化学装置・半導体製造等に最適です。
材質ロックナット・本体・シールナット・ツメ/ポリプロピレン、ワッシャ・シール/バイトン(フッ素ゴム)使用温度範囲(℃)-20~100RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル収納・配線カテゴリ