「fga26-10 b」の検索結果

関連キーワード
20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コネクタ付ケーブル用スーパーグランド AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    コネクタ付ケーブル用スーパーグランド

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(2件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷から67日以内出荷
    屋外用LAN・USBケーブルの外径に合わせた内径Φ6mmのシール及び屋外用の外径に合わせた内径Φ10mmのシールを揃えています。 RJ45・USBコネクタがシール内径より大きく貫通出来ないため、シール横にスリットを入れケーブルを横から挿入。 コネクタ付ケーブルでも、コネクタ対角寸法がグランド最小内径以下であれば、グランドに貫通できます。 シール部にスリット加工を施しており、電線を横から挿入してクランプ出来ます。ご使用の電線仕上り外径を確認し品番選定して下さい。
    材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
  • G(PF)ネジケーブルグランド(A型) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    G(PF)ネジケーブルグランド(A型)

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(12件のレビュー)
    ¥659~税込¥725~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    最高の世界防水規格IP68取得品です。ナイロン素材のため、軽く扱いやすく、工具なしでも手で迅速、かつ確実にケーブルを締め付けることができます。シールナットをゆるめるだけで、スピーディーに線材(ケーブル・配線等)を通すことができます。 完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) 難燃性で有機溶剤に強く、耐衝撃・絶縁UL94V-2ナイロン66製。 軽量であり、なおかつ耐薬品・耐熱・電気絶縁性に優れています。 短足型は取付ネジ部が短く、薄板用又はロックナットを使わず筐体のネジ穴への固定式として設計されています。
  • G(PF)ネジケーブルグランド(B型) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    G(PF)ネジケーブルグランド(B型)

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(6件のレビュー)
    ¥309~税込¥340~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。 本体と一体物(B型)のフィンガーの先端内側にツメを施してあり、軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。 軽量であり、なおかつ耐薬品・耐熱・電気絶縁性に優れています。
    材質ロックナット・本体・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)取付ねじG(PF)ネジ取付部G(PF)ネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • NPTネジケーブルグランド(A型) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    NPTネジケーブルグランド(A型)

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    ¥439~税込¥483~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ナイロンケーブルグランド(A型)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
  • フレキケーブルグランド  (A型) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    フレキケーブルグランド (A型)

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(5件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷から67日以内出荷
    スパイラル部の保護により、光ファイバーケーブルを鋭い曲げによる断線から守り、ケーブルの寿命を延ばします。 産業ロボット等の激しい動きをする箇所で、スパイラル部がケーブルを保護し、鋭い曲げによる断線から防御します。 完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) 標準型とはシールナットのみスパイラル状で異なる丈で、他の全ての構成部品は同じです。 取付ネジ部(C2)が短く、薄板用又はロックナットを使わず筐体のネジ穴への固定式として設計されています。
    材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDMシール単芯型使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP68
  • Mネジケーブルグランド 低価格タイプ RMシリーズ タカチ電機工業

    Mネジケーブルグランド 低価格タイプ RMシリーズ

    タカチ電機工業(36件のレビュー)
    ¥91~税込¥100~
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
  • Mネジケーブルグランド(A型/長足) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    Mネジケーブルグランド(A型/長足)

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(14件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) アイディアルなツメ(A型)は軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。 難燃性で有機溶剤に強く、耐衝撃・絶縁性UL94V-2ナイロン66製。 軽量であり、なおかつ耐薬品・耐熱・電気絶縁性に優れています。 取付ネジ部(C2)が長く、厚板用として設計されています。
    材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDMシール単芯型使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
  • L型(90°エルボ)ケーブルグランド AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    L型(90°エルボ)ケーブルグランド

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
    L型(90°エルボ)ケーブルグランドです。 日本エイ・ヴィー・シー製。
  • ケーブルグランド Mネジ モノタロウ

    ケーブルグランド Mネジ

    モノタロウ(20件のレビュー)
    ¥65~税込¥72~
    1個
    当日出荷
    ケーブルを挿入した後締め付けて粉塵や水の侵入を防ぎ、引張りや振動によるケーブルの抜けを防ぎます。緩みを防ぐロック機能付き!
    用途制御盤、ハンディコントローラ、中継ボックス、各種装置等のケーブル取り出しに。材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/PAナイロン(UL94V-2)、シール/NBRO-Ring/EPDM保護等級IP68
  • ケーブルグランド 高防水タイプ AGシリーズ タカチ電機工業

    ケーブルグランド 高防水タイプ AGシリーズ

    タカチ電機工業(16件のレビュー)
    ¥269~税込¥296~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    保護等級IP68 1bar/30分の高防水型樹脂製ケーブルグランドです。 キャップ・コネクタ本体はPA6GF(ポリアミド6グラスファイバー入り)製ですので強度に優れています。 環境を考慮したハロゲンフリー製品です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
  • Mネジケーブルグランド(A型/短足) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    Mネジケーブルグランド(A型/短足)

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    ¥259~税込¥285~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDMRoHS指令(10物質対応)対応
  • メタルケーブルグランド(真鍮製) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    メタルケーブルグランド(真鍮製)

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(4件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷から67日以内出荷
    金属製なので耐薬品・耐熱・耐候・耐衝撃性に優れています。 完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) アイディアルなツメ(A型)は軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。
    用途機械的強度、耐薬品、耐熱、耐候性を特別に要求される場合色光沢シルバーシール単芯型使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
  • PGネジケーブルグランド 低価格タイプ RPGシリーズ タカチ電機工業

    PGネジケーブルグランド 低価格タイプ RPGシリーズ

    タカチ電機工業(4件のレビュー)
    ¥92~税込¥101~
    1個
    当日出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャプコン オーム電機[配線パーツ]

    キャプコン

    オーム電機[配線パーツ](33件のレビュー)
    ¥199~税込¥219~
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    保護構造IP67適合 強いクランプ力で水・粉じんをシャットアウト!! 手で締めつけるだけで電線をしっかりクランプ 独自のWシール構造とOリングの使用で水・粉じんの侵入を防ぎます
    用途各種電気配線器具(制御盤・中継ボックス・リミットスイッチ・モータなど)の電線引出部の保護および保持に。
  • スパイラルケーブルグランド RSPシリーズ タカチ電機工業

    スパイラルケーブルグランド RSPシリーズ

    タカチ電機工業(6件のレビュー)
    ¥199~税込¥219~
    1個
    当日出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
  • コルゲートグランド 防水 L型(90°エルボ) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    コルゲートグランド 防水 L型(90°エルボ)

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(1件のレビュー)
    ¥459~税込¥505~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    コルゲートチューブを簡単に接続できるコネクタです。
    材質66ナイロン製(ワッシャー・シール/EPDM)色黒使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
  • エルボ型ケーブルグランド RELシリーズ タカチ電機工業

    エルボ型ケーブルグランド RELシリーズ

    タカチ電機工業(1件のレビュー)
    ¥219~税込¥241~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ネジ部がMネジ規格の汎用L型ケーブルグランドです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質【キャップ・コネクタ本体・ナット】ポリアミドPA66(UL94V-2)、【シールワッシャー】NBR、【ゴムブッシュ】NBR/PA66色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • 汎用型ケーブルクランプ キャプコン OAシリーズ オーム電機[配線パーツ]

    汎用型ケーブルクランプ キャプコン OAシリーズ

    オーム電機[配線パーツ](23件のレビュー)
    ¥229~税込¥252~
    1個
    当日出荷
    本体は柔軟な軟質塩化ビニールを使用。 電線引出部の断線を防ぎます。 使用する電線径に合わせてカットし、使用します。
    用途各種電気配線器具(制御盤・中継ボックス・リミットスイッチ・モーターなど)の電線引出部など、各種用途に材質(ねじ部)ポリカーボネート、(ねじ、プレスナット)鉄、(ロックナット)ナイロン66、(本体)軟質塩化ビニール色黒使用温度範囲(℃)-25~70
  • コルゲートグランド L型(90°エルボ) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    コルゲートグランド L型(90°エルボ)

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(3件のレビュー)
    ¥419~税込¥461~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    コルゲートチューブを簡単に接続できるコネクタです。 外径サイズが合えば、他社製のコルゲートチューブにもご利用いただけます。
    材質66ナイロン製色黒使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 多芯型ケーブルグランド(4芯) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    多芯型ケーブルグランド(4芯)

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(1件のレビュー)
    ¥429~税込¥472~
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    多芯型ケーブルグランド(4芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
    材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル収納・配線カテゴリ