カテゴリ

  • 電気材料(5)
  • パソコン/周辺機器(4)

「fga26」の検索結果

関連キーワード
9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • G(PF)ネジケーブルグランド(A型) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    G(PF)ネジケーブルグランド(A型)

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(12件のレビュー)
    ¥659~税込¥725~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    最高の世界防水規格IP68取得品です。ナイロン素材のため、軽く扱いやすく、工具なしでも手で迅速、かつ確実にケーブルを締め付けることができます。シールナットをゆるめるだけで、スピーディーに線材(ケーブル・配線等)を通すことができます。 完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) 難燃性で有機溶剤に強く、耐衝撃・絶縁UL94V-2ナイロン66製。 軽量であり、なおかつ耐薬品・耐熱・電気絶縁性に優れています。 短足型は取付ネジ部が短く、薄板用又はロックナットを使わず筐体のネジ穴への固定式として設計されています。
  • コネクタ付ケーブル用スーパーグランド AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    コネクタ付ケーブル用スーパーグランド

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(2件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から67日以内出荷
    屋外用LAN・USBケーブルの外径に合わせた内径Φ6mmのシール及び屋外用の外径に合わせた内径Φ10mmのシールを揃えています。 RJ45・USBコネクタがシール内径より大きく貫通出来ないため、シール横にスリットを入れケーブルを横から挿入。 コネクタ付ケーブルでも、コネクタ対角寸法がグランド最小内径以下であれば、グランドに貫通できます。 シール部にスリット加工を施しており、電線を横から挿入してクランプ出来ます。ご使用の電線仕上り外径を確認し品番選定して下さい。
    材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
  • フレキケーブルグランド  (A型) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    フレキケーブルグランド (A型)

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(5件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷から67日以内出荷
    スパイラル部の保護により、光ファイバーケーブルを鋭い曲げによる断線から守り、ケーブルの寿命を延ばします。 産業ロボット等の激しい動きをする箇所で、スパイラル部がケーブルを保護し、鋭い曲げによる断線から防御します。 完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) 標準型とはシールナットのみスパイラル状で異なる丈で、他の全ての構成部品は同じです。 取付ネジ部(C2)が短く、薄板用又はロックナットを使わず筐体のネジ穴への固定式として設計されています。
    材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDMシール単芯型使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP68
  • L型(90°エルボ)ケーブルグランド AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    L型(90°エルボ)ケーブルグランド

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    L型(90°エルボ)ケーブルグランドです。 日本エイ・ヴィー・シー製。
  • 難燃ケーブルグランド(V0シリーズ) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    難燃ケーブルグランド(V0シリーズ)

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    ¥769税込¥846
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    難燃材UL94V-0等級の66ナイロン製本体とシリコーン製シールの組合せにより、より難燃性を求められる機器に最適です。
    色黒使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
  • iPhone 18 Pro/iPhone 17/17 Pro/iPhone 16 Pro ガラスフィルム超ラウンドエッジ 超透明 LEPLUS NEXT

    iPhone 18 Pro/iPhone 17/17 Pro/iPhone 16 Pro ガラスフィルム超ラウンドエッジ 超透明

    LEPLUS NEXT
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    4日以内出荷
    【30日間保証】【貼りサポMaster Fit付属:特許取得済 第6984934号】 指のひっかかりを極限まで低減する超ラウンドエッジ/超硬度10H表面強化ガラス/ケースに相性抜群の全画面保護サイズ/指紋防止効果2倍持続/驚異的な透明度/アルコール洗浄布・ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス付属
    材質ガラス質量(g)12(本体)/48(パッケージ込)パッケージサイズ(mm)W67xH145xD0.33(本体)/W92xH195.5xD13.5(パッケージ込)対応機種iPhone 18 Pro/iPhone 17/17 Pro/iPhone 16 Proカラー仕様超透明
  • iPhone 18 Pro Max/iPhone 17 Pro Max/iPhone 16 Pro Max ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM」超ラウンドエッジ 超透明 LEPLUS NEXT

    iPhone 18 Pro Max/iPhone 17 Pro Max/iPhone 16 Pro Max ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM」超ラウンドエッジ 超透明

    LEPLUS NEXT
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    4日以内出荷
    【30日間保証】【貼りサポMaster Fit付属:特許取得済 第6984934号】 超硬度10H表面強化ガラス/ケースに相性抜群の全画面保護サイズ/指紋防止効果2倍持続/左右からの覗き見を防止/アルコール洗浄布・ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス付属
    材質ガラス質量(g)18(本体)/60(パッケージ込)パッケージサイズ(mm)W73xH159xD0.33(本体)/W100xH210xD13.5(パッケージ込)対応機種iPhone 18 Pro Max/iPhone 17 Pro Max/iPhone 16 Pro Maxカラー仕様超透明
  • iPhone 18 Pro/iPhone 17/17 Pro/iPhone 16 Pro ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM」超ラウンドエッジ 超透明 LEPLUS NEXT

    iPhone 18 Pro/iPhone 17/17 Pro/iPhone 16 Pro ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM」超ラウンドエッジ 超透明

    LEPLUS NEXT
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    4日以内出荷
    【30日間保証】【貼りサポMaster Fit付属:特許取得済 第6984934号】 指のひっかかりを極限まで低減する超ラウンドエッジ/超硬度10H表面強化ガラス/ケースに相性抜群の全画面保護サイズ/指紋防止効果2倍持続/驚異的な透明度/アルコール洗浄布・ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス付属
    材質ガラス質量(g)12(本体)/48(パッケージ込)パッケージサイズ(mm)W67xH145xD0.33(本体)/W92xH195.5xD13.5(パッケージ込)対応機種iPhone 18 Pro/iPhone 17/17 Pro/iPhone 16 Proカラー仕様超透明
  • iPhone 18 Pro Max/iPhone 17 Pro Max/iPhone 16 Pro Max ガラスフィルム超ラウンドエッジ 超透明 LEPLUS NEXT

    iPhone 18 Pro Max/iPhone 17 Pro Max/iPhone 16 Pro Max ガラスフィルム超ラウンドエッジ 超透明

    LEPLUS NEXT
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    4日以内出荷
    【30日間保証】【貼りサポMaster Fit付属:特許取得済 第6984934号】 超硬度10H表面強化ガラス/ケースに相性抜群の全画面保護サイズ/指紋防止効果2倍持続/左右からの覗き見を防止/アルコール洗浄布・ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス付属
    材質ガラス質量(g)18(本体)/60(パッケージ込)パッケージサイズ(mm)W73xH159xD0.33(本体)/W100xH210xD13.5(パッケージ込)対応機種iPhone 18 Pro Max/iPhone 17 Pro Max/iPhone 16 Pro Maxカラー仕様超透明