カテゴリ

  • 電気材料(4)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)

「fgb21」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
G(PF)ネジケーブルグランド(B型) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)G(PF)ネジケーブルグランド(B型)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(6件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷から9日以内出荷
完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。 本体と一体物(B型)のフィンガーの先端内側にツメを施してあり、軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。 軽量であり、なおかつ耐薬品・耐熱・電気絶縁性に優れています。
材質ロックナット・本体・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)取付ねじG(PF)ネジ取付部G(PF)ネジRoHS指令(10物質対応)対応
スーパー防水グランド JAPPYスーパー防水グランドJAPPY(3件のレビュー)
269税込296
1個ほか
当日出荷から翌日出荷
フレキケーブルグランド  (B型) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)フレキケーブルグランド (B型)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
659税込725
1個
5日以内出荷から67日以内出荷
フレキケーブルグランド(B型)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質ロックナット・本体・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
S Series(SF4-FGB) SMCS Series(SF4-FGB)SMC
2,898税込3,188
1個
9日以内出荷
VCTFK用ケーブルグランド/AVC-VCTFK-1 AVC(日本エイ・ヴィー・シー)VCTFK用ケーブルグランド/AVC-VCTFK-1AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(1件のレビュー)
359税込395
1個
9日以内出荷
ねじ込むだけの簡単取付で、ゴムシール部が平型形状に沿ってクランプするため、シール性に優れVCTFKケーブルの抜け防止・防水に対応できます
用途VCTFK(小判コード)にお使いいただけます材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDMシール単芯型ねじ長さ(mm)10取付穴径(Φmm)21~22適合電線VCTFK(0.75×2C、1.25×2C、2.0×2C)ねじの呼びG1/2適合ケーブル(Φmm)9~4.5RoHS指令(10物質対応)対応スパナサイズ(mm)A/F部:27/24
フィルタ付きレギュレータ TRUSCOフィルタ付きレギュレータTRUSCO(10件のレビュー)
5,498税込6,048
1台
当日出荷
エアフィルタとレギュレータを一体化し、コンパクトにまとめた機器です。空気中の水分やゴミを除き、圧力を一定にします。コンパクトなミニタイプです。圧力計、ブラケット付
取付方式ブラケット付使用圧力(MPa)1ねじの種類Rcろ過精度(μm)5使用流体空気流体温度(℃)5~60設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85設定圧力単位MPa圧力計圧力計付
iPhone 14 | iPhone 13 | iPhone 13Pro ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM」 ブルーライトカット LEPLUSiPhone 14 | iPhone 13 | iPhone 13Pro ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM」 ブルーライトカットLEPLUS
1,098税込1,208
1個
当日出荷
【100日間保証】【貼り付けキットUltra付属】 超硬度10H表面強化ガラス/ブルーライトを31%カットして目に優しい/高透明/アルコール清浄布・ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス【貼り付けキットUltra】端末をしっかり固定しながら簡単&正確に位置決めができ、貼る際のホコリも防ぐ貼り付けキット(特許No.6984934)
付属品アルコール清浄布・ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス対応機種iPhone 13/iPhone 13 Pro表面硬度10H特性ガラス、ブルーライトカットブルーライトカット率31%
iPad mini 8.3インチ (A17 Pro/第6世代)  ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM」 スタンダードサイズ ブルーライトカット・高透明 LEPLUSiPad mini 8.3インチ (A17 Pro/第6世代) ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM」 スタンダードサイズ ブルーライトカット・高透明LEPLUS
2,698税込2,968
1個
当日出荷
貼り付けキットPro付属 超硬度10H表面強化ガラス ブルーライトをカットして目に優しい 高透明でクリアな画面表示 アルコール清浄布・ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス【貼り付けキットPro】端末をしっかり固定しながら簡単&正確に位置決めができる貼り付けキット(特許No.6693623) 対応端末:iPad mini 8.3inch(A17 Pro),iPad mini 8.3inch 第6世代
サイズ(inch)8.3対応機種2021 iPad mini (第6世代)特性ガラス・ブルーライトカット・光沢
iPad mini 8.3inch (A17 Pro/第6世代)  ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM」 スタンダードサイズ ブルーライトカット・高透明 MSソリューションズiPad mini 8.3inch (A17 Pro/第6世代) ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM」 スタンダードサイズ ブルーライトカット・高透明MSソリューションズ
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
適合機種iPad mini(A17 Pro/第6世代)材質ガラス質量(g)30(本体)/120(パッケージ込)サイズ(inch)8.3特性ブルーライトカット・高透明