過電流または、短絡電流が流れた時、その機器を保護する役目をする最も簡単、安価で広く利用されています。
用途機器の保護
仕様溶断:160% 60分以内、 200% 2分以内
材質鉛フリーガラス、黄銅ニッケルメッキ
寸法(mm)6.4×30
質量(g)2.2
種類ガラス管ヒューズ
温度上昇115% 100℃以下
リード線無
サイズ(mm)Φ6.4×30
通電率130%
種類ガラス管ヒューズ
温度上昇115%(100℃以下)
寸法(Φ×mm)6.4×30
JIS呼びMF-60
リード線無
JIS特性NR
通電率1.3
溶断規格B種、160%(1時間以内)/200%(2分以内)
定格電圧(V)AC250
遮断電流(A)100
種類ガラス管ヒューズ
過電流または、短絡電流が流れた時、その機器を保護する役目をする最も簡単、安価で広く利用されています。
使いやすく、2本をブリスターパックに梱包しました。
用途ヒューズとは使用中の機器に何らかの理由により、過電流又は、短絡電流が流れた時、ヒューズの可溶体(エレメントと称されている)が溶断または遮断して、その機器を保護する役目をするものであり、最も簡単で安価であるので広く利用されています
定格電圧(V)AC250
温度上昇115%、100℃以下、通電
材質鉛フリーガラス、黄銅ニッケルメッキ
種類ガラス管ヒューズ
リード線無
仕様AC250V用
種類ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)AC250
リード線無
小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回線保護など。
用途小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回路保護など。
定格電圧(V)250(125も可)
材質エレメント:銀メッキ銅線、口金:黄銅(ニッケルメッキ)
全長(mm)30
質量(g)8
種類ガラス管ヒューズ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×60×5
寸法A(Φmm)6.35
サイズ(mm)Φ6.35×30
溶断規格B
形状カートリッジタイプ(自動機)
定格電圧(V)125
定格電流(A)5
寸法(Φ×mm)6.4×30
入数1個
RoHS指令(10物質対応)対応
溶断規格B種
1個
¥74
税込¥81
6日以内出荷
形状カートリッジタイプ(手加工)
定格電圧(V)125
定格電流(A)20
寸法(Φ×mm)6.4×30
入数1個
RoHS指令(10物質対応)対応
溶断規格B種
1個
¥84
税込¥92
6日以内出荷
形状カートリッジタイプ(自動機)
定格電圧(V)125
定格電流(A)7
寸法(Φ×mm)6.4×30
入数1個
RoHS指令(10物質対応)対応
溶断規格B種
1個
¥70
税込¥77
6日以内出荷
形状カートリッジタイプ(自動機)
定格電圧(V)125
定格電流(A)4
寸法(Φ×mm)6.4×30
入数1個
RoHS指令(10物質対応)対応
溶断規格B種
1個
¥70
税込¥77
6日以内出荷
形状カートリッジタイプ(自動機)
定格電圧(V)125
定格電流(A)2
寸法(Φ×mm)6.4×30
入数1個
RoHS指令(10物質対応)対応
溶断規格B種
1個
¥70
税込¥77
6日以内出荷
形状カートリッジタイプ(自動機)
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
寸法(Φ×mm)6.4×30
入数1個
RoHS指令(10物質対応)対応
溶断規格B種
1個
¥84
税込¥92
6日以内出荷
形状カートリッジタイプ(自動機)
定格電圧(V)125
定格電流(A)3
寸法(Φ×mm)6.4×30
入数1個
RoHS指令(10物質対応)対応
溶断規格B種
1個
¥74
税込¥81
6日以内出荷
形状カートリッジタイプ(自動機)
定格電圧(V)125
定格電流(A)6
寸法(Φ×mm)6.4×30
入数1個
RoHS指令(10物質対応)対応
溶断規格B種
1個
¥70
税込¥77
6日以内出荷
形状カートリッジタイプ(自動機)
定格電圧(V)125
定格電流(A)1
寸法(Φ×mm)6.4×30
入数1個
RoHS指令(10物質対応)対応
溶断規格B種
1個
¥74
税込¥81
6日以内出荷
形状カートリッジタイプ(自動機)
定格電圧(V)125
定格電流(A)8
寸法(Φ×mm)6.4×30
入数1個
RoHS指令(10物質対応)対応
溶断規格B種
1個
¥70
税込¥77
6日以内出荷
形状カートリッジタイプ(手加工)
定格電圧(V)125
定格電流(A)30
寸法(Φ×mm)6.4×30
入数1個
RoHS指令(10物質対応)対応
溶断規格B種
1個
¥84
税込¥92
6日以内出荷
形状カートリッジタイプ(手加工)
定格電圧(V)125
定格電流(A)3.5
寸法(Φ×mm)6.4×30
入数1個
RoHS指令(10物質対応)対応
溶断規格B種
1個
¥84
税込¥92
6日以内出荷
形状カートリッジタイプ(自動機)
定格電圧(V)125
定格電流(A)0.5
寸法(Φ×mm)6.4×30
入数1個
RoHS指令(10物質対応)対応
溶断規格B種
1個
¥77
税込¥85
6日以内出荷
形状カートリッジタイプ(手加工)
定格電圧(V)125
定格電流(A)25
寸法(Φ×mm)6.4×30
入数1個
RoHS指令(10物質対応)対応
溶断規格B種
1個
¥84
税込¥92
6日以内出荷
形状カートリッジタイプ(手加工)
定格電圧(V)125
定格電流(A)2.5
寸法(Φ×mm)6.4×30
入数1個
RoHS指令(10物質対応)対応
溶断規格B種
1個
¥70
税込¥77
6日以内出荷
形状カートリッジタイプ(自動機)
定格電圧(V)125
定格電流(A)10
寸法(Φ×mm)6.4×30
入数1個
RoHS指令(10物質対応)対応
溶断規格B種
1個
¥70
税込¥77
6日以内出荷
形状カートリッジタイプ(手加工)
定格電圧(V)125
定格電流(A)1.8
寸法(Φ×mm)6.4×30
入数1個
RoHS指令(10物質対応)対応
溶断規格B種
1個
¥84
税込¥92
6日以内出荷
形状カートリッジタイプ(自動機)
定格電圧(V)125
定格電流(A)1.5
寸法(Φ×mm)6.4×30
入数1個
RoHS指令(10物質対応)対応
溶断規格B種
1個
¥70
税込¥77
6日以内出荷
形状カートリッジタイプ(手加工)
定格電圧(V)125
定格電流(A)1.2
寸法(Φ×mm)6.4×30
入数1個
RoHS指令(10物質対応)対応
溶断規格B種
1個
¥84
税込¥92
6日以内出荷
形状カートリッジタイプ(手加工)
定格電圧(V)125
定格電流(A)12
寸法(Φ×mm)6.4×30
入数1個
RoHS指令(10物質対応)対応
溶断規格B種
1個
¥84
税込¥92
6日以内出荷
形状カートリッジタイプ(手加工)
定格電圧(V)125
定格電流(A)1.6
寸法(Φ×mm)6.4×30
入数1個
RoHS指令(10物質対応)対応
溶断規格B種
1個
¥84
税込¥92
6日以内出荷
形状カートリッジタイプ(手加工)
定格電圧(V)125
定格電流(A)0.8
寸法(Φ×mm)6.4×30
入数1個
RoHS指令(10物質対応)対応
溶断規格B種
1個
¥84
税込¥92
6日以内出荷
形状カートリッジタイプ(手加工)
定格電圧(V)125
定格電流(A)0.6
寸法(Φ×mm)6.4×30
入数1個
RoHS指令(10物質対応)対応
溶断規格B種
1個
¥84
税込¥92
6日以内出荷
形状カートリッジタイプ(手加工)
定格電圧(V)125
定格電流(A)0.2
寸法(Φ×mm)6.4×30
入数1個
RoHS指令(10物質対応)対応
溶断規格B種
1個
¥91
税込¥100
6日以内出荷
口金部にアンペア数を表示。可溶体に過電流が流れることにより熱が発生し、その熱により溶断して回路を保護します。
用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。
質量(g)16
タイプ管
直径×長さ(mm)約Φ6.4×30
使用可能電力DC12V車/DC24V車
サイズ(mm)約Φ6.4×30
形状カートリッジタイプ(手加工)
定格電圧(V)125
定格電流(A)0.125
寸法(Φ×mm)6.4×30
入数1個
RoHS指令(10物質対応)対応
溶断規格B種
1個
¥91
税込¥100
6日以内出荷
形状カートリッジタイプ(手加工)
定格電圧(V)125
定格電流(A)7.5
寸法(Φ×mm)6.4×30
入数1個
RoHS指令(10物質対応)対応
溶断規格B種
1個
¥84
税込¥92
6日以内出荷
形状カートリッジタイプ(手加工)
定格電圧(V)125
定格電流(A)0.7
寸法(Φ×mm)6.4×30
入数1個
RoHS指令(10物質対応)対応
溶断規格B種
1個
¥84
税込¥92
6日以内出荷
形状カートリッジタイプ(自動機)
定格電圧(V)125
定格電流(A)0.3
寸法(Φ×mm)6.4×30
入数1個
RoHS指令(10物質対応)対応
溶断規格B種
1個
¥84
税込¥92
6日以内出荷
形状カートリッジタイプ(手加工)
定格電圧(V)125
定格電流(A)0.1
寸法(Φ×mm)6.4×30
入数1個
RoHS指令(10物質対応)対応
溶断規格B種
1個
¥91
税込¥100
6日以内出荷
形状カートリッジタイプ(手加工)
定格電圧(V)125
定格電流(A)3.15
寸法(Φ×mm)6.4×30
入数1個
RoHS指令(10物質対応)対応
溶断規格B種
1個
¥84
税込¥92
6日以内出荷
形状カートリッジタイプ(手加工)
定格電圧(V)125
定格電流(A)1.25
寸法(Φ×mm)6.4×30
入数1個
RoHS指令(10物質対応)対応
溶断規格B種
1個
¥84
税込¥92
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ