カテゴリ
- バイク純正部品(243)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(65)
- パソコン/周辺機器(17)
- 制御機器(6)
- バイク部品(5)
- 事務用品(5)
- 店舗什器・備品(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 家電(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 物流用品(2)
- 測定用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 切削工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 梱包用品(1)
- 厨房用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- オフィス家具(1)
- 建築金物(1)
- 自動車純正部品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 完成車(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- ホンダ(244)
- SMC(63)
- YAMAZEN(山善)(7)
- omron(オムロン)(5)
- メディアカバーマーケット(5)
- パイロット(4)
- LEPLUS(4)
- ELPA(3)
- SUNSTAR(サンスター)(3)
- GOD GLASS(3)
- CKD(2)
- ニッサチェイン(2)
- J-TRIP(2)
- ホームテイスト(2)
- MSソリューションズ(2)
- LEPLUS NEXT(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- A&D(エー・アンド・デイ)(1)
- OSG(オーエスジー)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「fgd」の検索結果

小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4SL-N
omron(オムロン)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から62日以内出荷ヘッドスペーサを指で引き廻すだけで方向転換ができるので、作業時間を大幅に削減します保護構造IP67(EN60947-5-1)TYPE 4X Indoor use only(UL、CSA)定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)接触抵抗(mΩ)200以下耐衝撃(耐久)1000(m/s2)以上耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.35mm機械的耐久性100万回以上最小適合負荷DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値)許容操作速度0.05~1m/s電気的耐久性15万回以上(AC125V 1A 抵抗負荷時)感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁)汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)ロック強度(Fzh)最小1300N開放熱電流(A)定格2.5(11-42、21-52、21-22)(lth)、定格1(その他)(lth)条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)直接開路動作までの動き(mm)最小15(EN60947-5-1)
非鉄金属加工用 超硬ドリル ミディアム形 NF-GDN
OSG(オーエスジー)¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷から8日以内出荷自動車、航空機で多用されるアルミ鋳物、アルミダイキャスト、アルミ屈伸材などの高速穴あけを、高いコストパフォーマンスで実現します。材質超硬合金(CARBIDE)表面処理ノンコーティングドリルのシンニング形状Sシンニングねじれ角(°)20適合被削材種鋳鉄:◎、銅合金:〇、アルミ展伸材:◎、アルミ合金鋳物:◎、マグネシウム合金:◎刃径公差(mm)0~-0.01
ゲルインキボールペン ジュース メタリックカラー
パイロット(1件のレビュー)¥109税込¥1201本当日出荷黒い紙や写真にも書けるキラキラ「メタリックカラー」! 勉強にカードに事務に、カラフルに使い分けられるゲルインキボールペンの新定番。 ジュースは鮮やかな発色のカラフルなゲルインキボールペンです。 顔料インキだから水にも強い!色んなシーンであなたの生活を彩ります。用途一般筆記、イラスト、メニュー作成、事務、書写等全長(mm)143シリーズジュース方式ノック式最大径(Φmm)10.3先端ボール径(mm)0.5替芯なしインク水性顔料ゲルインキ入数1本商品タイプ本体線の太さ極細
ワールド ステン丸型フード付ガラリ 防火ダンパー
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から4日以内出荷オールステンレス製でサビにくい丸型フード付の換気口です。72℃防火ダンパー付、止水板付きです。材質ステンレス(SUS304)
プレミアムレーシング フロントディスクローター
SUNSTAR(サンスター)(4件のレビュー)¥43,980~税込¥48,378~1枚当日出荷から13日以内出荷メイドインジャパンの高性能フローティングディスクローター。繊細なブレーキコントロールを実現し、ワインディング・サーキット走行では一層性能を発揮します。アウターデザイン、フローティングタイプ、フローティングピンカラー、を好みに合わせて選択することができます。最大128種類の組み合わせの中から、自分だけのカスタマイズができるセミオーダータイプのブレーキディスクです。
電動大根おろし器
YAMAZEN(山善)¥4,998税込¥5,4981台当日出荷1プッシュでできる。力いらずでらくらく大根おろし。さんまなど焼き魚に添えたり、じゃこおろしなどの和えものに。すりおろしりんごも可能。繊維とおろし汁を分けることができる汁切りプレート付。ステンレス製おろしカッター。用途大根おろし、すりおろしりんごに。おろし器、電動、ミキサー、フードプロセッサー。質量(kg)0.9色ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)60コード長さ(m)1.2容量(g)最大調理:250(大根・りんごを指定サイズにカットしたもの)安全装置安全スイッチ(上蓋が完全に閉まっていない状態では電源が入らない)時間おろし時間:(大根・約100g)約10秒、(りんご・約250g)約25秒保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18.5×10.5×22定格時間3分(3分間使用、20分間以上休止)
防塵・防水台はかり用インジケーター
A&D(エー・アンド・デイ)¥54,980税込¥60,4781台翌々日出荷防塵・防水等級 IP67。独自の防塵・防水はかりの構築に最適な台はかり用インジケータ 表示パネルや背面など全体的にアルコール洗浄も可能 感覚的に分かりやすい3色3段のコンパレータライトでパック詰め作業やランク分け作業が容易 別売のワイヤレス通信インタフェース(FG-27CWPJA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能(PCと双方向通信をさせる場合は、PC用ドングルAD-8541PC-JAが必要) 選べる電源:電源ケーブル先端はUSB TypeAになっており、標準付属のACアダプタ (AX-TB300)を装着したり、PCや市販のモバイルバッテリーから電源供給を受けることも可能。また、PCに接続することでデータ送信も可能(双方向通信)。 床や壁に任意の角度で設置するためのスタンドを標準装備付属品モデル銘板、ACアダプタ、ゴムパッキン、クイックスタートガイド電源電源ケーブル(約3m)を、標準付属のACアダプタまたはPCのUSBポート、市販のモバイルバッテリに 接続可能表示分解能100000d表示部白色バックライト付き7セグメントLCD(文字高:30mm)入力感度0.1μV/d以上 (d= 最小目盛)単位kg、g、pcs(カウントモード用)温度係数ゼロ点:±0.02μV/℃ typ. 、±0.1μV/℃ max.、スパン:±3ppm/℃ typ. 、±15ppm/℃ max.書換え回数約10回/秒印加電圧(V)DC5±10% / リモートセンシング機能搭載、最大4個のロードセル(350Ω) を接続可能RoHS指令(10物質対応)対応非直線性±0.01% of F.Sゼロ調整範囲-16~16mV
水性顔料マーカー ジュースペイント 極細
パイロット¥239税込¥2631本当日出荷から4日以内出荷水性顔料インキシリーズ「ジュース」のマーカータイプ。六角形だから、しっかり握れて使いやすい!いろいろなモノに鮮やかに描ける ショートサイズのカラフルマーカー。 ガラス、金属、プラスチックなど様々なシーンで活躍。隠蔽性も高く、嫌な臭いもしません。 乾くと重ね塗りができ、多色持ちをお勧めいたします。用途イラスト、段ボール、プラスチック、ガラス面、金属へのマーク全長(mm)120.3種類水性顔料マーカー方式キャップ式(撹拌&ポンピング方式)最大径(Φmm)16.3インク水性顔料インキペン先極細
洗濯機フィルターガード
ELPA¥589税込¥6481個(30枚)3日以内出荷シャープ、東芝、アクアの洗濯機で使える。ゴミ・糸くずをキャッチ。汚れたら捨てて交換するだけ材質ポリエステル入数(枚)30サイズ(cm)約17×7対応ドラム式洗濯機用対象シャープ、東芝、アクア
洗濯機フィルターガード
ELPA¥589税込¥6481個(30枚)3日以内出荷日立、アイリスオーヤマの洗濯機で使える。ゴミ・糸くずをキャッチ。汚れたら捨てて交換するだけ材質ポリエステル入数(枚)30サイズ(cm)約17×7対応ドラム式洗濯機用対象日立、アイリスオーヤマ
洗濯機フィルターガード
ELPA¥489税込¥5381個(15枚)3日以内出荷パナソニックの洗濯機で使える。ゴミ・糸くずをキャッチ。汚れたら捨てて交換するだけ材質ポリエステル入数(枚)15サイズ(cm)約13.8×7対応ドラム式洗濯機用対象パナソニック
iPhone 12/iPhone 12 Pro ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM」 ドラゴントレイル ケース干渉しにくい スーパークリア
LEPLUS¥1,398税込¥1,5381個当日出荷画面のフチまで保護しながらも、1mmだけ内側にカットしているためケースに干渉しにくい設計です。 透明ガラスフィルムでは最大の横幅を実現しました。 ケース干渉を避け、液晶表示面を邪魔することなく快適な閲覧・操作が可能です。 AGCドラゴントレイル採用! 超硬度10H表面強化ガラス 驚異的な透明度【貼り付けキットPro】端末をしっかり固定しながら簡単&正確に位置決めができる貼り付けキット(特許No.6693623)付属品アルコール清浄布、ホコリ除去ラベル、クリーニングクロス、貼り付けキットPro材質ドラゴントレイル(接着面)シリコン膜色クリア対応機種iPhone12/iPhone12Pro機能指紋防止長持ち、気泡防止、発散防止、自然に吸着表面硬度10H以上特性ガラス、発散防止、指紋防止、気泡レスガラス厚(mm)0.33
iPhone7 ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」 全画面保護(ゴールド) 0.33mm
LEPLUS¥179税込¥1971個当日出荷全画面カバー!超硬度強化ガラス!驚異的透明度!清浄布・埃除去シール・クロス付属厚さ(mm)0.33色ゴールドサイズ(inch)4.7対応機種iPhone7特性ガラス
扇風機 DCモーター 上下左右首振り 角度調節 ハイリビング扇風機 静音 切タイマー リモコン コンパクト収納
YAMAZEN(山善)¥12,980税込¥14,2781台当日出荷上下左右首振り搭載 従来品比約1/3の大きさに収納可能 #かさばらない扇風機。上下左右自動首振り。ベース底面にリモコン、支柱、アダプターが収納可能。収納時便利な専用袋付き。従来品の1/3に収納可能。ハイポジション/ローポジションの2通りの使い方ができる。上下首振り角度調節:50度(下基準)/50度(上基準)/100度(全体)。左右首振り角度調節:30度/60度/90度。DCモーター搭載。風量:8段階。切タイマー:1/2/4/6時間。リズム風機能搭載。フルリモコン付き用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。dc扇風機 リビングファン 上下左右首ふり 90度上向き コンパクト収納 省エネ質量(kg)3.5(ハイポジション時)、3.3(ローポジション時)色グレージュ消費電力(W)21(50/60Hz)電源入力:AC100-240V(50/60Hz)/0.8A、出力:DC24.0V/1.0Aハネ径(cm)30羽根枚数9モーターDCモーター電源コード(m)1.6保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35×35×94(ハイポジション時)、35×35×66(ローポジション時)風量調整8段階リモコン○1時間あたりの電気代目安(円)0.7(50/60Hz)左右首振○上下角度調整○上下首振○切タイマー1/2/4/6時間リズム風○上下伸縮○
VXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXZ242)
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から13日以内出荷ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)15使用流体水用口径1/2