曜日別特売

扇風機 DCモーター 上下左右首振り 角度調節 ハイリビング扇風機 静音 切タイマー リモコン コンパクト収納

扇風機 DCモーター 上下左右首振り 角度調節 ハイリビング扇風機 静音 切タイマー リモコン コンパクト収納 - YAMAZEN(山善)扇風機 DCモーター 上下左右首振り 角度調節 ハイリビング扇風機 静音 切タイマー リモコン コンパクト収納 - YAMAZEN(山善)扇風機 DCモーター 上下左右首振り 角度調節 ハイリビング扇風機 静音 切タイマー リモコン コンパクト収納 - YAMAZEN(山善)扇風機 DCモーター 上下左右首振り 角度調節 ハイリビング扇風機 静音 切タイマー リモコン コンパクト収納 - YAMAZEN(山善)扇風機 DCモーター 上下左右首振り 角度調節 ハイリビング扇風機 静音 切タイマー リモコン コンパクト収納 - YAMAZEN(山善)扇風機 DCモーター 上下左右首振り 角度調節 ハイリビング扇風機 静音 切タイマー リモコン コンパクト収納 - YAMAZEN(山善)扇風機 DCモーター 上下左右首振り 角度調節 ハイリビング扇風機 静音 切タイマー リモコン コンパクト収納 - YAMAZEN(山善)扇風機 DCモーター 上下左右首振り 角度調節 ハイリビング扇風機 静音 切タイマー リモコン コンパクト収納 - YAMAZEN(山善)

上下左右首振り搭載 従来品比約1/3の大きさに収納可能 #かさばらない扇風機
上下左右自動首振り
ベース底面にリモコン、支柱、アダプターが収納可能
収納時便利な専用袋付き
従来品の1/3に収納可能
ハイポジション/ローポジションの2通りの使い方ができる
上下首振り角度調節:50度(下基準)/50度(上基準)/100度(全体)
左右首振り角度調節:30度/60度/90度
DCモーター搭載
風量:8段階
切タイマー:1/2/4/6時間
リズム風機能搭載
フルリモコン付き

用途
冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。dc扇風機 リビングファン 上下左右首ふり 90度上向き コンパクト収納 省エネ
質量(kg)
3.5(ハイポジション時)、3.3(ローポジション時)
色
グレージュ
消費電力(W)
21(50/60Hz)
電源
入力:AC100-240V(50/60Hz)/0.8A、出力:DC24.0V/1.0A
ハネ径(cm)
30
羽根枚数
9
モーター
DCモーター
電源コード(m)
1.6
保証期間
1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
35×35×94(ハイポジション時)、35×35×66(ローポジション時)
風量調整
8段階
リモコン
○
1時間あたりの電気代目安(円)
0.7(50/60Hz)
左右首振
○
上下角度調整
○
上下首振
○
切タイマー
1/2/4/6時間
リズム風
○
上下伸縮
○
内容量
1台
取扱説明書:(2.32MB)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75691336AHRX-FGD30(C)
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
当日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする