カテゴリ

  • オフィス家具(31)
  • パソコン/周辺機器(20)
  • メカニカル部品(16)
  • 油圧機器・油圧ホース(8)
  • 建築金物(5)
  • 制御機器(3)
  • 測定用品(3)
  • 事務用品(3)
  • 電気材料(2)
  • 清掃用品(2)
  • 手袋(2)
  • 切削工具(2)
  • 物流用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 医療(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fgn」の検索結果

関連キーワード
109件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ネームランド 蛍光色テープ カシオ計算機

    ネームランド 蛍光色テープ

    カシオ計算機(7件のレビュー)
    899税込989
    1巻
    当日出荷
    サイズ80×48×19mmタイプ蛍光色長さ(m)5.5エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 057
  • ネームランド 蛍光色テープ カシオ計算機

    ネームランド 蛍光色テープ

    カシオ計算機(7件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1巻
    当日出荷
    適合機種ネームランドサイズ80×48×22mmタイプ蛍光色長さ(m)5.5エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 057
  • コルゲートグランド ストレート型 AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    コルゲートグランド ストレート型

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(3件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    コルゲートチューブを簡単に接続できるコネクタです。 外径サイズが合えば、他社製のコルゲートチューブにもご利用いただけます。
    材質66ナイロン製使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐熱手袋 1000℃対応 強力な耐火性能 BLACK FIRE bitstrong(ビットストロング)

    耐熱手袋 1000℃対応 強力な耐火性能 BLACK FIRE

    bitstrong(ビットストロング)
    8,998税込9,898
    1双
    当日出荷
    ・瞬間的に1800℃の高温に耐え、1000℃以上の環境でも3分以上の耐久性を持ちます。・優れた耐薬品性と耐腐食性を持ち、強酸や強アルカリなどの化学薬品に対しても性能を維持します。・強力な抗菌性と抗ウイルス性を備えており、繊維上での細菌やウイルスの増殖を抑制します。・耐熱シリコーンの滑り止め・内側ウールのクッション層加工です。
    用途高温材料の取り扱いに最適です。質量(g)300入数(双)1機能耐熱、耐薬品性、耐腐食性、抗菌、抗ウイルス性全長(cm)32耐熱温度(℃)1000(瞬間最大1800)
  • ネームランド 蛍光色テープ カシオ計算機

    ネームランド 蛍光色テープ

    カシオ計算機(1件のレビュー)
    899税込989
    1巻
    当日出荷
    タイプ蛍光色長さ(m)5.5エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 057
  • 小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4SL-N omron(オムロン)

    小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4SL-N

    omron(オムロン)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    ヘッドスペーサを指で引き廻すだけで方向転換ができるので、作業時間を大幅に削減します
    保護構造IP67(EN60947-5-1)TYPE 4X Indoor use only(UL、CSA)定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)接触抵抗(mΩ)200以下耐衝撃(耐久)1000(m/s2)以上耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.35mm機械的耐久性100万回以上最小適合負荷DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値)許容操作速度0.05~1m/s電気的耐久性15万回以上(AC125V 1A 抵抗負荷時)感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁)汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)ロック強度(Fzh)最小1300N開放熱電流(A)定格2.5(11-42、21-52、21-22)(lth)、定格1(その他)(lth)条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)直接開路動作までの動き(mm)最小15(EN60947-5-1)
  • フロートなしスイッチ(コンパクトタイプ) 61F-G□N omron(オムロン)

    フロートなしスイッチ(コンパクトタイプ) 61F-G□N

    omron(オムロン)(7件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    待機電力を削減し、さらに軽量化を実現
    高さ(mm)100奥行(mm)60周波数(Hz)50/60出力AC200V 3A(抵抗負荷)定格電圧(V)AC100/200耐電圧AC2000V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~55寿命電気的25万回以上、機械的1000万回以上使用周囲湿度45~85%RH許容電圧変動定格電圧の85~110%電極間電圧AC8V電極間電流AC約1mA以下
  • コーン用PPロープフック TRUSCO

    コーン用PPロープフック

    TRUSCO
    309税込340
    1個
    当日出荷
    コーンに付けるだけでロープの止め具として利用できます。
    用途安全コーンのロープ止め具に材質ポリプロピレン(PP)質量(g)38品名ロープジョイント縦(mm)50
  • Armatex(R) 防炎ネックウォーマー 日光物産(NIKKO)

    Armatex(R) 防炎ネックウォーマー

    日光物産(NIKKO)
    1,698税込1,868
    1枚
    当日出荷
    高い防炎性能を持つ『Armatex(R)』防炎シリーズ。溶接など火気の多い現場での安全な作業をサポートします。コットンの快適性はそのままに、高い防炎性能をプラス。洗濯しても防炎効果が持続。静電気が発生しにくい。
    用途溶接。溶断。火気のある現場。防災用材質防炎加工綿グレーサイズフリー機能防炎
  • ワールド ステン丸型フード付ガラリ FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ワールド ステン丸型フード付ガラリ

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(4件のレビュー)
    789税込868
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    オールステンレス製でサビにくい丸型フード付の換気口です。止水板付きです。
    材質ステンレス(SUS304)
  • 1本針 本縫いミシン用指ガードセット用各種部品 スイセイ

    1本針 本縫いミシン用指ガードセット用各種部品

    スイセイ
    349税込384
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • コバルトハイスラフィングエンドミル タフニックゴールド ミディアム TFGN OSG(オーエスジー)

    コバルトハイスラフィングエンドミル タフニックゴールド ミディアム TFGN

    OSG(オーエスジー)
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数4表面処理TiNコーティングねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
  • 吸油・吸水ロールマット TRUSCO

    吸油・吸水ロールマット

    TRUSCO
    49,980税込54,978
    1巻
    当日出荷
    従来のマットと違い、天然繊維を使用した環境配慮型商品であり、あらゆる液体を吸着する多機能マットです。 難燃性の素材で耐久性にも優れています。圧縮加工で耐久性に優れています。 ハサミやカッターでお好みの形にカットできます。 難燃性の素材を使用しております。 裏面はフィルム加工してあり、液体が床面に染み出ません。 また滑り止め効果もあります。
    用途オイル・水用。靴裏の油除去に。吸油量(L/巻)100幅(mm)900幅W(mm)×長さL(m)×厚さ(mm)900×25×5長さ(m)25厚さ(mm)5グリーンタイプロールタイプ滑り止め効果あり
  • iPhone 15 iPhone 15 Pro ガラスフィルム 覗き見防止180° LEPLUS NEXT

    iPhone 15 iPhone 15 Pro ガラスフィルム 覗き見防止180°

    LEPLUS NEXT
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    【14日間保証】【貼り付けキットPro付属:特許取得済 第6693623号】 超硬度11H表面強化ガラス/ケースに相性抜群の小さめサイズ/左右からの覗き見を防止/アルコール洗浄布・ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス付属
    材質ガラスサイズ(inch)約6.1対応機種iPhone 15/iPhone 15 Pro特性ガラス、覗き見防止180°
  • コルゲートグランド L型(90°エルボ) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    コルゲートグランド L型(90°エルボ)

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(3件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    コルゲートチューブを簡単に接続できるコネクタです。 外径サイズが合えば、他社製のコルゲートチューブにもご利用いただけます。
    材質66ナイロン製使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 厚手耐熱手袋 1000℃対応 強力な耐火性能 BLACK FIRE bitstrong(ビットストロング)

    厚手耐熱手袋 1000℃対応 強力な耐火性能 BLACK FIRE

    bitstrong(ビットストロング)
    12,980税込14,278
    1双
    欠品中
    ・瞬間的に1800℃の高温に耐え、1000℃以上の環境でも3分以上の耐久性を持ちます。・優れた耐薬品性と耐腐食性を持ち、強酸や強アルカリなどの化学薬品に対しても性能を維持します。・強力な抗菌性と抗ウイルス性を備えており、繊維上での細菌やウイルスの増殖を抑制します。・片面シリコーンの滑り止め・内側ウールの厚手クッション層加工です。
    用途高温材料の取り扱いに最適です。長さ(mm)320全長(mm)320質量(g)350入数(双)1機能耐熱、耐薬品、耐腐食耐熱温度(℃)約1000~1800
  • 女性用FRP製ヘルメット LSC-11F ミドリ安全

    女性用FRP製ヘルメット LSC-11F

    ミドリ安全
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    耐熱性・耐薬品性に優れたヘルメットです。女性の頭部サイズの統計をもとに設計したヘルメットです。帽体サイズをひとまわり小さくすることで、頭の小さな女性にもしっかりフィットします。後部のスペースを広げた形状で、髪の長い方でもすっきり着用できます。髪の結び目の位置に合わせてヘッドバンドの高さを3段階に調整可能で、結んだ髪を出すことができます。同型の標準タイプと比べて、軽量化を実現し、着用時の首や身体への負担を軽減します。日本乳がんピンクリボン運動対象商品です。
    用途飛来・落下物用。仕様上下可変式ヘッドバンド・M型ワンタッチあごバンド・脱げ防止機構・国家検定合格品質量(g)350寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)271×217×159
  • 日よけシェード 取付金具セット YAMAZEN(山善)

    日よけシェード 取付金具セット

    YAMAZEN(山善)
    3,198税込3,518
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    日よけや目隠しに便利なガーデンシェード。ハトメ8箇所付き。水洗い可能。付属するフックはどちらか1種類になります。設置場所が、どちらのフックが適合するか、ご確認のうえ、ご購入お願いします。【レギュラーフック】。サッシにはさんで固定するタイプ・オールステンレスだからサビに強い。取り付けられる場所:アルミサッシ窓枠、雨戸枠、木部等。【マグネットフック】。マグネットでサッシに強力接着するタイプ・スチール製でネジ止めが出来ない部分などに最適。取り付けられる場所:シャッター、雨戸、ガレージなど平らなところ
    用途ベランダの目隠し、日よけ、日除け、サンシェードとして。ベランダ 省エネ UVカット 涼風シェード 日除けシェード オーニング サンシェード紫外線遮断率(%)70ハトメ8か所
  • アンギュラ玉軸受 DF/GN NTN(エヌティーエヌ)

    アンギュラ玉軸受 DF/GN

    NTN(エヌティーエヌ)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    幅(mm)16軌道輪形状アンギュラ玉軸受
  • 組合せアンギュラ玉軸受 7200番台 DF NTN(エヌティーエヌ)

    組合せアンギュラ玉軸受 7200番台 DF

    NTN(エヌティーエヌ)
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 人工樹木 ニシキ工業

    人工樹木

    ニシキ工業
    39,980税込43,978
    1個
    6日以内出荷
    消臭・抗菌・防汚・ホルムアルデヒドの分解作用がある光触媒付きです。幹には本物の樹木を十分に乾燥させたものを使用しています。
    材質葉/ポリエステル・ポリエチレン、鉢/ポリプロピレン
  • iPhone 14/iPhone 13/iPhone 13 Pro ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM」 全画面保護 覗き見防止180° LEPLUS NEXT

    iPhone 14/iPhone 13/iPhone 13 Pro ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM」 全画面保護 覗き見防止180°

    LEPLUS NEXT
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    【30日間保証】【貼り付けキットUltra付属:特許取得済第6984934号】超硬度10H表面強化ガラス/センサー部まで保護する全画面保護/左右からの覗き見を防止/アルコール洗浄布・ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス付属
    対応機種iPhone 14/13/13 Pro特性全画面保護、覗き見防止180°
  • DCS-9700/GDS-2000Aシリーズ用オプション 5MHzDDSファンクションジェネレータモジュール テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    DCS-9700/GDS-2000Aシリーズ用オプション 5MHzDDSファンクションジェネレータモジュール

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    44,980税込49,478
    1個
    4日以内出荷
    内容5MHzDDS ファンクションジェネレータモジュールRoHS指令(10物質対応)対応
  • アンギュラ玉軸受 7200形 NTN(エヌティーエヌ)

    アンギュラ玉軸受 7200形

    NTN(エヌティーエヌ)
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    軌道輪形状アンギュラ玉軸受
  • Lemo ピンコンタクト M シリーズ LEMO

    Lemo ピンコンタクト M シリーズ

    LEMO
    4,198税込4,618
    1袋(5個)
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 組合せアンギュラ玉軸受 7000番台 DF NTN(エヌティーエヌ)

    組合せアンギュラ玉軸受 7000番台 DF

    NTN(エヌティーエヌ)
    5,398税込5,938
    1セット
    当日出荷から7日以内出荷
    アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 格納下部ガイド アトムリビンテック

    格納下部ガイド

    アトムリビンテック
    5,598税込6,158
    1個
    5日以内出荷
    付属品皿タッピンねじ4×35(3本)、バインド小ねじM4×20(1本)材質本体:亜鉛合金、PC、エラストマー 下部ガイド:鋼、POM仕上
  • アンギュラ玉軸受 BDF/GN NTN(エヌティーエヌ)

    アンギュラ玉軸受 BDF/GN

    NTN(エヌティーエヌ)
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    幅(mm)26軌道輪形状アンギュラ玉軸受
  • 誘導坪受 アトムリビンテック

    誘導坪受

    アトムリビンテック
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    付属品皿小頭タッピンねじ4×20(4本)材質本体:亜鉛合金 坪受け内側:POM仕上クロメート
  • メンテナンスゲート アトムリビンテック

    メンテナンスゲート

    アトムリビンテック
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷
    付属品なべタッピンねじ3.5×30(2本)材質ABS仕上
  • iPhone 17 Pro/iPhone 17/iPhone 16 Proガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM」 覗き見防止180° LEPLUS NEXT

    iPhone 17 Pro/iPhone 17/iPhone 16 Proガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM」 覗き見防止180°

    LEPLUS NEXT
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    【30日間保証】【貼りサポMaster Fit付属:特許取得済 第6984934号】 超硬度10H表面強化ガラス/ケースに相性抜群の全画面保護サイズ/指紋防止効果2倍持続/左右からの覗き見を防止/アルコール洗浄布・ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス付属
    適合機種iPhone 17 Pro/17/iPhone 16 Pro材質ガラス質量(g)12タイプ覗き見防止180°寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)W67xH145xD0.33mm対応機種iPhone 17 Pro/17/iPhone 16 Pro本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)67×145×0.33
  • iPhone 17 Pro/17/iPhone 16 Pro ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM」 覗き見防止180° 全画面保護 指紋防止 MSソリューションズ

    iPhone 17 Pro/17/iPhone 16 Pro ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM」 覗き見防止180° 全画面保護 指紋防止

    MSソリューションズ
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    【30日間保証】【貼りサポMaster Fit付属:特許取得済 第6984934号】 超硬度10H表面強化ガラス/ケースに相性抜群の全画面保護サイズ/指紋防止効果2倍持続/左右からの覗き見を防止/アルコール洗浄布・ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス付属
    適合iPhone 17 Pro/17/iPhone 16 Pro材質ガラス質量(g)12機能覗き見防止180°本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)67×145×0.33
  • アンギュラ玉軸受 7000形 NTN(エヌティーエヌ)

    アンギュラ玉軸受 7000形

    NTN(エヌティーエヌ)
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    軌道輪形状アンギュラ玉軸受
  • アンギュラ玉軸受 7300形 NTN(エヌティーエヌ)

    アンギュラ玉軸受 7300形

    NTN(エヌティーエヌ)
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
    軌道輪形状アンギュラ玉軸受
  • レベル機器 omron(オムロン)

    レベル機器

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
  • 組合せアンギュラ玉軸受 7300番台 DF NTN(エヌティーエヌ)

    組合せアンギュラ玉軸受 7300番台 DF

    NTN(エヌティーエヌ)
    8,698税込9,568
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • アンギュラ玉軸受 7000U(ULTAGE)形 NTN(エヌティーエヌ)

    アンギュラ玉軸受 7000U(ULTAGE)形

    NTN(エヌティーエヌ)
    4,698税込5,168
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    軌道輪形状アンギュラ玉軸受
  • パイロットランプ 表示灯 Eaton 白熱灯 RMQ16シリーズ プラスチック EATON(イートン)

    パイロットランプ 表示灯 Eaton 白熱灯 RMQ16シリーズ プラスチック

    EATON(イートン)
    3,898税込4,288
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • アンギュラ玉軸受 UDF/GNP5 NTN(エヌティーエヌ)

    アンギュラ玉軸受 UDF/GNP5

    NTN(エヌティーエヌ)
    4,298税込4,728
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    軌道輪形状アンギュラ玉軸受
  • アンギュラ玉軸受 CDF/GNP4 NTN(エヌティーエヌ)

    アンギュラ玉軸受 CDF/GNP4

    NTN(エヌティーエヌ)
    28,980税込31,878
    1個
    4日以内出荷
    幅(mm)46軌道輪形状アンギュラ玉軸受