カテゴリ

  • 測定用品(4)
絞り込み

「fgp-50」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニデックドライブテクノロジー デジタルフォースゲージ(高機能タイプ) FGP FGP-50 ニデックドライブテクノロジーニデックドライブテクノロジー デジタルフォースゲージ(高機能タイプ) FGP FGP-50ニデックドライブテクノロジー
79,980税込87,978
1個
当日出荷
〇2.000N(0.2kg)から1000N(100.0kg)までをシリーズ化。〇USBインターフェースに採用。データの取込みもパソコンと連携で簡単。〇専用のアイドンソフトで計測データを最大100回/秒でExcelへ取込め、PC上で簡単にデータ編集が可能。〇コンパレータ機能搭載。上限値と下限値の設定で、計測値の合否判定が可能。〇1000回/秒の高速ピーク計測。〇メモリ機能搭載。最大1000件までメモリ可能。(連続メモリモード)
質量(g)約450表示分解能0.1N測定範囲(N)±500.0定格容量(N)±500.0
フォースゲージ 出力付 FGPシリーズ NIDEC SHIMPOフォースゲージ 出力付 FGPシリーズNIDEC SHIMPO
99,980税込109,978
1台
5日以内出荷
20N(2kg)から1000N(100kg)までシリーズ化した高性能デジタルフォースゲージExcelに100回/秒で計測データをExcelへ取込むことが可能(アドインソフト「トリえもんUSB」)。計測データの編集をPC上で効率良く行えます。1000回/秒の高速ピーク計測など高速なデータ取込みが可能です。 連続メモリ・単独メモリ・標準メモリの3つのモードで、最大1000件までメモリ可能です。(連続メモリモード) 汎用性の高いUSBをインターフェイスに採用し、データの取込みもパソコンとの連携でらくらくOK。コンパレータ機能搭載し、上限値と下限値の設定で計測値の合否判定が可能です。オプションの電動試験スタンドとセットで使用することで計測バリエーションが広がります。
付属品計測アダプタ(6種類)、ハンガー、ACアダプタ、キャリングケース、専用USBケーブル使用温度範囲(℃)0~40(ただし結露の無いこと)、35~85%RH(ただし結露のないこと)電源ACアダプタ(DC9V/200mA)又は 内蔵ニッケル水素電池(充電式)充電中計測可能、電池動作可能時間:満充電後約8時間、充電時間:最大16時間(満充電になると自動的に終了)精度±0.2%R.C.及び ±1/2デジット(23℃にて)機能コンバレータ:あり(上限および下限)、トラッキング:あり(ON/OFF 切替可能)通信方式専用通信ソフト(USB対応)ホームページより無料ダウンロード単位N、kg(g)(逆さ表示可能)表示器数値表示 符号付4桁液晶表示(符号は荷重方向に対して任意に設定可能、逆さ表示可能)文字高さ12mm、単に表示 3桁液晶表示 文字高さ7mm、各種表示 1"LO BAT"(電池電圧低下)2"BAT"(充電中)3"OVR"(オーバーロード)4"PEAK"(ピークホールドモード)サンプリング周期1000回/秒オートパワーオフ10分(ACアダプタ接続時は連続使用可能)、無効の設定も可能寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)75×147×38メモリー機能連続メモリ1000件/単独メモリ100件/標準メモリ50件(3種類のメモリモード切換可能)統計機能あり(最大、最小、ピーク、平均、標準偏差)計測方式通常計測、プラスピーク計測、マイナスピーク計測表示周期1回/秒、2回/秒、3回/秒、5回/秒、10回/秒、20回/秒
デジタルフォースゲージ ニデックドライブテクノロジーデジタルフォースゲージニデックドライブテクノロジー(2件のレビュー)
79,900税込87,890
1セットほか
当日出荷から24日以内出荷
ハンディータイプにて押付・引張力を計測するデジタルフォースゲージ。USB、RS232C、アナログ、オーバーロード コンパレータ信号出力可能。専用ソフト(メーカホームページより無償ダウンロード)により計測、保存データをPCに取り込み可能。本体に1000件のデータを保存可能。ニッケル水素電池使用。専用キャリングケース付属。
付属品計測アダプタ6種、ハンガ、ACアダプタ、キャリングケース、専用USBケーブル精度定格容量の±0.2%および±1/2digit(23℃にて)測定方式通常計測、プラスピーク計測、マイナスピーク計測単位N、kg(g) 逆さ表示可能出力信号USB(専用通信ソフトによりPCとの通信が可能) 連続送信最大100回/秒、RS-232C、アナログ、オーバーロード、コンパレータメモリー機能連続メモリ1000件/単独メモリ100件/標準メモリ50件(3種のメモリを切替可能)。統計機能あり(最大・最小・ピーク・平均・標準偏差)
RS232Cケーブル ニデックドライブテクノロジーRS232Cケーブルニデックドライブテクノロジー(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
適合機種FGP-02/0.5/1/2/5/10/20/50/100コード長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
力量測定(トルク等)カテゴリ
関連カテゴリ