カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 制御機器(8)
  • メカニカル部品(5)
  • 卓上消耗品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 医療(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業機械(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「fh-220」の検索結果

37件中 1~37件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • こて台 FH-220 クリーニングスポンジ、クリーニングワイヤー付き HAKKO(白光)

    こて台 FH-220 クリーニングスポンジ、クリーニングワイヤー付き

    HAKKO(白光)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    適合機種FX-9705用RoHS指令(10物質対応)対応
  • こて台 FH-220 HAKKO(白光)

    こて台 FH-220

    HAKKO(白光)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    5日以内出荷
    適合機種FX-805/FX-8005RoHS指令(10物質対応)対応
  • MARK,STRIPE(FH220 ホンダ

    MARK,STRIPE(FH220

    ホンダ
    ¥249税込¥274
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • ティーポット アサヒ

    ティーポット

    アサヒ(2件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質耐熱ガラス
  • TeSys F - contactor coil - LX4FH - 220.. シュナイダーエレクトリック

    TeSys F - contactor coil - LX4FH - 220..

    シュナイダーエレクトリック
    ¥84,980税込¥93,478
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric LX4 シリーズは、220 → 230 V dc の制御回路電圧の LC シリーズコンタクタ用のコンタクタ Coil です。周囲動作温度は -5 → 55 ℃ で、正味重量は 0.74 kg です。機械的耐久性:最大 10 M サイクル サプレッサモジュールを内蔵しない Coil テクノロジー 最大動作温度: 2400 cc/h 55 ℃
    仕様●アクセサリタイプ:接触器コイル●併用可能製品:LC シリーズ●範囲:TeSysアズワン品番65-7291-43
  • 縦型メール便ポスト グリーンライフ

    縦型メール便ポスト

    グリーンライフ
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    メール便を受け取ることができます。投函物が取りやすい横開きポストです。確認窓付きで投函物の有無が一目でわかります。
    用途郵便受け付属品木ねじ:3本、ネーマー:1枚、シール:6枚材質金属部:亜鉛めっき鋼板(焼付塗装)、樹脂部:ポリプロピレン寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約32×12.5×36寸法(幅W×高さH)(cm)取り出し口:約27.5×29.5投入口サイズ(mm)約幅270×奥行60
  • 二種耐熱分電盤 日東工業

    二種耐熱分電盤

    日東工業
    ¥169,800税込¥186,780
    1個
    4日以内出荷から60日以内出荷
  • KFH取付穴加工ラックギア KANA(片山チエン)

    KFH取付穴加工ラックギア

    KANA(片山チエン)
    ¥21,980税込¥24,178
    1本
    3日以内出荷
    種別ラックギヤ材質S45C精度JIS N4級表面処理黒染圧力角(°)20熱処理焼きならし歯形並歯表面硬度HS26~31
  • PIN Photodiode OSRAM Opto Semiconductors

    PIN Photodiode

    OSRAM Opto Semiconductors
    ¥1,898税込¥2,088
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様フォトダイオードRoHS指令(10物質対応)対応
  • フォトダイオード Osram Opto ±60°Si 表面実装 トップLED OSRAM Opto Semiconductors

    フォトダイオード Osram Opto ±60°Si 表面実装 トップLED

    OSRAM Opto Semiconductors
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様ピーク感度波長:940nm●パッケージタイプ:トップLED●実装タイプ:表面実装●ピン数:2●ダイオード材質:Si●最大検出波長:940nm●標準降下時間:0.04μs●長さ:5.09mm●幅:4mm●高さ:0.85mm●シリーズ:SFHRoHS指令(10物質対応)対応
  • フォトダイオード Osram Opto OSRAM Opto Semiconductors

    フォトダイオード Osram Opto

    OSRAM Opto Semiconductors
    ¥2,798税込¥3,078
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    仕様PINフォトダイオードSFH 2200. OSRAM Opto SemiconductorsのSFH2200は、波長が400 nm → 1100 nmの用途向けに設計されたシリコンPINフォトダイオードです。 適した用途には、フォトインタラプタ、産業電子機器、家庭用電化製品、制御回路、駆動回路、リモートコントロールなどがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
  • シュナイダーエレクトリック 接触器コイル シュナイダーエレクトリック

    シュナイダーエレクトリック 接触器コイル

    シュナイダーエレクトリック
    ¥75,980税込¥83,578
    1個
    7日以内出荷
  • サーボフレックスカップリング SFH-S(シングルエレメント・下穴品) SFH-220S 三木プーリ

    サーボフレックスカップリング SFH-S(シングルエレメント・下穴品) SFH-220S

    三木プーリ
    ¥239,800税込¥263,780
    1個
    14日以内出荷
    ・サーボモータなどの高速高精度位置決め・超精密制御用途に開発した金属ばねカップリングで、高剛性・高トルク・低慣性・高速応答を実現しながら、こじり方向・段違い方向・軸方向にやわらかいという特性を持っています。・完全ノーバックラッシです。・大容量トルク伝達用途に開発したモデルでねじり剛性が極めて高く、正確な軸の回転と超精密制御が可能です。
    サイズSFH-220Sタイプシングルエレメント形式SFH-S寸法L(mm)200寸法S(mm)20寸法D(mm)144寸法LF(mm)90締結タイプ下穴品軸穴径(Φmm)d1・d2:【下穴】45【最大】100【最小】48
  • 口金 ツマミ、こて先止めスプリング付き HAKKO(白光)

    口金 ツマミ、こて先止めスプリング付き

    HAKKO(白光)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    5日以内出荷
    FH-215/FH-220用
  • サーボフレックスカップリング SFH-G(ダブルエレメント・フローティングシャフト・下穴品) SFH-220G 三木プーリ

    サーボフレックスカップリング SFH-G(ダブルエレメント・フローティングシャフト・下穴品) SFH-220G

    三木プーリ
    ¥479,800税込¥527,780
    1個
    21日以内出荷
    ・サーボモータなどの高速高精度位置決め・超精密制御用途に開発した金属ばねカップリングで、高剛性・高トルク・低慣性・高速応答を実現しながら、こじり方向・段違い方向・軸方向にやわらかいという特性を持っています。・完全ノーバックラッシです。・大容量トルク伝達用途に開発したモデルでねじり剛性が極めて高く、正確な軸の回転と超精密制御が可能です。・
    サイズSFH-220Gタイプダブルエレメント・フローティングシャフト形式SFH-G寸法L(mm)335寸法D(mm)144寸法LS(mm)115寸法LF(mm)90締結タイプ下穴品軸穴径(Φmm)d1・d2:【下穴】45【最大】100【最小】48
  • 切断用軟部挙上器 パースィー FHシリーズ ビー・ブラウンエースクラップ

    切断用軟部挙上器 パースィー FHシリーズ

    ビー・ブラウンエースクラップ
    ¥229,800税込¥252,780
    1本
    24日以内出荷
    材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
    仕様●ハンドル取り外し可能アズワン品番65-9063-14医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218138002医薬品医療機器等法一般医療機器
  • SFH サーボフレックスカップリング(ダブル下穴品) 三木プーリ

    SFH サーボフレックスカップリング(ダブル下穴品)

    三木プーリ
    ¥349,800税込¥384,780
    1個
    31日以内出荷
    金属ばねカップリングサーボフレックスの中で、一番大きなモデル 最大サイズは、フランジ外径Φ262mmで、許容トルクは8000N・m。 エレメントを2枚配置して、中間をフローティングシャフトでつないだフレキシブル性の高いGタイプです。 フローティングシャフトはお客様の要望に応じた長さ設定にも対応可能です。
    材質(本体)S45C相当品種類ディスクタイプ材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)1(片側)
  • SFH サーボフレックスカップリング(シングルエレメント・下穴品) 三木プーリ

    SFH サーボフレックスカップリング(シングルエレメント・下穴品)

    三木プーリ
    ¥169,800税込¥186,780
    1個
    31日以内出荷
    金属ばねカップリングサーボフレックスの中で、一番大きなモデル 最大サイズは、フランジ外径Φ262mmで、許容トルクは8000N・m。 最も剛性の高いシングルタイプは、最大で10780000N・m/radのねじりばね定数です。 剛性の高いシングルエレメントのSタイプです。
    材質(本体)S45C相当品種類ディスクタイプ材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)1
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    ¥919税込¥1,011
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • ホットツイーザーこて部 FX-9705 24V-190W コンバージョンキット HAKKO(白光)

    ホットツイーザーこて部 FX-9705 24V-190W コンバージョンキット

    HAKKO(白光)
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    欠品中
    ハイパワー 190Wのホットツイーザー 2つの調整機構で部品への正確なコンタクトを実現 はんだこて FX-972に接続して使用
    セット内容こて部 FX-9705、こて台 FH-220(クリーニングスポンジ・クリーニングワイヤー付き)、取扱説明書全長(mm)146(こて先T51-L16を付けた場合)質量(g)55(こて先T51-L16を付けた場合)消費電力(W)190(24V)コード長さ(m)1.2ヒーターコンポジットヒーターこて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2温度設定範囲(℃)50~450RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボルティジ・センサ SDV omron(オムロン)

    ボルティジ・センサ SDV

    omron(オムロン)
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個
    当日出荷から102日以内出荷
    電圧検出・アラーム用途に最適なボルティジ・センサタイマ機能つきを新たにシリーズ追加。過電圧検出、不足電圧検出(スイッチにて切り換え)の単動作形(形SDV-F)と2重動作形(形SDV-D)の2種類を準備。オンディレー/オフディレー/電源起動ロックタイマ(スイッチにて切り換え)動作機能を搭載した単動作形タイマ機能つきをシリーズ追加。(形SDV-FH□T)。分流器 形SDV-SHとの組み合わせにより過電流、不足電流も検出可能。交流電圧、直流電圧用。(形SDV-F、-Dいずれもスイッチにて切り換え)。直流微小入力専用品(形SDV-FL)には直流の極性ありと極性なしに切り換え可能。復帰値整定範囲がさらに広く整定可能。(2~30% 形SDV-F)。動作点検に便利な動作表示用発光ダイオードを装備。(形SDV-F、-D)。安全規格UL、CSA取得。(形SDV-F)
  • 高熱容量はんだこて部 FX-9707 コンバージョンキット 24V-200W HAKKO(白光)

    高熱容量はんだこて部 FX-9707 コンバージョンキット 24V-200W

    HAKKO(白光)
    ¥21,980税込¥24,178
    1本
    当日出荷
    高熱容量はんだこて 200Wハイパワーで微小部品から大型部品まで対応
    セット内容こて部 FX-9707、こて台 FH-220(クリーニングスポンジ・クリーニングワイヤー付き)、取扱説明書全長(mm)222(こて先T53-D24を付けた場合)質量(g)41(こて先T53-D24を付けた場合)消費電力(W)200(24V)コード長さ(m)1.2ヒーターコンポジットヒーターこて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2温度設定範囲(℃)50~500RoHS指令(10物質対応)対応
  • はんだこて FX-805 100V 2極接地プラグ HAKKO(白光)

    はんだこて FX-805 100V 2極接地プラグ

    HAKKO(白光)
    ¥79,980税込¥87,978
    1セット
    当日出荷
    400Wのウルトラパワー、高熱容量はんだこて 高熱容量ながら優れた操作性を実現 新設計のこて台と安全なこて先交換 ヒューマンエラーゼロの温度管理 オプションでN2はんだこてが接続可能(こて部を付属のFX-8004からN2はんだこて FX-8005に変更すると、N2はんだ付けができます。)
    セット内容本体、こて部 FX-8004、こて台 FH-220(クリーニングスポンジ・クリーニングワイヤー付き)、USB ケーブル 品番 B5129、電源コード 品番 B2387、フィルター(交換用) 品番 AF5000、取扱説明書、登録書(3年保証)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)460ヒーターこて部/コンポジットヒーター設定温度範囲50~500℃ステーション外形寸法(mm)143(W)×107(H)×218(D)ステーション質量(kg)3.9こて先アース間抵抗(Ω)<2リップル温度(℃)無負荷時±5ステーション出力AC30Vこて部消費電力390W (30V)こて部リーク電圧<2mVこて部コード(m)1.2こて部全長(mm)244(こて先T37-D24を付けた場合)※コードを除きます。こて部質量(g)54(こて先T37-D24を付けた場合)※コードを除きます。プラグ形状2極接地型プラグRoHS指令(10物質対応)対応
  • はんだこて部 FX-8004 30V-390W HAKKO(白光)

    はんだこて部 FX-8004 30V-390W

    HAKKO(白光)
    ¥8,598税込¥9,458
    1個
    当日出荷
    適合【こて先・ノズル組品】T37シリーズ、【こて台】FH-220適合機種FX-805RoHS指令(10物質対応)対応
  • CA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッド(CDA2FH80) SMC

    CA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッド(CDA2FH80)

    SMC
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80
  • CA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッド(CDA2FH50) SMC

    CA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッド(CDA2FH50)

    SMC
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー)ロッド側フランジ形  CDA2FH SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー)ロッド側フランジ形 CDA2FH

    SMC
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    ・質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能 ・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別途手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2,CDA2W)
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2FH~) SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2FH~)

    SMC
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    3日以内出荷から22日以内出荷
    ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
    取付支持形式ロッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)0.5~300使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0作動方式複動片ロッド使用流体タービン油取付金具ロッド側フランジ形磁石内蔵有無無
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2FH63-~) SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2FH63-~)

    SMC
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
    取付支持形式ロッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)0.5~300使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0作動方式複動片ロッド使用流体タービン油チューブ内径(Φmm)63取付金具ロッド側フランジ形磁石内蔵有無有
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2FH80-~) SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2FH80-~)

    SMC
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
    取付支持形式ロッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)0.5~300使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0作動方式複動片ロッド使用流体タービン油チューブ内径(Φmm)80取付金具ロッド側フランジ形磁石内蔵有無有
  • エアハイドロシリンダ 複動・片ロッド CA2□Hシリーズ CDA2FH63 SMC

    エアハイドロシリンダ 複動・片ロッド CA2□Hシリーズ CDA2FH63

    SMC
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    3日以内出荷から20日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63
  • N2はんだこて部 FX-8005 30V-390W HAKKO(白光)

    N2はんだこて部 FX-8005 30V-390W

    HAKKO(白光)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    5日以内出荷
    ウルトラパワー 400Wはんだこて FX-805に接続して使用できるN2はんだこてです。
    適合【こて先・ノズル組品】T37シリーズ、【こて台】FH-220適合機種FX-805RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高熱容量N2はんだこて部 FX-9708 コンバージョンキット 24V-200W HAKKO(白光)

    高熱容量N2はんだこて部 FX-9708 コンバージョンキット 24V-200W

    HAKKO(白光)
    ¥28,980税込¥31,878
    1本
    5日以内出荷
    高熱容量はんだこて 200Wハイパワーで微小部品から大型部品まで対応
    セット内容こて部 FX-9708、こて台 FH-220(クリーニングスポンジ・クリーニングワイヤー付き)、取扱説明書全長(mm)231(こて先T53-D24を付けた場合)質量(g)47(こて先T53-D24、ノズル組品Cを付けた場合)消費電力(W)200(24V)コード長さ(m)1.2ヒーターコンポジットヒーターこて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2温度設定範囲(℃)50~500RoHS指令(10物質対応)対応
  • Artist 22 2nd XP-PEN

    Artist 22 2nd

    XP-PEN
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    8日以内出荷
    寸法(W×D×H)570×334.8×44.8mm読み取り範囲476.064*267.786mm色域88% NTSC AdobeRGB≧90% sRGB≧120%解像度1920×1080レッドリングホイール2個ファンクションキー20個ペンバッテリーフリースタイラスペン傾き検知60度筆圧感度8192 レベル最大表示色1670万色コントラスト比1000:01:00DPI 5080LPIレポートレート 200RPS精度±0.01インチ(真ん中)読み取り高さ10mmインタフェース1x Type-C ポート2x USBハブ1x HDMI ポート1x VGA ポート1x DC ポート反応時間14ms視野角178°アスペクト比 16:09VESAマウント100x100消費電力36W(12V/3A)
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1FH1~) SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1FH1~)

    SMC
    ¥46,980税込¥51,678
    1個
    14日以内出荷から15日以内出荷
    ・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。
    タイプ(H) エアハイドロタイプ作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rc
  • CS Series(CS1FH160) SMC

    CS Series(CS1FH160)

    SMC
    ¥66,980税込¥73,678
    1個
    14日以内出荷
    タイプ(H) エアハイドロタイプ作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)160材質(チューブ)(-) アルミ
  • ボルティジ・センサSDV(N)シリーズ omron(オムロン)

    ボルティジ・センサSDV(N)シリーズ

    omron(オムロン)
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個
    32日以内出荷