カテゴリ

  • バイク純正部品(5)
  • 作業服(3)
  • 研磨材(3)
  • 医療(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「fh-305」の検索結果

関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • こて台 FH-305 クリーニングスポンジ付き HAKKO(白光)

    こて台 FH-305 クリーニングスポンジ付き

    HAKKO(白光)
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷
    持ち運びや収納に便利な折りたたみこて台。安全に折りたたみできるようにシリコンカバーを取り付けました。工具がない時でも、本体側面の穴を使い袋ナットの締め直しが可能。
    適合【可能製品】FX-600 オプション、FX-601 オプション、DASH オプション、PRESTO オプション、こて台 品番、こて台 セット内容、FX-601 オプション、PRESTO オプションセット内容本体、クリーニングスポンジ(品番 A1519)
  • 防塵パンツ FH305B 東洋リントフリー

    防塵パンツ FH305B

    東洋リントフリー
    5,498税込6,048
    1本(1枚)
    3日以内出荷
    クリーンルーム用ウエア。ウエスト後ろ半ゴム絞り、前ファスナー付、透け防止の腰裏付女性用パンツ。
    使用環境クラス10000
  • 防塵パンツ(女性用)5L FH305Bシリーズ 東洋リントフリー

    防塵パンツ(女性用)5L FH305Bシリーズ

    東洋リントフリー
    6,498税込7,148
    1本
    3日以内出荷
    ●ウエスト後ろ半ゴム絞り●前ファスナー付き●腰裏付き●女性用
    材質ポリエステル101%(導電糸入り)股下(cm)約78ウエスト(cm)約76~98ズボン丈(cm)約110使用環境クラス10000(目安)アズワン品番65-3865-06
  • 防塵パンツ(女性用)5L FH305Bシリーズ 東洋リントフリー

    防塵パンツ(女性用)5L FH305Bシリーズ

    東洋リントフリー
    6,498税込7,148
    1本
    3日以内出荷
    ●ウエスト後ろ半ゴム絞り●前ファスナー付き●腰裏付き●女性用
    材質ポリエステル100%(導電糸入り)股下(cm)約78ウエスト(cm)約76~98ズボン丈(cm)約110使用環境クラス10000(目安)アズワン品番65-3865-05
  • 銅箔シールドチューブ ホックボタンタイプ TRUSCO

    銅箔シールドチューブ ホックボタンタイプ

    TRUSCO
    18,980税込20,878
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    ホックボタン式の銅箔シールドチューブです。 特殊銅製シートを使用することによって、今までより不要輻射に強く、シールド効果を大幅に改良することができました。 アルミシールドチューブよりも電磁波シールド効果の向上を実現。 電気抵抗値もアルミの約半分0.04Ω/cmを達成しています。 半田付けが非常に容易にできるため、アースの取付けが短時間で完了します。
    用途次世代通信規格「5G」や「IOT」の普及に伴うEMC対策として。材質ポリエステルクロス入りPVCシート、特殊銅箔シート(0.020mm)、ホックボタン部:POM長さ(m)5
  • 切断砥石 白山(ステンレス・重量鋼材用) 高速電機(富士製砥)

    切断砥石 白山(ステンレス・重量鋼材用)

    高速電機(富士製砥)
    17,980税込19,778
    1箱(25枚)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    穴径(Φmm)25.4主要切断材料ステンレス・重量鋼材RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップソー(ドラド) 鉄・ステンレス兼用 ヤナセ(柳瀬)

    チップソー(ドラド) 鉄・ステンレス兼用

    ヤナセ(柳瀬)
    26,980税込29,678
    1枚
    5日以内出荷
    適合材鉄・ステンレス
  • ローラーセット ウエイト 22123KFH305 ホンダ

    ローラーセット ウエイト 22123KFH305

    ホンダ(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1セット(6個)
    当日出荷
  • (25162)スプロケットCOMP、オイルポンプドライブ ホンダ

    (25162)スプロケットCOMP、オイルポンプドライブ

    ホンダ
    3,598税込3,958
    1個
    3日以内出荷
  • 加圧フランジ 産機

    加圧フランジ

    産機
    5,598税込6,158
    1個
    3日以内出荷
    SCE201シリーズは、SCE200形の特徴に加え、シャフトとボスのセンタ―リング効果を高めたクランプエレメントです。
  • FACE SET,DRIVEN ホンダ

    FACE SET,DRIVEN

    ホンダ
    9,198税込10,118
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • 切断鋸弓のみ ルスト FH305R用 39cm ビー・ブラウンエースクラップ

    切断鋸弓のみ ルスト FH305R用 39cm

    ビー・ブラウンエースクラップ
    94,980税込104,478
    1本
    24日以内出荷
    材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
    仕様●39cmアズワン品番65-9063-20医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218140005医薬品医療機器等法一般医療機器
  • CARBURETOR SET ホンダ

    CARBURETOR SET

    ホンダ
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
  • HANDLE SET,STRG    53150GFH305 ホンダ

    HANDLE SET,STRG 53150GFH305

    ホンダ
    7,598税込8,358
    1個
    5日以内出荷
  • CARBURETOR SET L ホンダ

    CARBURETOR SET L

    ホンダ
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷
  • 高速チップソー切断機用 スーパーさくら305FH 高速電機(富士製砥)

    高速チップソー切断機用 スーパーさくら305FH

    高速電機(富士製砥)
    28,980税込31,878
    1枚
    5日以内出荷
    サーメットチップを使用した高性能切断刃です。超硬チップに比べ耐熱性・耐摩耗性が優れていますので、鉄だけでなくステンレスもスムーズに切断できます。特殊台金加工により、チップが飛びにくくなっています。アングル(50×50×6mm)を1000カットという驚異的な耐久性を実現しました。
    用途各種鉄鋼(アングル・パイプ・チャンネルなど)、ライニング管、電線管、金属サイディングなどの切断用刃数80厚さ(mm)2穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)305適合材各種鉄鋼(アングル・パイプ・チャンネルなど)、ライニング管、電線管、金属サイディングなどの切断用最高使用回転速度(min-1)3800
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • AI欠陥学習検査シミュレータ用ライセンス omron(オムロン)

    AI欠陥学習検査シミュレータ用ライセンス

    omron(オムロン)
    279,800税込307,780
    1個
    翌々日出荷
    新AI機能搭載 あきらめていた欠陥検査が誰でも簡単に。AIの検出性能を引き出すための学習と結果確認の繰り返し。多くの時間が要するこの繰り返し作業を自動化しました。最適な画像を選択して学習するので、AIの専門知識がなくても、誰でも、最適なAIモデルを構築することができます。初期設定だけでなく、品種追加のたびに必要となるAIモデルの作成時間を大幅に削減できます。過検出がゼロになるように、最適な画像を自動選択して学習します。準備できるサンプル画像が少なくても、すぐにトライアルを開始できます。また、同じサンプル画像を使えば、同じ学習結果を得ることができ、現場で安心してお使いいただけるように再現性を保証しています。*1. 事前学習用に格納した全サンプル画像に対する検出率です。*2. 同じデータセットであれば、何度学習を繰り返しても同じ結果を得ることができます。人に教えるような作業でAIモデルを導入できます。FHシリーズのコントローラにAI欠陥学習検査用ライセンスを追加するだけで、ご利用いただけます。一般的なAIツールで起こりがちな「AIを導入したのに、画像検査装置のメンテナンスコストは増加してしまった」という課題を解消できます。お手持ちの検査フローにも追加できるため、資産を有効に活用いただけます。定量的な説明が難しいAIですが、ルールベースと組み合わせて欠陥箇所を数値化することで、説明性のある判定が可能になります。良品・不良品の切り分けが困難な事例でも、AI欠陥学習検査なら簡単かつ安定した検査が可能です。*1. コントローラFH-555□シリーズと従来品FH-3050シリーズを比較した場合です。1台の画像センサのコントローラで、異なる箇所の検査をそれぞれのタイミングで検査できるので、工程ごとに設置していたコントローラを集約でき、導入コストと設置スペースを削減できます。ラインごとに設置していたコントローラを1台に集約でき、導入コストと設置スペースを削減できます。1台のコントローラに4台のカメラを接続し、最大4面の打痕や傷を同時に検査できます。官能検査に適した画像を、高精細に、そして高速に撮影できる高解像度カメラをラインアップしています。人の目に迫る高精細な画像撮影と検査処理速度はトレードオフの関係にあります。オムロンでは、新たなCMOS撮像素子の採用とデュアル画像転送により高解像度画像と高速画像転送を両立しました。複数カメラを設置したりカメラを移動させる機構をつけるようなアプリケーションを、簡単に実現することができます。人が光の当て方を変えるように、さまざまな照射色・角度を組み合わせて、多様なワークの欠陥に最適な照明に調整できます。設備導入後、品種や検査項目が追加されても、新たな照明の追加や置換えをせずに照射パターンの変更で対応できます。照射パターンは設定データとして登録可能で、生産ラインの複製も簡単に行えます。*1. MDMC…Multi-Direction Multi-Color。13ブロックの照射方向×フルカラーRGB×明るさ128階調の組み合わせで変更可能。オムロンのSWIRカメラは、可視光~1,700nmまでの広域帯撮像が可能なSONY社製のイメージセンサー(IMX990,IMX991)を搭載しており、可視光とSWIRの2種類の検査を1つのカメラで集約することができます。さらに、検査対象や用途が広がるだけではなく、検査のシステムコストの低減や画像処理の高速化も期待できます。空冷・水冷を使わずカメラ筐体の放熱を使った自然冷却でも安定動作できるよう独自の放熱構造となっています。カメラ前面の特殊なヒートシンクは熱がこもりにくく効率的な放熱に役立ち、筐体中央部の放熱ブロックは素子からの熱をまんべんなく逃がす仕組みになっています。*2. 「特許出願中/特許取得済」の表記は、日本で特許出願中または特許取得済であることを示しています。(2025年9月現在)ウエハを透過してアライメントマークを撮像できるため、カメラを用いた高精度アライメントが可能となります。通常カメラでは見えない透明な液体を可視化して撮像できるため、液体が透明でも安定した検査が可能になります。多段撮像機能では、撮影と計測処理を並列に実行することができ、FHシリーズの特徴であるマルチコアによる高速化を最大限に活用した「横長ワーク」を高速に撮影できます。エリアカメラで撮影した画像を連続的に切り出し、連結することにより、ラインカメラよりも容易かつ低コストに高解像度画像による検査を実行できます。曲面の歪みの小さい部分だけを切り出して連結することで、歪み・ムラなく円筒全周の外観を検査できます。「カメラ画像入力HDR」は周辺環境の変化に強い最適なHDR画像の生成をサポートします。最適に撮影したい場所を画像から指定するだけで、シャッタースピードを自動的に調整しながら画像を撮影・合成し、最適なHDR画像を生成できます。指定した場所を最適な明るさに調整できます。ハイコントラストモードを使うと、コントラストの低い傷や汚れを検出できます。撮影環境・ロット・ワーク材質などの変化による見え方の変化にかかわらず、高精度かつロバストな位置決めが可能です。*1. メーカー指定条件で計測した参考値です。高解像度の2040万画素カメラでも最速12ms*2、アライメント用途で使用率の高い500万画素なら最速2msで位置決め用のマークをサーチします。*2. メーカー指定条件で計測した参考値です。2040万画素カメラの場合。不完全な円形状であっても的確に円を認識します。ワーク個体差や外乱によりエッジ抽出が不安定でも、的確に直線部を推定します。一般的なUVWステージに加え、近年トレンドの単軸+θ軸の組み合わせに対応。製造機械の搬送軸と位置合わせに用いる軸を共通化して使用することで、さらなる機械のシンプル化に貢献します。各社ロボットメーカ向けに準備したロボット接続用の通信プログラムと、ロボットアプリケーション用に必要なFHのフローメニューを無償で提供しています。ロボットビジョンのアプリケーションの立ち上げ工数を、大幅に削減できます。FHシリーズの内部で、個体IDに検査画像や検査結果を紐づけて上位機器へ出力できます。「見たい検査画像がすぐには見つからない」「NGの原因を特定するのに時間がかかる」などの課題を解決できます。不良発生原因の分析に役立つ検査画像はファイルサイズが大きく、これまでは保存時間や保存容量の制約により全数保存は難しい状況でした。高速・大容量コントローラではUSB3.0と画像データを高速圧縮するアルゴリズムを改善することで、品質管理などでニーズの高まる全数保存を実現します。下記時間は次の条件における参考値であり、保証値ではありません。コントローラ FH-5□5□。画像 500万画素モノクロ。JPEG圧縮後のファイルサイズ 0.6MB。周囲の明るさが安定しない場合や、加工/洗浄工程後など、読取り環境が悪い場合でも、安定して2次元コードを読み取れる専用アルゴリズムを搭載しています。悪環境でも高速に読み取れます。また、DataMatrixコードを長方形シンボルサイズを拡張した”DMREコード”の読取りにも対応しました。*1. メーカー指定条件で計測した平均参考値です。対象物やプリンタによっては印字された文字の間隔が近接していたり、文字列が湾曲している場合がありますが、安定して読取ることが可能です。また、食品表示法の新しい製造所固有記号制度や”+”文字、新元号の文字照合にも対応しました。*2. 元号開始の西暦を任意に設定できます。自由に辞書を構築することで、特殊フォントや英数字以外の文字をパターンサーチベースで読取れます。センサをはじめ、シーケンス、モーション、ドライブ、ロボティクス、セーフティ、HMI、情報処理を1つのプロジェクトに統合した開発環境が、操作の習得にかかる時間や機器のセットアップ時間を削減します。EtherCAT(R)でマシンオートメーションコントローラNJ/NXシリーズや、ACサーボシステム1S/G5シリーズとつなぐことで、位置検出から軸起動までの高速制御が可能になります。注. 上記の時間は代表例です。設定内容によって時間は変わります。設計・設定、運転までのすべてのフェーズに必要な画面をプリインストール。計算や入力の手間がかかる変数管理も、処理項目の選択や順序定義を行うだけで設定できます。「複数のシーン」の共通項を一括設定できるため、検査フローがシンプルになり設定ミスが削減。変更し忘れも防止できます。同一商品が整列している場合、同一画像で領域を動かして同じ計測を繰り返し行えるため、短時間で設定できます。生産現場の運用に必要な情報のみを画面表示して、現場オペレータが使いやすいインターフェイスを提供できます。画面レイアウトはプログラミング不要、項目を選んで配置するだけの簡単操作で完了します。
  • 切断鋸 ルスト 刃長23.5cm 39cm 刃4枚付 ビー・ブラウンエースクラップ

    切断鋸 ルスト 刃長23.5cm 39cm 刃4枚付

    ビー・ブラウンエースクラップ
    189,800税込208,780
    1本
    93日以内出荷
    材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
    仕様●刃長23.5cm 39cm 刃4枚付アズワン品番65-9063-19医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218140005医薬品医療機器等法一般医療機器