カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(91)
  • メカニカル部品(48)
  • 制御機器(19)
  • 切削工具(12)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(12)
  • オフィス家具(11)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • 油圧機器・油圧ホース(9)
  • 作業工具(7)
  • 機構部品(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 研磨材(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 物流用品(3)
  • 梱包用品(3)
  • 電気材料(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 医療(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • バイク純正部品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 作業服(2)
  • 家電(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fh-40」の検索結果

関連キーワード
279件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FH-40L用棚板 TGK(東京硝子器械)FH-40L用棚板TGK(東京硝子器械)
1,990税込2,189
1枚
6日以内出荷
材質本体:透明アクリル適合棚受けなし
Fineシックハウス用デシケーター FH-40L TGK(東京硝子器械)Fineシックハウス用デシケーター FH-40LTGK(東京硝子器械)
20,980税込23,078
1台
17日以内出荷
日本農林規格(JAS規格)での「木質建材からのホルムアルデヒド放散量試験方法」の規格に採用されたアクリルデシケーターです。社会問題になっている、室内環境汚染(シックハウス)対策に有効な商品として開発しました。
仕様シリカゲル皿:1枚、(財)日本合板検査会仕様品付属品棚板:1枚、シリカゲル皿:1枚材質透明アクリル摘要留金タイプ本体質量(kg)5棚板数(枚)1
CD Series(CDLA2FH40) SMCCD Series(CDLA2FH40)SMC
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
強力型銅ハンマー オーエッチ工業強力型銅ハンマーオーエッチ工業(4件のレビュー)
18,980税込20,878
1本
当日出荷から5日以内出荷
頭部は伸銅品で熱を加えることなく加工しているので粘りがあり、従来品と比べ長寿命で経済的。 鋳造銅ハンマーと比べ2倍長持ち。 コンクリート・石材などの表面の修正や穴あけなどに。
用途ジグの取付け、機械の修理、金型作業種類銅ハンマー材質(頭)材質(柄部)主な用途石工作業/金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
ファインロックシリンダ CDLA2FH40 SMCファインロックシリンダ CDLA2FH40SMC
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。(両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDLA2シリーズ:CDLA2)
チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)250
ライトン銅ハンマー オーエッチ工業ライトン銅ハンマーオーエッチ工業(3件のレビュー)
17,980税込19,778
1本
当日出荷
2重成型されたポリプロピレン柄は軽く手に吸い付くような握りやすいグリップで作業能率があがります。 頭部は伸銅品、非加熱加工でネバリがあり長寿命です。
用途治具の取り付け、機械修理、金型作業。種類銅ハンマー材質(頭)材質(柄部)ポリプロピレン主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
125型 黄銅製ゲートバルブ FHシリーズ KITZ(キッツ)125型 黄銅製ゲートバルブ FHシリーズKITZ(キッツ)(8件のレビュー)
8,798税込9,678
1個
当日出荷
ゲート弁 機器類のブロックが目的なので、全閉または全開の状態で用いられます。流体は弁内で管軸に平行に流れ弁全開では流れの抵抗が非常に小さい 流体抵抗が少なく高粘度流体に適する 水撃作用を避けることができる 面間距離が短く大口径弁として適する
種別汎用バルブ形状ストレート材質(本体)黄銅/C3771BE使用温度範囲(℃)+120以下最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)材質(パッキング)ノンアスベストパッキン接続方式ねじ込み形使用流体水、蒸気ハンドル形状丸形材質(ジスク)C3771BE材質(ステム)Kメタル材質(ボンネット)C3771BEクラス125型バルブ種類ゲートバルブ
強力型銅ハンマー用 交換木柄 オーエッチ工業強力型銅ハンマー用 交換木柄オーエッチ工業
1,698税込1,868
1本
当日出荷から3日以内出荷
種類ハンマー柄RoHS指令(10物質対応)対応
置き敷タイプOAフロア ステップライン置き敷タイプOAフロアステップライン(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1枚ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
最短1日で工事可能な軽量設計の一体構造型OAフロア。予め脚のついたブロック型のOAフロアを下地シートを敷いた床に敷き詰めるタイプのOAフロアです。軽量で施工が簡単なので、短期間で工事が可能です。多様化する情報ネットワークに対応した設計。500mm角のタイルカーペットを1枚はがすだけで配線の確認が可能です。高さは25mm、40mm、50mm、73mmタイプをご用意しています。
用途オフィス用床材ブラック
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2FH40 SMC薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2FH40SMC
11,980税込13,178
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40ストローク標準ストローク作動方式複動片ロッドストローク(mm)15タイプ(H) エアハイドロタイプボディオプション(M) ロッド先端おねじ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2FH40) SMCCQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2FH40)SMC
10,980税込12,078
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドタイプ(H) エアハイドロタイプ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
フロントハブパッキン SUNフロントハブパッキンSUN(2件のレビュー)
3,798税込4,178
1袋(10枚)
当日出荷から5日以内出荷
フロントハブパッキン K.PガスケットフロントハブパッキンK.Pガスケット
699税込769
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
純正相当番号9003-21248,9003-21270,SZ930-21100
Fシリーズ 両開書庫 ジョインテックスFシリーズ 両開書庫ジョインテックス
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷から10日以内出荷
組み合わせが選べるA4判対応書庫「Fシリーズ」の両開き書庫です。 FH40-G7(高さ750mm)、FH40-G11(高さ1110mm)は中置き、下置きどちらでもご使用いただけます(別途ベースが必要です)。 FH40-G19(高さ1860mm)は下置き専用です。
ネオグレータイプ両開き扉材質スチール(メラミン樹脂焼付塗装)最大積載量(kg)40/棚1段あたり機能ラッチ機構シリンダー錠グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
エアハイドロシリンダ 複動・片ロッド CA2□Hシリーズ CDA2FH40 SMCエアハイドロシリンダ 複動・片ロッド CA2□Hシリーズ CDA2FH40SMC
12,980税込14,278
1個
20日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
125型 ゲートバルブ(銅管接続用)(CFHシリーズ) KITZ(キッツ)125型 ゲートバルブ(銅管接続用)(CFHシリーズ)KITZ(キッツ)
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
形状ストレート材質(本体)C3771BE最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)使用流体ハンドル形状丸形材質(ジスク)C3771BE材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ハンドル)呼び径(B)3/8~11/4:ZDC 呼び径(B)11/2~3:ADC12材質(ボンネット)C3771BE材質(パッキン)非石綿クラス125型接続形状ソルダーバルブ種類ゲートバルブ
ボンデ 丸フェンダー JB(日本ボデーパーツ工業)ボンデ 丸フェンダーJB(日本ボデーパーツ工業)
5,998税込6,598
1枚
5日以内出荷から9日以内出荷
ボンデ鋼板 ※耐食性があり、塗装の仕上がりが美しくなります。
用途塗装してご使用ください。材質ボンデ鋼板板厚(mm)0.8
コックコート シェフ 調理服 飲食店 厨房 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト)コックコート シェフ 調理服 飲食店 厨房 ユニフォームサーヴォ(旧:サンペックスイスト)
3,998税込4,398
1枚
4日以内出荷
パワフルな抗菌力と、安全性に配慮した丈夫な素材を使用した、定番のコックコート。食中毒の原因となる黄色ブドウ球菌など、特定細菌の繁殖を防ぐ抗菌効果で、厨房での衛生管理をサポートします。100回の工業洗濯でも抗菌効果が持続。皮膚刺激も少なく、肌に優しい素材なので安心して着用できます。いざという時に鍋つかみとして使える袖口カフスは、伝統の中で生まれたプロ仕様。和食・中華・洋食など、幅広いジャンルの飲食店におすすめです。
用途厨房・接客向けユニフォーム仕様袖口カフス、組紐釦、左胸ポケットオフホワイト混率(%)ポリエステル64・綿35・複合繊維[ポリエステル]1機能抗菌・制電生地ツイル性別男女兼用
CG Series(CG1FH40) SMCCG Series(CG1FH40)SMC
8,498税込9,348
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
フレックスハンドル4分300 S.E.K.(スエカゲツール)フレックスハンドル4分300S.E.K.(スエカゲツール)
2,998税込3,298
1丁
4日以内出荷
差込角(inch)1/2全長(mm)300トラスコ品番853-3489材質クロームバナジューム鋼質量(g)642
銅箔シールドチューブ ホックボタンタイプ TRUSCO銅箔シールドチューブ ホックボタンタイプTRUSCO
23,980税込26,378
1巻
当日出荷
ホックボタン式の銅箔シールドチューブです。 特殊銅製シートを使用することによって、今までより不要輻射に強く、シールド効果を大幅に改良することができました。 アルミシールドチューブよりも電磁波シールド効果の向上を実現。 電気抵抗値もアルミの約半分0.04Ω/cmを達成しています。 半田付けが非常に容易にできるため、アースの取付けが短時間で完了します。
用途次世代通信規格「5G」や「IOT」の普及に伴うEMC対策として。材質ポリエステルクロス入りPVCシート、特殊銅箔シート(0.020mm)、ホックボタン部:POM長さ(m)5
フロアーハッチ アルミ製・モルタル用 アウスフロアーハッチ アルミ製・モルタル用アウス
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
アルミニウム製。貼物・モルタル兼用で表・裏でどちらにも使用出来便利です。
寸法H(mm)51寸法D(mm)39
フレックスハンドル4分380 S.E.K.(スエカゲツール)フレックスハンドル4分380S.E.K.(スエカゲツール)
3,298税込3,628
1丁
4日以内出荷
差込角(inch)1/2全長(mm)380トラスコ品番853-3490材質クロームバナジューム鋼質量(g)725
フロントヘッド FHーGAタイプ サンコーテクノフロントヘッド FHーGAタイプサンコーテクノ
2,098税込2,308
1本
4日以内出荷
フレックスハンドル4分380 S.E.K.(スエカゲツール)フレックスハンドル4分380S.E.K.(スエカゲツール)
3,698税込4,068
1丁
4日以内出荷
差込角(inch)1/2全長(mm)380トラスコ品番774-6814材質クロームバナジューム鋼質量(g)725
フロントヘッド FHーCTタイプ サンコーテクノフロントヘッド FHーCTタイプサンコーテクノ
2,098税込2,308
1本
4日以内出荷
切断砥石 白山(ステンレス・重量鋼材用) 高速電機(富士製砥)切断砥石 白山(ステンレス・重量鋼材用)高速電機(富士製砥)
24,980税込27,478
1箱(25枚)
4日以内出荷から5日以内出荷
主要切断材料ステンレス・重量鋼材穴径(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応
ハッコーFH-400 クリーニングスポンジ付き HAKKO(白光)ハッコーFH-400 クリーニングスポンジ付きHAKKO(白光)
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
適合機種FR-400
覗き見防止 プライバシー フィルター iiyama SOLUTION-15FH040 15.6インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット覗き見防止 プライバシー フィルター iiyama SOLUTION-15FH040 15.6インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品メディアカバーマーケット
4,198税込4,618
1枚
4日以内出荷
パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種iiyama SOLUTION-15FH040取付方式両面テープ/スライド式入数(枚)1対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
CD Series(CDG1FH40) SMCCD Series(CDG1FH40)SMC
8,698税込9,568
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
ハッコーFH-400 クリーニングワイヤー付き HAKKO(白光)ハッコーFH-400 クリーニングワイヤー付きHAKKO(白光)
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
適合機種FR-400
#400 (21mm径) サンドペーパーディスク(10枚) エスコ#400 (21mm径) サンドペーパーディスク(10枚)エスコ
465税込512
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819FH-40外径(Φmm)21
覗き見防止 プライバシー フィルター iiyama STYLE-15FH040 15.6インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット覗き見防止 プライバシー フィルター iiyama STYLE-15FH040 15.6インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品メディアカバーマーケット
4,198税込4,618
1枚
4日以内出荷
パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種iiyama STYLE-15FH040取付方式両面テープ/スライド式入数(枚)1対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
覗き見防止 プライバシー フィルター iiyama SENSE-15FH040 15.6インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット覗き見防止 プライバシー フィルター iiyama SENSE-15FH040 15.6インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品メディアカバーマーケット
4,198税込4,618
1枚
4日以内出荷
パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種iiyama SENSE-15FH040取付方式両面テープ/スライド式入数(枚)1対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
フレックスハンドル4分300 S.E.K.(スエカゲツール)フレックスハンドル4分300S.E.K.(スエカゲツール)
2,998税込3,298
1丁
4日以内出荷
差込角(inch)1/2全長(mm)300トラスコ品番774-6806材質クロームバナジューム鋼質量(g)642
ゴールドリフター(油圧・足踏式) マスト式 スタンダード 東正車輛ゴールドリフター(油圧・足踏式) マスト式 スタンダード東正車輛(4件のレビュー)
179,800税込197,780
1台
8日以内出荷から16日以内出荷
狭い通路でも簡単操作、場所をとらない足踏油圧式のリフターです。 低全高タイプは入り口、天井が低くても楽々作業。独創的な形状のめっきハンドルで自在なハンドリング。ウレタン固定車輪・自在には両輪にブレーキ付ゴム車輪を採用。マスト、フォークに高張力鋼板を使った強靱軽量設計です。過負荷防止バルブ付き。フォーク巾を簡単に調整。フォークのガタつきを防止する新構造マスト。
CD Series(CDA2FH40TF) SMCCD Series(CDA2FH40TF)SMC
22,980税込25,278
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)300
EFH エンプラフラットヒンジ(旋回角度220°) イマオコーポレーションEFH エンプラフラットヒンジ(旋回角度220°)イマオコーポレーション
549税込604
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
フィットフード エポックメイキングバージョン 30枚入 FHシリーズ 日本フィットフードフィットフード エポックメイキングバージョン 30枚入 FHシリーズ日本フィットフード
66,980税込73,678
1箱(30枚)
4日以内出荷から5日以内出荷
吸汗速乾生地使用につき暑さ対策に適しています。ウレタンや面ファスナー未使用なので耐洗濯性に優れ、長期間使用でき経済的です。汚れ落ちが良くいつでも衛生的に使用できます。前合わせタイプですが装着するとかぶりタイプのような装着感になり、顔回りに隙間がをつくりません。