曜日別特売

Fineシックハウス用デシケーター FH-40L

Fineシックハウス用デシケーター FH-40L - TGK(東京硝子器械)

日本農林規格(JAS規格)での「木質建材からのホルムアルデヒド放散量試験方法」の規格に採用されたアクリルデシケーターです。社会問題になっている、室内環境汚染(シックハウス)対策に有効な商品として開発しました。

付属品
棚板:1枚、シリカゲル皿:1枚
仕様
シリカゲル皿:1枚、(財)日本合板検査会仕様品
材質
透明アクリル
摘要
留金タイプ
本体質量(kg)
5
棚板数(枚)
1
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78053949FH-40L
¥21,000
¥20,980
¥23,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デシケーター類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする