カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(32)
  • 油圧機器・油圧ホース(31)
  • パソコン/周辺機器(17)
  • 物流用品(14)
  • 建築金物(14)
  • オフィス家具(13)
  • メカニカル部品(9)
  • 制御機器(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
  • 安全保護具(5)
  • 切削工具(5)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 事務用品(4)
  • バイク純正部品(2)
  • バイク部品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 住設機器(2)
  • 完成車(2)
  • 家電(2)
  • 農具(2)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fh-g」の検索結果

関連キーワード
204件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 覗き見防止 プライバシー フィルター FMV ESPRIMO FH-G / E3 FMVFGE3BZ 23.8インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    覗き見防止 プライバシー フィルター FMV ESPRIMO FH-G / E3 FMVFGE3BZ 23.8インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    7,998税込8,798
    1枚
    4日以内出荷
    パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
    用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種FMV ESPRIMO FH-G/E3 FMVFGE3BZ取付方式両面テープ/スライド式入数(枚)1対応インチサイズ23.8インチ 解像度(3840×2160)特性のぞき見防止180度
  • 個別フォルダー(カラーPP製5冊パック) コクヨ

    個別フォルダー(カラーPP製5冊パック)

    コクヨ(5件のレビュー)
    989税込1,088
    1パック(5冊)
    当日出荷
    耐久性に優れているため、使用頻度の高い書類のファイリングに最適。また、研究所や工場などでの使用にも向いています 水をはじき汚れも拭き取りも可能なPP製 発泡PP製フラットファイル(フ-H10)と連携した色別分類が可能 発泡PP製ファイルボックスと合わせた丈夫なファイリングが可能 単色の5冊パック、フォルダーラベル付き
    用途耐久性・耐水性に優れた樹脂製の個別フォルダー5冊パック仕様フォルダーラベル付きサイズA4外寸法・幅(mm)311外寸法・高さ(mm)240山高さ(mm)15グリーン購入法適合
  • オートブレーカ オプション品 富士電機

    オートブレーカ オプション品

    富士電機(1件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷から37日以内出荷
  • ヒューズホルダー ONE GAIN(ワンゲイン)

    ヒューズホルダー

    ONE GAIN(ワンゲイン)
    9,598税込10,558
    1セット
    当日出荷
    安全性に優れた設計。 端子固定ボルトの表面処理方法は、電気伝導性、低接触抵抗、放熱性に優れた金メッキ ヒューズの固定は14mmスパナでの締めタイプです。 ANLヒューズ 35A~500Aに対応。
    用途ANLヒューズを安全にお使いいただくため。セット内容1セット(2個入り)適合端子丸型:R8-8、R14-8、R22-8、R38-8S、R60-8
  • フルハーネス用反射材 TRUSCO

    フルハーネス用反射材

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1組(2枚)
    当日出荷
    フルハーネスに面ファスナーで容易に後付けが可能な反射帯です。
    用途フルハーネス用反射帯として長さ(mm)200幅(mm)130材質/仕上反射帯:PVC、本体生地:PVCレザー、面ファスナー:ポリエステル、縫製糸:ナイロン・綿質量(g)50適合ベルト幅(mm)50
  • 抗菌ひまわりFH 100g 不易糊工業(フエキ)

    抗菌ひまわりFH 100g

    不易糊工業(フエキ)
    149税込164
    1個
    翌々日出荷
    グリーン購入法適合
  • ファイルボックス コクヨ

    ファイルボックス

    コクヨ
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    発泡PP製で軽くて耐久性に優れたタイプ。発泡PPシートの使用で、優れた耐久性能と軽量化を実現しました。
    材質発泡R-PP幅(mm)317サイズA4高さ(mm)260背幅(mm)102
  • 軽量樹脂台車カルティオ用キャスターΦ100 TRUSCO

    軽量樹脂台車カルティオ用キャスターΦ100

    TRUSCO(14件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    車輪部にカバーを付けていますのでゴミが入りにくい構造になっています。車輪部にラジアルベアリングを採用していますので始動抵抗が低減し、音が静かです。ゴム車より床に跡が付きにくい材質です。ナイロン車より走行音が静かです。
    用途カルティオ用キャスターです。車輪径(Φmm)100材質(車輪)エラストマー樹脂タイププレート式車輪幅(mm)28取付高(mm)122取付穴径(Φmm)8.8取付座(mm)100×58取付ピッチ(mm)82×40材質(金具)スチール騒音対策あり
  • 高周波グラインダ FHG 日本電産テクノモータ

    高周波グラインダ FHG

    日本電産テクノモータ
    67,980税込74,778
    1台
    翌々日出荷
    最大出力が空気式グラインダ以上で重研削作業に適しています。 狭い所や細部の研削が可能。 負荷をかけても回転数の低下が少ない為、軽い押付力で重研削が可能です。 電気式、空気式のグラインダと比較して同程度の使い易い大きさ、形状です。
    質量(kg)2.2種類一般砥石周波数(Hz)250電流(A)2.6電圧(V)3相交流200消費電力(W)640回転数(min-1[r.p.m])15000コード長さ(m)5(耐震形ビニルキャプタイヤケーブル)砥石径(Φmm)38定格消費電力(W)640全負荷電流(A)2.6電源容量算定基準(kVA)0.75砥石寸法(mm)厚さ25砥石寸法(Φmm)穴径22.23砥石周速度(m/min)最高2000動作電圧(V)三相200
  • 三代目 光るんです(LED携帯灯 充電式) 日栄インテック

    三代目 光るんです(LED携帯灯 充電式)

    日栄インテック(1件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷
    充電式LED携帯灯。用途はさまざま、使い方はお客様の工夫次第!充電式のため、電源引き込みができない場所での作業や、台風や災害等で電源が一時的にストップしたとき、その他にもキャンプやレジャー等の趣味や生活の様々な場面で活躍します。リチウムイオン電池(バッテリー)は日本メーカー製のものを使用しており、安心安全!。ネジ穴付きで3脚に取付ができることに加え、搭載の強力マグネット2個で設置しての保管・使用もでき大変便利です。フック金具付のため掛けての使用・持ち運びも可能です。直管LEDランプの構造&SMDチップ使用で広範囲照射&高照度を確保!明るさワイドな240度照射!広い面積を均一に照らします。3段階調光機能も搭載!。防災・減災にも対応できる安心の防塵・防水機能IP65。USBを使って逆充電が可能です(スマホ対応)。本製品は約500回の繰り返し充電が可能です。
    用途作業現場(配管、保守点検、太陽光システム、空調設備、分電盤・配電盤、車体底部修理・点検、エレベーター・エスカレーター点検、夜間トンネル・土木作業、床下・屋根裏、工場)、照明器具設置作業現場、夜間巡回、キャンプ、アウトドア、レジャー、車内、懐中電灯、LEDライト、防災、減災、非常袋、非常灯、手元灯付属品USBケーブル:Type-C、フック金具材質本体ベース:アルミニウム、本体カバー:ポリカーボネート幅(mm)32質量(g)220切替方式(電源ボタン)ON→High→Mid→Low→OFF ※電池残量表示及び蓄光機能付、(調光)High/Mid/Low消費電力(W)3.8使用電圧(V)(充電)DC5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)215×32×40外部出力外部機器充電用 USBポート(Max 2A)、(供給可能時間)1A出力時:5h、2A出力時:2.5h機能強力マグネット(底面)、三脚取付穴バッテリーリチウムイオン電池(日本製)色温度(K)5000動作環境-20~40度設置方式マグネット・フック充電時間(時間)(ACアダプタ)1A入力時:7、2A入力時:3.5電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)6700使用場所屋内外兼用マグネット付き明るさ(Lm)High/500、Mid/250、Low/50照射角240度防水性IP65対応※非完全防水演色指数(Ra)80以上電球の種類LED充放電回数(回)500点灯時間(時間)High/5、Mid/10、Low/72
  • インパクトフックホルダー DBLTACT

    インパクトフックホルダー

    DBLTACT
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    掛けたら回転!ホルダーへ自動格納本製品はMakita、HiKOKIのメーカー純正のクリップ穴を利用して インパクトドライバーを簡単便利に着脱、持ち運びができる インパクトフックホルダーです。 使用時には純正クリップがインパクトドライバーに、 適切に取付けられているかご確認ください。
    寸法(mm)約93×72×18材質(本体)スチール/クロムメッキ仕上げ質量(g)約78
  • 高硬度鋼用 超硬ドリル スタブ形 FH-GDS OSG(オーエスジー)

    高硬度鋼用 超硬ドリル スタブ形 FH-GDS

    OSG(オーエスジー)
    8,298税込9,128
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    焼き入れ鋼の小径穴加工用に開発され、浅穴(3D程度)の高精度・長寿命加工に適します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    材質超硬合金(CARBIDE)公差h8表面処理FXコーティング(TiAIN系コーティング)ねじれ角(°)20適合被削材種調質鋼(35~45HRC):〇、焼入鋼(45~62HRC:◎、62~70HRC:〇)直径許容差h8
  • フルハーネス用反射材(ベルト幅70mm) TRUSCO

    フルハーネス用反射材(ベルト幅70mm)

    TRUSCO
    1,698税込1,868
    1組(2枚)
    当日出荷
    フルハーネスに面ファスナーで容易に後付けが可能な反射帯です。肩パットの上から装着可能なタイプです。
    用途フルハーネス用反射帯として材質反射帯:塩化ビニール(PVC)、本体生地:PVCレザー、面ファスナー:ポリエステル、縫製糸:ナイロン・綿長さ(mm)300幅(mm)175適合ベルト幅(mm)70ベルト長さ(mm)700
  • ザ・ハンドラー(Ver.3.0) GoPro

    ザ・ハンドラー(Ver.3.0)

    GoPro
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    軽量で持ち運び性に優れた自撮りグリップです。水上や水中での撮影時にも、ストラップ付で安心かつ、底面(オレンジ部)が浮きとなっているので万が一の場合には水上に浮かぶようになっています。
    トラスコ品番244-3646適合機種全てのGoProカメラセット内容ハンドラー(本体)、リストストラップ×1ブラック
  • スタックキャビ 両開書庫(連結サービス付) ジョインテックス

    スタックキャビ 両開書庫(連結サービス付)

    ジョインテックス
    41,980税込46,178
    1台
    4日以内出荷から10日以内出荷
    さまざまな組合せで空間を演出する、壁面収納庫「スタックキャビシステム」両開書庫。 180度フルオープンだから、扉が邪魔になりません。
    仕様組立品ネオグレー材質(本体)スチール(メラミン樹脂焼付塗装)
  • フルハーネス用 フックハンガー KH(基陽)

    フルハーネス用 フックハンガー

    KH(基陽)
    699税込769
    1個
    4日以内出荷
    重量16gと軽量です。 アルミ製なので割れにくく、丈夫です。 横掛けで、フックをひっかけやすい設計になっています。 色は3色展開となっております。
    用途後付けフックハンガー質量(g)16寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)86×42×13
  • 高硬度鋼用 超硬ドリル ミディアム形 FH-GDN OSG(オーエスジー)

    高硬度鋼用 超硬ドリル ミディアム形 FH-GDN

    OSG(オーエスジー)
    7,798税込8,578
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    焼き入れ鋼の小径穴加工用に開発され、深穴(7D程度)加工用に威力を発揮します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    材質超硬合金(CARBIDE)公差h8表面処理FXコーティング(TiAIN系コーティング)ねじれ角(°)20適合被削材種調質鋼(35~45HRC):〇、焼入鋼(45~62HRC:◎、62~70HRC:〇)
  • サイレンスキャスター(軽荷重用) ユーエイキャスター

    サイレンスキャスター(軽荷重用)

    ユーエイキャスター(4件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
    荷重種別軽荷重金具仕上三価ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応特性静音
  • スタックキャビ 両開書庫(連結サービス無し) ジョインテックス

    スタックキャビ 両開書庫(連結サービス無し)

    ジョインテックス
    41,980税込46,178
    1台
    4日以内出荷から10日以内出荷
    さまざまな組合せで空間を演出する、壁面収納庫「スタックキャビシステム」両開書庫。 180度フルオープンだから、扉が邪魔になりません。
    仕様組立品ネオグレー材質(本体)スチール(メラミン樹脂焼付塗装)
  • S Series(SX12F) SMC

    S Series(SX12F)

    SMC
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    ポート数2
  • ウッドフェンス ゲートセット 折りたたみ ストライプ 住まいスタイル

    ウッドフェンス ゲートセット 折りたたみ ストライプ

    住まいスタイル
    8,998税込9,898
    1セット
    3日以内出荷
    。折りたたみフェンス ピケット 間仕切り 囲む 140cm。
    用途折りたたみウッドフェンス:ウッド 木製 フェンス おしゃれ ゲート サークル 柵 屋外 庭 目隠し 防犯 門扉 ペット サークル 簡単設置材質天然木質量(kg)3.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1420×24×71仕上ステイン塗装組立時間20分
  • スリム薬品保管庫 アズワン

    スリム薬品保管庫

    アズワン
    191,000税込210,100
    1個
    翌々日出荷から92日以内出荷
    奥行300mm!スリムな薬品庫!
  • 直動形2ポートソレノイドバルブ  VX212F SMC

    直動形2ポートソレノイドバルブ VX212F

    SMC
    4,498税込4,948
    1個
    3日以内出荷から20日以内出荷
    ・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
    ポート数2使用流体
  • フロントショック NTB

    フロントショック

    NTB(1件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1本
    3日以内出荷
    NTBからスーパーカブ用フロントショックが登場。NTBブランドはISO9002認証取得工場で製造されているので品質は安心です。純正部品と互換性があるので純正品と同じように取付が可能です。
    メーカーホンダパーツNo.51400-GK4-971主な適合車種スーパーカブ C50/70/90 全般
  • プレート式キャスターSFHGシリーズ(ゴム車)自在 ユーエイキャスター

    プレート式キャスターSFHGシリーズ(ゴム車)自在

    ユーエイキャスター
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    金具・車輪部分にラジアルボールベアリングを使用した、走行音の静かなキャスターです。軽量で走行性に優れたナイロンホイルゴム車輪を使用しています。
    用途台車や家具、什器などに。搬送時の騒音抑制に。トラスコ品番158-6506材質金具:スチール材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)タイプ自在式車輪幅(mm)27金具仕上三価ユニクロ取付座A×B(mm)100×58取付高H(mm)122取付ピッチY(mm)40取付穴径P(mm)8.8許容荷重(N)600許容荷重(daN)60車輪径D(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)82
  • ロールふせんホルダー(50mm付箋付き) カール事務器

    ロールふせんホルダー(50mm付箋付き)

    カール事務器
    1,198税込1,318
    1個(1個)
    5日以内出荷
    ホルダー上でメモした後に切り取ることがきる、書く量に合わせた長さで使うことができるロールふせんホルダーです。無駄なくふせんを使えるストレスフリーの商品です。
    付属品50mmのふせん付き本体質量(g)112適合サイズ最大ふせん幅:50mm本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)本体寸法(幅×長さ×高さ)()
  • PV5Gシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 CKD

    PV5Gシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁

    CKD(2件のレビュー)
    20,900税込22,990
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
    ポート数5
  • パイロット・ポペットタイプ  VP7-6 SMC

    パイロット・ポペットタイプ VP7-6

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
  • 逆止弁継手 INAX(LIXIL)

    逆止弁継手

    INAX(LIXIL)
    3,500税込3,850
    1個
    5日以内出荷
    用途電気温水器用排水器具
  • グランカート用キャスター TRUSCO

    グランカート用キャスター

    TRUSCO
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • 油圧機器 NACHI(不二越)

    油圧機器

    NACHI(不二越)
    27,770税込30,547
    1個
    翌々日出荷から93日以内出荷
  • iPhone 17 ガラスフィルム 全面保護 硬度10H 反射防止 / ブラック レイ・アウト

    iPhone 17 ガラスフィルム 全面保護 硬度10H 反射防止 / ブラック

    レイ・アウト
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷
    PETフィルムの約5倍の硬度で傷付きにくい。太陽光や照明の反射を防ぐので画面が見えやすい。画面全体を保護し衝撃や傷から守る。
  • VQ7-8 - ISO規格準拠ソレノイドバルブ/単体 SMC

    VQ7-8 - ISO規格準拠ソレノイドバルブ/単体

    SMC
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
  • VF2-4 SMC

    VF2-4

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • T-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-12 ひし形80° サンドビック

    T-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-12 ひし形80°

    サンドビック
    58,980税込64,878
    1箱(5個)
    当日出荷から9日以内出荷
  • アルトモデル サポーターベルト JEFCOM(ジェフコム)

    アルトモデル サポーターベルト

    JEFCOM(ジェフコム)
    7,298税込8,028
    1個
    翌々日出荷
    空気口で蒸れ知らず。滑り止め加工付き。長時間使用しても疲れない
    適合専用腰ベルト(別売):DB-1300質量(g)420本体寸法(mm)860×45×165材質(内部)EVA樹脂材質(表面/裏面)混紡綿、不織布
  • iPhone 17 ガラスフィルム 全面保護 硬度10H 反射防止/ブラック レイ・アウト

    iPhone 17 ガラスフィルム 全面保護 硬度10H 反射防止/ブラック

    レイ・アウト
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷
    PETフィルムの約5倍の硬度で傷付きにくい。太陽光や照明の反射を防ぐので画面が見えやすい。画面全体を保護し衝撃や傷から守る。
  • T-Max(R) P 旋削加工用チップ DN□□型-15ひし形55° サンドビック

    T-Max(R) P 旋削加工用チップ DN□□型-15ひし形55°

    サンドビック
    58,980税込64,878
    1箱(5個)
    当日出荷から31日以内出荷
  • ステンレス製 防風板付フラットフード (ガラリ付) パナソニック エコシステムズ ベンテック

    ステンレス製 防風板付フラットフード (ガラリ付)

    パナソニック エコシステムズ ベンテック
    5,498税込6,048
    1台
    4日以内出荷
    ●フルフラットの形状。 ●2重整流構造による壁汚れ軽減。 ●2ピース構造でメンテナンス性の向上。 ●耐外風性能のアップ。 ●三面コーキング
    材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応