カール事務器
ロールふせんホルダー(50mm付箋付き)
ホルダー上でメモした後に切り取ることがきる、書く量に合わせた長さで使うことができるロールふせんホルダーです。
無駄なくふせんを使えるストレスフリーの商品です。
付属品
50mmのふせん付き
本体質量(g)
112
適合サイズ
最大ふせん幅:50mm
本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
本体寸法(幅×長さ×高さ)()
内容量
1個(1個)
関連資料:
(8.25MB)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80779128
RFH-G50-Y
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください