カテゴリ

  • 制御機器(66)
  • 空調・電設資材(41)
  • 科学研究・開発用品(37)
  • 建築金物(33)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(29)
  • パソコン/周辺機器(29)
  • 住設機器(23)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(23)
  • 自動車純正部品(13)
  • メカニカル部品(12)
  • 作業服(12)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(11)
  • 店舗什器・備品(10)
  • 照明(9)
  • オフィス家具(9)
  • 切削工具(9)
  • 自転車部品(9)
  • 家電(9)
  • バイク部品(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 作業工具(6)
  • 自動車補修部品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 保管用品(4)
  • 機構部品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 物流用品(3)
  • 梱包用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 医療(3)
  • 農業機械(3)
  • 電気材料(2)
  • 測定用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • カー用品(2)
  • 研磨材(2)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防災用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 安全保護具(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fh-s」の検索結果

関連キーワード
466件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FH型フォールディングフック Sタイプ 川喜金物(SOWA)FH型フォールディングフック Sタイプ川喜金物(SOWA)(5件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
フックが邪魔にならない折タタミ式 お部屋のアクセントに!
耐荷重(kg)7材質亜鉛合金付属品取付ネジ質量(g)60取付ねじ皿タッピング3×20
フランクヘルツ実験器 FH-S ナリカフランクヘルツ実験器 FH-Sナリカ
409,800税込450,780
1個
12日以内出荷
原子に電子を衝突させ、原子が持ちうる内部エネルギーが不連続な値であることを確かめたフランクとヘルツの実験を行います。 原子の構造理論を理解することができます。
付属品ネオン封入管寸法(mm)約280×300×160電源AC100電流(mA)400~800(連続可変)加速電圧(V)DC0~80V、不活性ガス(ネオン、ヘリウム、アルゴン)封入管用
剃刀替え刃 ハイ・ステンレス フェザー剃刀替え刃 ハイ・ステンレスフェザー(8件のレビュー)
619税込681
1個(10枚)
当日出荷
伝統を受け継ぐカミソリの原点
用途髭剃りの替え刃に。 紙や検体のスライスなどにも使用できます。材質ステンレス鋼仕様プラチナ合金と樹脂のWコーティング加工使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
プッシュマウントタイ(矢じりタイプ・オフセット) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)プッシュマウントタイ(矢じりタイプ・オフセット)ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(6件のレビュー)
919税込1,011
1袋(100本)
当日出荷から6日以内出荷
ウイング(支持翼)付きタイプのブッシュマウントタイです。取り付け穴にしっかりと固定することができます。また、耐候、耐熱、難燃など、各種グレード品を取り揃えております。
材質66ナイロン
ショート首振ラチェットハンドル(ホールドタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ショート首振ラチェットハンドル(ホールドタイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
コンパクトなヘッド首振りタイプで、手の届きにくい狭い箇所での作業に最適です。 ソケットホールド機構でワンプッシュ操作でソケット交換できます。
歯数72
ステンレス鋼製 重量用丁番 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 重量用丁番LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から4日以内出荷
穴無しのステンレス鋼製平蝶番です。
用途船舶、厨房機器等材質ステンレス鋼(SUS304)タイプ平行形種類平蝶番仕上ヘアーラインRoHS指令(10物質対応)対応
小判穴ホルソー用 サイドドリル 未来工業小判穴ホルソー用 サイドドリル未来工業(1件のレビュー)
879税込967
1組(2本)
当日出荷
SBホルソーEG 未来工業SBホルソーEG未来工業(8件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ボックス穴をホルソーであけるEG工法に使用し、 石膏ボード(強化、硬質を含む)、合板・ケイカル板の穴あけに最適な、 Φ60mm専用SBホルソーです。(刃の着脱・交換はできません。) 透明カバーがない分、 柱・壁際に寄って穴あけができます。(8mm迄OK)
規格ホルソー径(Φ60mm)、切削深さ(石膏ボード…5~27mm迄、合板・ケイカル板…25mm迄)、シャンク径(Φ10mm)
SFHS型 ステンレスハーフソケット オンダ製作所SFHS型 ステンレスハーフソケットオンダ製作所
349税込384
1個
当日出荷から5日以内出荷
テーパめねじ(Rcねじ)。溶接可。
材質SUS304(SUS304TP)形状ハーフソケット使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
フレキホース FHS 正和フレキホース FHS正和
959税込1,055特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
摺動面や回転部配管用ホース耐熱や耐久性に優れる
ホース内径(Φmm)3.7ホース外径(Φmm)8使用温度範囲(℃)-20~+60最高使用圧力(MPa)3最小曲げ半径(mm)可動部/160(推奨値)寸法D1(Φmm)10寸法D2(Φmm)10.5材質(ホース)(内面ゴム)NBR、(補強層1B・2B)ガラス繊維ブレードガラス繊維外被構造保護スプリング(メッキ付)色調
Raspberry Pi 5 専用ヒートシンクケース RPH-5シリーズ タカチ電機工業Raspberry Pi 5 専用ヒートシンクケース RPH-5シリーズタカチ電機工業
2,898税込3,188
1台
翌々日出荷
Raspberry Pi 5用の放熱型ヒートシンクケースです。上面カバーはヒートシンク形状で効率良く熱を外に逃がす形状で、アルミダイキャスト製で強度にも優れています。高機能ケースでありながら低価格でコストパフォーマンスの高い製品です。カバー内部は熱伝導突起が有り、付属の熱伝導シート5枚が付属しています。発熱の多いCPU、RAMに熱伝導シートを付けご利用下さい。デスクトップタイプ、壁付フランジタイプが選択可能です。フランジタイプはVESA規格の取付ピッチ(75×75mm/100×100mm)で、PCディスプレイの裏側などに取付が可能です。
材質カバー:アルミダイキャスト、ベース:アルミ板RoHS指令(10物質対応)対応
SFHS2型 ステンレスハーフソケット オンダ製作所SFHS2型 ステンレスハーフソケットオンダ製作所
179税込197
1個
当日出荷から5日以内出荷
平行めねじ(Rpねじ)。溶接可。
材質SUS304(SUS304TP)形状ハーフソケット使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
LED投光器 FH-255sシリーズ エコーディア(ecodear)LED投光器 FH-255sシリーズエコーディア(ecodear)
49,980税込54,978
1個
当日出荷
タフなボディで切削油環境も可能です。大好評の投光器80Wに超低温F4級対応仕様が追加されました。1点留め2点留めに対応する取付本体アームです。アームの可動範囲は最大180°です。内圧調整弁付です。
用途倉庫や屋外看板の照明として多彩な取り付け用に。適合相当水銀灯(W):400トラスコ品番660-8719幅(mm)300高さ(mm)55奥行(mm)245電源(V)AC 90~305消費電力(W)85定格電圧(V)AC90~305(50/60Hz)寿命球:65000時間光源色昼白色配光角度(°)108明るさ(Lm)15020
ナイフセフホルスター タジマツール(TJMデザイン)ナイフセフホルスタータジマツール(TJMデザイン)
2,298税込2,528
1個
欠品中
安全と携帯性に優れたタタックナイフ専用セフホルスター 狭い場所でも邪魔にならないスリムなタタックナイフ/ショート専用ホルスター ベルトを外さずに追加できる後付セフホルダー付 縦2連は後ろポケットがタタックナイフ、タタックナイフショート専用 縦2連は前ポケットにバリットケーブル(バリットバサミ)、バリットモール、ムキチョッパが装着できます。 安全ロープ取り付け穴付
質量(kg)120適合ベルト幅(mm)50適合厚さ(mm)3
SBホルソー用 替刃 未来工業SBホルソー用 替刃未来工業
2,698税込2,968
1組(2本)ほか
当日出荷
加湿流量計 パイピング用 ブルークロスエマージェンシー加湿流量計 パイピング用ブルークロスエマージェンシー
1個
翌々日出荷
流量(L/min)流量計部:酸素流量/1.5~15一般的名称呼吸同調式レギュレータセット医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:21500BZZ00431000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
外側ガイド枠(小判穴ホルソー用) 未来工業外側ガイド枠(小判穴ホルソー用)未来工業
1,998税込2,198
1個
当日出荷
外側ガイド:エンジ
SBホルソー 未来工業SBホルソー未来工業
22,980税込25,278
1個ほか
翌々日出荷
ボックス穴をホルソーであけるEG工法に使用し、石膏ボード(強化、硬質を含む)、合板・ケイカル板の穴あけに最適です。 お手持ちの電動ドリルに取り付けるだけでOK! 丈夫な透明カバー付ですから、切粉の散飛が防止できます。又、カバー蓋が取外せ、切粉の排除がカンタンにできます。 センターシャフトが伸縮し、壁厚に合わせて切削深さが調整できますから、壁内のボックス等を傷つける事なく穴あけができます。 新形状の刃を使用し、後処理のいらないきれいな穴あけができます。(替刃式) 柱等(凸部20mm迄)の際に穴あけができるようにカバーアダプタがつきました。 FH-SBC(セット品)は、 別売のボックスアッター(ケース入)も収納できるハードケース付。
SBホルソー用 替刃 超硬刃 未来工業SBホルソー用 替刃 超硬刃未来工業
3,898税込4,288
1組(2本)
当日出荷
セット内容替刃(超硬刃)1組入/L・R各1枚(石膏ボード・合板・ケイカル板用)
小判穴ホルソー付属品外側ガイド枠 未来工業小判穴ホルソー付属品外側ガイド枠未来工業
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
ダンデイ Xシリーズ タイプXL (平台車・セット品) 花岡車輌ダンデイ Xシリーズ タイプXL (平台車・セット品)花岡車輌
17,980税込19,778
1セット
当日出荷
荷物をしっかり固定する台車。 ゴム紐をしっかりと活用できる台車を1から設計。「大切な荷物をしっかり固定して運搬する」という当たり前だけど今までなかった製品。ゴム紐と台車本体で「しっかり固定」できるように両方を一から設計した「DANDY X series type XL」。台車本体側部にゴム紐を固定できる切り欠き「UDフック」を前後左右に9箇所標準装備し、専用ゴム紐(別売)で好きなように固定していくことが可能です。ハンドルがないため大型の荷物にも対応。中心のセントラルハンドルを握ってどこでも楽に持ち運び可能。ホールディングシステム付き(台車専用ゴム紐1本付き)。
用途複数ある段ボールなどの配達にオフィスでのコピー用紙や備品の運搬などにご家庭での大量の買い物やレジャーでの荷物運搬に各種ショップでコンテナ保管している商品の品出し時などに枝分かれした大きなグリーンなど植物の運搬に複数のゴミ袋や雑誌・新聞の束のゴミ出しに種別ハンドル無し車輪径(Φmm)100材質(本体)PP(ポリプロピレン)樹脂材質(車輪)ゴム(グレー)タイプフラット式キャスター自在×2個、固定×2個荷台寸法(幅)(mm)465材質(車輪・金具)スチールキャスター金具スチール特性サイレント仕様荷台寸法(奥行)(mm)740騒音対策サイレント仕様材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
Raspberry Pi 4B 専用 ヒートシンクケース RPHシリーズ タカチ電機工業Raspberry Pi 4B 専用 ヒートシンクケース RPHシリーズタカチ電機工業
2,498税込2,748
1台
当日出荷から5日以内出荷
Raspberry Pi 4B用の放熱型ヒートシンクケースです。上面カバーはヒートシンク形状で効率良く熱を外に逃がす形状で、アルミダイキャスト製で強度にも優れています。カバー内部は、熱伝導突起有り(Hタイプ)、無し(Nタイプ)が選択でき、突起有りタイプは付属の熱伝導シートが付属しています。
材質カバー:アルミダイキャスト、ベース:アルミ板
小判穴ホルソ-カバ-(外側ガイド枠付) 未来工業小判穴ホルソ-カバ-(外側ガイド枠付)未来工業
3,198税込3,518
1個
当日出荷
カバー:スモークブラウン
ナイフセフホルスター縦2連 タジマツール(TJMデザイン)ナイフセフホルスター縦2連タジマツール(TJMデザイン)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
安全と携帯性に優れたタタックナイフ専用セフホルスター
質量(kg)150適合ベルト幅(mm)50適合厚さ(mm)3
タタックナイフミニセフホルスター タジマツール(TJMデザイン)タタックナイフミニセフホルスタータジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
安全と携帯性に優れたタタックナイフミニ専用セフホルスター コンパクトなタタックナイフミニ専用ホルスター ベルトを外さずに追加できる後付セフホルダー付 安全ロープ取り付け穴付
質量(g)93適合ベルト幅(mm)50
パネリーナオプション ファイルホルダー TRUSCOパネリーナオプション ファイルホルダーTRUSCO
4,298税込4,728
1個
当日出荷
パンチングパネル・パネリーナ用のオプションです 書類やファイルなどの一時保管や管理に最適です。
用途書類やファイルなどの収納材質/仕上スチール幅(mm)384高さ(mm)168取付ピッチ(mm)175
小判穴ホルソー用 カバー(外側ガイド枠付) 未来工業小判穴ホルソー用 カバー(外側ガイド枠付)未来工業
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
SDSシャンクビットアダプター(小判穴ホルソー用) 未来工業SDSシャンクビットアダプター(小判穴ホルソー用)未来工業
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
規格六角シャンク径(6.35mm)⇒SDSシャンク径(10mm)
SBホルソー用センターキリ 未来工業SBホルソー用センターキリ未来工業
399税込439
1個
翌々日出荷
規格全長(115mm)、キリ長(35mm)
SBホルソー用センターガイド 未来工業SBホルソー用センターガイド未来工業
189税込208
1個
翌々日出荷
規格外径:Φ50mm
小判穴ホルソー用 外側ガイド枠 未来工業小判穴ホルソー用 外側ガイド枠未来工業
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
ハートフェルトメンバーズカード HEADS(ヘッズ)ハートフェルトメンバーズカードHEADS(ヘッズ)
699税込769
1パック(50枚)
4日以内出荷
あたたかみのあるデザインのメンバーズカードです。ナチュラルなお店にぴったりです。
材質再生紙寸法(幅W×高さH)(mm)170×55
プッシュマウントタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)プッシュマウントタイヘラマンタイトン(旧:タイトン)(4件のレビュー)
1,698税込1,868
1袋(100個)
当日出荷
材質66ナイロン
小判穴ホルソーS 未来工業小判穴ホルソーS未来工業
22,980税込25,278
1個
当日出荷
穴あけ作業大幅短縮! ボックスの穴あけが一発でできる小判穴タイプのホルソーです。削り調整不要! 配線器具がそのまま取り付けられます。(開口穴径: タテ102×ヨコ54~56mm)柱・壁際に寄って穴あけができます。 (13.6mm迄OK)お手持ちの充電ドライバーに取り付けるだけでOK! (14.4V推奨)水平器付で真直ぐ穴あけができます。
付属品替刃 1コ/EGアッター2 1コ/2ヶ用穴あけゲージ 1コ/六角棒レンチ 1コ/ハードケース 1コ
スピードコントローラ ParkerTAIYOスピードコントローラParkerTAIYO(1件のレビュー)
9,898税込10,888
1個
当日出荷から62日以内出荷
使用温度範囲(℃)-5~60
小判穴ホルソー(セミハードケース付) 未来工業小判穴ホルソー(セミハードケース付)未来工業(1件のレビュー)
34,980税込38,478
1セット
当日出荷
穴あけ作業大幅短縮! ボックスの穴あけが一発でできる小判穴タイプのホルソーです。 ボード等の裏に設置したスライドボックスの開口用ホルソーです。
セット内容小判穴ホルソー本体(本体)・替刃/FH-BH3(86843224)×1・EGアッター2/BUT-EG2(49472194)・2ケ用穴あけゲージ・六角棒レンチ(サイドドリル用)・セミハードケース規格ホルソー開口径:縦=104.5mm 横=58~59mm・切削深さ:25mm迄・六角軸シャンク径:6.35mm・適合電動ドライバー:【推奨】14.4V充電式ドリルドライバー(12V・18Vも使えます)
フロアヒンジ 中心吊自由開き DIAフロアヒンジ 中心吊自由開きDIA
27,980税込30,778特価
1台
当日出荷から15日以内出荷
SBホルソーハードケースのみ 未来工業SBホルソーハードケースのみ未来工業
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
ボックス穴をホルソーであけるEG工法に使用し、石膏ボード(強化、硬質を含む)、合板・ケイカル板の穴あけに最適です。 お手持ちの電動ドリルに取り付けるだけでOK! 丈夫な透明カバー付ですから、切粉の散飛が防止できます。又、カバー蓋が取外せ、切粉の排除がカンタンにできます。 センターシャフトが伸縮し、壁厚に合わせて切削深さが調整できますから、壁内のボックス等を傷つける事なく穴あけができます。 新形状の刃を使用し、後処理のいらないきれいな穴あけができます。(替刃式) 柱等(凸部20mm迄)の際に穴あけができるようにカバーアダプタがつきました。 FH-SBC(セット品)は、 別売のボックスアッター(ケース入)も収納できるハードケース付。
セット内容ハードケースのみ
ROHDE イマオコーポレーションROHDEイマオコーポレーション
3,007税込3,308
1個
4日以内出荷
質量(g)35許容荷重(N)200
フルハーネス用 フックハンガー KH(基陽)フルハーネス用 フックハンガーKH(基陽)
699税込769
1個
4日以内出荷
重量16gと軽量です。 アルミ製なので割れにくく、丈夫です。 横掛けで、フックをひっかけやすい設計になっています。 色は3色展開となっております。
用途後付けフックハンガー質量(g)16寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)86×42×13
...