カテゴリ
- 制御機器(1)
- 卓上消耗品(1)
- 医療(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「fh116」の検索結果

FH-116 ブラウン テープ付袋 115×70
cotta¥879税込¥9671枚(100枚)3日以内出荷マカロンやクッキー1個用向けの糊付き個包装用袋です。 テープ部分を除いた袋の部分のサイズ:90mm材質OPP寸法(mm)115×70
プリント基板二段重ね用取付台(SMTタイプ)
MAC8(マックエイト)¥1,698~税込¥1,868~1袋(10個)9日以内出荷から33日以内出荷表面実装基板上に小型追加基板をのせる場合、本製品を半田付にて固定すれば、追加 基板を平行に固定することが出来ます。 適合プリント基板板厚は1.6t、1.0t、0.6tの3種類あります。 プリント基板上3mm浮いて取付け出来ます。 ネジ付とネジなしの2種類用意しています。 ネジ付であれば追加基板が動かないように固定できます。 スルーホール穴タイプ(WFAシリーズ)も用意しています。材質樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、金属部:リン青銅、ネジ部:特殊ポリアミド樹脂アイボリー色(UL94HB)仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
切断刀 FHシリーズ
ビー・ブラウンエースクラップ¥36,980税込¥40,6781本24日以内出荷。材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218134002医薬品医療機器等法一般医療機器