カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(156)
  • オフィス家具(50)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(44)
  • メカニカル部品(19)
  • 制御機器(13)
  • 切削工具(12)
  • 自転車部品(10)
  • 物流用品(8)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 作業工具(8)
  • 農業機械(6)
  • バイク部品(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 保管用品(4)
  • 機構部品(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 清掃用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • バイク純正部品(2)
  • 電気材料(2)
  • 医療(2)
  • 研磨材(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 梱包用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 住設機器(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • カー用品(1)
  • 作業服(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fh15」の検索結果

関連キーワード
388件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアフィルター 二輪車用 汎用タイプ モノタロウ

    エアフィルター 二輪車用 汎用タイプ

    モノタロウ(353件のレビュー)
    439税込483
    1枚
    当日出荷
    防塵能力と吸収効率が優れた汎用タイプのエアフィルターです。 好きな大きさにカットでき、2輪車の補修にピッタリです。
    寸法(mm)250×400
  • FH-15-4 SI 特大バスケット シルバー MARUHACHI(丸八工機)

    FH-15-4 SI 特大バスケット シルバー

    MARUHACHI(丸八工機)
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    特大バスケット。学生のエナメルスポーツバッグがそのまま入る。
    用途寸法:高さ 前220mm × 高さ 後ろ190mm × 上面 幅470mm × 上面 奥行310mm × 底面 幅335mm × 底面 奥行210mm 。 ※寸法はおおよその値となります。容量:16.4L。重さ:1740g。素材:鉄シルバー
  • 強力型銅ハンマー オーエッチ工業

    強力型銅ハンマー

    オーエッチ工業(4件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    頭部は伸銅品で熱を加えることなく加工しているので粘りがあり、従来品と比べ長寿命で経済的。 鋳造銅ハンマーと比べ2倍長持ち。 コンクリート・石材などの表面の修正や穴あけなどに。
    用途ジグの取付け、機械の修理、金型作業種類銅ハンマー材質(柄部)材質(頭)主な用途石工作業/金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
  • ライトン銅ハンマー オーエッチ工業

    ライトン銅ハンマー

    オーエッチ工業(3件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1本
    当日出荷
    2重成型されたポリプロピレン柄は軽く手に吸い付くような握りやすいグリップで作業能率があがります。 頭部は伸銅品、非加熱加工でネバリがあり長寿命です。
    用途治具の取り付け、機械修理、金型作業。種類銅ハンマー材質(柄部)ポリプロピレン材質(頭)主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
  • 125型 黄銅製ゲートバルブ FHシリーズ KITZ(キッツ)

    125型 黄銅製ゲートバルブ FHシリーズ

    KITZ(キッツ)(8件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    ゲート弁 機器類のブロックが目的なので、全閉または全開の状態で用いられます。流体は弁内で管軸に平行に流れ弁全開では流れの抵抗が非常に小さい 流体抵抗が少なく高粘度流体に適する 水撃作用を避けることができる 面間距離が短く大口径弁として適する
    種別汎用バルブ形状ストレート材質(本体)黄銅/C3771BE使用温度範囲(℃)+120以下最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)材質(パッキング)ノンアスベストパッキン接続方式ねじ込み形使用流体水、蒸気ハンドル形状丸形材質(ジスク)C3771BE材質(ステム)Kメタル材質(ボンネット)C3771BEクラス125型バルブ種類ゲートバルブ
  • ラッシングベルト(ラチェットバックル式) allsafe

    ラッシングベルト(ラチェットバックル式)

    allsafe(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。
    用途トラック輸送時の荷崩れ防止に。材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール
  • フリーホルソー 未来工業

    フリーホルソー

    未来工業(4件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1本
    当日出荷
    ダウンライトの穴あけ等、天井材(石膏ボード・合板)等の穴あけに最適です。 お手持ちの電動ドリルに取り付けるだけでOK! 寸法調整が簡単にできる、両刀同時調整式です。 丈夫な透明カバーと防塵クッション付きですから。切粉の飛び散りを防げます。 板厚に合わせて切削深さが調整できますから壁内のものを傷つけません。 防塵クッションは取替え可能。 カバーの取り外しができます。(掃除が簡単にできます。)
    用途石膏ボード・合板用シャンク径(Φmm)10センタードリル径(Φmm)6
  • ソフターホース TOYOX(トヨックス)

    ソフターホース

    TOYOX(トヨックス)(7件のレビュー)
    659税込725
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    柔らかくて透明スジ入りで手触り良好。しなやかで使いやすいホースです。 冬でも硬くなりにくい耐寒タイプです。 ホース内が見えるクリアなホースです。
    用途一般家庭屋外散水用仕様無耐圧グリーン透明使用流体
  • メカニカルシール エバラポンプ(荏原製作所)

    メカニカルシール

    エバラポンプ(荏原製作所)(7件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    適合40LPS5.75A、40LPS5.4A、40LPD6.4A、40LPS6.75E部品番号111
  • ハードコートフィルム 槌屋ヤック

    ハードコートフィルム

    槌屋ヤック
    1,498税込1,648
    1本
    3日以内出荷
    車内の日焼けを防ぐフィルムです。
    用途内側からは見えて、外側からは見えないマジックミラータイプです。日射しを反射します。傷付きにくいハードコーティングフィルムです。スキージ付きです。可視光線透過率16%。紫外線カット率98%SI
  • ファンドリーフック(ラッチなし) スリーエッチ

    ファンドリーフック(ラッチなし)

    スリーエッチ(2件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    口幅が広くふところが大きいので、直接敷き鉄板や径の太い物等を引っ掛けることができます。
    用途敷鉄板の吊り上げ。 土木、建築工事等での荷物の吊り上げ。仕様ラッチなし
  • 基本形10A用ヒューズホルダー 坂詰製作所

    基本形10A用ヒューズホルダー

    坂詰製作所(3件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷
    材質(本体)PBT絶縁耐圧2kV(1分間)材質(クリップ)燐青銅ニッケルメッキ適合ヒューズ(Φ×Lmm)6.4×30(ガラス管及び消弧剤入り)
  • 伸銅ハンマー TRUSCO

    伸銅ハンマー

    TRUSCO(2件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    伸銅品を加工した銅ハンマーです。鋳造銅ハンマーより3倍強力で長く使用できます。銅部の変形が鋳造ハンマーより少なく作業性に優れています。打撃時のバランスの良い形状に設計されています。柄は樫よりも硬くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。
    種類銅ハンマー材質(柄部)ヒッコリー材質(頭)伸銅主な用途打ち込み作業
  • フリーホールソー 未来工業

    フリーホールソー

    未来工業
    21,980税込24,178
    1個
    翌々日出荷
    ダウンライトの穴あけ等、天井材等の穴あけに最適です。お手持ちの電動ドリルに取付るだけでOKです。寸法調整が簡単にできる、両刃同時調整式です。丈夫な透明カバーと防塵クッション付ですから、切粉の飛び散りを防げます。板厚に合わせて切削深さが調整できますから壁内のものを傷つけません。別売りの超硬刃の使用で、ケイカル板12mm迄使用できます。
    用途天井材(石膏ボード・合板)等の穴あけ作業。付属品替刃×2・掃除用ハケシャンク径(mm)10センタードリル径(Φmm)6
  • フロントハブパッキン K.Pガスケット

    フロントハブパッキン

    K.Pガスケット
    849税込934
    1箱(10枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    純正相当番号9003-21248,9003-21270,SZ930-21100
  • トルクレンチ交換ヘッド フックヘッド 東日製作所

    トルクレンチ交換ヘッド フックヘッド

    東日製作所
    8,098税込8,908
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ステンレス水平旗竿 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)

    ステンレス水平旗竿

    123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)
    99,980税込109,978
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    風が無くても旗をピンと張れます。 サビに強いSUS304製です。 3段伸縮式です。 ロックピンを押し込むだけで簡単に伸縮できます。 上段にも下段にも取り付けられます。
    用途Φ48.6単管パイプ用の旗止め金具仕様Φ48.6mm単管用トラスコ品番836-4096セット内容本体/着脱式キャップ×1個、固定リング×1個、クリップ×2個材質本体/キャップ/固定リングステンレス(SUS304)全長(mm)1630質量(kg)2高さ(mm)214適合幅(mm)(旗)1000、1300、1500本体寸法(全長×高さ)(mm)1630×214
  • コック帽 男女兼用 飲食店 厨房 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

    コック帽 男女兼用 飲食店 厨房 ユニフォーム

    サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
    特定の細菌の繁殖を防ぐ衛生素材を使用した、タック入りのコック帽です。洗濯を繰り返しても抗菌効果が持続する『フレッシュエリアR』シリーズで、衛生的な状態をキープ。帽子上部にタックを施すことで、ふんわりとした立体感があり、見た目にも清潔感があります。飲食店はもちろん、ホテルや学校、ケータリングなど、衛生管理が求められる現場に適した仕様です。
    用途厨房向けユニフォーム仕様フレッシュエリア加工、抗菌ホワイト混率(%)ポリエステル64・綿35・複合繊維[ポリエステル]1機能制電・制菌高さ(cm)21(上部:11、下部:10)生地ツイル性別男女兼用
  • ミストレーサ用補修部品 エンドフィルタ SDG株式会社

    ミストレーサ用補修部品 エンドフィルタ

    SDG株式会社
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 水道凍結防止ヒーター 山清電気

    水道凍結防止ヒーター

    山清電気
    11,980税込13,178
    1本
    3日以内出荷
    電源(V)100
  • ミストレーサ用補修部品 フロントフィルタ SDG株式会社

    ミストレーサ用補修部品 フロントフィルタ

    SDG株式会社
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質ポリエステル
  • 大型ステンレスバスケット MARUHACHI(丸八工機)

    大型ステンレスバスケット

    MARUHACHI(丸八工機)
    6,698税込7,368
    1個
    3日以内出荷
    太い線材を上部に利用して高い強度の大型タイプ。ステンレス製で錆にも強い
    材質ステンレスアズワン品番64-9592-79外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)415×250×325
  • ロードビュミラー平面ミラー D型タイプ(自動車用補助ミラー) 信栄物産

    ロードビュミラー平面ミラー D型タイプ(自動車用補助ミラー)

    信栄物産
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    トラック用の補助ミラーです。 距離感の掴みやすい平面ミラーで、死角をしっかりフォローします。 穴あけ不要で取り付けが簡単。 既存ミラーのフォローに。
    用途フロントミラー用(D型タイプ)形状(ステー)標準材質(ミラー)ガラスミラー形状平面ミラー
  • 125型 ゲートバルブ(銅管接続用)(CFHシリーズ) KITZ(キッツ)

    125型 ゲートバルブ(銅管接続用)(CFHシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    3,500税込3,850
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)C3771BE最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)使用流体ハンドル形状丸形材質(ジスク)C3771BE材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ハンドル)呼び径(B)3/8~11/4:ZDC 呼び径(B)11/2~3:ADC12材質(ボンネット)C3771BE材質(パッキン)非石綿クラス125型接続形状ソルダーバルブ種類ゲートバルブ
  • USB Type-C - HDMI変換ケーブル MCO

    USB Type-C - HDMI変換ケーブル

    MCO
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    スマートフォンやPCを接続するだけで液晶TVに出力 USB Type-C端子をHDMI端子に変換
    ブラック規格HDMI1.4準拠対応機種映像出力に対応したUSB Type-C端子搭載のノートPC、MacBookシリーズ、タブレット、スマートフォン、iPadシリーズ[USB Type-C端子からの映像出力機能(ALTモード)に対応している必要があります]HDMI搭載の液晶モニター、液晶テレビコネクタUSB Type-C端子 - HDMIケーブル径(Φmm)約4.5対応解像度3840×2160 (30Hz)/1920×1080 (60Hz)
  • 伸銅ハンマー木柄楔付 TRUSCO

    伸銅ハンマー木柄楔付

    TRUSCO(1件のレビュー)
    909税込1,000
    1個
    当日出荷
    付属品くさび2個種類ハンマー柄
  • 一般換気扇(スタンダードタイプ) 東芝キヤリア

    一般換気扇(スタンダードタイプ)

    東芝キヤリア
    10,980税込12,078
    1台
    翌々日出荷
  • 樹脂ベアリング Eシリーズ フラットタイプ軸穴 TRUSCO

    樹脂ベアリング Eシリーズ フラットタイプ軸穴

    TRUSCO(1件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷
    材質ベアリング:ステンレス(SUS440C)JIS 0級、外周部:ポリアセタール樹脂(POM)、軸ねじ:ステンレス(SUS303)
  • 一種耐熱分電盤 日東工業

    一種耐熱分電盤

    日東工業
    369,800税込406,780
    1個
    4日以内出荷
  • 銅箔シールドチューブ ホックボタンタイプ TRUSCO

    銅箔シールドチューブ ホックボタンタイプ

    TRUSCO
    13,980税込15,378
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    ホックボタン式の銅箔シールドチューブです。 特殊銅製シートを使用することによって、今までより不要輻射に強く、シールド効果を大幅に改良することができました。 アルミシールドチューブよりも電磁波シールド効果の向上を実現。 電気抵抗値もアルミの約半分0.04Ω/cmを達成しています。 半田付けが非常に容易にできるため、アースの取付けが短時間で完了します。
    用途次世代通信規格「5G」や「IOT」の普及に伴うEMC対策として。材質ポリエステルクロス入りPVCシート、特殊銅箔シート(0.020mm)、ホックボタン部:POM長さ(m)5
  • ベースホルダー 未来工業

    ベースホルダー

    未来工業
    3,798税込4,178
    1セット(10本)ほか
    翌日出荷
    トラフレキの変形防止及びカバーの外れ防止に使用します。
  • カバーホルダー 未来工業

    カバーホルダー

    未来工業
    4,998税込5,498
    1セット(10本)ほか
    翌日出荷
    トラフレキのカバーの外れ防止に使用します。
  • 食品・耐熱耐圧ホース《ピュアフーズホース/JHP》 十川産業

    食品・耐熱耐圧ホース《ピュアフーズホース/JHP》

    十川産業
    6,398税込7,038
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    『耐熱・食品耐圧ホース』食品・油脂食品・飲料などに使用可能、非フタル酸系可塑剤使用!耐熱70℃まで使用可能‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 『サイズ』内径12mm~50mmまでのサイズバリエーション
    材質PVC乳白使用温度範囲(℃)-5~70使用流体飲料RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱/耐油/食衛適合/柔軟性/透明性/つぶれ強さ
  • 特大ステンレスバスケット MARUHACHI(丸八工機)

    特大ステンレスバスケット

    MARUHACHI(丸八工機)
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷
    エナメルスポーツバックがそのまま入れられる特大のモデル
    材質ステンレスアズワン品番64-9592-80外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×220×300
  • 自由蝶番 TRUSCO

    自由蝶番

    TRUSCO
    6,398税込7,038
    1箱(2個)
    当日出荷
    常に扉が閉じた状態を保つようにばねが内蔵されています。
    用途スイングドア。取付け方法木ねじ(付属)
  • ホルダ イスカル

    ホルダ

    イスカル
    279,800税込307,780
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
  • ゴールドリフター(油圧・足踏式) マスト式 スタンダード 東正車輛

    ゴールドリフター(油圧・足踏式) マスト式 スタンダード

    東正車輛(4件のレビュー)
    99,980税込109,978
    1台
    8日以内出荷から16日以内出荷
    狭い通路でも簡単操作、場所をとらない足踏油圧式のリフターです。 低全高タイプは入り口、天井が低くても楽々作業。独創的な形状のめっきハンドルで自在なハンドリング。ウレタン固定車輪・自在には両輪にブレーキ付ゴム車輪を採用。マスト、フォークに高張力鋼板を使った強靱軽量設計です。過負荷防止バルブ付き。フォーク巾を簡単に調整。フォークのガタつきを防止する新構造マスト。
  • ピコフィニッシュ精密六角ドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)

    ピコフィニッシュ精密六角ドライバー

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。
    商品構成単品
  • ロックタイトFAクイックONEバイス ナベヤ

    ロックタイトFAクイックONEバイス

    ナベヤ
    499,800税込549,780
    1個
    3日以内出荷
    新開発のメカニカル増圧機構により、約1回転でスピーディで楽に増圧できます。 調整ダイヤルを手で回すだけで、締付力設定が容易にできます。 1度設定した締付力は、その締付力でしか作動しない構造となっておりますので、安定した繰返し作業が可能です。 メカニカル増圧機構のため、温度変化による締付力への影響が少なく、シール等の消耗部品の取替えも不要です。 浮上がり防止機構により、可動体・ワークの浮上がりを抑えます。 本体はダクタイル鋳鉄製で締付時のソリ・破損がありません。 摺動部は、火炎焼入れが施してあり、耐摩耗性に優れています。 旧JIS0級を凌ぐ高精度です。 並列仕様品の並列精度は0.01以内です。 ハンドルが機械テーブルに干渉する場合は、ハンドルジョイント(別売)をご利用下さい。 LTFHタイプは縦型はもちろん、横型マシニングセンターでイケール張付使用、背面合わせ使用等あらゆる状況に適用可能。
    仕様標準ガイドブロック幅18mm寸法O(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応
  • タンググリップ ブレード TGFH イスカル

    タンググリップ ブレード TGFH

    イスカル
    229,800税込252,780
    1本
    翌々日出荷から29日以内出荷
    タンググリップチップ対応です。
    用途溝入れ、突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応