カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(11)
  • 作業服(6)
  • 作業工具(6)
  • カー用品(5)
  • 切削工具(5)
  • メカニカル部品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • バイク部品(2)
  • 制御機器(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 家電(2)
  • 事務用品(2)
  • 物流用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 安全用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • バッテリー・電装(1)

「fh20」の検索結果

62件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 強力型銅ハンマー オーエッチ工業

    強力型銅ハンマー

    オーエッチ工業(4件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    頭部は伸銅品で熱を加えることなく加工しているので粘りがあり、従来品と比べ長寿命で経済的。 鋳造銅ハンマーと比べ2倍長持ち。 コンクリート・石材などの表面の修正や穴あけなどに。
    用途ジグの取付け、機械の修理、金型作業種類銅ハンマー材質(柄部)材質(頭)主な用途石工作業/金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
  • 防水リストバンド ベルテバンド FH-200 20個入 ミドリ安全

    防水リストバンド ベルテバンド FH-200 20個入

    ミドリ安全(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1袋(20個)
    当日出荷
    手袋の上から手首部分に装着すると、ピッタリ密着できます。 手首の隙間から入る、水や粉をシャットアウトします。 手袋の中で溜まった汗の逆流を防ぎます。 表裏両面にゴミが付きにくく滑らかな防塵加工を施し、装着しやすさを実現しました。 ズレ防止と密着度アップのために、内側にリング状の突起を配置しました。(手首側2列・ひじ側1列) 耐熱、耐寒、耐薬品、耐アルコール性に優れるシリコーンゴム製です。 異物混入対策対応のブルー色です。
    用途手袋の裾止め適合食品衛生法適合品材質シリコーンゴム厚さ(mm)1全長(cm)7
  • 一般換気扇(スタンダードタイプ) 東芝キヤリア

    一般換気扇(スタンダードタイプ)

    東芝キヤリア(15件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    用途一般換気扇電源電圧(V)単相100色調シルキーホワイト
  • ライトン銅ハンマー オーエッチ工業

    ライトン銅ハンマー

    オーエッチ工業(3件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1本
    当日出荷
    2重成型されたポリプロピレン柄は軽く手に吸い付くような握りやすいグリップで作業能率があがります。 頭部は伸銅品、非加熱加工でネバリがあり長寿命です。
    用途治具の取り付け、機械修理、金型作業。種類銅ハンマー材質(柄部)ポリプロピレン材質(頭)主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
  • クリーンコート[CL10000] 東洋リントフリー

    クリーンコート[CL10000]

    東洋リントフリー(5件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1枚
    当日出荷
    コートタイプの防塵服です。両脇に切りポケットを配した定番スタイルで、発塵防止、異物混入防止に効果的です。
    用途来客用、訪問者用防塵服。仕様ISOクラス7(FED/STDクラス10000)相当品混率(%)ポリエステル100
  • 125型 黄銅製ゲートバルブ FHシリーズ KITZ(キッツ)

    125型 黄銅製ゲートバルブ FHシリーズ

    KITZ(キッツ)(8件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    ゲート弁 機器類のブロックが目的なので、全閉または全開の状態で用いられます。流体は弁内で管軸に平行に流れ弁全開では流れの抵抗が非常に小さい 流体抵抗が少なく高粘度流体に適する 水撃作用を避けることができる 面間距離が短く大口径弁として適する
    種別汎用バルブ形状ストレート材質(本体)黄銅/C3771BE使用温度範囲(℃)+120以下最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)材質(パッキング)ノンアスベストパッキン接続方式ねじ込み形使用流体水、蒸気ハンドル形状丸形材質(ジスク)C3771BE材質(ステム)Kメタル材質(ボンネット)C3771BEクラス125型バルブ種類ゲートバルブ
  • SFH型 ステンレスヘッダー オンダ製作所

    SFH型 ステンレスヘッダー

    オンダ製作所
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    分岐配管に便利。 チーズを複数組み合わせるより、コンパクトに納まり、ねじ込み手間も削減可能。
    呼び径(A)20×15材質SUS304(SCS13A)形状ヘッダー使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類Rc使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
  • 100Mラミフィルム オーム電機

    100Mラミフィルム

    オーム電機
    129税込142
    1セット(20個)
    当日出荷から翌々日出荷
    キレイを鮮明に閉じこめるラミネートフィルムです。
    フィルム厚さ(μm)100
  • 強力型銅ハンマー用 交換木柄 オーエッチ工業

    強力型銅ハンマー用 交換木柄

    オーエッチ工業
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    種類ハンマー柄RoHS指令(10物質対応)対応
  • 巻フレキパイプ用保温材 リビラック

    巻フレキパイプ用保温材

    リビラック(2件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1巻
    当日出荷
    高耐候エンボスフィルム付
    長さ(m)10
  • フリーホルソー 未来工業

    フリーホルソー

    未来工業(4件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1本
    当日出荷
    ダウンライトの穴あけ等、天井材(石膏ボード・合板)等の穴あけに最適です。 お手持ちの電動ドリルに取り付けるだけでOK! 寸法調整が簡単にできる、両刀同時調整式です。 丈夫な透明カバーと防塵クッション付きですから。切粉の飛び散りを防げます。 板厚に合わせて切削深さが調整できますから壁内のものを傷つけません。 防塵クッションは取替え可能。 カバーの取り外しができます。(掃除が簡単にできます。)
    用途石膏ボード・合板用シャンク径(Φmm)10センタードリル径(Φmm)6
  • 一般換気扇(スタンダード格子タイプ) 東芝キヤリア

    一般換気扇(スタンダード格子タイプ)

    東芝キヤリア(3件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    用途一般換気扇電源電圧(V)単相100色調シルキーホワイト
  • フィルムフック2kg ミツヤ

    フィルムフック2kg

    ミツヤ
    399税込439
    1個
    当日出荷
    しっかり貼れてキレイにはがせる、強吸着フック。タイル、ガラス、かがみ等、光沢のある平面に強力固定。耐荷重2KG。
    材質フック部:ポリカーボネート、フィルム:PETオレフィン系エラストマー寸法(mm)40×40×16透明耐荷重(kg)約2
  • フリーホルダ PISCO(ピスコ)

    フリーホルダ

    PISCO(ピスコ)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    パッドの吸着面がワークに対し、直角に置かれていない場合や角度が不定の場合に最適。 パッドとホルダの間に取付けるだけで、パッドを自由に傾けることが可能。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 伸銅ハンマー TRUSCO

    伸銅ハンマー

    TRUSCO(2件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    伸銅品を加工した銅ハンマーです。鋳造銅ハンマーより3倍強力で長く使用できます。銅部の変形が鋳造ハンマーより少なく作業性に優れています。打撃時のバランスの良い形状に設計されています。柄は樫よりも硬くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。
    種類銅ハンマー材質(柄部)ヒッコリー材質(頭)伸銅主な用途打ち込み作業
  • TriApex クリーン上着[CL10000] 東洋リントフリー

    TriApex クリーン上着[CL10000]

    東洋リントフリー(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1着ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    半導体、、液晶、精密機器などのエレクトロニクス産業を中心とするインダストリアルクリーンルーム用のウェアです。シンプルな仕様でコストパフォーマンスを追及したセパレート防塵服。
  • アルカリ単3(20個)HighPower FDK

    アルカリ単3(20個)HighPower

    FDK
    1,398税込1,538
    1パック(20個)
    当日出荷
    大・中電流機器が必要とするパワフルな電流特性に向上しオールラウンドに活躍します。液漏れ保障付きです。抗菌ラベルを採用しています。使用推奨期限10年です。
    用途大電流機器から小電流機器、すべての機器に。ラジオに。携帯電話の充電器に。リモコンに。電動歯ブラシやウェットシェーバーに。電子手帳に。ワイヤレスマウスやワイヤレスキーボードに。トラスコ品番788-6845タイプ単3電圧(V)1.5使用推奨期限10年RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合入数(本)パック:20
  • 変形フランジ形ユニット NTN(エヌティーエヌ)

    変形フランジ形ユニット

    NTN(エヌティーエヌ)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    形状変形フランジ形ユニット
  • 変形フランジ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ)

    変形フランジ形ユニット給油式

    NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    形状変形フランジ形ユニットグリスニップルグリスニップル付荷重種別軽荷重用カバーカバーなし軸穴種別円筒穴形
  • ハッコーFH-200 スポンジ付 HAKKO(白光)

    ハッコーFH-200 スポンジ付

    HAKKO(白光)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    本体とこて台を中継コードで接続しましたら、パワーセーブ機能が働きます。
  • 防塵コート FH207C 東洋リントフリー

    防塵コート FH207C

    東洋リントフリー
    7,298税込8,028
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    クリーンルーム用ウエア。センターファスナー、スタンドカラーの防塵コートです。
    使用環境クラス10000
  • 偏心カムフォロア CFH-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール付) THK

    偏心カムフォロア CFH-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール付)

    THK
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。
    材質炭素鋼シールシール付RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂ベアリング Eシリーズ フラットタイプ軸穴 TRUSCO

    樹脂ベアリング Eシリーズ フラットタイプ軸穴

    TRUSCO(1件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷
    材質ベアリング:ステンレス(SUS440C)JIS 0級、外周部:ポリアセタール樹脂(POM)、軸ねじ:ステンレス(SUS303)
  • 伸銅ハンマー木柄楔付 TRUSCO

    伸銅ハンマー木柄楔付

    TRUSCO(1件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    付属品くさび2個種類ハンマー柄
  • カバーホルダー 未来工業

    カバーホルダー

    未来工業
    2,898税込3,188
    1セット(5個)
    翌日出荷
    トラフレキのカバーの外れ防止に使用します。
  • ベースホルダー 未来工業

    ベースホルダー

    未来工業
    4,898税込5,388
    1セット(5個)
    翌日出荷
    トラフレキの変形防止及びカバーの外れ防止に使用します。
  • 充電用バッテリー エスコ

    充電用バッテリー

    エスコ
    4,400税込4,840
    1個
    当日出荷
    リチウムポリマー電池 。電池容量3.7V・2000mAh・7.4Wh 。EA758FH-10用バッテリー。
    質量(g)44寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×43×13
  • 防塵上着 TriApex

    防塵上着

    TriApex
    5,598税込6,158
    1着
    当日出荷
    クリーンルーム用ウエアです。センターファスナー、レギュラーカラー仕様のスタンダードな上衣です。
    用途精密機器製造業や医薬品業界の包装、パッケージングの工程、食品業界に。材質本体:ポリエステル(静電気を制御する導電糸入り)ホワイトISO規格7RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピコフィニッシュ精密六角ドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)

    ピコフィニッシュ精密六角ドライバー

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。
    商品構成単品
  • 20A/2.0mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K) エスコ

    20A/2.0mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K)

    エスコ
    325税込358
    1枚
    翌日出荷
    厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200呼び径20A呼び圧力10K
  • 防塵上着 FH203C TriApex

    防塵上着 FH203C

    TriApex
    5,398税込5,938
    1着
    当日出荷
    クリーンルーム用ウエア。 開襟、ラグラン袖仕様の動作性を重視したセパレートモデルです。
    トラスコ品番134-8987RoHS指令(10物質対応)対応
  • M20/呼22/200mm Tスロットボルト エスコ

    M20/呼22/200mm Tスロットボルト

    エスコ
    4,810税込5,291
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637FH-200材質焼入鋼寸法A(mm)200寸法D(mm)14寸法B(mm)125寸法C(mm)35適合ねじM20適合T溝幅(mm)22
  • ハッコーFH-200 クリーニングスポンジ付き HAKKO(白光)

    ハッコーFH-200 クリーニングスポンジ付き

    HAKKO(白光)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
  • ミラクルラッシュボールエンドミル(SRF型) 三菱マテリアル

    ミラクルラッシュボールエンドミル(SRF型)

    三菱マテリアル
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    刃数2
  • 200x8mm [1m]トラクッション[無反射型] エスコ

    200x8mm [1m]トラクッション[無反射型]

    エスコ
    1,630税込1,793
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA983FH-208形状平型
  • LED投光器 常設用フラットライト20W 日動工業

    LED投光器 常設用フラットライト20W

    日動工業
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    より明るく省エネで、看板照明や施設照明として最適な常設用です。
    用途看板・店舗照明に。工場・倉庫・大型施設の照明に。ライトアップ照明に。付属品M10×25ボルトナットセット幅(mm)191高さ(mm)224奥行(mm)76電源(V)100/200(50/60Hz)消費電力(W)23(100V/200V)コード長さ(m)1.5保護等級IP65芯数3心色温度(K)5000使用場所屋内・屋外兼用明るさ(Lm)3270電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • ミラクルラッシュボールエンドミル 三菱マテリアル

    ミラクルラッシュボールエンドミル

    三菱マテリアル
    18,980税込20,878
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
  • LED投光器 作業用フラットライト 日動工業

    LED投光器 作業用フラットライト

    日動工業
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷
    より明るく省エネで、仮設現場や土木工事の照明として最適な作業用です。プラグを交換すれば200Vで使用可能です。
    用途工場・倉庫の軽作業や屋外の夜間作業に。保護等級IP65電線長さ(m)3芯数3心電源タイプ電源コード式使用場所屋内・屋外兼用グリーン購入法適合電球の種類LEDエコロジー商品省エネ