カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(77)
  • はんだ関連・静電気対策用品(12)
  • 物流用品(11)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(8)
  • 油圧機器・油圧ホース(8)
  • 制御機器(7)
  • 空調・電設資材(7)
  • 電気材料(6)
  • 切削工具(6)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 研磨材(4)
  • バイク純正部品(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 自転車部品(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 建築金物(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • カー用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 機構部品(1)
  • 医療(1)
  • 作業服(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fh200」の検索結果

175件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハッコーFH-200 スポンジ付 HAKKO(白光)ハッコーFH-200 スポンジ付HAKKO(白光)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
本体とこて台を中継コードで接続しましたら、パワーセーブ機能が働きます。
ハッコーFH-200 クリーニングスポンジ付き HAKKO(白光)ハッコーFH-200 クリーニングスポンジ付きHAKKO(白光)
5,998税込6,598特価
1個
当日出荷から17日以内出荷
ハッコーFH-200 599B付 HAKKO(白光)ハッコーFH-200 599B付HAKKO(白光)
5,488税込6,037
1個
3日以内出荷
適合HAKKO FX-838、HAKKO FX-950トラスコ品番849-8536
防水リストバンド ベルテバンド FH-200 20個入 ミドリ安全防水リストバンド ベルテバンド FH-200 20個入ミドリ安全(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1袋(20個)
当日出荷
手袋の上から手首部分に装着すると、ピッタリ密着できます。 手首の隙間から入る、水や粉をシャットアウトします。 手袋の中で溜まった汗の逆流を防ぎます。 表裏両面にゴミが付きにくく滑らかな防塵加工を施し、装着しやすさを実現しました。 ズレ防止と密着度アップのために、内側にリング状の突起を配置しました。(手首側2列・ひじ側1列) 耐熱、耐寒、耐薬品、耐アルコール性に優れるシリコーンゴム製です。 異物混入対策対応のブルー色です。
用途手袋の裾止め適合食品衛生法適合品材質シリコーンゴム厚さ(mm)1全長(cm)7
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1FH200 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1FH200SMC
95,980税込105,578
1個
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)200作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1FH200 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1FH200SMC
99,980税込109,978
1個
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)200作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
メカニカルシール FH-200 CFS21-8213 エバラポンプ(荏原製作所)メカニカルシール FH-200 CFS21-8213エバラポンプ(荏原製作所)(4件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
適合品番FS FSD FQD FSDN LPD FDP NVD SNQD SQJ
SFH型 ステンレスヘッダー オンダ製作所SFH型 ステンレスヘッダーオンダ製作所
2,998税込3,298
1個
当日出荷
分岐配管に便利。 チーズを複数組み合わせるより、コンパクトに納まり、ねじ込み手間も削減可能。
材質SUS304(SCS13A)形状ヘッダー使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類Rc使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)呼び径(A)20×15最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
フリーホルソー 未来工業フリーホルソー未来工業(4件のレビュー)
23,980税込26,378
1本
当日出荷
ダウンライトの穴あけ等、天井材(石膏ボード・合板)等の穴あけに最適です。 お手持ちの電動ドリルに取り付けるだけでOK! 寸法調整が簡単にできる、両刀同時調整式です。 丈夫な透明カバーと防塵クッション付きですから。切粉の飛び散りを防げます。 板厚に合わせて切削深さが調整できますから壁内のものを傷つけません。 防塵クッションは取替え可能。 カバーの取り外しができます。(掃除が簡単にできます。)
用途石膏ボード・合板用シャンク径(Φmm)10センタードリル径(Φmm)6
ハッコーFH-200 クリーニングワイヤー付き HAKKO(白光)ハッコーFH-200 クリーニングワイヤー付きHAKKO(白光)
6,298税込6,928
1個
21日以内出荷
適合機種FX-801アズワン品番64-5063-33
樹脂ベアリング Eシリーズ フラットタイプ軸穴 TRUSCO樹脂ベアリング Eシリーズ フラットタイプ軸穴TRUSCO(1件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷
材質ベアリング:ステンレス(SUS440C)JIS 0級、外周部:ポリアセタール樹脂(POM)、軸ねじ:ステンレス(SUS303)
フリーホールソー 未来工業フリーホールソー未来工業
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
ダウンライトの穴あけ等、天井材等の穴あけに最適です。お手持ちの電動ドリルに取付るだけでOKです。寸法調整が簡単にできる、両刃同時調整式です。丈夫な透明カバーと防塵クッション付ですから、切粉の飛び散りを防げます。板厚に合わせて切削深さが調整できますから壁内のものを傷つけません。別売りの超硬刃の使用で、ケイカル板12mm迄使用できます。
用途天井材(石膏ボード・合板)等の穴あけ作業。付属品替刃×2・掃除用ハケシャンク径(mm)10センタードリル径(Φmm)6
カバーホルダー 未来工業カバーホルダー未来工業
2,598税込2,858
1セット(5個)
翌々日出荷
トラフレキのカバーの外れ防止に使用します。
ゴールドリフター(油圧・足踏式) マスト式 スタンダード 東正車輛ゴールドリフター(油圧・足踏式) マスト式 スタンダード東正車輛(4件のレビュー)
94,980税込104,478
1台
8日以内出荷から16日以内出荷
狭い通路でも簡単操作、場所をとらない足踏油圧式のリフターです。 低全高タイプは入り口、天井が低くても楽々作業。独創的な形状のめっきハンドルで自在なハンドリング。ウレタン固定車輪・自在には両輪にブレーキ付ゴム車輪を採用。マスト、フォークに高張力鋼板を使った強靱軽量設計です。過負荷防止バルブ付き。フォーク巾を簡単に調整。フォークのガタつきを防止する新構造マスト。
ベースホルダー 未来工業ベースホルダー未来工業
4,398税込4,838
1セット(5個)
翌々日出荷
トラフレキの変形防止及びカバーの外れ防止に使用します。
ホールドピンセット・ FHシリーズ デントピアホールドピンセット・ FHシリーズデントピア
4,690税込5,159
1本
6日以内出荷
サンプルを把持し、ラチェットで固定できます。把持したサンプルをテーブル等に触れる事なく衛生的に保持できるピンセットです。
仕様●先端部:カーブ●全長:130mm●箱サイズ:150×110×77アズワン品番67-0326-74
ステンレス鋼製大型ガラス用スライドヒンジ MICROMASTER LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製大型ガラス用スライドヒンジ MICROMASTERLAMP(スガツネ工業)
259,800税込285,780
1セット
4日以内出荷
超大型のガラス扉を吊ることができるスライドヒンジです。動きがスムーズです。施工後に扉の三次元調整ができます。本体の材料はステンレス鋼(SCS11)、軸受はステンレス鋼(SUS304)製でテフロンコートを施しているため、メンテナンスフリーです。別注品で木・鉄扉などさまざまな素材の扉に対応できます。
用途博物館・美術館・店舗の超大型ガラスショーケース商業施設の光壁材質ステンレス鋼(SCS11)形状スライド(多軸)丁番型仕上梨地仕上対応ガラス板厚(mm)10、12、15開き角度(度)90°
M20/呼22/200mm Tスロットボルト エスコM20/呼22/200mm Tスロットボルトエスコ
4,810税込5,291
1個
翌日出荷
適合ねじM20エスコ品番EA637FH-200材質焼入鋼寸法A(mm)200寸法D(mm)14寸法B(mm)125寸法C(mm)35適合T溝幅(mm)22
ラフィングエンドミル 京セララフィングエンドミル京セラ
72,980税込80,278
1本
当日出荷から6日以内出荷
材質超硬ねじれ角(°)40外径公差0 -0.050
センサブラケット フランジ付ネジシャフト 岩田製作所センサブラケット フランジ付ネジシャフト岩田製作所
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応シャフト寸法(mm)M8-P1.25
アルミニウム目地フロアーハッチ(歩道用・モルタル用) 片岡産業アルミニウム目地フロアーハッチ(歩道用・モルタル用)片岡産業
9,598税込10,558
1台
5日以内出荷から12日以内出荷
材質内装:A6063S-T5、底板:SGHC、補強板:SGHC、受枠:A6063S-T5、目地:A6063S-T5、取手:SUS304、アンカー:SS400適合モルタル用取手1適合荷重歩道用
FH-MT200-B ハブ軸 QR SHIMANO(シマノ)FH-MT200-B ハブ軸 QRSHIMANO(シマノ)
469税込516
1個
8日以内出荷
HYB/HYDB - ハイジェニックデザインシリンダ/丸形(HYDB63TFH) SMCHYB/HYDB - ハイジェニックデザインシリンダ/丸形(HYDB63TFH)SMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動ストローク(mm)200材質(シール)(H) 外部FKMグリス種類(-) 標準グリース(非食品用)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
HYG/HYDG - ハイジェニックデザインシリンダ(HYDG63TFH) SMCHYG/HYDG - ハイジェニックデザインシリンダ(HYDG63TFH)SMC
139,800税込153,780
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動材質(シール)(H) 外部FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
HYB/HYDB - ハイジェニックデザインシリンダ/丸形 SMCHYB/HYDB - ハイジェニックデザインシリンダ/丸形SMC
42,980税込47,278
1個
9日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
HYG/HYDG - ハイジェニックデザインシリンダ(HYDG40TFH) SMCHYG/HYDG - ハイジェニックデザインシリンダ(HYDG40TFH)SMC
87,980税込96,778
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動材質(シール)(H) 外部FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
HYB/HYDB - ハイジェニックデザインシリンダ/丸形(HYDB100TFH) SMCHYB/HYDB - ハイジェニックデザインシリンダ/丸形(HYDB100TFH)SMC
46,980税込51,678
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)100作動方式複動材質(シール)(H) 外部FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
HYC/HYDC - ハイジェニックデザインシリンダ/ISO規格準拠形(HYDCB32TFH) SMCHYC/HYDC - ハイジェニックデザインシリンダ/ISO規格準拠形(HYDCB32TFH)SMC
27,980税込30,778
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動材質(シール)(H) 外部FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
FH-MT200-B クイック組立品 176mm SHIMANO(シマノ)FH-MT200-B クイック組立品 176mmSHIMANO(シマノ)
1,198税込1,318
1個
8日以内出荷
FH-MT200-B ハブ軸組立品 141mm SHIMANO(シマノ)FH-MT200-B ハブ軸組立品 141mmSHIMANO(シマノ)
889税込978
1個
8日以内出荷
ハイジェニックデザインシリンダ/丸形(オートスイッチ付) HYDCB SMCハイジェニックデザインシリンダ/丸形(オートスイッチ付) HYDCBSMC
38,980税込42,878
1個
9日以内出荷
洗浄しやすい形状の耐水性向上エアシリンダ。 耐水性向上シリンダよりも寿命が5倍以上向上(メーカー比) オートスイッチ付(HYDBシリーズ:HYDB、HYDQBシリーズ:HYDQB、 HYDCシリーズ:HYDC、HYDGシリーズ:HYDG)
作動方式複動
ゴールドリフター(油圧・足踏式) マスト式 テーブル 東正車輛ゴールドリフター(油圧・足踏式) マスト式 テーブル東正車輛
99,980税込109,978
1台
16日以内出荷
フォーク全面を鉄製プレートでフルカバーしたテーブルタイプ。 小物の運搬に最適な一台です。テーブル部分はメッキ鋼板(ZAM)。 ボルトを外せば簡単にテーブルがとれ、フォークタイプとしても使用できます。
仕様過負荷防止バルブ付き、レリーズハンドルにスプリングバック機構付き
ユニロンフラップホイール ヤナセ(柳瀬)ユニロンフラップホイールヤナセ(柳瀬)
5,898税込6,488
1個
14日以内出荷
ディスクタイプよりも更にソフトで加工物に非常に馴染みやすいです。
適合用途鏡面
ユニロンフラップホイール ヤナセ(柳瀬)ユニロンフラップホイールヤナセ(柳瀬)
9,598税込10,558
1個
14日以内出荷
ホイール自体の寿命が大きく延びます。
幅(mm)50粒度1000最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000外径(Φmm)200適合用途鏡面
【レンタル】ネオシェーカー 200・300用 NSA-FH23 アズワン【レンタル】ネオシェーカー 200・300用 NSA-FH23アズワン
1,990税込2,189
1個
翌日出荷から4日以内出荷
クランプ爪を移動させる事により、2種類の三角フラスコに対応可能です。
ゴールドリフター(油圧・足踏式)マスト式スタンダード 東正車輛ゴールドリフター(油圧・足踏式)マスト式スタンダード東正車輛(1件のレビュー)
139,800税込153,780
1台
31日以内出荷
狭い隙間もラクラク作業できるスタンダードタイプ。狭いスペースや通路のパレットの搬送移動に便利です。
フォーク幅W(mm)60脚高(mm)75フォークスライド外幅(mm)130~468脚寸法内幅(mm)360脚寸法外幅(mm)460車輪寸法(固定車輪)(mm)Φ75車輪寸法(ブレーキ付き自在車輪)(mm)Φ125脚踏みポンプ回数(全負荷時)(回)標準:46フォーク厚さE(mm)38外形寸法(全幅)M(mm)550外形寸法(全高)N(mm)1821