カテゴリ

  • 照明(6)
    • 丸型蛍光灯(5)
  • 切削工具(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 住設機器(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • オフィス家具(1)
すべてのカテゴリ

「fhc20」の検索結果

関連キーワード
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイミングベルト 三ツ星ベルトタイミングベルト三ツ星ベルト(307件のレビュー)
999税込1,099特価
1本
当日出荷から11日以内出荷
自動車用タイミングベルト
タイミングベルト 三ツ星ベルトタイミングベルト三ツ星ベルト(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1本
当日出荷から7日以内出荷
金属チェーンに比べ、低騒音化を実現します。動力の伝達効率が高いため、伝動ロスが軽減できます。高温環境においても高い耐久性を有します。
用途自動車用エンジンのカムシャフト駆動用ベルト
ネオスリムZ プライド - Ⅱ 東芝ライテックネオスリムZ プライド - Ⅱ東芝ライテック(3件のレビュー)
2,563税込2,819
1個
当日出荷から3日以内出荷
地球環境と資源を考えたスリムな蛍光ランプ
口金GZ10qランプの種類蛍光ランプ
スリムパルックプレミア Panasonic(パナソニック)スリムパルックプレミアPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
管径16mmのスリムなガラス管を採用。スリムで明るい高周波点灯専用環形蛍光灯。蛍光灯の寿命を左右する電子放出物質(エミッタ)の塗布プロセス及び塗布量の最適化により、約16000時間の長寿命化を実現。
口金GZ10q定格寿命(時間)16000バルブ径(Φmm)16電球の種類蛍光灯
LifeEホタルックスリム HotaluX(ホタルクス)LifeEホタルックスリムHotaluX(ホタルクス)(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷から5日以内出荷
消灯後もしばらく残光するホタルックランプ搭載。災害時における停電など、万一の場合にもあわてず行動でき、家族の安全を守ります。 明るさが約8%上がったことにより、照明器具のエネルギー消費効率もアップ。省エネへの貢献、明るさが必要になる高齢化社会に貢献します。 蛍光体の各成分(赤、緑、青)の性能を高輝度かつ高効率なものへと設計変更し、粒子の最適化を図ることで初期値の明るさ向上を可能にしました。また新ガラス管を採用したことにより、明るさの向上を図りました。 従来のホタルックスリムの約1.5倍の寿命を実現。また定格寿命の18,000時間点灯後も光束維持率は、80%をキープ。ランプの取替えの手間を低減すると共に省資源に貢献します。
電球の種類蛍光灯口金GZ10q電流(A)0.215管径(Φmm)16.5定格平均寿命(時間)18000
バイアルボトル締機 KEBBY INDUSTRIESバイアルボトル締機KEBBY INDUSTRIES
51,900税込57,090
1台
翌々日出荷
適合バイアル瓶No.2~No.8
交換部品 セコ・ツールズ・ジャパン交換部品セコ・ツールズ・ジャパン
16,980税込18,678
1個
当日出荷から翌々日出荷
交換用部品です。
ダストーカバー(フリーホルソー用) 未来工業ダストーカバー(フリーホルソー用)未来工業
989税込1,088
1個
翌々日出荷
フリーホルソーでの壁面開口作業時の、切粉の落下を防止し、収集します。
フリップトップ用 三商フリップトップ用三商
48,980税込53,878
1個
7日以内出荷
新タイプの締機です。キャップには、フリップキャップを使用します。プラスチックのクリップトップ部分をとるとニードルセンターが出てきます。使用方法バイアルにセプタムを入れ、その上にフリップキャップをのせます。ハンドクリッパーにセットして静かに握り締めます。
用途外す種別ハンドクリッパー口径(Φmm)20
アングルヘッドハーフ カラーA MSTコーポレーションアングルヘッドハーフ カラーAMSTコーポレーション
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
風呂給湯器T-ino パロマ風呂給湯器T-inoパロマ
199,800税込219,780
1台
5日以内出荷
コンパクト風呂給湯器
能力20号・オート機能自動湯はり、おいだき設置形態PS扉内設置グリーン購入法適合
風呂給湯器T-ino パロマ風呂給湯器T-inoパロマ
109,800税込120,780
1台
5日以内出荷
コンパクト風呂給湯器
能力20号・オート機能自動湯はり、おいだき設置形態屋外・壁掛けグリーン購入法適合
スリムパルック FHCシリーズ Panasonic(パナソニック)スリムパルック FHCシリーズPanasonic(パナソニック)
7,598税込8,358
1箱
当日出荷から7日以内出荷
管径16mmのスリムなガラス管を採用。電子放出物質の塗布プロセス及び塗布量の最適化で約16000時間の長寿命を実現約16,000時間の長寿命用途に応じて選べる3光色。色鮮やかRa84
スリムパルック プレミア蛍光灯 丸型 Panasonic(パナソニック)スリムパルック プレミア蛍光灯 丸型Panasonic(パナソニック)
7,998税込8,798
1箱(3本)
6日以内出荷
事務所、オフィスなどの照明に。
管径(Φmm)16口金GZ10qランプ電流(A)【定格点灯時】0.215【高出力点灯時】0.360平均演色評価数Ra84寿命16000時間電球の種類蛍光灯
スリムパルックプレミア蛍光灯 Panasonic(パナソニック)スリムパルックプレミア蛍光灯Panasonic(パナソニック)
6,598税込7,258
1箱
11日以内出荷
直径16mmのスリムなガラス管を採用。スリムで明るい高周波点灯専用環形蛍光灯です。蛍光灯の寿命を左右する電子放出物質(エミッタ)の塗布プロセス及び最適化により約16000時間の長寿命かを実現。20形・27形・34形の3本セットです。
寸法(mm)【ガラス管】Φ16 外径/内径:20形=225/192、27形=299/266、34形=373/340質量(g)20形:81、27形:115、34形:147備考※左側は定格転倒時、右側は高出力点灯時の値口金GZ10q全光束(Lm)【20形】1620/2190【27形】2310/3200【34形】2880/4050定格寿命(時間)16000定格ランプ電力(W)20形:20/28、27形:27/38、34形:34/48※周囲温度(℃)25光色ナチュラル色 (5000K)
連結デスク トヨスチール(トヨセット)連結デスクトヨスチール(トヨセット)
209,800税込230,780
1台
30日以内出荷
リーズナブルな価格設定の両面フリーアドレスデスクです。
高さ(mm)720奥行(mm)1400
人感センサースイッチ DAIKO(大光電機)人感センサースイッチDAIKO(大光電機)(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
材質プラスチック 白
ユニバーサルハーフ カラーA MSTコーポレーションユニバーサルハーフ カラーAMSTコーポレーション
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
関連キーワード
fhc27特集