「fhd100」の検索結果

33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
27インチ FHD100Hzゲーミングモニター WIS27インチ FHD100HzゲーミングモニターWIS
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷
最大100Hzのリフレッシュレート、応答速度5ms対応で高速な動きも映像の残像感がなく滑らかな画面が楽しめる。ADM FreeSyncテクノロジー対応でスムーズなゲーム画面を映します。長時間使用でも目が疲れにくいフリッカーフリー機能搭載、パネルはノングレアで外光の映り込みを軽減。FHD(1920×1080px)の高解像度、広視野角IPSパネルでゲーム用はもちろん、テレワークやオフィス用にもおすすめのディスプレイです。
質量(kg)スタンド含む:約3.2消費電力(W)278電源AC100-240V(50/60Hz)表面処理ノングレア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)617×455×169(スタンド含む)機能AMD FreeSyncテクノロジー、フリッカーフリー機能最大応答速度(m/sec)最大5コントラスト比1000:1最大解像度1920×1080px視野角178°×178°VESAマウント(mm)100×100端子HDMI×1、VGA×1、Φ3.5mmステレオミニジャック×1、バックライトLEDアスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)250モニターサイズ27V型(平面型)パネル駆動方式IPSリフレッシュレート(Hz)100
ツインパルックプレミア Panasonic(パナソニック)ツインパルックプレミアPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
当日出荷から4日以内出荷
管径20mmのスリムなガラス管を、同心円に2本ブリッジ技術で繋いだコンパクトで明るく長寿命の高周波点灯専用二重環形蛍光灯。蛍光灯の寿命を左右する電子放出物質(エミッタ)の塗布プロセス及び塗布量の最適化により、約20000時間の長寿命化を実現。
口金GU10q定格寿命(時間)20000バルブ径(Φmm)20電球の種類蛍光灯
HP Series 3 Pro 322ph FHDモニター HP(日本ヒューレット・パッカード)HP Series 3 Pro 322ph FHDモニターHP(日本ヒューレット・パッカード)
29,980税込32,978
1台
翌日出荷
進化を遂げた見やすく目に優しい画面で生産性を最大化する21.5インチモニター(高さ調整機能付きモデル)視覚体験を向上高品質のIPSパネル、FHD解像度、最大100Hzのリフレッシュレートにより、シャープな画像と滑らかな動きを実現します。快適に集中するHP Eye Ease、色精度の高いハードウェア低ブルーライトフィルター、高さと傾きの調整機能でゾーンに留まります。クリーンなデザインスリムなベースとなめらかな3面マイクロエッジベゼルと内蔵のデュアルダウンファイアスピーカーで画面に焦点を合わせ続けます。より良い明日を築くために作られたENERGY STAR(R)認証とEPEAT(R)登録により、高い省エネ基準を満たしています。
仕様●VESA/ダイレクトマウント対応:VESA100mm/○※接続時はケーブルマネージメントホールを含めたアーム背面のパネルを取り外す必要があります。●付属ケーブル:HDMIケーブル×1、DisplayPort(TM)ケーブル×1、電源ケーブル×1●表示サイズ:21.5インチ●表示色(最大):約1677万色質量(kg)スタンド有り:約3.73、、スタンド無し:約2.55表面処理非光沢外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド有り:488.5×196.4×349.6(最小)~449.6(最大)、スタンド無し:488.5×51.3×294.4コントラスト比1000:1(標準)画素ピッチ0.248×0.248mm最大解像度1920×1080(フルHD)保証期間3年間ハードウェアエクスチェンジクーリエ、3年間パーツ保証又、オプションのHPCarePack購入で期間や保証内容をアップグレード可能応答速度5ms入力端子VGA、HDMI1.4、DisplayPort(TM)1.2視野角(左右:上下)178°/178°スピーカー色(本体)ブラックアスペクト比16:9モニターサイズ21.5インチパネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)250
2.7インチ液晶ディスプレイワンボディー GPS内蔵ドライブレコーダー DIA DORA エンプレイス2.7インチ液晶ディスプレイワンボディー GPS内蔵ドライブレコーダー DIA DORAエンプレイス
9,598税込10,558特価
1台
当日出荷
Gセンサー搭載。 8GBmicroSDHC付属。 視野角(対角130°水平100°垂直80°)WDR対応。 GPS搭載。
用途車載カメラ、車載用カメラ、ドライビングレコーダー、ドラレコ ドライブレコーダーとして。 煽り運転、あおり運転、危険運転、注意喚起、トラブル回避、防犯、セキュリティ、簡単取付に。記録媒体8~32GB microSD/SDHCカード(Class6以上)に対応付属品専用シガー電源アダプター(DC12/24V)、専用取付ブラケット、ケーブル固定クランプ(5個)、microSDカード(8GB Class 10)、取扱説明書兼保証書ブラック質量(g)72寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)81×62×35センサー3軸Gセンサー消費電流(mA)最大500(5V)インターフェース2.7インチ液晶ディスプレイヒューズガラス管ヒューズ(5mm×20mm)1A入力電源DC12V/24V記録ファイル形式動画/MOV(ビデオ:H.264、オーディオ:ADPCM)、静止画/JPG(3M、2M、1.2M、VGA)録画時間常時録画(連続録画、1分、2分、3分)、イベント録画(録画時間:常時録画に連動)、エンジンON/OFFに連動して記録動作温度(℃)-10~60デジタルズーム1倍~4倍(静止画のみ)フレームレート30fps音声マイク、スピーカー内蔵カメラ仕様200万画素 FullHD WDR(ワイドダイナミックレンジ)搭載対角130°/水平100°/垂直80°FHD 1920×1080HD 1280×720
ドライブレコーダー リアカメラ搭載 前後 DIA DORA エンプレイスドライブレコーダー リアカメラ搭載 前後 DIA DORAエンプレイス(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
本体FULL HD 200万画素高画質録画。 本体ワイドダイナミックレンジ機能搭載。 適切な明るさに画像補正。 100万画素リアカメラ搭載。 本体常時録画、イベント録画、音声録音が可能。 Gセンサー搭載。 ACC電源連動 自動録画。
用途カー用品、ドライブレコーダー前後、ドラレコ、車載カメラ、車用カメラとして。消費電流(mA)最大500(5V)保証期間お買い上げ日より1年入力電源(V)DC12/24に対応カメラ仕様ドライブレコーダー200万画素、Full HD、WDR(ワイドダイナミックレンジ)搭載、対角130度/水平100度/垂直80度、FHD1920×1080/HD1280×720、リアカメラ100万画素、HD(鏡像)、対角112度/水平90度/垂直80度、1280×720
QYSEA FIFISH V-EVO 標準セット(100mテザーケーブル) QYSEA TechnologyQYSEA FIFISH V-EVO 標準セット(100mテザーケーブル)QYSEA Technology
249,800税込274,780
1セット
当日出荷
QYSEA FIFISH V-EVO 標準セットは、水中ドローン(ROV)を始める方におすすめのエントリーモデルです。水中ドローンを操作するための、機体、送信機、テザーケーブル、リール等がセットになっています。今までのV6シリーズの基本能力を踏襲し、カメラ性能を大幅に向上し画像鮮明化にするアルゴリズムを組み込むことで誰でも簡単に今まで以上の水中撮影が可能になりました。
セット内容FIFISHV-EVO本体×1、100Mテザー&リール×1、AC充電ケーブル×1、本体の充電器×1、リモコン×1、リモコン充電器×1、保証書×1、保険証書(保証書券)×1、クイックスタートガイド×1寸法(mm)383×331×143質量(kg)3.9形式写真:JPEG/DNG、ビデオ:MPEG4-AVC/H.264,HEVC/H.265ケーブル長(m)100センサー1/2.3” SONY CMOS ISO範囲100-6400自動/手動有効画素数12MPメモリー容量64GB輝度5000lm解像度4K UHD:25/30/50/60 fps(50/60fpsはH.264形式のみ)、1080P FHD:25/30/50/60/100/120 fps、720P HD: 25/30/50/60/100/120/200/240 fps操作6 DOF(自由度)、動作:左右/上下/前後、回転:360°ヨーリング/360°ピッチ/360°ローリングシャッター5~1/5000 秒 自動/手動(電子シャッタースピード)視野166°充電器出力ROV:12.6 V = 5.0 A,AC、RC:5 V = 3A,DC充電器入力ROV:100~240 V・50/60 Hz・1.3A MAX、RC:100~240 V・50/60 Hz・0.5 A MAXリールサイズ(mm)238×205×207撮影枚数1/3/5/10/15枚撮影距離(m)0.3露出補正- 3 EV ~ + 3 EVバッテリー容量(mAh)9000(定格出力14400)絞りf/2.5最高操作温度(℃)-10~60ビーム角度(°)120稼働時間(時間)4(ホバリング4時間/フルスピード1時間)深度(m)100調光範囲3段階スラスター6個バッテリー容量(Wh)97.2
ポータブルモニター16型 FHD(1920 x 1080)/有機EL/OLED/3年保証 MQ16AHE ASUS(エイスース)ポータブルモニター16型 FHD(1920 x 1080)/有機EL/OLED/3年保証 MQ16AHEASUS(エイスース)
66,980税込73,678
1台
3日以内出荷
・100% DCI-P3 色域の 15.6 インチ FHD (1920 x 1080) OLED ポータブル モニター・究極の黒、高い知覚輝度、1 ミリ秒の超高速応答時間により、驚異的な HDR パフォーマンスを実現・DisplayWidget Center ソフトウェアを使用して、モニターの向きを自動的に感知し、横向きモードと縦向きモードを切り替えます・柔軟なデバイス設定を可能にする Mini HDMI ポートと USB Type-C ポート・背面に三脚ソケットが組み込まれ、360° キックスタンドを備えた使いやすいデザインで、多用途に使用できます
付属品Mini HDMI to HDMI ケーブル電源アダプタークイックスタートガイドUSB-C ケーブル保証書ZenScreen スリーブ質量(kg)0.72【本体・パッケージ込】3.65電源(V)100~240消費電力(W)使用時 15以下スタンバイ時 0.5以下表面処理グレア機能Trace Free テクノロジー / SPLENDID テクノロジー / 色温度選択 :4 モード / GamePlus 昨日リリース / QuickFit / HDCP / GameFast Input テクノロジー / ディスプレイウィジェットセンター / ブルーライト軽減機能コントラスト比1000000:1画素ピッチ0.179mm最大解像度1920×1080保証期間購入日より3年間の日本国内保証視野角水平178°、垂直178°応答速度1ms(GTG)RoHS指令(10物質対応)対応バックライトOLEDアスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)400走査周波数デジタル:水平/垂直 HDMI: 24KHz~83KHz(H) / 24~60Hz (V)USB-C: 24KHz~83KHz(H) / 24~60HZ (V)入出力端子デジタル入力 USB-C ×1 (DP Alt Mode& PD 10W)、Mini HDMI ×1、、オーディオ出力 3.5mmステレオミニジャック本体寸法(cm)35.87×22.6×0.9モニターサイズ15.6型パネル駆動方式有機EL(OLED)最大表示色約10億7370万色
スマホ型キッズカメラ Bluemakeスマホ型キッズカメラBluemake
7,254税込7,979
1台
4日以内出荷
おもちゃじゃないから嬉しい!スマホのようなタッチパネルで操作するスマホ型キッズカメラ。180°回転するカメラで自撮りも可能、4800万画素(有効画素100万画素)のキレイな写真とFHD画質の動画撮影。1000mAhのバッテリー内蔵、ゲームを14種内蔵しているから、ちょっとした暇つぶしにも使える。本体は落下を保護するシリコンカバー付きで安心です。首にかけて持ち運べるネックストラップ付。
付属品本体、シリコンカバー、USBケーブル、ネックストラップ、取扱説明書質量(g)93電源リチウムイオン充電池1000mAh DC5V1A※急速充電不可(充電時間2時間)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×113×14有効画素数100万画素ズームデジタルズーム×2倍録画時間3(フル充電の場合)インターフェイスUSB Type-C(電源)、microSD(記録メディア)、3.5mmイヤホンジャックスクリーン2.8インチ液晶IPSタッチパネル記録メディアmicroSD 最大32GB記録画素数補間FHD:1088×1400@30fps、HD:720×960@30fps、VGA:480×640@30fps、QVGA:240×320@30fps再生可能ファイル形式AVI(動画)、JPG(写真)、MP3(音楽)焦点距離30cm~10m
フラットパネル ベースライト SG1形 【受注生産品】 コイズミ(小泉成器)フラットパネル ベースライト SG1形 【受注生産品】コイズミ(小泉成器)
73,980税込81,378
1台
3日以内出荷から31日以内出荷
仕様調光器併用:不可電圧(V)100-254本体鋼板・白色塗装機能調光・調色:非調光ランプLED色温度(K)5000ランプ寿命40000時間光源色昼白色出幅(mm)5グリーン購入法適合演色指数(Ra)83パネルアクリル・乳白色鋼板・白色塗装埋込高(mm)140LED交換不可
Peta Came 小型ソーラー充電ドライブレコーダー FHD 1080P 200万画素 配線工事不要 ブロードウォッチPeta Came 小型ソーラー充電ドライブレコーダー FHD 1080P 200万画素 配線工事不要ブロードウォッチ
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
ソーラー充電で配線不要らくらく設置USBケーブルによる充電で天候不良にも対応200万画素のくっきり画質スマートフォンで設定・映像確認が可能 小型で視界を邪魔しない冷却ファン搭載でバッテリーの温度上昇を抑える
用途自家用車、商用社のドライブレコーダーセット内容本体、設置用吸盤(大・小)、設置用両面テープ、USB充電ケーブル、カーシガーソケットアダプター、レンズ固定用ドライバー (※microSDカードは別売)材質(本体)ABS、レンズ・・強化ガラス質量(g)約125 技適 取得済電源太陽電池 2.0W/5.5V Wi-Fi IEEE802.11g/2.4GHz、内蔵電池 3000mAh/3.7V マイク あり寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約105×85×30(突起部含む)入力電源5V/1A画質ビデオ:1080P、静止画:1080Pメモリーカード録画時間 最大約280時間(512GBのmicroSDカード使用時) 防水機能 なしフレームレート最大30fps(デフォルト24fps) 画角撮影:約120度(対角)対応microSDカード最大512GB、V10以上(※別売 サイクル録画 あり)
2.4インチ液晶ディスプレイワンボディードライブレコーダー DIA DORA エンプレイス2.4インチ液晶ディスプレイワンボディードライブレコーダー DIA DORAエンプレイス(3件のレビュー)
9,698税込10,668
1台
6日以内出荷
Gセンサー搭載。 8GBmicroSDHC付属。 視野角(対角130°水平100°垂直80°)WDR対応。
用途車載カメラ、車載用カメラ、ドライビングレコーダー、ドラレコ ドライブレコーダーとして。 煽り運転、あおり運転、危険運転、注意喚起、トラブル回避、防犯、セキュリティ、簡単取付に。記録媒体8~32GB microSD/SDHCカード(Class6以上)に対応付属品専用シガー電源アダプター(DC12/24V)、専用取付ブラケット、ケーブル固定クランプ(5個)、microSDカード(8GB Class 10)、取扱説明書兼保証書ブラック質量(g)65寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×63×33センサー3軸Gセンサー消費電流(mA)最大500(5V)インターフェース2.4インチ液晶ディスプレイヒューズガラス管ヒューズ(5mm×20mm)1A入力電源DC12V/24V記録ファイル形式動画/MOV(ビデオ:H.264、オーディオ:ADPCM)、静止画/JPG(3M、2M、1.2M、VGA)録画時間常時録画(連続録画、1分、2分、3分)、イベント録画(録画時間:常時録画に連動)、エンジンON/OFFに連動して記録動作温度(℃)-10~60画面サイズ2.4インチ画素数200万画素デジタルズーム1倍~4倍(静止画のみ)フレームレート30fps音声マイク、スピーカー内蔵カメラ仕様200万画素 FullHD WDR(ワイドダイナミックレンジ)搭載対角130°/水平100°/垂直80°FHD 1920×1080HD 1280×720
Peta Came ソーラー充電ドライブレコーダー FHD 1080P 200万画素 連続10時間使用 配線工事不要 ブロードウォッチPeta Came ソーラー充電ドライブレコーダー FHD 1080P 200万画素 連続10時間使用 配線工事不要ブロードウォッチ
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
・配線工事不要のソーラー充電型ドライブレコーダー・フルハイビジョン画質でナンバープレートや標識も撮影(雨天除く)・専用アプリをスマホとWi-Fi接続することで、設定・映像確認が可能・人感センサと振動センダによりドライバーや車の動きで録画が起動します・満充電で約10時間連続使用
用途自家用車・社有車のほか、持ち運びもできるのでレンタカーにもおすすめその他技適:取得済付属品本体、設置用吸盤、設置用両面テープ、USB 充電ケーブル、カーシガーソケットアダプター、レンズ固定用ドライバー ※microSD カードは別売材質本体・・ABS、レンズ・・強化ガラス電源太陽電池 1.2W/5.5V 内蔵電池 5000mAh/3.7V 電源入力 5V/1A対応サイクル録画:あり、マイク:あり機能防水:なし録画時間最大約280 時間(512GB の microSD カード使用時)画質ビデオ:1080P、静止画:1080P関連資料(0.75MB)メモリーカードmicroSD カード(最大 512GB、V10 以上)実撮影画角約120 (対角)フレームレート最大30fpsWi-FiIEEE802.11g/2.4GHz
ドライブレコーダー Wi-Fi搭載 200万画素 両面タイプ 16GB SDカード付属 エンプレイスドライブレコーダー Wi-Fi搭載 200万画素 両面タイプ 16GB SDカード付属エンプレイス
8,998税込9,898
1台
6日以内出荷
Wi-Fi通信機能搭載で専用アプリに映像が保存できるドライブレコーダー運転中の万が一をしっかり記録microSDカード:8~32GB(Class10以上)フロントカメラ:200万画素リアカメラ:100万画素視野角:対角130度/水平100度/垂直80度解像度:FHD1920×1080フレームレート:27.5fps(※NDR-RC243W リア27.5fps)マイク、スピーカー内蔵Gセンサー:3軸Gセンサー入力電源:DC12V/24Vに対応電源電圧:DC5V最大消費電流:1100mA動作温度:-10~60度録画:常時 1分、イベント録画および手動録画の録画時間は常時録画に連動します。動画ファイル形式:MP4
用途ドライブレコーダーとして。もしもの事故の備えに。あおり運転 Gセンサー 音声録音 手動録画 常時録画 イベント録画 常時録画質量(g)65(レンズ部、ブランケット部を除く)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8.6×3.6×2.2取扱説明書(2.2MB)
液晶ディスプレイ 23.3型/2560×1080/HDMI×2、DP×1/ブラック/スピーカー:なし JAPANNEXT液晶ディスプレイ 23.3型/2560×1080/HDMI×2、DP×1/ブラック/スピーカー:なしJAPANNEXT
25,980税込28,578
1台
8日以内出荷
VAパネルを採用し、23.3インチのワイドFull HD(2560 x 1080)解像度に対応したウルトラワイドゲーミングモニターです。23.3インチのワイドFHD(2560x1080)液晶を搭載。ウルトラワイドでありながら、画面全体がプレーヤーの視野に入るコンパクトなゲーミングモニターです。200Hzの高速リフレッシュレート。1ms(MPRT)の応答速度に対応し(DisplayPort接続時)、FPSなど動きの速いゲームプレイに最適です。MPRT機能は100hz以上で有効。 ワイドFHD解像度(2560x1080)はFull HDよりも水平解像度が1.3倍広く、表計算ソフトをより広く快適に作業することや、複数ウィンドウを同時に表示するなどより生産性を高めた作業が可能ですのでテレワークなどにも快適に使用が出来ます。 広視野角(178度)、高コントラスト比(4000:1)VAパネルを採用、広い角度から見ても色やコントラストの変化が起きにくく鮮明な画像を映し出します。 映像入力端子はDisplayPort 1.2(200Hz)、HDMI2.0(180Hz)x1、およびHDMI1.4(75Hz)を装備、様々な入力機器からの映像入力が可能です。複数の入力を同時に表示する「PBP(Picture by Picture)」に対応、PBPモードでは、2つの入力映像を左右に並べて表示可能。さらに2つの入力の一つを子画面にて表示する「PIP(Picture in Picture)」も可能です。なお、スピーカーは内蔵しておりません。 付属のVESA用取り付け金具を使用することで75x75mmのVESAマウントに対応、別売のモニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。
付属品DPケーブル、電源アダプターケーブル、マニュアル、保証書、VESA取り付け金具質量(kg)2.9使用温度範囲(℃)5~40電源(V)AC:100~240(50/60Hz)/DC:12(3A)規格UWFHDサイズ(inch)23.3表面処理非光沢機能ブルーライト軽減:○、プラグアンドプレイ:○、HDR10:×使用湿度範囲20%~85%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)367×563×161コントラスト比4000:1表示色1677万色解像度2560×1080視野角H:178°/V:178°(上下/左右)応答速度1ms(MPRT)入力端子/HDMI×2、DP×1スピーカーなし色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応音声イヤホン出力:○アスペクト比21:9パネル駆動方式VA系ブルーライトカット対応フリッカーフリー輝度(cd/m2)300入力ポートDP×1 HDMI×2角度調節
ブラシサブ ASSY BIGM(丸山製作所)ブラシサブ ASSYBIGM(丸山製作所)
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
部品名称ブラシサブ ASSY関連資料展開図1(0.58MB) 展開図2(0.57MB) 展開図3(0.57MB) 展開図4(0.68MB)図解NoFHD-6-3M スタータ分解部品_No.100、FHD-6-M スタータ部品_No.10、FHD-35 スタータ分解部品_No.100、FHD-35-3M スタータ分解部品_No.100
ボルト BIGM(丸山製作所)ボルトBIGM(丸山製作所)
90税込99
1個
7日以内出荷
部品名称ボルト関連資料展開図1(0.78MB) 展開図2(0.78MB) 展開図3(0.78MB) 展開図4(0.92MB)図解NoFHD-6-M エアクリーナ部品_No.10、FHD-35-3M エアクリーナ、キャブレタ部品_No.100、FHD-35 エアクリーナ部品_No.100、FHD-6-3M エアクリーナ、キャブレタ部品_No.100
ナット BIGM(丸山製作所)ナットBIGM(丸山製作所)
13税込14
1個
7日以内出荷
部品名称ナツト関連資料展開図1(0.61MB) 展開図2(0.74MB) 展開図3(0.77MB) 展開図4(0.73MB) 展開図5(0.75MB) 展開図6(0.73MB) 展開図7(0.75MB) 展開図8(0.63MB)図解NoFHD-35-3M 電装品部品_No.100、FHD-35-3M 操作ペダル部品_No.350、FHD-35 電装品部品_No.100、FHD-35 スロットルレバー部品_No.60、FHD-35 操作ペダル部品_No.350、MGC1000 ハンドル左(側面)部品_No.180、FHD-6-3M 操作ペダル部品_No.350、FHD-6-3M 電装品部品_No.100、MGC1000 ハンドル左(側面)部品_No.200
シヤフト サークリツプ BIGM(丸山製作所)シヤフト サークリツプBIGM(丸山製作所)
329税込362
1セット(10個)
7日以内出荷
部品名称シヤフト サークリツプ関連資料展開図1(0.65MB) 展開図2(0.66MB) 展開図3(0.62MB) 展開図4(0.74MB) 展開図5(0.69MB) 展開図6(0.73MB) 展開図7(0.69MB) 展開図8(0.73MB) 展開図9(0.85MB) 展開図10(0.61MB)図解NoMGC-700 前輪駆動部品_No.160、GR16-M アイドル軸(フロントギヤケース)部品_No.60、FHD-35 ブーム部品_No.100、FHD-6-3M 操作ペダル部品_No.200、FHD-6-3M ブーム部品_No.100、FHD-35-3M 操作ペダル部品_No.200、FHD-35 操作ペダル部品_No.200、FHD-35-3M ブーム部品_No.100、MGC1000 前輪(内部)部品_No.190、GR16-M 前輪駆動軸部品_No.90、MGC-700 前輪駆動部品_No.150、MGC1000 前輪(内部)部品_No.150
ボルト BIGM(丸山製作所)ボルトBIGM(丸山製作所)
329税込362
1セット(10個)
7日以内出荷
部品名称ボルト関連資料展開図1(0.91MB) 展開図2(0.94MB) 展開図3(0.95MB) 展開図4(0.94MB) 展開図5(0.95MB) 展開図6(0.94MB) 展開図7(0.96MB) 展開図8(0.91MB) 展開図9(0.91MB) 展開図10(0.91MB) 展開図11(0.95MB) 展開図12(0.94MB) 展開図13(0.96MB) 展開図14(0.63MB) 展開図15(0.7MB) 展開図16(0.65MB) 展開図17(0.71MB) 展開図18(0.65MB) 展開図19(0.71MB) 展開図20(0.97MB) 展開図21(0.96MB)図解NoFHD-35 コンテナ台部品_No.100、MSV413B-K-1 エンジン マフラ、フゾクヒン部品_No.23、MS753DR6T-K エンジン フューエルタンク、エアクリーナ、マフラ、オイルクーラ部品_No.37、MS653DR6T-K エンジン フューエルタンク、エアクリーナ、マフラ、オイルクーラ部品_No.19、MS653DR6S-K -A エンジン OC80-GX-M-1 フューエルタンク、エアクリーナ部品_No.19、FHD-35-3M 操作レバー部品_No.90、MS653DR4T2-K エンジン フューエルタンク、エアクリーナ部品_No.19、MS551DR4T-K エンジン フューエルタンク、エアクリーナ、マフラ、オイルクーラ部品_No.19、FHD-35-3M コンテナ台部品_No.100、MS753DR4T2-K エンジン フューエルタンク、エアクリーナ部品_No.37、MS653DR6T2-K エンジン フューエルタンク、エアクリーナ部品_No.19、MSV413R1TB-K-1 エンジン マフラ、フゾクヒン部品_No.23、FHD-6-3M 操作レバー部品_No.90、MS753DR6T2-K エンジン フューエルタンク、エアクリーナ部品_No.37、MS551DR6T-K エンジン フューエルタンク、エアクリーナ、マフラ、オイルクーラ部品_No.19、MS753DR4T-K エンジン フューエルタンク、エアクリーナ、マフラ、オイルクーラ部品_No.37、MS653DR4T-K エンジン フューエルタンク、エアクリーナ、マフラ、オイルクーラ部品_No.19、FHD-6-3M コンテナ台部品_No.100、FHD-35 操作レバー部品_No.90、MS651DR4T-K エンジン フューエルタンク、エアクリーナ、マフラ、オイルクーラ部品_No.37、MS651DR6T-K エンジン フューエルタンク、エアクリーナ、マフラ、オイルクーラ部品_No.37
ヒラザガネ BIGM(丸山製作所)ヒラザガネBIGM(丸山製作所)
199税込219
1セット(10個)
7日以内出荷
部品名称ヒラザガネ関連資料展開図1(0.78MB) 展開図2(1.33MB) 展開図3(0.69MB) 展開図4(1.35MB) 展開図5(1.14MB) 展開図6(0.67MB) 展開図7(1.05MB) 展開図8(1.23MB) 展開図9(1.23MB) 展開図10(0.86MB) 展開図11(1.11MB) 展開図12(0.73MB) 展開図13(0.73MB) 展開図14(0.72MB) 展開図15(0.72MB) 展開図16(0.7MB) 展開図17(0.72MB) 展開図18(1.13MB) 展開図19(1.13MB) 展開図20(0.96MB) 展開図21(0.96MB) 展開図22(1.09MB) 展開図23(0.96MB) 展開図24(0.96MB) 展開図25(0.68MB) 展開図26(0.73MB) 展開図27(0.68MB) 展開図28(0.73MB) 展開図29(1.97MB) 展開図30(1.97MB) 展開図31(0.81MB) 展開図32(1.2MB) 展開図33(1.14MB) 展開図34(1.2MB) 展開図35(1.14MB) 展開図36(0.7MB) 展開図37(1.2MB) 展開図38(1.2MB) 展開図39(1.09MB) 展開図40(1.08MB) 展開図41(1.38MB)図解NoFHD-35-3M ゴムクローラ部品_No.100、FHD-6-3M ゴムクローラー部品_No.100、SSA-S611 エンジン オルタネータ・プーリ部品_No.4、SSA-S600DX 2001ネン エンジン オルタネータ部品_No.8、SSA-N550 エンジン ファンベルト・オルタネータ部品_No.8、SSA-F616V-1 エンジン(オルタネータ・プーリ)部品_No.4、SSA-F616 エンジン(オルタネータ)部品_No.8、SSA-α510DX M-A エンジン(オルタネータ,プーリ)部品_No.8、SSA-α510 M-A エンジン(オルタネータ,プーリ)部品_No.8、SSA-S600 1997ネン エンジン オルタネータ部品_No.8、MGC-S400 フレーム,カリハ,ハウジング部品_No.7、FHD-35-3M メインカバー部品_No.40、SSA-S1000 エンジン ファン・オルタネータ部品_No.15、SSA-S610 -1 エンジン オルタネータ・プーリ部品_No.4、MGC-S500 4-2.フレーム,ハウジング,シャリン(新)部品_No.125など
ボルト BIGM(丸山製作所)ボルトBIGM(丸山製作所)
329税込362
1セット(10個)
7日以内出荷
部品名称ボルト関連資料展開図1(0.8MB) 展開図2(0.74MB) 展開図3(0.73MB) 展開図4(0.73MB)図解NoFHD-35-3M 操作ペダル部品_No.280、FHD-35 操作ペダル部品_No.280、FHD-6-3M 操作ペダル部品_No.280、GR16-M スイッチ部品_No.100
エキゾーストバルブ BIGM(丸山製作所)エキゾーストバルブBIGM(丸山製作所)
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.99MB) 展開図2(0.99MB) 展開図3(1.12MB) 展開図4(1.1MB) 展開図5(1.09MB) 展開図6(1.1MB) 展開図7(1.08MB) 展開図8(1.12MB) 展開図9(0.99MB) 展開図10(0.99MB) 展開図11(0.99MB) 展開図12(0.99MB) 展開図13(0.98MB) 展開図14(1.2MB) 展開図15(0.99MB) 展開図16(1.19MB) 展開図17(0.99MB) 展開図18(1.01MB) 展開図19(0.75MB) 展開図20(0.71MB) 展開図21(0.71MB) 展開図22(0.99MB) 展開図23(0.99MB) 展開図24(1.1MB) 展開図25(1.12MB) 展開図26(0.98MB) 展開図27(1.1MB) 展開図28(1.12MB) 展開図29(0.99MB)図解NoMS410ENR-2K 1990ネン クランクケース、バルブ部品_No.10、MS513R2TS-K-1アワジ エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.41、SD41EA クランクケース、バルブ部品_No.10、MS410RCL-K エンジン クランクケース、カムシャフト部品_No.11、FHD-6-3M シリンダ、バルブ部品_No.100、MP8030E-K クランクケース,シリンダヘッド部品 エキゾーストバルブ_No.47、MS450EA-K クランクケース バルブ部品_No.10、MS410ESL-2K クランクケース、バルブ部品_No.10、MS410EA-K クランクケース バルブ部品_No.10、MS410RCL-2K エンジン クランクケース、カムシャフト部品_No.11、MSA513R2TS-K-1アワジ エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.41、MS410RCA-K エンジン クランクケース、カムシャフト部品_No.11、FHD-35-3M シリンダ、バルブ部品_No.100、MS410ESR-2K 1990ネン クランクケースなど
ヒラザガネ BIGM(丸山製作所)ヒラザガネBIGM(丸山製作所)
20税込22
1個
7日以内出荷
部品名称ヒラザガネ関連資料展開図1(0.64MB) 展開図2(0.47MB) 展開図3(0.47MB) 展開図4(0.47MB) 展開図5(1.13MB) 展開図6(0.68MB) 展開図7(0.58MB) 展開図8(1.32MB) 展開図9(1.12MB) 展開図10(0.67MB) 展開図11(0.74MB) 展開図12(1.15MB) 展開図13(1.17MB) 展開図14(1.15MB) 展開図15(1.14MB) 展開図16(1.13MB) 展開図17(1.14MB) 展開図18(1.13MB) 展開図19(1.14MB) 展開図20(1.12MB) 展開図21(1.1MB) 展開図22(1.46MB) 展開図23(1.36MB) 展開図24(1.36MB) 展開図25(0.65MB) 展開図26(0.83MB) 展開図27(0.73MB)図解NoMGC-700 ミッションケース(側面)部品_No.20、SSA-α601 エンジン(ウォーターポンプ,ファンプーリ)部品_No.32、MGC1000 刈り部右(内部)部品_No.90、MGC-700 ミッションケース(側面)部品_No.60、GR16-M ハンドルアクセルレバー部品_No.60、GR16-M シートサポート部品_No.90、SSA-V600C エンジン ウォータポンプ・ファンプーリ ※初号機から2004年6月生産分まで部品_No.32、GB1010ASR オルタネータ部品_No.80、SSA-F615M-2AD エンジン ウォータポンプ・ファンプーリ部品_No.32、SSA-α600 エンジン(ウォーターポンプ,ファンプーリ)部品_No.32、SSA-α610C エンジン(ウォーターポンプ,ファンプーリ)部品_No.32、SSA-α1000S エンジン(ウォーターポンプ,ファンプーリ)部品_No.32、FHD-35 ゴムクローラ部品_No.100、GB1010ALN オルタネータ部品_No.80、MAZ50 刈取軸ケース関係部品_No.20など
ボルト BIGM(丸山製作所)ボルトBIGM(丸山製作所)
329税込362
1セット(10個)
7日以内出荷
部品名称ボルト関連資料展開図1(0.7MB) 展開図2(0.57MB) 展開図3(0.57MB) 展開図4(1MB) 展開図5(0.99MB) 展開図6(1.02MB) 展開図7(1.01MB) 展開図8(1.12MB) 展開図9(1.1MB) 展開図10(1.09MB) 展開図11(1.1MB) 展開図12(1.12MB) 展開図13(1.08MB) 展開図14(1.12MB) 展開図15(1.03MB) 展開図16(1.03MB) 展開図17(0.99MB) 展開図18(0.99MB) 展開図19(1MB) 展開図20(0.99MB) 展開図21(0.91MB) 展開図22(0.98MB) 展開図23(1.01MB) 展開図24(1.02MB) 展開図25(1.01MB) 展開図26(1.02MB) 展開図27(1.04MB) 展開図28(1MB) 展開図29(1MB) 展開図30(1.09MB) 展開図31(1.04MB) 展開図32(1.18MB) 展開図33(1.15MB) 展開図34(1.21MB) 展開図35(1.19MB) 展開図36(1.2MB) 展開図37(1.21MB) 展開図38(1.03MB) 展開図39(1.04MB) 展開図40(1.04MB) 展開図41(0.98MB) 展開図42(1.04MB) 展開図43(1.04MB) 展開図44(1.19MB) 展開図45(0.98MB) 展開図46(0.78MB) 展開図47(0.69MB) 展開図48(0.96MB) 展開図49(1.07MB) 展開図50(0.97MB)図解NoMS410RCA-K エンジン クランクケース、カムシャフト部品_No.51、MGC-S502EX カリダカレバー,センカイベース部品_No.18、MKW110-KC エアクリーナ,キャブレタ,カムシャフト,クランクシャフト部品_No.75、MS410RC-K3 エンジン クランクケース部品_No.51、MSA613-K エンジン クランクケース、バルブ部品_No.48、MS330ECK フューエルタンク ピストン クランクシャフト マフラ部品_No.29、FHD-35 ギヤポンプ部品_No.100、MS450EA-K ピストン クランクシャフト マフラ部品_No.27、MGC-Q60 フレーム,ハウジング部品_No.6、GKSL3300-K エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.16、MGC1000 ピストン,クランク軸)部品_No.170、MSV313-K エンジン ロッカアーム、カムシャフト部品_No.20、SD31ED-2 フューエルタンク ピストン クランクシャフト マフラ部品_No.29など
ボルト BIGM(丸山製作所)ボルトBIGM(丸山製作所)
33税込36
1個
7日以内出荷
部品名称ボルト関連資料展開図1(0.82MB) 展開図2(0.72MB) 展開図3(0.69MB) 展開図4(0.96MB) 展開図5(1.04MB) 展開図6(1MB) 展開図7(1.03MB) 展開図8(0.96MB) 展開図9(1.04MB) 展開図10(1MB) 展開図11(1.03MB) 展開図12(0.91MB) 展開図13(1.06MB) 展開図14(0.9MB)図解NoFHD-301CM エンジン、 油圧駆動部品_No.18、MGC-S300 フレーム,カバー部品_No.30A、GR16-M 安全フレームサポート、フェンダ後カバー部品_No.100、MGC-E300 デンソウヒン(モータ,バッテリ)部品_No.31、MGC-S300 フレーム,カバー部品_No.27A、FHD-350CM エンジン、油圧駆動部品_No.16、FHD-300CM フレーム、バッテリ部品_No.14、FHD-350CM フレーム、バッテリ部品_No.14、GR16-M ステップ部品_No.80、FHD-351CM フレーム、バッテリ部品_No.13、FHD-351CM エンジン、油圧駆動部品_No.18、MGC-S301 フレーム,カバー部品_No.36、FHD-301CM フレーム、バッテリ部品_No.13、MGC-S301 フレーム,カバー部品_No.38、GR16-M ラジエータ部品_No.50、FHD-300CM エンジン、油圧駆動部品_No.16
タペット BIGM(丸山製作所)タペットBIGM(丸山製作所)
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.05MB) 展開図2(1.08MB) 展開図3(1.02MB) 展開図4(1.02MB) 展開図5(1.01MB) 展開図6(1.12MB) 展開図7(1.1MB) 展開図8(1.09MB) 展開図9(1.1MB) 展開図10(1.08MB) 展開図11(1.12MB) 展開図12(1.03MB) 展開図13(1.02MB) 展開図14(1.01MB) 展開図15(1.02MB) 展開図16(1.01MB) 展開図17(1.04MB) 展開図18(1.02MB) 展開図19(1.02MB) 展開図20(1MB) 展開図21(1.04MB) 展開図22(1.02MB) 展開図23(1.2MB) 展開図24(1.08MB) 展開図25(1.03MB) 展開図26(1.04MB) 展開図27(1.04MB) 展開図28(0.98MB) 展開図29(1.04MB) 展開図30(1.04MB) 展開図31(1.04MB) 展開図32(1.04MB) 展開図33(1.19MB) 展開図34(0.98MB) 展開図35(1.04MB) 展開図36(0.82MB) 展開図37(1.01MB) 展開図38(0.97MB) 展開図39(1.02MB) 展開図40(1.03MB) 展開図41(1.06MB) 展開図42(0.72MB) 展開図43(0.7MB) 展開図44(0.7MB) 展開図45(0.72MB) 展開図46(1.17MB) 展開図47(1.16MB) 展開図48(1.16MB) 展開図49(1.17MB) 展開図50(1.13MB)図解NoMS410ESR-2K 1994ネン クランクケース部品_No.35、MS410RCA-K エンジン クランクケース、カムシャフト部品_No.36、MSV413R1TB-K-1 エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.2、SD413EA ピストン クランクシャフト マフラ部品_No.13、MS413EFR-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、クランクケースカバー、カムシャフト、ピストン、クランクシャフト、バルブ、ロックアーム部品_No.27、MSA513R2TS-K-1 エンジン クランクシャフト、マフラ部品_No.13、MSW1511-K -A カム軸,ピストン,クランク軸,ガバナ,速度調整板部品_No.2、FHD-35 カム軸部品_No.100、MSA413R2T-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、クランクケースカバー、カムシャフト、ピストン、クランクシャフト、バルブ、ロックアーム部品_No.27、MFH-G350-1(W) エンジン カム軸、ピストン、クランク軸部品_No.2、MS410R2-K エンジン クランクケースなど
ハンゲツキー BIGM(丸山製作所)ハンゲツキーBIGM(丸山製作所)
339税込373
1セット(5個)
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.02MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(1.16MB) 展開図4(1.16MB) 展開図5(1.17MB) 展開図6(1.14MB) 展開図7(1.17MB) 展開図8(1.14MB) 展開図9(0.98MB) 展開図10(0.98MB) 展開図11(0.91MB) 展開図12(0.96MB) 展開図13(0.94MB) 展開図14(0.97MB) 展開図15(1.03MB) 展開図16(1.01MB) 展開図17(1.02MB) 展開図18(1.01MB) 展開図19(1.02MB) 展開図20(1MB) 展開図21(1.09MB) 展開図22(1.04MB) 展開図23(1.18MB) 展開図24(1.15MB) 展開図25(1.21MB) 展開図26(0.79MB) 展開図27(1.21MB) 展開図28(1.03MB) 展開図29(1.04MB) 展開図30(1.04MB) 展開図31(0.98MB) 展開図32(1.04MB) 展開図33(1.04MB) 展開図34(0.79MB) 展開図35(0.98MB) 展開図36(0.97MB) 展開図37(1.11MB) 展開図38(1.11MB) 展開図39(1.12MB) 展開図40(1.12MB) 展開図41(1.14MB) 展開図42(1.15MB) 展開図43(1.06MB) 展開図44(0.67MB) 展開図45(0.66MB) 展開図46(0.66MB) 展開図47(0.65MB) 展開図48(1.2MB) 展開図49(1.12MB) 展開図50(1.13MB)図解NoFHD-35-3M ピストン、クランク軸部品_No.100、SD41ED-2 ピストン クランクシャフト マフラ部品_No.8、MS513EFR-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、クランクケースカバー、カムシャフト、ピストン、クランクシャフト、バルブ、ロックアーム部品_No.47、FHD-6-M ピストン、クランク軸部品_No.10、MSV413B-K(8.5X130) エンジン クランクケース、ピストン部品_No.47、MS511R4T-K エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、ケースカバー、マフラ部品_No.42、MS753DR4T-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、ピストン部品_No.68、MP8010E-2K シリンダ,ピストン,クランクシャフト部品 ハンゲツキー_No.37、MS410EC-3K ピストン クランクシャフト マフラ部品_No.8、MSV413R1TB-K-1 エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.24、MS510ESR-2K ピストン、クランクシャフト、マフラ部品_No.9など
穴観察スコープ 斉藤光学穴観察スコープ斉藤光学
549,800税込604,780
1台
13日以内出荷
モニタ画面やパソコンで穴の中を見るスコープです。穴観察用レンズで、穴の側面・底を同時に観察!穴の中に入れなくても側面が見える!W100Bレンズのイメージサークル:Φ6.6mmレンズの撮像範囲とカメラのエリアセンサーの関係
付属品・W100Bレンズ・フルハイビジョンカメラ または USBカメラ・ACアダプタ または USBケーブル・高輝度リングライト照明(SKLS-K55D)・顕微鏡スタンド400(SKS-ST400A)・粗動ホルダ(SKS-HOLD-A)寸法(mm)直径X高さXW.D.:5×5×2.7/10×10×6/20×21×11/50×51×29/120×123×70出力ビデオ:DVI 1.0 準拠(HDMIコネクター接続)動作温度、湿度範囲温度:0~40℃ 湿度:20~85%(結露無きこと)撮像素子1/2.8” 2.16Mega pixel カラーCMOS画素数出力:1920 (H) x 1080 (V)走査方式プログレッシブ入力電圧電源:+9~+15Vdc(Typical:+12Vdc)
QYSEA FIFISH V6 EXPERT 200mケーブル+ハードケース付き QYSEA TechnologyQYSEA FIFISH V6 EXPERT 200mケーブル+ハードケース付きQYSEA Technology
629,800税込692,780
1台
92日以内出荷
FIFISH V6 EXPERTはプロ向けの水中ドローンです。多機能で拡張性の高い水中作業ツールとして、安全かつ効率的な水中作業を実現できます。多機能の拡張インターフェースを用いて、さまざまな応用シーンに合わせ、専門性の高いオプションパーツを自由に組み合わせ使用することで水中作業を効率的に行うことができます。センサー:1/2.3 SONY CMOS有効画素数:12MPISO範囲:100-6,400 自動/手動レンジ:視野(空気中):166°、絞り:f/2.5、最小焦点距離:0.4 m電子シャッタースピード:5 ~ 1/5000 秒 自動/手動連射枚数:3 / 5 / 10 / 15枚ホワイトバランス:2500 K ~ 8000 K 自動/手動露出補正:- 3.0 ~ + 3.0 EVビデオ解像度:4K UHD:25/30fps、1080P FHD:25/30/50/60/100/120 fps、720P HD:25/30/50/60/100/120/200/240 fpsビデオ形式:MPEG4-AVC/H.264, HEVC/H.265手ブレ補正:EIS (電子手ぶれ補正)写真の解像度:4,000 × 3,000写真のフォーマット:JPEG, RAW in DNG対応ストレージ容量:64/128/256/512 GB
その他【姿勢ロック】± 0.1°ピッチ角度または ± 0.1°ローリング角度、全方向稼働【深度ロック】± 1 cmに保持寸法(mm)【ROV本体】383 × 331 × 143【ケーブル+リール】238 × 213 × 205質量(kg)【リール】4.2長さ(m)【テザー】200形式【ファイルのダウンロード】(フォーマット)FAT32&EXFAT(最大メモリは128 GBまで対応)電圧(V)9 ~ 12ポート数1出力(本体)12.6 V = 10.0 A、(リモートコントローラー)5.0 V = 3.0 A耐荷重(kg)100 f相関色温度(K)5500本体質量(kg)4.6制御【調光制御】(3段階)オフ、 1, and 2速度静水で最高 3ノット (1.5 m/s)最大出力(本体)100-240 V, 50/60 Hz, 3.0 A、(リモートコントローラー)100-240 V, 50/60 Hz, 0.5A充電時間【急速充電】1時間 90%充電操作6 DoF (自由度)、動作:左右、上下、前後、回転:360°ヨーリング、360°ピッチ、360°ローリングフォーマット形式exFAT動作温度(℃)-10~60バッテリー容量(mAh)14,400(156 Wh)【送信機】6400(23.04Wh)素材ステンレス316連続動作時間1m/s水流状况で1.5時間 / 静水域で通常運行6時間ネットワークタイプ(送信機)5 GHz Wi-Fi 11 a,n, ac通信速度100 Mbps明るさ(Lm)6000ビーム角度(°)120ケーブル径(Φmm)4稼働時間(時間)4~読取速度(MB/s)80書込速度(MB/s)80深度(m)最大100適合容量(GB)64 / 128 / 265 / 512対応microSDカードSanDisk(Ultra / Extreme / Extreme Pro)、Samsung、Kingston、同じ速度の東芝のmicroSDカードスラスターQ-モーターテック × 6
QYSEA FIFISH V6 EXPERT 100mケーブル+ハードケース+ロボットアーム付き QYSEA TechnologyQYSEA FIFISH V6 EXPERT 100mケーブル+ハードケース+ロボットアーム付きQYSEA Technology
659,800税込725,780
1台
92日以内出荷
FIFISH V6 EXPERTはプロ向けの水中ドローンです。多機能で拡張性の高い水中作業ツールとして、安全かつ効率的な水中作業を実現できます。多機能の拡張インターフェースを用いて、さまざまな応用シーンに合わせ、専門性の高いオプションパーツを自由に組み合わせ使用することで水中作業を効率的に行うことができます。センサー:1/2.3 SONY CMOS有効画素数:12MPISO範囲:100-6,400 自動/手動レンジ:視野(空気中):166°、絞り:f/2.5、最小焦点距離:0.4 m電子シャッタースピード:5 ~ 1/5000 秒 自動/手動連射枚数:3 / 5 / 10 / 15枚ホワイトバランス:2500 K ~ 8000 K 自動/手動露出補正:- 3.0 ~ + 3.0 EVビデオ解像度:4K UHD:25/30fps、1080P FHD:25/30/50/60/100/120 fps、720P HD:25/30/50/60/100/120/200/240 fpsビデオ形式:MPEG4-AVC/H.264, HEVC/H.265手ブレ補正:EIS (電子手ぶれ補正)写真の解像度:4,000 × 3,000写真のフォーマット:JPEG, RAW in DNG対応ストレージ容量:64/128/256/512 GB
その他【姿勢ロック】± 0.1°ピッチ角度または ± 0.1°ローリング角度、全方向稼働【深度ロック】± 1 cmに保持寸法(mm)【ROV本体】383 × 331 × 143【ケーブル+リール】238 × 213 × 205 【アーム開口部】140質量(kg)【リール】4.2長さ(m)【テザー】100形式【ファイルのダウンロード】(フォーマット)FAT32&EXFAT(最大メモリは128 GBまで対応)電圧(V)9 ~ 12ポート数1出力2A、12V、(本体)12.6 V = 10.0 A、(リモートコントローラー)5.0 V = 3.0 A把握能力最大5kg耐荷重(kg)100 f相関色温度(K)5500本体質量(kg)4.6入力9-13V、DC制御【調光制御】(3段階)オフ、 1, and 2速度静水で最高 3ノット (1.5 m/s)最大出力(本体)100-240 V, 50/60 Hz, 3.0 A、(リモートコントローラー)100-240 V, 50/60 Hz, 0.5A充電時間【急速充電】1時間 90%充電操作6 DoF (自由度)、動作:左右、上下、前後、回転:360°ヨーリング、360°ピッチ、360°ローリングフォーマット形式exFAT動作温度(℃)-10~60バッテリー容量(mAh)14,400(156 Wh)【送信機】6400(23.04Wh)素材ステンレス316連続動作時間1m/s水流状况で1.5時間 / 静水域で通常運行6時間ネットワークタイプ(送信機)5 GHz Wi-Fi 11 a,n, ac通信速度100 Mbps明るさ(Lm)6000ビーム角度(°)120ケーブル径(Φmm)4稼働時間(時間)4~読取速度(MB/s)80書込速度(MB/s)80深度(m)最大100適合容量(GB)64 / 128 / 265 / 512対応microSDカードSanDisk(Ultra / Extreme / Extreme Pro)、Samsung、Kingston、同じ速度の東芝のmicroSDカードスラスターQ-モーターテック × 6
QYSEA FIFISH V6 EXPERT 100mケーブル+EPPボックス付き QYSEA TechnologyQYSEA FIFISH V6 EXPERT 100mケーブル+EPPボックス付きQYSEA Technology
519,800税込571,780
1台
92日以内出荷
FIFISH V6 EXPERTはプロ向けの水中ドローンです。多機能で拡張性の高い水中作業ツールとして、安全かつ効率的な水中作業を実現できます。多機能の拡張インターフェースを用いて、さまざまな応用シーンに合わせ、専門性の高いオプションパーツを自由に組み合わせ使用することで水中作業を効率的に行うことができます。センサー:1/2.3 SONY CMOS有効画素数:12MPISO範囲:100-6,400 自動/手動レンジ:視野(空気中):166°、絞り:f/2.5、最小焦点距離:0.4 m電子シャッタースピード:5 ~ 1/5000 秒 自動/手動連射枚数:3 / 5 / 10 / 15枚ホワイトバランス:2500 K ~ 8000 K 自動/手動露出補正:- 3.0 ~ + 3.0 EVビデオ解像度:4K UHD:25/30fps、1080P FHD:25/30/50/60/100/120 fps、720P HD:25/30/50/60/100/120/200/240 fpsビデオ形式:MPEG4-AVC/H.264, HEVC/H.265手ブレ補正:EIS (電子手ぶれ補正)写真の解像度:4,000 × 3,000写真のフォーマット:JPEG, RAW in DNG対応ストレージ容量:64/128/256/512 GB
その他【姿勢ロック】± 0.1°ピッチ角度または ± 0.1°ローリング角度、全方向稼働【深度ロック】± 1 cmに保持寸法(mm)【ROV本体】383 × 331 × 143【ケーブル+リール】238 × 213 × 205質量(kg)【リール】2.08長さ(m)【テザー】100 (標準パッケージ)形式【ファイルのダウンロード】(フォーマット)FAT32&EXFAT(最大メモリは128 GBまで対応)出力(本体)12.6 V = 10.0 A、(リモートコントローラー)5.0 V = 3.0 A耐荷重(kg)100 f相関色温度(K)5500本体質量(kg)4.6制御【調光制御】(3段階)オフ、 1, and 2速度静水で最高 3ノット (1.5 m/s)最大出力(本体)100-240 V, 50/60 Hz, 3.0 A、(リモートコントローラー)100-240 V, 50/60 Hz, 0.5A充電時間【急速充電】1時間 90%充電操作6 DoF (自由度)、動作:左右、上下、前後、回転:360°ヨーリング、360°ピッチ、360°ローリングフォーマット形式exFAT動作温度(℃)-10~60バッテリー容量(mAh)14,400(156 Wh)【送信機】6400(23.04Wh)連続動作時間1m/s水流状况で1.5時間 / 静水域で通常運行6時間ネットワークタイプ(送信機)5 GHz Wi-Fi 11 a,n, ac通信速度100 Mbps明るさ(Lm)6000ビーム角度(°)120ケーブル径(Φmm)4稼働時間(時間)4~読取速度(MB/s)80書込速度(MB/s)80深度(m)最大100適合容量(GB)64 / 128 / 265 / 512対応microSDカードSanDisk(Ultra / Extreme / Extreme Pro)、Samsung、Kingston、同じ速度の東芝のmicroSDカードスラスターQ-モーターテック × 6
QYSEA FIFISH V6 EXPERT 200mケーブル+ハードケース+ロボットアーム付き QYSEA TechnologyQYSEA FIFISH V6 EXPERT 200mケーブル+ハードケース+ロボットアーム付きQYSEA Technology
709,800税込780,780
1台
92日以内出荷
FIFISH V6 EXPERTはプロ向けの水中ドローンです。多機能で拡張性の高い水中作業ツールとして、安全かつ効率的な水中作業を実現できます。多機能の拡張インターフェースを用いて、さまざまな応用シーンに合わせ、専門性の高いオプションパーツを自由に組み合わせ使用することで水中作業を効率的に行うことができます。センサー:1/2.3 SONY CMOS有効画素数:12MPISO範囲:100-6,400 自動/手動レンジ:視野(空気中):166°、絞り:f/2.5、最小焦点距離:0.4 m電子シャッタースピード:5 ~ 1/5000 秒 自動/手動連射枚数:3 / 5 / 10 / 15枚ホワイトバランス:2500 K ~ 8000 K 自動/手動露出補正:- 3.0 ~ + 3.0 EVビデオ解像度:4K UHD:25/30fps、1080P FHD:25/30/50/60/100/120 fps、720P HD:25/30/50/60/100/120/200/240 fpsビデオ形式:MPEG4-AVC/H.264, HEVC/H.265手ブレ補正:EIS (電子手ぶれ補正)写真の解像度:4,000 × 3,000写真のフォーマット:JPEG, RAW in DNG対応ストレージ容量:64/128/256/512 GB
その他【姿勢ロック】± 0.1°ピッチ角度または ± 0.1°ローリング角度、全方向稼働【深度ロック】± 1 cmに保持寸法(mm)【ROV本体】383 × 331 × 143【ケーブル+リール】238 × 213 × 205 【アーム開口部】140質量(kg)【リール】4.2長さ(m)【テザー】200形式【ファイルのダウンロード】(フォーマット)FAT32&EXFAT(最大メモリは128 GBまで対応)電圧(V)9 ~ 12ポート数1出力2A、12V、(本体)12.6 V = 10.0 A、(リモートコントローラー)5.0 V = 3.0 A把握能力最大5kg耐荷重(kg)100 f相関色温度(K)5500本体質量(kg)4.6入力9-13V、DC制御【調光制御】(3段階)オフ、 1, and 2速度静水で最高 3ノット (1.5 m/s)最大出力(本体)100-240 V, 50/60 Hz, 3.0 A、(リモートコントローラー)100-240 V, 50/60 Hz, 0.5A充電時間【急速充電】1時間 90%充電操作6 DoF (自由度)、動作:左右、上下、前後、回転:360°ヨーリング、360°ピッチ、360°ローリングフォーマット形式exFAT動作温度(℃)-10~60バッテリー容量(mAh)14,400(156 Wh)【送信機】6400(23.04Wh)素材ステンレス316連続動作時間1m/s水流状况で1.5時間 / 静水域で通常運行6時間ネットワークタイプ(送信機)5 GHz Wi-Fi 11 a,n, ac通信速度100 Mbps明るさ(Lm)6000ビーム角度(°)120ケーブル径(Φmm)4稼働時間(時間)4~読取速度(MB/s)80書込速度(MB/s)80深度(m)最大100適合容量(GB)64 / 128 / 265 / 512対応microSDカードSanDisk(Ultra / Extreme / Extreme Pro)、Samsung、Kingston、同じ速度の東芝のmicroSDカードスラスターQ-モーターテック × 6
QYSEA FIFISH V-EVO 標準セット+アームセット QYSEA TechnologyQYSEA FIFISH V-EVO 標準セット+アームセットQYSEA Technology
299,800税込329,780
1セット
92日以内出荷
QYSEA FIFISH V-EVO アームセットは、水中ドローン(ROV)で水中にあるものを掴みたい方におすすめです。セット内容は標準セットにアームが付属したものとなります。標準セット+アームと別々に購入するよりお得なセットです。
セット内容FIFISH V-EVO 本体 × 1、100M テザー&リール × 1、AC充電ケーブル × 1、本体の充電器 × 1、リモコン × 1、リモコン充電器 × 1、保証書 × 1、保険証書(保証書券) × 1、クイックスタートガイド × 1、アーム×1寸法(mm)383×331×143質量(kg)3.9形式写真:JPEG/DNG、ビデオ:MPEG4-AVC/H.264,HEVC/H.265ケーブル長(m)100センサー1/2.3” SONY CMOS ISO範囲100-6400自動/手動有効画素数12MPメモリー容量64GB輝度5000lm解像度4K UHD:25/30/50/60 fps(50/60fpsはH.264形式のみ)、1080P FHD:25/30/50/60/100/120 fps、720P HD: 25/30/50/60/100/120/200/240 fps操作6 DOF(自由度)、動作:左右/上下/前後、回転:360°ヨーリング/360°ピッチ/360°ローリングシャッター5~1/5000 秒 自動/手動(電子シャッタースピード)視野166°充電器出力ROV:12.6 V = 5.0 A,AC、RC:5 V = 3A,DC充電器入力ROV:100~240 V・50/60 Hz・1.3A MAX、RC:100~240 V・50/60 Hz・0.5 A MAX撮影枚数1/3/5/10/15枚撮影距離(m)0.3露出補正- 3 EV ~ + 3 EVバッテリー容量(mAh)9000(定格出力14400)絞りf/2.5最高操作温度(℃)-10~60ビーム角度(°)120稼働時間(時間)4(ホバリング4時間/フルスピード1時間)アーム開度140mm深度(m)100調光範囲3段階スラスター6個アームを動かす力(N)100バッテリー容量(Wh)97.2