「fhf32exnh led」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Hf直管蛍光灯 32形 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    Hf直管蛍光灯 32形

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(12件のレビュー)
    998税込1,098
    1個
    当日出荷
    Hf専用器具と組み合わせて使用することにより、従来のスタータ形、 ラピッドスタート形蛍光灯より高効率で消費電力を大幅に抑える ことができる蛍光灯です。
    種別32形材質ガラス、アルミ、銅合金消費電力(W)定格:32、高出力:45管径(Φmm)26口金G13本体質量(g)約160定格寿命(時間)12000ランプ電流(高出力)(A)0.425ランプ電流(定格)(A)0.255点灯方式インバータ式全光束(定格)(Lm)3500全光束(高出力)(Lm)4900入数1個ガラス色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)85電球の種類直管蛍光灯調光の可否なしエコロジー商品省エネ
  • ライフルック HGX Hf形 HotaluX(ホタルクス)

    ライフルック HGX Hf形

    HotaluX(ホタルクス)(22件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1箱(10本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    約100Lm/Wの高効率を実現しました。 白色蛍光ランプの1.5倍の明るさです。(高出力時) 管径25.5mmとスリムな形状、器具設計の自由度もアップしました。 定格出力と高出力の2通りの使用法ができます。
    管径(Φmm)25.5点灯形Hf器具専用定格ランプ電力(W)32(高出力45)ランプ電流(高出力)(A)0.425ランプ電流(定格)(A)0.255管長(mm)1198定格平均寿命(時間)12000グリーン購入法適合
  • 蛍光灯 Hf形 モノタロウ

    蛍光灯 Hf形

    モノタロウ(32件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1箱(25本)
    当日出荷
    高効率ですので、消費電力が少なくなります。
    用途室内の照明に種別32W形管径(Φmm)25.5点灯形Hf器具専用管長(mm)1198定格平均寿命(時間)12000光色3波長形昼白色電球の種類蛍光灯販売区分業務用
  • Hf蛍光灯 Panasonic(パナソニック)

    Hf蛍光灯

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1箱(2本)ほか
    当日出荷
    Hf蛍光灯は(Hf)表示のされている専用器具と組み合わせて使用することにより従来のスタータ形・ラピッドスタート形蛍光灯より高効率で消費電力を大幅に抑えることができる蛍光灯です。
    種別32形長さ(mm)1198質量(g)185口金G13全光束(Lm)3520/4950(定格点灯時/高出力点灯時)定格寿命(時間)12000ランプ電流(A)0.255/0.425定格ランプ電力(W)32/45(定格点灯時/高出力点灯時)バルブ径(Φmm)25.5色温度(K)5000光色ナチュラル色グリーン購入法適合電球の種類蛍光灯エコロジー商品省エネ
  • パナソニック 直管Hf蛍光灯 32形 昼白色 Panasonic(パナソニック)

    パナソニック 直管Hf蛍光灯 32形 昼白色

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    種別32W形昼白色点灯形Hf定格ランプ電力(W)32電球の種類蛍光灯
  • Hf蛍光灯 32型 昼白色 FHF32EX-N-H-TMシリーズ 東京メタル

    Hf蛍光灯 32型 昼白色 FHF32EX-N-H-TMシリーズ

    東京メタル
    8,198税込9,018
    1箱(10本)
    当日出荷
    Hf器具(高周波点灯専用)の直管蛍光灯です。
  • メロウライン 東芝ライテック

    メロウライン

    東芝ライテック(3件のレビュー)
    54,980税込60,478
    1箱(25本)
    3日以内出荷
    Hfインバータとの組み合わせにより、高効率を実現。管径25.5mmのスリムでスマートなあかり。
    質量(g)200管径(Φmm)26口金G13定格寿命(時間)12000ランプ電流(A)(定格点灯時)0.255/(高出力点灯時)0.425平均演色評価数(Ra)84管長(mm)1198種別32W形定格消費電力(W)(定格点灯時)32/(高出力点灯時)45電球の種類蛍光ランプエコロジー商品省エネ
  • パルック蛍光灯 Panasonic(パナソニック)

    パルック蛍光灯

    Panasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
    869税込956
    1本ほか
    当日出荷
    電球の種類蛍光灯口金G13点灯形グロースタータ形
  • ライフラインII 40W形 HotaluX(ホタルクス)

    ライフラインII 40W形

    HotaluX(ホタルクス)(36件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1箱(25本)
    翌々日出荷
    管長(mm)1198点灯形ラピッドスタート形定格ランプ電力(W)36管径(Φmm)32.5電流(A)0.440定格平均寿命(時間)12000
  • ライフライン 32W形 HotaluX(ホタルクス)

    ライフライン 32W形

    HotaluX(ホタルクス)(2件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1箱(25本)
    翌々日出荷
    種別32W形質量(g)182電流(A)0.435管径(Φmm)32.5点灯形グロースタータ形管長(mm)830定格平均寿命(時間)12000適合点灯管FG-5P口金G13定格消費電力(W)32電球の種類直管蛍光灯
  • メロウライン昼白色32形2P 東芝

    メロウライン昼白色32形2P

    東芝
    5,598税込6,158
    1箱(2本)
    当日出荷
    種別32W形長さ(mm)1198質量(g)200口金G13点灯形Hfインバータ定格消費電力(W)32、45全光束(Lm)3520-4950定格寿命(時間)12000色温度(K)5000光源色3波長形昼白色電球の種類蛍光灯
  • 直管蛍光灯 Hf形 3波長 ブライトライト

    直管蛍光灯 Hf形 3波長

    ブライトライト
    899税込989
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    3波長形蛍光灯とは一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます
    用途Hf形直管蛍光灯/明かり/天井照明/照明器具/電灯/電球/ライト/ランプ/自然光/リビング/キッチン/オフィス/直管蛍光灯/店舗/家庭用質量(g)160口金G13点灯形インバーター形定格ランプ電力(W)32、高出力:45平均演色評価数(Ra)85ランプ電流(高出力)(A)0.425ランプ電流(定格)(A)0.225寸法(ガラス管径×長さ)(mm)26×1198平均寿命(時間)12000電球の種類蛍光灯
  • ライフライン 40W形 HotaluX(ホタルクス)

    ライフライン 40W形

    HotaluX(ホタルクス)(48件のレビュー)
    969税込1,066
    1本ほか
    翌々日出荷
    点灯形グロースタート形定格ランプ電力(W)37管長(mm)1198管径(Φmm)28定格平均寿命(時間)12000
  • 飛散防止形蛍光ランプ HotaluX(ホタルクス)

    飛散防止形蛍光ランプ

    HotaluX(ホタルクス)(9件のレビュー)
    46,980税込51,678
    1箱(25本)
    翌々日出荷
    ランプ外面全面に透明の熱収縮性プラスチックフィルムを密着加工した蛍光ランプです。 ランプに強い衝撃があったときや、落下した場合にガラス片が飛散しにくくなっています。 電車、食品加工、電算室、機械工場、学校などに適しています。
    種類直管蛍光灯管長(mm)1198定格平均寿命(時間)12000電球の種類蛍光ランプ
照明カテゴリ