カテゴリ

  • 照明(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fhf63en」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
G-Hf蛍光灯 63形 Panasonic(パナソニック)G-Hf蛍光灯 63形Panasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1箱(2本)ほか
当日出荷
プレミアコーティングの採用で、光束維持率をアップ。新設計のトリプルコイルによりエミッタの保持力をアップし、約1.6倍の長寿命を実現。交換ランプ本数も低減します。誤挿入防止の為、従来Hfランプより20mm短尺1178mm
種別63W形長さ(mm)1178質量(g)182口金G13定格消費電力(W)63全光束(Lm)6560定格寿命(時間)20000バルブ径(Φmm)25.5色温度(K)5000光色ナチュラル色電球の種類蛍光灯
GHf蛍光灯飛散防止膜付 Panasonic(パナソニック)GHf蛍光灯飛散防止膜付Panasonic(パナソニック)
159,800税込175,780
1箱(25本)
8日以内出荷
電球の種類蛍光灯種別63形口金G13定格ランプ電力(W)63光色ナチュラル(3波長形昼白色)寸法(ガラス管径×長さ)(mm)25.5×1178質量(g)182定格ランプ電流(A)0.71全光束(Lm)6150定格寿命(時間)18000
蛍光灯カテゴリ
関連カテゴリ