カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
- メカニカル部品(1)
- 家電(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「fhl27」の検索結果

パルック蛍光灯 スリム形・スタータ形
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781箱(10本)当日出荷パルック蛍光灯(直管)を、徹底的に細くした<スリム型>です。長さ(mm)420質量(g)43口金G5定格消費電力(W)27全光束(Lm)1600定格寿命(時間)6000バルブ径(Φmm)15.5色温度(K)5000点灯方式グロースタータ形電球の種類蛍光灯
高解像物体側テレセントリックレンズ
清和光学製作所¥379,800~税込¥417,780~1個26日以内出荷Cマウントで1.2インチ 0.5x、0.69x、1x、2x、2.74x、3.45x。1ピクセル3μm未満のCMOSセンサーに対応した高解像設計・最大イメージサイズ。Cマウント時 19.3mm(1.2インチ) / マイクロフォーサーズマウント時 21.6mm。全機種同軸落車照明タイプをラインナップ 各倍率専用設計で均一性の高い照明が得られます (ご使用の光源によって条件は変わります)。対応センサー IMX530 GMAX0505 Emerald16M 他作動距離(mm)65
デジタルデータライトDL-217
LPL¥117,900税込¥129,6901台6日以内出荷明るさと演色性を両立させた27Wスリム管蛍光ランプ採用。インバーター搭載によりチラつきをカットし目に優しい光です。広範囲をムラなく均一に照射が可能です。用途画像入力・現行複写・俯瞰撮影・医療関係撮影・その他資料撮影寸法(mm)ライト全長:490質量(kg)3.4電源(V)100消費電力(W)27×2ランプ27W直管スリム形蛍光灯FHL27EX2色温度(K)5500クランプ取付幅(mm)7~35RoHS指令(10物質対応)対応