「fhl3」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ファンドリーフック(ラッチ付) スリーエッチ

    ファンドリーフック(ラッチ付)

    スリーエッチ(2件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    口幅が広くふところが大きいので、直接敷き鉄板や径の太い物等を引っ掛けることができます。
    用途敷鉄板の吊り上げ。 土木、建築工事等での荷物の吊り上げ。仕様ラッチ付材質特殊合金鋼
  • チェーンフック スリーエッチ

    チェーンフック

    スリーエッチ
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ワイドな口幅の広口フックを装着した一本吊チェーンフックです。有効長も短く作業性抜群です。チェーンはメッキ付強力チェーンです。
    材質特殊合金鋼チェーン本数1本吊り
  • チェーンフック スリーエッチ

    チェーンフック

    スリーエッチ(1件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1本
    当日出荷
    フック、チェーン、リングを接続済みですのですぐにご使用いただけます。スイベルファンドリーフックはワイヤーやチェーンのねじれを取ることができるので、吊り荷の回転を防げます。
    用途敷鉄板の吊り上げ作業に。土木、建築工事等での荷物の吊り上げ作業に。材質特殊合金鋼ラッチあり
  • 減圧弁 ベン

    減圧弁

    ベン(5件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    水道法性能基準適合品 低騒音形 ワンルームマンション等の戸別給水用、小容量
    用途ストレーナ(60メッシュ)内蔵、圧力計用継手(二次側)付 取付:水平、垂直自由 材質:(本体)CAC406(青銅鋳物) (ダイヤフラム・ディスク)塩素水耐性ゴム 流体温度:5~90℃(管端コア使用の場合は、5~40) 適合流体:水道水・温水 一次側適合圧力:1.0MPa以下 二次側調整圧力範囲:0.22~0.30MPa 弁前後の最小差圧:0.02MPa 端接続:JIS Rcねじ 質量:1.0kg仕様ストレーナ(60メッシュ)内蔵、圧力計用継手(二次側)付その他減圧弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい付属品保温ケース(自己消火性)、テストガグ質量(kg)1.0取付水平、垂直自由材質(本体)CAC406(青銅鋳物)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-157接続方式ねじ込み形使用流体水・温水設定圧力(MPa)0.25流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合は、5~40)適合流体水道水・温水弁前後の最小差圧(MPa)0.02端接続JIS Rcねじ材質(ダイヤフラム)塩素水耐性ゴム材質(ディスク)塩素水耐性ゴム
  • 高硬度鋼用 超硬ドリル 3溝 ロングネック形 FHL-GDTS OSG(オーエスジー)

    高硬度鋼用 超硬ドリル 3溝 ロングネック形 FHL-GDTS

    OSG(オーエスジー)
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    従来、放電加工でしか実現できなかった焼き入れ鋼の10~20Dの超深穴の加工を、高精度で可能にし、総穴あけ加工時間の大幅短縮を実現できます。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    材質超硬合金(CARBIDE)表面処理FXコーティングドリルのシンニング形状X形シンニング適合被削材種調質鋼(35~45HRC):〇、焼入鋼(45~62HRC:◎、62~70HRC:〇)刃径公差(mm)h8
  • ラチェットハンドル 首振りタイプ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ラチェットハンドル 首振りタイプ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1丁
    当日出荷
    コンパクトなヘッドの首振りタイプで、手の届きにくい狭い場所での作業に最適です。 ソケットホールド機構でワンプッシュ操作でソケット交換できます。 72枚歯で送り角度5度です。
    歯数72材質構造用鋼首振あり送り角度(°)5リリース方式プッシュリリース
  • ファンドリーフック 交換用スプリング スリーエッチ

    ファンドリーフック 交換用スプリング

    スリーエッチ
    859税込945
    1個
    当日出荷
    ファンドリーフック ラッチ部分用スプリングです
  • リペアキット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    リペアキット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    1,898税込2,088
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
  • ファンドリーフック用ラッチキット スリーエッチ

    ファンドリーフック用ラッチキット

    スリーエッチ
    6,998税込7,698
    1組
    当日出荷
    鍛造製で丈夫です。
    用途ラッチ付きファンドリーフック補修用。セット内容ラッチ板・スプリング・ロールピン・ピン材質鉄製2018年トラスコ掲載ページ7 1356
  • ファンドリーフック 交換用ロールピン スリーエッチ

    ファンドリーフック 交換用ロールピン

    スリーエッチ
    479税込527
    1本
    当日出荷
    ファンドリーフック ラッチ部交換用ロールピンです
  • パルック蛍光灯 スリム形・スタータ形 Panasonic(パナソニック)

    パルック蛍光灯 スリム形・スタータ形

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1箱(10本)
    当日出荷
    パルック蛍光灯(直管)を、徹底的に細くした<スリム型>です。
    長さ(mm)420質量(g)43口金G5定格消費電力(W)27全光束(Lm)1600定格寿命(時間)6000バルブ径(Φmm)15.5色温度(K)5000点灯方式グロースタータ形電球の種類蛍光灯
  • ファンドリーフック 交換用ピン スリーエッチ

    ファンドリーフック 交換用ピン

    スリーエッチ
    899税込989
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ファンドリーフック ラッチ部交換用ピンです