「fht16」の検索結果

関連キーワード
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクト蛍光灯 Hf形 3波長 ブライトライトコンパクト蛍光灯 Hf形 3波長ブライトライト(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個ほか
当日出荷
ブリッジ技術でスリムなガラス管を結合させた3波長形コンパクト蛍光灯 3波長形蛍光灯とは一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます
用途明かり/天井照明/照明器具/電灯/電球/ライト/ランプ/リビング/キッチン/オフィス/店舗/家庭用質量(g)60平均演色評価数(Ra)80平均寿命(時間)10000電球の種類蛍光灯
ツイン蛍光灯(6本束状ブリッジ) Panasonic(パナソニック)ツイン蛍光灯(6本束状ブリッジ)Panasonic(パナソニック)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から5日以内出荷
事務所、オフィスなどの照明に。
形状トリプル径(Φmm)【ガラス管】12.5定格寿命(時間)10000電球の種類コンパクト蛍光灯
ツイン蛍光灯 ツイン3 Panasonic(パナソニック)ツイン蛍光灯 ツイン3Panasonic(パナソニック)
2,698税込2,968
1本
当日出荷
光色ナチュラル色形状ツイン3口金GX24q-2電球の種類蛍光灯
ツイン蛍光灯 ツイン3(6本束状ブリッジ) Panasonic(パナソニック)ツイン蛍光灯 ツイン3(6本束状ブリッジ)Panasonic(パナソニック)
23,980税込26,378
1箱(10本)
当日出荷
スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。
長さ(mm)98/114形状トリプル質量(g)74口金GX24q-2定格消費電力(W)16全光束(Lm)1200定格寿命(時間)10000バルブ径(Φmm)12.5色温度(K)3000光色電球色電球の種類コンパクト蛍光灯
FHT代替LED電球 16W エコ・トラスト・ジャパンFHT代替LED電球 16Wエコ・トラスト・ジャパン
8,798税込9,678
1個
6日以内出荷から12日以内出荷
低ノイズLED照明 CISPR 15準拠。電磁波妨害対策でノイズがテレビやラジオなどの電子機器に影響を及ぼさない。 既設の蛍光灯器具にLED用に配線変更工事をすることで利用できるため「施工費削減・短工期」を実現 電源内蔵型により既設の蛍光灯器具をLED用に配線変更工事することで点灯。(調光機能には対応しません) 製品保証3年間。1日20時間以上の長時間使用は半分の期間とさせていただきます。
質量(g)150使用温度範囲(℃)-20~+40(断熱型器具・断熱材施工器具は使用不可)定格電力(W)14口金GX24q直径×長さL(Φmm×mm)50×175適合サイズ代替ランプ:FHT57形保証期間3年(1日20時間以上の長時間使用の場合、保証期間は半分になります)適正電圧(V)AC90~242電球の種類LED
ベースダウンライト 三菱電機ベースダウンライト三菱電機
5,998税込6,598
1台
翌日出荷から90日以内出荷
MCシリーズ高効率・明るさを重視した拡散光タイプ。空間全体に明るさが広がります。
タイプ白色コーン 遮光15°使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)100~242光源寿命40000時間埋込穴(Φmm)150ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵反射板枠プラスチック 白色
ベースダウンライト ライトユニット 三菱電機ベースダウンライト ライトユニット三菱電機
4,198税込4,618
1台
翌日出荷から90日以内出荷
MCシリーズ
定格電圧(V)100~242調色の可否×
スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスミボロン スローアウェイチップ住友電工ハードメタル
27,980税込30,778
1個
翌日出荷から8日以内出荷
ベースダウンライト 三菱電機ベースダウンライト三菱電機
5,498税込6,048
1台
翌々日出荷から90日以内出荷
MCシリーズコンパクトで簡単施工の高効率ダウンライト。
タイプリニューアル対応 白色コーン 遮光15°使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)100~242光源寿命40000時間埋込穴(Φmm)200ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵反射板枠プラスチック 白色
ベースダウンライト 三菱電機ベースダウンライト三菱電機
5,998税込6,598
1台
翌々日出荷から90日以内出荷
MCシリーズコンパクトで簡単施工の高効率ダウンライト。
タイプリニューアル対応 白色コーン 遮光15°使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)100~242光源寿命40000時間埋込穴(Φmm)175ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵反射板枠プラスチック 白色
ベースダウンライト 三菱電機ベースダウンライト三菱電機
5,998税込6,598
1台
翌々日出荷から90日以内出荷
MCシリーズ高効率・明るさを重視した拡散光タイプ。空間全体に明るさが広がります。
タイプ白色コーン 遮光15°使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)100~242光源寿命40000時間埋込穴(Φmm)125ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵反射板枠プラスチック 白色
ベースダウンライト 三菱電機ベースダウンライト三菱電機
6,998税込7,698
1台
翌々日出荷から90日以内出荷
MCシリーズ遮光角30°で光源部のまぶしさ感を抑えながら、空間全体の明るさを確保します。
タイプ深枠タイプ 白色コーン 遮光30°使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)100~242光源寿命40000時間埋込穴(Φmm)100ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵反射板枠プラスチック 白色
ベースダウンライト 三菱電機ベースダウンライト三菱電機
10,980税込12,078
1台
翌々日出荷から90日以内出荷
MCシリーズ光のうつりこみが少なく、不快なグレアを低減。器具の存在感を抑え、落ち着いた空間を演出します。
タイプグレアソフト 銀色コーン 遮光45°使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)100~242光源寿命40000時間埋込穴(Φmm)150反射板プラスチック 銀色ツヤ消し仕上げライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵反射板枠プラスチック 白色
ベースダウンライト 三菱電機ベースダウンライト三菱電機
9,698税込10,668
1台
翌々日出荷から90日以内出荷
MCシリーズ壁面に光をムラなく広げ、店舗壁面などを演出します。
タイプウォールウォッシャ使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)100~242光源寿命40000時間埋込穴(Φmm)150ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵反射板枠プラスチック 白色
ベースダウンライト 三菱電機ベースダウンライト三菱電機
6,898税込7,588
1台
翌々日出荷から90日以内出荷
MCシリーズ銀色鏡面仕上げの反射板でまぶしさを抑え、真下を明るく照らします。
タイプ深枠タイプ 鏡面コーン 遮光30°使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)100~242光源寿命40000時間埋込穴(Φmm)125反射板プラスチック 銀色鏡面仕上げライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵反射板枠プラスチック 白色
ベースダウンライト 三菱電機ベースダウンライト三菱電機
9,798税込10,778
1台
翌々日出荷から90日以内出荷
MCシリーズ壁面に光をムラなく広げ、店舗壁面などを演出します。
種別(ライトユニット)一般タイプタイプウォールウォッシャ使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)100~242色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間クラス60明るさFHT16形器具相当・白熱電球60形器具相当演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)150定格光束(Lm)500ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵反射板枠プラスチック 白色
ベースダウンライト 三菱電機ベースダウンライト三菱電機
9,798税込10,778
1台
翌々日出荷から90日以内出荷
MCシリーズ光の広がりを抑える反射板の形状により、鏡面コーンとは異なる落ち着いた空間を演出します。
タイプトリムレス使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)100~242光源寿命40000時間埋込穴(Φmm)125ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵反射板枠プラスチック 白色
ベースダウンライト 三菱電機ベースダウンライト三菱電機
9,698税込10,668
1台
翌々日出荷から90日以内出荷
MCシリーズ壁面に光をムラなく広げ、店舗壁面などを演出します。
タイプウォールウォッシャ使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)100~242光源寿命40000時間埋込穴(Φmm)125ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵反射板枠プラスチック 白色
ベースダウンライト 三菱電機ベースダウンライト三菱電機
12,980税込14,278
1台
翌々日出荷から90日以内出荷
MCシリーズシンプルな角形に天然素材の木枠をプラス。
タイプ角形木枠使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)100~242光源寿命40000時間埋め込み寸法(mm)□150反射板プラスチック 白色ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵反射板枠木製 オークライト色仕上
ベースダウンライト 三菱電機ベースダウンライト三菱電機
11,980税込13,178
1台
翌々日出荷から90日以内出荷
MCシリーズ天然素材を使用しているため、あかりの演出にやわらかさとぬくもりを与えます。
タイプ木枠使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)100~242光源寿命40000時間埋込穴(Φmm)150反射板プラスチック 白色ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵反射板枠木製 オークライト色仕上
ベースダウンライト 三菱電機ベースダウンライト三菱電機
6,898税込7,588
1台
翌々日出荷から90日以内出荷
MCシリーズ遮光角30°で光源部のまぶしさ感を抑えながら、空間全体の明るさを確保します。
タイプ深枠タイプ 白色コーン 遮光30°使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)100~242光源寿命40000時間埋込穴(Φmm)150ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵反射板枠プラスチック 白色
ベースダウンライト 三菱電機ベースダウンライト三菱電機
6,898税込7,588
1台
翌々日出荷から90日以内出荷
MCシリーズ遮光角30°で光源部のまぶしさ感を抑えながら、空間全体の明るさを確保します。
タイプ深枠タイプ 白色コーン 遮光30°使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)100~242光源寿命40000時間埋込穴(Φmm)125ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵反射板枠プラスチック 白色
ベースダウンライト 三菱電機ベースダウンライト三菱電機
5,998税込6,598
1台
翌々日出荷から90日以内出荷
MCシリーズ明るさを確保しつつ、銀色ツヤ消し仕上げの反射板でまぶしさを軽減します。
タイプ銀色コーン 遮光15°使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)100~242光源寿命40000時間埋込穴(Φmm)125反射板プラスチック 銀色ツヤ消し仕上げライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵反射板枠プラスチック 白色
ベースダウンライト 三菱電機ベースダウンライト三菱電機
10,980税込12,078
1台
翌々日出荷から90日以内出荷
MCシリーズ光のうつりこみが少なく、不快なグレアを低減。器具の存在感を抑え、落ち着いた空間を演出します。
タイプグレアソフト 銀色コーン 遮光45°使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)100~242光源寿命40000時間埋込穴(Φmm)125反射板プラスチック 銀色ツヤ消し仕上げライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵反射板枠プラスチック 白色
ベースダウンライト 三菱電機ベースダウンライト三菱電機
5,998税込6,598
1台
翌々日出荷から90日以内出荷
MCシリーズ明るさを確保しつつ、銀色ツヤ消し仕上げの反射板でまぶしさを軽減します。
タイプ銀色コーン 遮光15°使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)100~242光源寿命40000時間埋込穴(Φmm)100反射板プラスチック 銀色ツヤ消し仕上げライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵反射板枠プラスチック 白色
ベースダウンライト 三菱電機ベースダウンライト三菱電機
6,898税込7,588
1台
翌々日出荷から90日以内出荷
MCシリーズ銀色鏡面仕上げの反射板でまぶしさを抑え、真下を明るく照らします。
タイプ深枠タイプ 鏡面コーン 遮光30°使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)100~242光源寿命40000時間埋込穴(Φmm)100反射板プラスチック 銀色鏡面仕上げライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵反射板枠プラスチック 白色
ベースダウンライト 一体形 小口径シリーズ Φ75 白色コーン 【受注生産品】 三菱電機ベースダウンライト 一体形 小口径シリーズ Φ75 白色コーン 【受注生産品】三菱電機
6,898税込7,588
1台
4日以内出荷から92日以内出荷
設置空間になじむコンパクトなダウンライト。
仕様光束維持率:85%使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)AC100~242周波数50Hz/60Hz光源寿命40000時間グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵反射板枠白色コーン、遮光15°
ダウンライト 山田照明ダウンライト山田照明
8,898税込9,788
1個
5日以内出荷
交換型ダウンライト POD4シリーズ。ワンタッチ交換できる” 明るい”LED。断熱施工高気密SB形。断熱材の施工方法を選ばない断熱施工SB形で、木造建築を含む多彩なシーンで基本照明としてご利用いただけます。断熱材で覆われた天井でも、異常加熱を抑えるSB形。通常のダウンライトのように断熱材のカットは不要で、取付工事の時間も短縮可能。気密性にも優れており、高い省エネ効果を発揮します。
仕様GX53 フラット形 、断熱施工対応:高気密SB形埋込穴(Φmm)125配光角度(°)62演色指数(Ra)83LEDユニット交換型従来光源FHT16W相当幅(Φmm)137質量(kg)0.5電圧(V)100専用消費電力(W)5出しろ(mm)3埋め込み深さ(mm)80調光の可否
小径ダウンライト 埋込穴Φ75 白色コーン 遮光15° 三菱電機小径ダウンライト 埋込穴Φ75 白色コーン 遮光15°三菱電機
6,698税込7,368
1台
5日以内出荷
広がりのある柔らかな光で空間全体の明るさを確保する埋込穴Φ75 白色コーンタイプの小口径ダウンライト電源一体形空間全体に明るさが広がる白色コーンタイプエントランスなど空間全体を明るく演出
仕様光束維持率:85%質量(kg)0.3使用温度範囲(℃)5~35周波数(Hz)50/60定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)(※200V時)4.4定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)83材質(枠)反射板:プラスチック 白色(マンセルNo.N9.5)入数1台明るさクラス60(FHT16形器具相当 白熱電球60形器具相当)グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)75反射板枠白色コーン、遮光15°
LED非常用照明器具 埋込型 ODELIC(オーデリック)LED非常用照明器具 埋込型ODELIC(オーデリック)
97,980税込107,778
1台
5日以内出荷
仕様自己点検機能付/点検スイッチ付、電池内蔵形/非常時・常時LED点灯(非常時は専用光源点灯5000K・Ra70)、階段通路誘導灯にも使用可能材質アルミダイカスト(ホワイト色)幅(mm)Φ175質量(kg)1.7取付水平天井埋込専用定格電圧(V)100/200/242平均演色評価数(Ra)85色温度(K)3000埋め込み深さ(mm)96使用電池FK739ランプの種類LED光源寿命40000時間認定番号【誘導灯】3AE-1071光色電球色非常灯評定番号LALE-027埋込穴(Φmm)150LED交換不可取付必要高(mm)200取付可能天井厚(mm)5~25
【リサイクル】ハンディターミナル用リサイクルバッテリー 富士通 KD54004-L653(0644650) ※お預り再生サービス(リターン式) エム・デー・エス【リサイクル】ハンディターミナル用リサイクルバッテリー 富士通 KD54004-L653(0644650) ※お預り再生サービス(リターン式)エム・デー・エス
8,598税込9,458
1個
8日以内出荷
富士通/FUJITSU KD54004-L653(0644650) バッテリーのリフレッシュサービスです。
サービス分類リサイクル・リビルト
FHT代替LED電球 7.5W エコ・トラスト・ジャパンFHT代替LED電球 7.5Wエコ・トラスト・ジャパン
6,498税込7,148
1個
12日以内出荷
低ノイズLED照明 CISPR 15準拠。電磁波妨害対策でノイズがテレビやラジオなどの電子機器に影響を及ぼさない。 既設の蛍光灯器具にLED用に配線変更工事をすることで利用できるため「施工費削減・短工期」を実現 電源内蔵型により既設の蛍光灯器具をLED用に配線変更工事することで点灯。(調光機能には対応しません) 製品保証3年間。1日20時間以上の長時間使用は半分の期間とさせていただきます。
質量(g)105使用温度範囲(℃)-20~+40(断熱型器具・断熱材施工器具は使用不可)定格電力(W)7.5口金GX24q直径×長さL(Φmm×mm)50×122適合サイズ代替ランプ:FHT16形保証期間3年(1日20時間以上の長時間使用の場合、保証期間は半分になります)適正電圧(V)AC90~242電球の種類LED
ベースダウンライト 三菱電機ベースダウンライト三菱電機
5,998税込6,598
1台
90日以内出荷
MCシリーズ高効率・明るさを重視した拡散光タイプ。空間全体に明るさが広がります。
タイプ白色コーン 遮光15°使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)100~242光源寿命40000時間埋込穴(Φmm)100ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵反射板枠プラスチック 白色
ベースダウンライト 三菱電機ベースダウンライト三菱電機
6,398税込7,038
1台
90日以内出荷
MCシリーズ銀色鏡面仕上げの反射板でまぶしさを抑え、真下を明るく照らします。
タイプ深枠タイプ 鏡面コーン 遮光30°使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)100~242光源寿命40000時間埋込穴(Φmm)150反射板プラスチック 銀色鏡面仕上げライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵反射板枠プラスチック 白色
ベースダウンライト 三菱電機ベースダウンライト三菱電機
9,998税込10,998
1台
90日以内出荷
MCシリーズシンプルな角形フォルム。組合わせ方で空間に効果的なアクセントをもたらします。
タイプ角形使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)100~242光源寿命40000時間埋め込み寸法(mm)□150ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵反射板枠プラスチック 白色
ベースダウンライト 三菱電機ベースダウンライト三菱電機
5,998税込6,598
1台
90日以内出荷
MCシリーズ明るさを確保しつつ、銀色ツヤ消し仕上げの反射板でまぶしさを軽減します。
タイプ銀色コーン 遮光15°使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)100~242光源寿命40000時間埋込穴(Φmm)150反射板プラスチック 銀色ツヤ消し仕上げライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵反射板枠プラスチック 白色
ベースダウンライト 三菱電機ベースダウンライト三菱電機
9,798税込10,778
1台
90日以内出荷
MCシリーズシリコーンの反射板からのやわらかな光が天井面にも広がり、空間に明るさ感を与えます。
タイプシリコーンアクセサリ使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)100~242光源寿命40000時間埋込穴(Φmm)125反射板シリコーン 乳白色ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵反射板枠プラスチック 白色
ベースダウンライト 三菱電機ベースダウンライト三菱電機
9,998税込10,998
1台
90日以内出荷
MCシリーズ天井傾斜度10°~30°に取付可能。反射面が床と平行になるため、器具の真下を明るく照らします。
用途傾斜天井用タイプ傾斜天井用 傾斜角度10°~30°使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)100~242光源寿命40000時間埋込穴(Φmm)150反射板プラスチック 銀色ツヤ消し仕上げライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵反射板枠プラスチック 白色
関連キーワード
fht24特集