カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(137)
    • キーボード(74)
    • PCセーフティ用品(2)
    • OAクリーニング用品(1)
    • マウスパッド/リストレスト(28)
    • テンキーボード(5)
    • OAタップ/電源タップ(1)
  • 制御機器(10)
  • バイク純正部品(4)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • カー用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • FILCO(ダイヤテック/DIATEC)(143)
  • サンワサプライ(1)
  • エアージェイ(2)
  • KTM(2)
  • ホンダ(1)
  • SPARKFUN(1)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(1)
  • Porvair(1)
  • carrozzeria(1)
キー配列
  • 日本語70キー(5)
  • 日本語109キー(1)
  • 日本語キーその他(9)
  • 英語67キー(5)
  • 英語87キー(2)
  • 英語104キー(1)
  • 英語キーその他(15)
接続方式
  • 有線(29)
  • 有線/無線両用(4)
  • 無線(4)
  • 色オレンジ(3)
  • 色グリーン(6)
  • 色グレー(3)
  • 色シルバー(1)
  • 色パープル(8)
  • 色ブラウン(5)
  • 色ブラック(44)
  • 色ブルー(3)
  • 色ホワイト(10)
キー方式
  • メカニカル(38)
  • メンブレン(1)
キーストローク(mm)
  • 3(1)
  • 3.2(5)
  • 3.5(1)
  • 3.7(17)
  • 4(34)
3・3.2・3.5・3.7・4
キーピッチ(mm)
  • 19(45)
19
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(69)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(2)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「filco」の検索結果

154件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Convertible3 テンキーレス 日本語配列 Bluetooth/USB CHERRY MX FILCO(ダイヤテック/DIATEC)Convertible3 テンキーレス 日本語配列 Bluetooth/USB CHERRY MXFILCO(ダイヤテック/DIATEC)
17,980税込19,778
1個
10日以内出荷
付属品USBケーブル、試供用単三乾電池、交換用キーキャップ、FILCO Key Puller、取扱説明書 兼 保証書質量(kg)1.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)358×152×42(スタンド使用時49)対応機種Windows XP SP2以降/Vista/7/8/8.1/10/11インターフェースUSB/Bluetoothキー数91キーRoHS指令(10物質対応)対応
Convertible3 フルサイズ 日本語配列 Bluetooth/USB CHERRY MX FILCO(ダイヤテック/DIATEC)Convertible3 フルサイズ 日本語配列 Bluetooth/USB CHERRY MXFILCO(ダイヤテック/DIATEC)
20,980税込23,078
1個
10日以内出荷
付属品USBケーブル、試供用単三乾電池、交換用キーキャップ、FILCO Key Puller、取扱説明書 兼 保証書質量(kg)1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×152×42(スタンド使用時49)対応機種Windows XP SP2以降/Vista/7/8/8.1/10/11インターフェースUSB/Bluetoothキー数108キーRoHS指令(10物質対応)対応
キーボード モノタロウキーボードモノタロウ(84件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷
コンパクトで使いやすいキーボードです。 スタンド付のため、角度調整が可能です。
用途PC用のキーボードです。仕様テンキーあり材質ABS質量(g)430外形寸法(mm)440×135×20ケーブル長(m)1.4対応OSWindows 2000/XP/2003/Vista/Win 7/Win8/Win10/Android関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(0.7MB)
キープラー FILCO(ダイヤテック/DIATEC)キープラーFILCO(ダイヤテック/DIATEC)
449税込494
1台
当日出荷
FILCO KeyPullerはキーボードの製造現場で生まれたプロ仕様のキートップ引抜工具です。 キーを引き抜く際の傷付きを防止し、引き抜いたキートップを最大3個ホールド可能でキートップの紛失リスクを低減します。 メカニカルまたはメンブレンキーボードのメンテナンスに欠かせない引き抜き工具です。
長さ(cm)16.5対応機種メカニカルまたはメンブレンキーボード
左右分割型キーボードMajestouch Xacro M10SP 76JP  日本語かななし マクロ対応 FILCO(ダイヤテック/DIATEC)左右分割型キーボードMajestouch Xacro M10SP 76JP 日本語かななし マクロ対応FILCO(ダイヤテック/DIATEC)
21,980税込24,178
1台
10日以内出荷
■70% スプリットタイプのメカニカルキーボード左右分割して使用すれば、肩や腕を広げた自然なフォームでのタイピングを可能。デスクトップの省スペース化を実現する70%サイズながら、FNキーと合わせ押しをすることで、ホームポジションを崩すことなフルサイズキーボードと同等の入力が可能。■基本のカスタマイズはDIPスイッチ操作で設定 (12CH)よく利用される「ESC⇔E/J」や「Caps Lock⇔左Ctrl」の切り替えと、FNキーや特殊キー位置はDIPスイッチによる切り替え方式を採用。FILCO AssistのHOME画面でDIPスイッチの状態や配列を確認することが可能。■ハードウェア マクロプログラミングに対応ハードウェアマクロプログラミングは、PCに接続したキーボードを操作するだけで、キーコードの変更やキー入力パターンのプログラミングを簡単に行う事が可能。■ソフトウェア マクロプログラミング対応Majestouch Xacroシリーズ専用ソフトウェア「FILCO Assist」をパソコンにインストールすれば、パソコンのモニターを見ながら気軽にマクロやテキストの作成や保存が可能。ソフトウェアに表示される2次元キーボードに、作成したテキストやマクロをドラッグ&ドロップするだけで簡単にプロファイルの作成が可能。■左右キーボードの分割面に沿って、10個のマクロキーを実装(世界初)分割キーボードのデザインを活かし、人差し指と親指でアクセス可能な中央縦2列に、10個のマクロキーを配置。■基板と鉄板の隙間にシリコーンゴムシートを設置打鍵時の振動を吸収し共鳴を抑え、打鍵音を低減し静音化を実現■レイヤー切り替えで1台4役のハイスペックキーボードレイヤー機能では通常の配列の他に、ユーザーが作成したオリジナルプロファイルを3つまで設定することが可能。レイヤーを切り替えると右端のRGB LEDの色が変わるので、瞬時にレイヤーの状態を確認することが可能。■ハードウェアマクロ登録に特化したカスタマイズファームウェアのダウンロードが可能ソフトウェアでは利用できなかったFNレイヤーにもマクロ登録が可能になります。また、Dip10.をONにするとM5とM10をFNキーに変更可能。(ソフトウェアとの併用不可)
質量(g)840ケーブル長(m)1.8対応OSWindows XP SP2以降/Vista/7/8/8.1/10/11 ※専用ソフトウェア FILCO AsisstはWin8以降対応寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)336×123×39接続有線インターフェースUSBキー配列日本語配列キーストローク(mm)4±0.5/3.7/3.4キーピッチ(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応
キーボード サンワサプライキーボードサンワサプライ
13,980税込15,378
1個
当日出荷
ロープロファイルメカニカルキースイッチを採用した本格派メカニカルキーボードクリック感のない滑らかな軽いキータッチのメカニカルキースイッチ。メカニカルキー特有の「カチャカチャ」する音が無く、静かに素早いタイピングが可能です。従来のメカニカルキーボードに比べ、キーのストロークが3.0mmと1mm程度浅い仕様アクチュエーションポイント(キーを押してから反応する点)が1.5mmと軽いタッチで入力できます。ビジネスでも使えるスタンダードなデザイン剛性の高いアルミボディ。(上ケース)キーを押したときの不快な沈み込みが発生しません。ドライバ不要、USBポートに接続するだけで使用できます。
仕様USBハブ:なし、防水防塵規格:なし、テンキー:あり、静音:なし、アイソレーション:なし、タッチパッド:なし、角度調節:あり、抗菌加工:なしセット内容取扱説明書、キーボード、ケーブル※ケーブル着脱可能サイズスタンダート(キーボード)タイプ標準ケーブル長(m)1.5※ケーブル着脱可能対応OSWindows11, 10, 8.1, 8, 7コネクタ形状USB Aコネクタ対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン ※ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーUSBポートの動作を保証している機種動作力45±10gキー数108キー印刷方式レーザー印刷
Majestouch 3 フルサイズ PBT2色成形キーキャップ 日本語配列 茶軸 FILCO(ダイヤテック/DIATEC)Majestouch 3 フルサイズ PBT2色成形キーキャップ 日本語配列 茶軸FILCO(ダイヤテック/DIATEC)
17,980税込19,778
1個
当日出荷
デザインはそのままに、中身をフルモデルチェンジ! 2004年発売の元祖CHERRY MXスイッチ搭載FILCOメカニカルキーボード、初代Majestouchのケースデザインはそのままに、基板やマイクロプロセッサーなどを一新し、USB2.0/フルNキーロールオーバー対応の最新スペックキーボードとして生まれ変わりました。 キーキャップをリニューアル Majestouchシリーズで使用しているフォントを忠実に再現した、PBT2色成形キーキャップを搭載しました。PBT樹脂はMajestouch2に用いていたABS樹脂に比べ、より耐久性に優れます。さらに、文字も印刷と違い消えることはありません。Majestouch 3はより末永くご使用いただけるキーボードです。 メディア機能 FNキーとの押し合わせで機能するメディアキーを搭載しました。キーボードから手を離すことなく、ボリューム調整やミュートなどの操作が可能です。 こだわりのケースカラー スタンダードモデルの黒いアッパーケースにはマットブラックコーティングを採用しました。キーボードの落ち着いた佇まいが、机上をよりシックに演出します。 USBケーブル FILCOロゴ入り、高品質のオリジナルケーブルを採用しました。
マットブラック対応機種USBポートもしくはPS/2ポートを持ち、Windows XP SP2以降/Vista/7/8/8.1/10/11 が動作するパソコンキー方式Cherry MX 茶軸 (tactile feel)キー数108キーキーピッチ(mm)19キーストローク(mm)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×138×38.5(スタンド使用時49.5)質量(kg)1.2インターフェースPS/2/USB (PS/2は変換コネクタを使用)ケーブル長(m)1.5(直付)
FILCO ACプラグキャップ FILCO(ダイヤテック/DIATEC)FILCO ACプラグキャップFILCO(ダイヤテック/DIATEC)
4,198税込4,618
1パック(10個組×10セット)
当日出荷から10日以内出荷
ACプラグ端子にかぶせるキャップセット。 持ち運ぶ際PCや他の機器をプラグ端子で傷つけないよう、バッチリ保護できます。 キャップ10個入り。
対応機種2ピンプラグのACケーブル適合プラグ2P
FILCO キーボードブラシ Cleaning Brush for Keyboard FILCO(ダイヤテック/DIATEC)FILCO キーボードブラシ Cleaning Brush for KeyboardFILCO(ダイヤテック/DIATEC)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
馬毛100%使用、毛足30mm キーボード専用ブラシ Made in Japan。 馬毛は静電気が起こりにくいという特長があり、毛先が細くあたりがソフトなのでキーボードのメンテナンスに最適です。 毛丈は馬毛の柔軟性と弾力性を活かすのにベストな30mmとし、キーの隙間をスムーズに掃除できるよう横長でコンパクトなデザインにしました。持ち手にも天然木を採用した使い勝手の良いブラシです。(Made in Japan)。
厚さ(mm)30(毛丈)ベージュ毛丈(mm)30毛材馬毛100%対応機種メカニカルまたはメンブレンキーボードグリップ部(mm)約40×約30除電性能×
iPhone Xs/Xカバー エアージェイiPhone Xs/Xカバーエアージェイ
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷
Mercedes-Benz Silcon Case with microfiber lining for iPhone X」は、メルセデス・ベンツ公式ライセンス品 iPhoneXS/X対応シリコン素材ケースです。肌触りが良く、衝撃に強いシリコン素材を使用したバックカバー。シンプルなデザインで落ち着いた色合いなのでビジネスにも最適です。下部中央に輝く立体的なエンブレムは、メルセデス・ベンツのフロントグリルを彷彿とさせます。内側はマイクロファイバー素材になっており、柔らかい素材なのでiPhoneの着脱も簡単です。
用途iPhone Xs/Xカバー仕様シリコンケース、ワイヤレス充電対応メーカーメルセデスベンツRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
iPhone Xs/Xカバー エアージェイiPhone Xs/Xカバーエアージェイ
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷
Mercedes-Benz Silcon Case with microfiber lining for iPhone X」は、メルセデス・ベンツ公式ライセンス品 iPhoneXS/X対応シリコン素材ケースです。肌触りが良く、衝撃に強いシリコン素材を使用したバックカバー。シンプルなデザインで落ち着いた色合いなのでビジネスにも最適です。下部中央に輝く立体的なエンブレムは、メルセデス・ベンツのフロントグリルを彷彿とさせます。内側はマイクロファイバー素材になっており、柔らかい素材なのでiPhoneの着脱も簡単です。
用途iPhone Xs/Xカバー仕様シリコンケース、ワイヤレス充電対応メーカーメルセデスベンツRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
RECTIFIER,SILLCON   31700028018 ホンダRECTIFIER,SILLCON 31700028018ホンダ
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
10.1V型HD/Bluetooth/USB/チューナー・DSPメインユニット carrozzeria10.1V型HD/Bluetooth/USB/チューナー・DSPメインユニットcarrozzeria
159,800税込175,780
1台
9日以内出荷
新たなエンタメ性と新インターフェースで、ドライブはさらなる「楽しさ」と「便利さ」を実現するディスプレイオーディオに、さらなる使い心地とまったく新しいエンタテインメントがプラス。「Apple CarPlay」「Android Auto(TM)」のワイヤレス接続はもちろん、音楽やボイスアシスタントをはじめ、あらゆる音に色とりどりのイルミネーションが連動して、ドライブの気分を盛り上げる「ルミナスバー」を搭載。また、スマートフォンとのHDMI接続により、迫力のある感動映像を楽しめる10.1インチフローティング大画面や、新開発のスマホ連携専用アプリ「PxLink」をはじめ、より快適に使いこなすことができる新インターフェースなど。クルマに乗り込んだその瞬間から、お出かけゴコロを刺激する驚きのアイデアが次々と飛び出し、ドライブに行く楽しみが広がります。クルマ最適の「楽しさ」や「便利さ」は、あなたの想像をはるかに超える新たなゾーンへ。「Apple CarPlay」「Android Auto」はワイヤレスでスマートに接続。スマートフォンとの連携を手間なく、より便利にUSBケーブルが不要なワイヤレスでの接続に対応。クルマに乗り込むだけで「Apple CarPlay」「Android Auto」を大画面に映し出し、スムーズな使用が可能に。より手軽な操作で、ドライブの便利さは、さらなる次元へ。アンプ/オーディオ部最大出力: 50 W × 4 ch 、50 W × 2 ch / 4 Ω + 70 W × 1 ch / 2 Ω(サブウーファー使用時)定格出力:22 W × 4(50 Hz ~ 15 000 Hz、5 % THD、4 Ω LOAD、Both Channels Driven)負荷インピーダンス:4 Ω(4 Ω~ 8 Ω(2 Ω× 1ch)使用可能)プリアウト最大出力:4.0 Vイコライザー(13 バンドグラフィックイコライザー):周波数50 Hz / 80 Hz / 125 Hz / 200 Hz / 315 Hz / 500 Hz / 800 Hz / 1.25 kHz /2 kHz / 3.15 kHz / 5 kHz / 8 kHz / 12.5 kHz 調整幅 ± 12 dB(2 dB / step)<スタンダードモード>ハイパスフィルター ON / OFF周波数:25 Hz / 31.5 Hz / 40 Hz / 50 Hz / 63 Hz / 80 Hz / 100 Hz / 125 Hz / 160Hz / 200 Hz / 250 Hz、スロープ:- 6 dB / oct、- 12 dB / oct、- 18 dB / oct、- 24 dB / oct、ローパスフィルター(サブウーファー) ON / OFF周波数:25 Hz / 31.5 Hz / 40 Hz / 50 Hz / 63 Hz / 80 Hz / 100 Hz / 125 Hz /160 Hz / 200 Hz / 250 Hz、スロープ:- 6 dB / oct、- 12 dB / oct、- 18 dB / oct、- 24 dB / oct、- 30 dB / oct、- 36 dB / oct位相:NORMAL / REVERSEスピーカーレベル:- 24 dB ~ +10 dB(1 dB/step)タイムアライメント:0 ~ 350 cm(1.4 cm / step)<ネットワークモード>ハイパスフィルター(HIGH):ON / OFF周波数:1.25 kHz / 1.6 kHz / 2 kHz / 2.5 kHz / 3.15 kHz / 4 kHz / 5 kHz / 6.3 kHz /8 kHz / 10 kHz / 12.5 kHz、スロープ:- 6 dB / oct、- 12 dB / oct、- 18 dB / oct、- 24 dB / oct位相(HIGH):NORMAL / REVERSE、ハイパスフィルター(MID) ON / OFF周波数:25 Hz / 31.5 Hz / 40 Hz / 50 Hz / 63 Hz / 80 Hz / 100 Hz / 125 Hz /160 Hz / 200 Hz / 250 Hz、スロープ:- 6 dB / oct、- 12 dB / oct、- 18 dB / oct、- 24 dB / octローパスフィルター(MID) ON / OFF周波数:1.25 kHz / 1.6 kHz / 2 kHz / 2.5 kHz / 3.15 kHz / 4 kHz / 5 kHz / 6.3 kHz /8 kHz / 10 kHz / 12.5 kHz、スロープ:- 6 dB / oct、- 12 dB / oct、- 18 dB / oct、- 24 dB / oct位相(MID):NORMAL / REVERSEローパスフィルター(サブウーファー) ON / OFF周波数:25 Hz / 31.5 Hz / 40 Hz / 50 Hz / 63 Hz / 80 Hz / 100 Hz / 125 Hz /160 Hz / 200 Hz / 250 Hz、スロープ:- 6 dB / oct、- 12 dB / oct、- 18 dB / oct、- 24 dB / oct、- 30 dB / oct、- 36 dB / oct位相(サブウーファー):NORMAL / REVERSEスピーカーレベル:-24 dB ~ +10 dB(1 dB/step)タイムアライメント:0 ~ 350 cm(1.4 cm / step)(HDMI部)入力部:1系統(Type A)(USB 部)USB 規格:USB 1.1、USB 2.0 Full Speed USB 2.0 High Speed最大供給電流:1.5 AUSB クラス:MSC(Mass Storage Class)、ファイルシステム:FAT16、FAT32、NTFS、exFAT<オーディオ>MP3 デコーディングフォーマット:MPEG-1 & MPEG-2 & MPEG-2.5 AUDIO LAYER-3WMA デコーディングフォーマット:Ver. 9.2 Profile L 1AAC デコーディングフォーマット:AAC-LC (Low Complexity)FLAC デコーディングフォーマット:V 1.3.0サンプリング周波数 8 ~ 192 [kHz]WAVEシグナルフォーマット: Linear PCMサンプリング周波数:16 kHz / 22.05 kHz / 24 kHz / 32 kHz / 44.1 kHz / 48 kHz / 96 kHz / 192 kHz<フォト>JPEG デコーディングフォーマット:.jpeg、.jpg、.jpeピクセルサンプリング:4:2:2、4:2:0 デコードサイズ:最大:7 680(H)× 8 192(W)最小:32(H)× 32(W)PNG デコーディングフォーマット:.png デコードサイズ:最大:576(H)× 720(W)最小:32(H)× 32(W)BMP デコーディングフォーマット:.bmp デコードサイズ:最大:936(H)× 1 920(W)最小:32(H)× 32(W)<ビデオ>AVI:Video codec: MPEG4、H.264、H.263、Audio codec: LPCM、MP3、MPEG-PS:Video codec: MPEG2、Audio codec: LPCM、MP3、MP4、Video codec: MPEG4、H.264、H.263、Audio codec: LPCM、MP3、AAC、3GP:Video codec: H.263、Audio codec: AAC、MKV:Video codec: MPEG4、H.264、VC-1、Audio codec: LPCM、MP3、AAC、vorbis、MOV:Video codec: MPEG4、H.264、H.263、Audio codec: LPCM、MP3、AAC、ASF:Video codec: VC-1、Audio codec: WMA、LPCM、MP3、FLV:Video codec: H.264、Audio codec: MP3、AAC、M4V:Video codec: MPEG4、H.264、H.263、Audio codec: LPCM、MP3、AAC、MPEG-TS:Video codec: MPEG4、H.264、 MPEG2、Audio codec: MP3、AACFM チューナー部受信周波数帯域:76.0 MHz ~ 99.0 MHzAM チューナー部受信周波数帯域:522 kHz ~ 1 629 kHzBluetooth部Bluetooth バージョン:Bluetooth 5.2 certified出力:最大+4 dBm(Power class 2)BLE (Bluetooth Low Energy)出力:最大 + 5 dBm周波数帯域:2 402 MHz ~ 2 480 MHzプロファイル: HFP (Hands Free Profile) 1.7.2 PBAP (Phone Book Access Profile)1.2.3 A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)1.3.2 AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile) 1.6.2 SPP (Serial Port Profile) 1.2 AVCTP (Audio/Video Control Transport Protocol) 1.4 AVDTP (Audio/Video Distribution Transport Protocol) 1.3 DIP (Device ID Profile) 1.3 GAVDP (Generic Audio/Video Distribution Profile) 1.3 IOP (Interoperability Test Specification) RFCOMM(RFCOMM with TS 07.10 )1.2
仕様●アース方式:マイナスアース方式●カラーシステム:PAL / NTSC / PAL-M / PAL-N / SECAM / HD-TVI 互換●有効表示面積:223.680 mm × 125.820 mm質量(kg)0.98 (本体、コード含まず) 1 (ディスプレイ、コード含まず)使用温度範囲(℃)- 10~+ 60外形寸法(mm)取付:178(W)× 50(H)× 166(D)、ノーズ:170(W)× 46(H)× 10.5(D)、ディスプレイ:259.5 (W)× 164 (H)× 36 (D)方式TFT アクティブマトリクス方式使用電源(V)DC 14.4 (10.8 ~ 15.1 使用可能)画面サイズ10.1型ワイドディスプレイ画素数1280(水平)× 720(垂直)× 3(RGB)最大消費電流(A)10アスペクト比16:9
Majestouch TenKeyPad 2 Professional PBT CHERRY 静音赤軸 ブラック FILCO(ダイヤテック/DIATEC)Majestouch TenKeyPad 2 Professional PBT CHERRY 静音赤軸 ブラックFILCO(ダイヤテック/DIATEC)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
PBT樹脂はABS樹脂に比べ、より耐久性に優れます。さらに、文字も印刷と違い消えることはありませんので、より末永くご使用いただけるテンキーパッドです。高級メカニカルキーボードの新定番としておなじみMajestouchシリーズと同じCherry MXスイッチを採用したテンキーパッドです。ケース形状やキートップの質感もMajestouchシリーズに合わせました。ノートPC標準キーボード上のテンキーと連動しないので接続してすぐ使用できます。通常の数字キーや記号キーの他、「Escキー」「Tabキー」「BackSpaceキー」「00キー」も搭載しているので、表計算ソフトなどでの入力に威力を発揮します。機能面ではUSB-6キーロールオーバー対応で入力の取りこぼしをシャットアウトし、着脱式ケーブルを採用する事により、機動性と机上での取り回しに配慮しました。全てにおいてエレガントな真のプロフェッショナル向けのテンキーパッドです。
質量(g)225(ケーブル除く)スイッチCherry MX SILENTスイッチ・Linear 静音タイプスイッチケーブル長(m)着脱式microUSBケーブル:1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×137×37(スタンド使用時49)対応機種USBポートを持ち、Windows XP SP2以降/Vista/7/8/8.1/10/11 が動作するパソコンインターフェースUSBキー方式メカニカルキーストローク(mm)3.7キーピッチ(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応
Majestouch Xacro M3A 67US CHERRY MX SILENT RED軸 FILCO(ダイヤテック/DIATEC)Majestouch Xacro M3A 67US CHERRY MX SILENT RED軸FILCO(ダイヤテック/DIATEC)
16,980税込18,678
1個
10日以内出荷
「Majestouch Xacro M3A」はハードウェアとソフトウェアの両方でマクロプログラミングが可能なキーボードです。 ハードウェアマクロプログラミングでは、キーボードをPCに接続するだけで簡単に設定することが可能です。 また、 ソフトウェアマクロプログラミングでは、専用ソフトウェア「FILCO Assist」で作成したマクロやテキストを、 ドラッグ&ドロップするだけで、簡単にキーボードに設定することが可能です。 レイヤー機能では通常の配列に加え、作成したキーボード構成プロファイル (以下: プロファイル)を3つ設定することが可能です。 自作キーボードやマクロ機能があるキーボードに興味はあるけれど、 組み立てやプログラミングの設定に不安がある人に特にお勧めです。 自分好みにカスタムしMajestouch Xacro"でハッピーなPCライフをお楽しみいただけます。 65% コンパクトメカニカルキーボード デスクトップの省スペース化を実現する65%サイズのコンパクトメカニカルキーボードです。 コンパクトキーボードながらFNキーと合わせ押しをすることで、フルサイズのキー ボード同等の入力が可能です。 基本のカスタマイズはDIPスイッチ操作で設定 (12CH) よく利用される「ESC⇔E/J」 や 「Caps Lock⇔左Ctrl」 の切り替えと、FNキーや特殊キー位置はDIPスイッチによる 切り替え方式を採用しました。 FILCO AssistのHOME画面でDIPスイッチの状態や配列を確認することが可能です。 ハードウェア マクロプログラミングに対応 ハードウェアマクロプログラミングは、PCに接続したキーボードを操作するだけで、 キーコードの変更やキー入力パターンのプログラミングを簡単に行う事が可能です。 ソフトウェア マクロプログラミング対応 Majestouch Xacroシリーズ専用ソフトウェア「FILCO Assist」をパソコンにインストールすれば、パソコンのモニターを見ながら気軽にマクロやテキストの作成や保存が可能です。 ソフトウェアに表示される2次元キーボードに、作成したテキストやマクロをドラッグ&ドロップするだけで簡単にプロファイルの作成が可能です。 マクロ専用キーM1~M3を搭載 Majestouch Xacro M3Aは3個のマクロ専用キーを搭載しており、ハードウェアマクロ設定機能やソフトウェアマクロ設定機能を利用して、 好きなキーコードやマクロ登録が可能です。 レイヤー切り替えで1台4役のハイスペックキーボード レイヤー機能では通常の配列の他に、 ユーザーが作成したオリジナルプロファイルを3つまで設定することが可能です。 レイヤーを切り替えると右端のRGB LEDの色が変わるので、瞬時にレイヤーの状態を確認することが可能です。 Nキーロールオーバー対応 複数のキーが同時に押された場合に押された順序に従ってすべて認識される『Nキーロールオーバー』 対応なので、 高速入力時に同時押しの様な入力をしても全て正確に入力されます。 プロのオペレーターやゲーマーにも安心してご使用いただけます。
付属品USBケーブル(1.8m / USB-C to USB A)、交換用キーキャップ、FILCO Key Pullerブラック対応OSWindows XP SP2以降/Vista/7/8/8.1/10/11(有線接続する場合はUSBポートを持つパソコン)接続方式有線寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)318×124×39(スタンド使用時:48)キー配列英語67キー印字方式レーザー刻印/PBTキーキャップキー方式コンパクトメカニカルキーストローク(mm)4±0.5/3.7/3.4キーピッチ(mm)19インターフェイスUSBRoHS指令(10物質対応)対応色(軸)
Majestouch 3 フルサイズ PBT2色成形キーキャップ 日本語配列 静音赤軸 FILCO(ダイヤテック/DIATEC)Majestouch 3 フルサイズ PBT2色成形キーキャップ 日本語配列 静音赤軸FILCO(ダイヤテック/DIATEC)
16,980税込18,678特価
1個
当日出荷
デザインはそのままに、中身をフルモデルチェンジ! 2004年発売の元祖CHERRY MXスイッチ搭載FILCOメカニカルキーボード、初代Majestouchのケースデザインはそのままに、基板やマイクロプロセッサーなどを一新し、USB2.0/フルNキーロールオーバー対応の最新スペックキーボードとして生まれ変わりました。 キーキャップをリニューアル Majestouchシリーズで使用しているフォントを忠実に再現した、PBT2色成形キーキャップを搭載しました。PBT樹脂はMajestouch2に用いていたABS樹脂に比べ、より耐久性に優れます。さらに、文字も印刷と違い消えることはありません。Majestouch 3はより末永くご使用いただけるキーボードです。 メディア機能 FNキーとの押し合わせで機能するメディアキーを搭載しました。キーボードから手を離すことなく、ボリューム調整やミュートなどの操作が可能です。 こだわりのケースカラー スタンダードモデルの黒いアッパーケースにはマットブラックコーティングを採用しました。キーボードの落ち着いた佇まいが、机上をよりシックに演出します。 USBケーブル FILCOロゴ入り、高品質のオリジナルケーブルを採用しました。
マットブラック対応機種USBポートもしくはPS/2ポートを持ち、Windows XP SP2以降/Vista/7/8/8.1/10/11 が動作するパソコンキー方式Cherry MX SILENT REDスイッチ・Linear 静音タイプスイッチキー数108キーキーピッチ(mm)19キーストローク(mm)3.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×138×38.5(スタンド使用時49.5)質量(kg)1.2インターフェースPS/2/USB (PS/2は変換コネクタを使用)ケーブル長(m)1.5(直付)
Matias ワイヤレスアルミニウムキーボード 日本語配列 FILCO(ダイヤテック/DIATEC)Matias ワイヤレスアルミニウムキーボード 日本語配列FILCO(ダイヤテック/DIATEC)
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
Beautiful aluminum design & colours.Matiasのアルミニウム製ワイヤレスキーボードです。とても軽く、薄い仕様となっておりMacBookなどのノートパソコンやタブレットなどにぴったりです。 Wireless with a number pad.Apple製のテンキー付きワイヤレスキーボードがワイヤレスだったらいいと思ったことはありませんか?そんな方にぴったりです。 Mac-friendly function keys.Apple製のキーボードと同じようにファンクションキーで画面の明るさや音量調節をしたり、iTunes上で再生やミュートなどをコントロールすることも出来ます。また、必要に応じて従来の動作も行うことが可能です。 Pairs up to 4 Bluetooth devices ? Mac, iPad, iPhone, Windows, or Android.Matiasのワイヤレスキーボードは4つのデバイスとペアリングすることが可能です。ボタン操作一つで登録したデバイスを容易に切り替えることができ、特定のキー操作で接続するデバイスのレイアウトに設定変更することが可能です。 1-year battery life.通常よりも容量の大きい1,600mAhのバッテリーを備えました。これにより、1回の充電で約1年間の使用が可能です。(1日約3~4時間程度使用の場合) Stays on. Stays connected.通常ワイヤレスキーボードの場合、充電をセーブする為に一定時間入力がない場合は自動的に電源がオフになったり接続が切れたりしますが、Matiasワイヤレスアルミニウムキーボードは大容量のバッテリーを兼ね備えているため接続が切れたりすることがありません。充電の心配や接続が切れるストレスを感じることなく、まるでUSB接続のような感覚でご使用いただけるキーボードです。
寸法(mm)441×116×19質量(g)535
CHERRY MX2A 赤軸キースイッチ 10個セット 簡易クリスタルパック入り FILCO(ダイヤテック/DIATEC)CHERRY MX2A 赤軸キースイッチ 10個セット 簡易クリスタルパック入りFILCO(ダイヤテック/DIATEC)
999税込1,099
1個(10個)
10日以内出荷
ソケットドームにルブ(潤滑油)を塗布ボトムハウジングのソケットドームに長期間持続する低摩擦なルブを塗布したことで、キーストロークが滑らかになりスプリングノイズが低減します。スプリングをバレル(樽)形に変更スプリングの形状を円筒形からバレル形に変更。バレル形のスプリングは素早いキーストロークの圧力下でもその形状を維持するので、打鍵時にバネがドームに引っかかることなくスムースな入力が可能になります。ステム形状を新たに設計し安定性と正確性が向上ステムに6つのリブを追加した「クラウン」によって、スプリングが確実に中央に配置されます。これにより打鍵時のぐらつきを大幅に軽減し、一貫した感触とサウンドが得られます。ソケットドームを刷新ドイツ工学の精密さを駆使して作られたソケットは、キー入力時に傷が付くことなくシームレスに滑ります。ボトムハウジングには凸状のドームを設け、滑りやすさを向上させるよう調整しています。また、表面をダイヤモンドで磨き上げ、スムースなキー連打操作を可能にしています。最適化されたガイダンスリブ改良されたトップハウジングには、ステムガイダンスリブがデザインされており、ユーザーのタイピングエクスペリエンスを向上させます。打鍵時の引っかかり感が大幅に軽減され、快適なキー入力を保証します。卓越した操作性を生むゴールドクロスポイント(金接点)本物のゴールドクロスポイントを持つ唯一のメカニカルスイッチ「MX2A」。綿密な2点溶接プロセスにより、接点は頑丈に取り付けられ一体化。この精度が1ms未満のデバウンスタイムと1億回以上のクリック寿命(茶軸、黒軸、赤軸、スピードシルバー軸)を可能にしました。
仕様【押下圧(cN)】45ストローク(mm)4接点2mm赤軸RoHS指令(10物質対応)対応
SparkFun Pulse Oximeter and Heart Rate Sensor - MAX30101 & MAX32664 Qwiic SPARKFUNSparkFun Pulse Oximeter and Heart Rate Sensor - MAX30101 & MAX32664 QwiicSPARKFUN
13,980税込15,378
1個
33日以内出荷
DescriptionThe SparkFun Pulse Oximeter and Heart Rate Sensor is an I2C based biometric sensor, utilizing two chips from Maxim Integrated:the MAX32664 Biometric Sensor Hub and the MAX30101 Pulse Oximetry and Heart Rate Module. While the latter does all the sensing, the former is an incredibly small and fast Cortex M4 processor that handles all of the algorithmic calculations, digital filtering, pressure/position compensation, advanced R-wave detection, and automatic gain control. We've provided a Qwiic connector to easily connect to the I2C data lines but you will also need to connect to two additional lines. This board is very small, measuring at 1in×0.5in(25.4mm×12.7mm), which means it will fit nicely on your finger without all the bulk.The MAX30101 does all the sensing by utilizing its internal LEDs to bounce light off the arteries and arterioles in your finger's subcutaneous layer and sensing how much light is absorbed with its photodetectors. This is known as photoplethysmography. This data is passed onto and analyzed by the MAX32664 which applies its algorithms to determine heart rate and blood oxygen saturation(SpO2). SpO2 results are reported as the percentage of hemoglobin that is saturated with oxygen. It also provides useful information such as the sensor's confidence in its reporting as well as a handy finger detection data point. To get the most out of the sensor we've written an Arduino Library to make it easy to adjust all the possible configurations.The SparkFun Qwiic connect system is an ecosystem of I2C sensors, actuators, shields and cables that make prototyping faster and less prone to error. All Qwiic-enabled boards use a common 1mm pitch, 4-pin JST connector. This reduces the amount of required PCB space, and polarized connections mean you can't hook it up wrong.Get Started with the Pulse Oximeter and Heart Rate Monitor Hookup GuideFeaturesSparkFun Pulse Oximeter and Heart Rate SensorMAX30101 and MAX32664 sensor and sensor hubQwiic connectors for power and I2C interfaceI2C Address:0x55MAX30101 - Pulse Oximeter and Heart-Rate SensorHeart-Rate Monitor and Pulse Oximeter Sensor in LED Reflective SolutionIntegrated Cover Glass for Optimal, Robust PerformanceUltra-Low Power Operation for Mobile DevicesFast Data Output CapabilityRobust Motion Artifact ResilienceMAX32664 - Ultra-Low Power Biometric Sensor HubBiometric Sensor Hub SolutionFinger-Based Algorithms Measure Pulse Heart Rate and Pulse Blood Oxygenation Saturation(SpO2)Both Raw and processed data are availableBasic Peripheral mix optimizes size and performance
アズワン品番67-0426-96
GASKET FILTER BOX COVER LC4'98 58406090100 KTMGASKET FILTER BOX COVER LC4'98 58406090100KTM
1,998税込2,198
1個
31日以内出荷
FILTER BOX COVER L/S  LC4'98 58406003100 KTMFILTER BOX COVER L/S LC4'98 58406003100KTM
11,980税込13,178
1個
31日以内出荷
DECALCO MARKING filter box 2B006018 piaggio(ピアッジオグループ)DECALCO MARKING filter box 2B006018piaggio(ピアッジオグループ)
3,298税込3,628
1個
31日以内出荷
Vial adaptor for 48 x 1.5ml HPLC vials Finneran/Agilent/Chromacol etc black polypropylene PorvairVial adaptor for 48 x 1.5ml HPLC vials Finneran/Agilent/Chromacol etc black polypropylenePorvair
53,980税込59,378
1個
93日以内出荷
アズワン品番65-3782-76
Majestouch2 HAKUA 〔メカニカルキーボード〕 US配列 USB/PS2 マットホワイト FILCO(ダイヤテック/DIATEC)Majestouch2 HAKUA 〔メカニカルキーボード〕 US配列 USB/PS2 マットホワイトFILCO(ダイヤテック/DIATEC)
14,980税込16,478
1台
10日以内出荷
あらゆるシーンに違和感なく溶け込む白色を目指し、ケースには2層コート仕上げを施しました。 漆喰の白壁をイメージさせる、艶を抑えた心吸い込まれるような白色を表現しました。 Majestouch 2は基板をリニューアルすることで耐久性、信頼性、打鍵感の向上を実現しています。 新しくFR-4(ガラスエポキシ基板)の2層基板を採用し、全スイッチ端子のスルーホールを半田でしっかりと固定しました。 打鍵時に発生する負荷と振動を鉄板にだけではなく基板側でも逃がす事が可能となり、耐久性を高めると共により雑味の少ない打鍵感を生み出すことに成功しました。 また、ソフトウェアにはゲーマーなどのプロユースにも耐えられる様、PCへのデータ転送レートを最大まで上げ、高速のレスポンスが得られる仕様にしました。
ケーブル長(m)1.5(直付)対応機種USBポートもしくはPS/2ポートを持ち、Windows XP SP2以降/Vista/7/8/8.1/10 が動作するパソコン
FILCO Majestouch TenKeyPad 2 Professional PBT CHERRY MX青軸 ブラック FILCO(ダイヤテック/DIATEC)FILCO Majestouch TenKeyPad 2 Professional PBT CHERRY MX青軸 ブラックFILCO(ダイヤテック/DIATEC)
7,198税込7,918
1個
10日以内出荷
PBT2色成形キーキャップを採用したCHERRY MX青軸搭載のメカニカルテンキーパッドです。USB-6キーロールオーバー対応(6キー同時押し保証)で入力の取りこぼしをシャットアウトし、着脱式ケーブルを採用し持ち運びや机上での取り回しに配慮しました。全てにおいてエレガントな真のプロフェッショナル向けのテンキーパッドです。USB-6キーロールオーバー対応で入力の取りこぼしをシャットアウト。着脱式ケーブルなので持ち運びが楽です。「カチカチ」とクリアなクリック音がするキースイッチを搭載した製品です。(CHERRY MX青軸)単価は高いですが、満足度も高いテンキーです。
リストレスト FILCO Majestouch Macaron 12mm薄型 Sサイズ フォレスト FILCO(ダイヤテック/DIATEC)リストレスト FILCO Majestouch Macaron 12mm薄型 Sサイズ フォレストFILCO(ダイヤテック/DIATEC)
1,890税込2,079
1個
10日以内出荷
手や肌が直接触れる上面素材には、上質のスエードを思わせる柔らかで肌触りの良い「Ultrasuede(R)」を使用しました。またベース部分と底部にはそれぞれ特性が異なるマイクロセルポリマーシートを採用し、究極の使い心地を実現しました。多彩なカラーバリエーションの中から、机上に合う個性的かつ優しい色合いのものをセレクトしました。お部屋のインテリアやお好みに合わせお選びいただけます。ベース部分のマイクロセルポリマーには弾力に富みエネルギー吸収性が高い素材を、底部には低密着かつグリップ力の高い素材を採用しました。適度な弾力性と機能性を併せ持った、使い心地のよいリストレストに仕上げました。また圧縮残留歪が非常に小さいのでヘタリに強く、高い品質を長くキープできます。
寸法(mm)305×80×12フォレスト対応機種Majestouch MINILAシリーズ:Majestouch MINILA Air、Majestouch MINILA USB(終売)RoHS指令(10物質対応)対応
リストレスト FILCO Majestouch Macaron 17mm厚型 Mサイズ ラベンダー FILCO(ダイヤテック/DIATEC)リストレスト FILCO Majestouch Macaron 17mm厚型 Mサイズ ラベンダーFILCO(ダイヤテック/DIATEC)
2,198税込2,418
1個
10日以内出荷
手や肌が直接触れる上面素材には、上質のスエードを思わせる柔らかで肌触りの良い「Ultrasuede(R)」を使用しました。またベース部分と底部にはそれぞれ特性が異なるマイクロセルポリマーシートを採用し、究極の使い心地を実現しました。多彩なカラーバリエーションの中から、机上に合う個性的かつ優しい色合いのものをセレクトしました。お部屋のインテリアやお好みに合わせお選びいただけます。ベース部分のマイクロセルポリマーには弾力に富みエネルギー吸収性が高い素材を、底部には低密着かつグリップ力の高い素材を採用しました。適度な弾力性と機能性を併せ持った、使い心地のよいリストレストに仕上げました。また圧縮残留歪が非常に小さいのでヘタリに強く、高い品質を長くキープできます。
寸法(mm)365×80×17ラベンダー対応機種Majestouch テンキーレスシリーズ:Majestouch 2 Tenkeyless、Majestouch 2 S Tenkeyless [静音モデル]、Majestouch BLACK Tenkeyless、Majestouch NINJA Tenkeyless、Majestouch 2 HAKUA Tenkeyless、Majestouch 2 Camouflage-R Tenkeyless、Majestouch Convertible 2 TenkeylessRoHS指令(10物質対応)対応
FILCO Majestouch Stingray 87US TKL 英語テンキーレス FILCO(ダイヤテック/DIATEC)FILCO Majestouch Stingray 87US TKL 英語テンキーレスFILCO(ダイヤテック/DIATEC)
16,980税込18,678
1台
10日以内出荷
仕様【キースイッチ】Cherry MX Low Profile Red Switch 赤軸、【かな印刷】なし・前面印字付属品交換用キーキャップ、FILCO KeyPuller質量(kg)0.9ケーブル長(m)1.8(直付)※ケーブルガイド横から出した場合:1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)358×138×31.7(スタンド使用時40.7)対応機種USBポートもしくはPS/2ポートを持ち、Windows XP SP2以降/Vista/7/8/8.1/10 が動作するパソコンキー数87キー
Convertible3 テンキーレス 英語配列 Bluetooth/USB CHERRY MX FILCO(ダイヤテック/DIATEC)Convertible3 テンキーレス 英語配列 Bluetooth/USB CHERRY MXFILCO(ダイヤテック/DIATEC)
17,980税込19,778
1個
10日以内出荷
付属品USBケーブル、試供用単三乾電池、交換用キーキャップ、FILCO Key Puller、取扱説明書 兼 保証書質量(kg)1.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)358×152×42(スタンド使用時49)対応機種Windows XP SP2以降/Vista/7/8/8.1/10/11インターフェースUSB/Bluetoothキー数87キーRoHS指令(10物質対応)対応
Majestouch 3 フルサイズ PBT2色成形キーキャップ 英語配列 茶軸 FILCO(ダイヤテック/DIATEC)Majestouch 3 フルサイズ PBT2色成形キーキャップ 英語配列 茶軸FILCO(ダイヤテック/DIATEC)
17,980税込19,778
1個
10日以内出荷
デザインはそのままに、中身をフルモデルチェンジ! 2004年発売の元祖CHERRY MXスイッチ搭載FILCOメカニカルキーボード、初代Majestouchのケースデザインはそのままに、基板やマイクロプロセッサーなどを一新し、USB2.0/フルNキーロールオーバー対応の最新スペックキーボードとして生まれ変わりました。 キーキャップをリニューアル Majestouchシリーズで使用しているフォントを忠実に再現した、PBT2色成形キーキャップを搭載しました。PBT樹脂はMajestouch2に用いていたABS樹脂に比べ、より耐久性に優れます。さらに、文字も印刷と違い消えることはありません。Majestouch 3はより末永くご使用いただけるキーボードです。 メディア機能 FNキーとの押し合わせで機能するメディアキーを搭載しました。キーボードから手を離すことなく、ボリューム調整やミュートなどの操作が可能です。 こだわりのケースカラー スタンダードモデルの黒いアッパーケースにはマットブラックコーティングを採用しました。キーボードの落ち着いた佇まいが、机上をよりシックに演出します。 USBケーブル FILCOロゴ入り、高品質のオリジナルケーブルを採用しました。
質量(kg)1.2ケーブル長(m)1.5(直付)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×138×38.5(スタンド使用時49.5)対応機種USBポートもしくはPS/2ポートを持ち、Windows XP SP2以降/Vista/7/8/8.1/10/11 が動作するパソコンキー数104キー
Majestouch 3 BLACK テンキーレス PBTキーキャップ 日本語配列 茶軸 FILCO(ダイヤテック/DIATEC)Majestouch 3 BLACK テンキーレス PBTキーキャップ 日本語配列 茶軸FILCO(ダイヤテック/DIATEC)
16,980税込18,678
1台
10日以内出荷
初代のMajestouchキーボードは、メンブレンキーボードが市場を席捲していた2004年、当時どの日本のキーボードメーカーも採用をしていなかった、ドイツCHERRY社のMXスイッチを搭載し、FILCOキーボードのフラグシップモデルとして発売されました。 当時、CHERRY MXスイッチが開発されてからちょうど20年が経ち、信頼性が実証され評判が高まってきた時でしたが、世界的にもサードパーティ製のキーボードでCHERRY MXスイッチの採用しているものは数える程しかありませんでした。 初代Majestouchキーボードの発売から約20年が経った今も、搭載するスイッチはCHERRY MXスイッチに拘り、求められるものを作り続けた結果Majestouch3は完成しました。 2004年発売の元祖CHERRY MXスイッチ搭載FILCOメカニカルキーボードである、初代Majestouchのケースデザインはそのままに、基板やマイクロプロセッサーなどを一新し、USBフルNキーロールオーバー対応の最新スペックキーボードとして生まれ変わりました。 キーキャップにはMajestouch3でも採用しているPBTを採用し、キータッチを統一しました。 キーキャップの前面のみにレーザー刻印をほどこしたオリジナルキーボードです。 スタンダードモデルの黒いアッパーケースにはマットブラックコーティングを採用しました。キーボードの落ち着きのある佇まいが机上をよりシックに演出します。 Fnキーの押し合わせにマルチメディア機能を搭載し、ゲーミングキーボードとしても他社のゲーミング専用キーボードに引けを取りません。 複数のキーが同時に押された場合に押された順序に従ってすべて認識される『Nキーロールオーバー』対応なので、高速入力時に同時押しの様な入力をしても全て正確に入力されます。 プロのオペレーターやゲーマーにも安心してご使用いただけます。
質量(kg)1対応OSWindows XP SP2以降/Vista/7/8/8.1/10/11寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)358×137×37(スタンド使用時49)キーメカニカルRoHS指令(10物質対応)対応
CHERRY MX2A RGB 茶軸キースイッチ 10個セット 簡易クリスタルパック入り FILCO(ダイヤテック/DIATEC)CHERRY MX2A RGB 茶軸キースイッチ 10個セット 簡易クリスタルパック入りFILCO(ダイヤテック/DIATEC)
1,298税込1,428
1個(10個)
10日以内出荷
ソケットドームにルブ(潤滑油)を塗布ボトムハウジングのソケットドームに長期間持続する低摩擦なルブを塗布したことで、キーストロークが滑らかになりスプリングノイズが低減します。スプリングをバレル(樽)形に変更スプリングの形状を円筒形からバレル形に変更。バレル形のスプリングは素早いキーストロークの圧力下でもその形状を維持するので、打鍵時にバネがドームに引っかかることなくスムースな入力が可能になります。ステム形状を新たに設計し安定性と正確性が向上ステムに6つのリブを追加した「クラウン」によって、スプリングが確実に中央に配置されます。これにより打鍵時のぐらつきを大幅に軽減し、一貫した感触とサウンドが得られます。ソケットドームを刷新ドイツ工学の精密さを駆使して作られたソケットは、キー入力時に傷が付くことなくシームレスに滑ります。ボトムハウジングには凸状のドームを設け、滑りやすさを向上させるよう調整しています。また、表面をダイヤモンドで磨き上げ、スムースなキー連打操作を可能にしています。最適化されたガイダンスリブ改良されたトップハウジングには、ステムガイダンスリブがデザインされており、ユーザーのタイピングエクスペリエンスを向上させます。打鍵時の引っかかり感が大幅に軽減され、快適なキー入力を保証します。卓越した操作性を生むゴールドクロスポイント(金接点)本物のゴールドクロスポイントを持つ唯一のメカニカルスイッチ「MX2A」。綿密な2点溶接プロセスにより、接点は頑丈に取り付けられ一体化。この精度が1ms未満のデバウンスタイムと1億回以上のクリック寿命(茶軸、黒軸、赤軸、スピードシルバー軸)を可能にしました。
仕様【押下圧(cN)】55ストローク(mm)4接点2mm茶軸RoHS指令(10物質対応)対応
CHERRY MX2A 青軸キースイッチ 10個セット 簡易クリスタルパック入り FILCO(ダイヤテック/DIATEC)CHERRY MX2A 青軸キースイッチ 10個セット 簡易クリスタルパック入りFILCO(ダイヤテック/DIATEC)
999税込1,099
1個(10個)
10日以内出荷
ソケットドームにルブ(潤滑油)を塗布ボトムハウジングのソケットドームに長期間持続する低摩擦なルブを塗布したことで、キーストロークが滑らかになりスプリングノイズが低減します。スプリングをバレル(樽)形に変更スプリングの形状を円筒形からバレル形に変更。バレル形のスプリングは素早いキーストロークの圧力下でもその形状を維持するので、打鍵時にバネがドームに引っかかることなくスムースな入力が可能になります。ステム形状を新たに設計し安定性と正確性が向上ステムに6つのリブを追加した「クラウン」によって、スプリングが確実に中央に配置されます。これにより打鍵時のぐらつきを大幅に軽減し、一貫した感触とサウンドが得られます。ソケットドームを刷新ドイツ工学の精密さを駆使して作られたソケットは、キー入力時に傷が付くことなくシームレスに滑ります。ボトムハウジングには凸状のドームを設け、滑りやすさを向上させるよう調整しています。また、表面をダイヤモンドで磨き上げ、スムースなキー連打操作を可能にしています。最適化されたガイダンスリブ改良されたトップハウジングには、ステムガイダンスリブがデザインされており、ユーザーのタイピングエクスペリエンスを向上させます。打鍵時の引っかかり感が大幅に軽減され、快適なキー入力を保証します。卓越した操作性を生むゴールドクロスポイント(金接点)本物のゴールドクロスポイントを持つ唯一のメカニカルスイッチ「MX2A」。綿密な2点溶接プロセスにより、接点は頑丈に取り付けられ一体化。この精度が1ms未満のデバウンスタイムと1億回以上のクリック寿命(茶軸、黒軸、赤軸、スピードシルバー軸)を可能にしました。
仕様【押下圧(cN)】60ストローク(mm)4接点2.2mm青軸RoHS指令(10物質対応)対応
CHERRY MX2A 茶軸キースイッチ 10個セット 簡易クリスタルパック入り FILCO(ダイヤテック/DIATEC)CHERRY MX2A 茶軸キースイッチ 10個セット 簡易クリスタルパック入りFILCO(ダイヤテック/DIATEC)
999税込1,099
1個(10個)
10日以内出荷
ソケットドームにルブ(潤滑油)を塗布ボトムハウジングのソケットドームに長期間持続する低摩擦なルブを塗布したことで、キーストロークが滑らかになりスプリングノイズが低減します。スプリングをバレル(樽)形に変更スプリングの形状を円筒形からバレル形に変更。バレル形のスプリングは素早いキーストロークの圧力下でもその形状を維持するので、打鍵時にバネがドームに引っかかることなくスムースな入力が可能になります。ステム形状を新たに設計し安定性と正確性が向上ステムに6つのリブを追加した「クラウン」によって、スプリングが確実に中央に配置されます。これにより打鍵時のぐらつきを大幅に軽減し、一貫した感触とサウンドが得られます。ソケットドームを刷新ドイツ工学の精密さを駆使して作られたソケットは、キー入力時に傷が付くことなくシームレスに滑ります。ボトムハウジングには凸状のドームを設け、滑りやすさを向上させるよう調整しています。また、表面をダイヤモンドで磨き上げ、スムースなキー連打操作を可能にしています。最適化されたガイダンスリブ改良されたトップハウジングには、ステムガイダンスリブがデザインされており、ユーザーのタイピングエクスペリエンスを向上させます。打鍵時の引っかかり感が大幅に軽減され、快適なキー入力を保証します。卓越した操作性を生むゴールドクロスポイント(金接点)本物のゴールドクロスポイントを持つ唯一のメカニカルスイッチ「MX2A」。綿密な2点溶接プロセスにより、接点は頑丈に取り付けられ一体化。この精度が1ms未満のデバウンスタイムと1億回以上のクリック寿命(茶軸、黒軸、赤軸、スピードシルバー軸)を可能にしました。
仕様【押下圧(cN)】55ストローク(mm)4接点2mm茶軸RoHS指令(10物質対応)対応
CHERRY MX2A 静音赤軸キースイッチ 10個セット 簡易クリスタルパック入り FILCO(ダイヤテック/DIATEC)CHERRY MX2A 静音赤軸キースイッチ 10個セット 簡易クリスタルパック入りFILCO(ダイヤテック/DIATEC)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個(10個)
10日以内出荷
ソケットドームにルブ(潤滑油)を塗布ボトムハウジングのソケットドームに長期間持続する低摩擦なルブを塗布したことで、キーストロークが滑らかになりスプリングノイズが低減します。スプリングをバレル(樽)形に変更スプリングの形状を円筒形からバレル形に変更。バレル形のスプリングは素早いキーストロークの圧力下でもその形状を維持するので、打鍵時にバネがドームに引っかかることなくスムースな入力が可能になります。ステム形状を新たに設計し安定性と正確性が向上ステムに6つのリブを追加した「クラウン」によって、スプリングが確実に中央に配置されます。これにより打鍵時のぐらつきを大幅に軽減し、一貫した感触とサウンドが得られます。ソケットドームを刷新ドイツ工学の精密さを駆使して作られたソケットは、キー入力時に傷が付くことなくシームレスに滑ります。ボトムハウジングには凸状のドームを設け、滑りやすさを向上させるよう調整しています。また、表面をダイヤモンドで磨き上げ、スムースなキー連打操作を可能にしています。最適化されたガイダンスリブ改良されたトップハウジングには、ステムガイダンスリブがデザインされており、ユーザーのタイピングエクスペリエンスを向上させます。打鍵時の引っかかり感が大幅に軽減され、快適なキー入力を保証します。卓越した操作性を生むゴールドクロスポイント(金接点)本物のゴールドクロスポイントを持つ唯一のメカニカルスイッチ「MX2A」。綿密な2点溶接プロセスにより、接点は頑丈に取り付けられ一体化。この精度が1ms未満のデバウンスタイムと1億回以上のクリック寿命(茶軸、黒軸、赤軸、スピードシルバー軸)を可能にしました。
仕様【押下圧(cN)】45ストローク(mm)3.7接点1.9mm静音赤軸RoHS指令(10物質対応)対応
Majestouch Xacro M3A 67US CHERRY MX茶軸 FILCO(ダイヤテック/DIATEC)Majestouch Xacro M3A 67US CHERRY MX茶軸FILCO(ダイヤテック/DIATEC)
15,980税込17,578
1個
10日以内出荷
「Majestouch Xacro M3A」はハードウェアとソフトウェアの両方でマクロプログラミングが可能なキーボードです。 ハードウェアマクロプログラミングでは、キーボードをPCに接続するだけで簡単に設定することが可能です。 また、 ソフトウェアマクロプログラミングでは、専用ソフトウェア「FILCO Assist」で作成したマクロやテキストを、 ドラッグ&ドロップするだけで、簡単にキーボードに設定することが可能です。 レイヤー機能では通常の配列に加え、作成したキーボード構成プロファイル (以下: プロファイル)を3つ設定することが可能です。 自作キーボードやマクロ機能があるキーボードに興味はあるけれど、 組み立てやプログラミングの設定に不安がある人に特にお勧めです。 自分好みにカスタムしMajestouch Xacro"でハッピーなPCライフをお楽しみいただけます。 65% コンパクトメカニカルキーボード デスクトップの省スペース化を実現する65%サイズのコンパクトメカニカルキーボードです。 コンパクトキーボードながらFNキーと合わせ押しをすることで、フルサイズのキー ボード同等の入力が可能です。 基本のカスタマイズはDIPスイッチ操作で設定 (12CH) よく利用される「ESC⇔E/J」 や 「Caps Lock⇔左Ctrl」 の切り替えと、FNキーや特殊キー位置はDIPスイッチによる 切り替え方式を採用しました。 FILCO AssistのHOME画面でDIPスイッチの状態や配列を確認することが可能です。 ハードウェア マクロプログラミングに対応 ハードウェアマクロプログラミングは、PCに接続したキーボードを操作するだけで、 キーコードの変更やキー入力パターンのプログラミングを簡単に行う事が可能です。 ソフトウェア マクロプログラミング対応 Majestouch Xacroシリーズ専用ソフトウェア「FILCO Assist」をパソコンにインストールすれば、パソコンのモニターを見ながら気軽にマクロやテキストの作成や保存が可能です。 ソフトウェアに表示される2次元キーボードに、作成したテキストやマクロをドラッグ&ドロップするだけで簡単にプロファイルの作成が可能です。 マクロ専用キーM1~M3を搭載 Majestouch Xacro M3Aは3個のマクロ専用キーを搭載しており、ハードウェアマクロ設定機能やソフトウェアマクロ設定機能を利用して、 好きなキーコードやマクロ登録が可能です。 レイヤー切り替えで1台4役のハイスペックキーボード レイヤー機能では通常の配列の他に、 ユーザーが作成したオリジナルプロファイルを3つまで設定することが可能です。 レイヤーを切り替えると右端のRGB LEDの色が変わるので、瞬時にレイヤーの状態を確認することが可能です。 Nキーロールオーバー対応 複数のキーが同時に押された場合に押された順序に従ってすべて認識される『Nキーロールオーバー』 対応なので、 高速入力時に同時押しの様な入力をしても全て正確に入力されます。 プロのオペレーターやゲーマーにも安心してご使用いただけます。
付属品USBケーブル(1.8m / USB-C to USB A)、交換用キーキャップ、FILCO Key Puller対応OSWindows XP SP2以降/Vista/7/8/8.1/10/11(有線接続する場合はUSBポートを持つパソコン)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)318×124×39(スタンド使用時:48)印字方式レーザー刻印/PBTキーキャップRoHS指令(10物質対応)対応色(軸)
FILCO Majestouch 3 HAKUA CHERRY MX茶軸 フルサイズ 英語 US ASCII ホワイト FILCO(ダイヤテック/DIATEC)FILCO Majestouch 3 HAKUA CHERRY MX茶軸 フルサイズ 英語 US ASCII ホワイトFILCO(ダイヤテック/DIATEC)
17,980税込19,778
1個
10日以内出荷
104キーフルサイズ 英語配列 メカニカルキーボード ホワイトモデル USB/PS2
FILCO Majestouch +(プラス)テンキーレス 日本語配列 かなあり CHERRY MX茶軸 マットブラック FILCO(ダイヤテック/DIATEC)FILCO Majestouch +(プラス)テンキーレス 日本語配列 かなあり CHERRY MX茶軸 マットブラックFILCO(ダイヤテック/DIATEC)
16,980税込18,678
1個
10日以内出荷
日本語の「かな入力」が必要なオフィスや官公庁向での使用を想定した法人向けモデルです。CHERRY MX2A 茶軸 搭載 日本語配列テンキーレスモデル かなあり メカニカルキーボード。
マットブラックキー方式メカニカル
FILCO Majestouch LUCE60 CHERRY MX2A RGB赤軸 英語配列 FILCO(ダイヤテック/DIATEC)FILCO Majestouch LUCE60 CHERRY MX2A RGB赤軸 英語配列FILCO(ダイヤテック/DIATEC)
19,980税込21,978
1個
10日以内出荷
60%タイプホットスワップ式RGBゲーミングメカニカルキーボード英語配列
FILCO Majestouch TenKeyPad 2 Professional PBT HAKUA CHERRY MX 静音赤軸 USB ホワイト FILCO(ダイヤテック/DIATEC)FILCO Majestouch TenKeyPad 2 Professional PBT HAKUA CHERRY MX 静音赤軸 USB ホワイトFILCO(ダイヤテック/DIATEC)
7,698税込8,468
1個
10日以内出荷
22キーテンキーパッド メカニカル式 ホワイトモデル USB