カテゴリ

  • 安全用品(38)
    • オプション トランシーバー(31)
    • 本体 トランシーバー(7)
  • 防災用品(12)
    • ラジオ・ライト(12)
  • カー用品(17)
  • 測定用品(1)
  • 家電(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
すべてのカテゴリ

「firstcom」の検索結果

70件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • FIRSTCOM ガイドラジオ:受信機用イヤホン2 エフ・アール・シー

    FIRSTCOM ガイドラジオ:受信機用イヤホン2

    エフ・アール・シー
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    しっかりとホールドする耳かけ型
    イヤホン形状耳かけタイプ
  • 携帯型350MHz帯5Wハイパワーデジタルトランシーバー FIRSTCOM

    携帯型350MHz帯5Wハイパワーデジタルトランシーバー

    FIRSTCOM
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷
    デジタル82ch + 上空15ch(受信専用)に対応。総務省技術基準適合品。免許・資格不要。表示チャンネルの実際の周波数表示とSメーター(受信信号強度)を表示することができます。設定等が一目でわかるアイコン表示。チャンネル増波に対応した、97ch ( デジタル82ch + 上空15ch(受信専用) ) 対応モデル。セカンドチャンネルを設定することにより、2つのチャンネルで通話が可能。通常チャンネルはPTTスイッチで、セカンドチャンネルはサイド1スイッチを使用します。送信音声と受信音声を録音/再生することができます。録音の時刻も表示できる時計機能も搭載。PTTボタンを押さずにマイクに向かって話すだけで自動的に送信状態となり、通話ができます。※イヤホンマイク等を使用した場合、機能しない場合があります。通話しているチャンネルを自動的に探します。受信レベルが良好なときに、送信出力を設定されている送信出力値より1段階自動で下げ、他社通信への混信低減と低消費電力にする機能です。IP67相当の防水・防塵構造。雨の日も砂埃の舞う日も何も恐れる必要はありません。秘話設定すると、設定していない人は通話を聞き取れなくなります。 (※完全なセキュリティを確保するものではございません)。充電器が付属。 いちいち乾電池を入れ替えたりする必要がないので手間が要らず、ランニングコストも抑えられます。送信出力を4段階に切替可能。通信距離が短い場合は低出力に切り替えて電池の消耗を抑えたり、他グループへの混信を軽減します。標準アンテナとショートアンテナが付属。距離や用途によって使い分けられます。間違えてキーを押して設定を変えないように、キーをロックすることが可能。UHF帯デジタル簡易無線のチャンネル大幅増波に対応。ノーマルとショート、2種類のアンテナが付属。デジタルだから、雑音が少なく音質がクリアー。秘匿性が高く安心して運用ができます。5Wのハイパワーにより長距離の通信が可能。表示チャンネルの実際の周波数表示とSメーター(受信信号強度)を表示することができます。設定等が一目でわかるアイコン表示。コストパフォーマンスに優れた充電器が付属。仕事場のデスクから、いつでも準備万端の状態で現場に持ち出すことができます。また、バッテリーパック単体を差し込んだ状態でも充電が可能です。通常のチャンネルとは別にチャンネルを設定することにより、セカンドチャンネルで通話ができます。通常チャンネルは[PTTスイッチ]で、セカンドチャンネルは[サイド1スイッチ]で通話ができます。送信音声と受信音声を、録音/再生することができます。録音の時刻も表示できる時計機能搭載。※録音時間:約24時間程度。ハンズフリー機能:PTTを押さなくても、マイクに向かって話すだけで自動送信されます。チャンネルスキャン機能:通話しているチャンネルを自動的に探します。オートパワーオフ機能:設定した時間に受信や操作が行われなかった場合、電源を自動的に切ります。送信出力切り替え。511通りのユーザーコード。バッテリーセーブ機能。送受信音質調整機能。通話開始 / 終話告知音。マイク感度設定。キー操作音設定。呼出チャンネル搭載。オプションのイヤホンマイクが使用できます。本機は、パソコン上で専用アプリを使用することにより簡易メニュー項目の追加やチャンネルごとの設定を行えるようになります。
    付属品本体×1、アンテナ×2(標準アンテナ×1 / ショートアンテナ×1)、充電式リチウムイオンバッテリーパック×1、充電器×1、ACアダプタ×1、ベルトフック×1、ベルトフック取付ねじ×2、登録申請書類一式×1、取扱説明書(保証書付)×1仕様●アンテナ端子:SMA-J 本体●交信距離の目安※送信出力5W時:市街地:約0.5~1km|見通しの良い郊外:1~4km●使用可能時間:約10.5時間質量(g)約226g (アンテナ、ベルトクリップ、バッテリーパック含む)外形寸法(突起物を除く)約56mm(幅)×約101.1mm(縦)×約28.9mm(奥行)/(ベルトクリップ・突起物を含む)約60.6mm(幅)×約112mm(縦)×約41mm(奥行)チャンネル数82ch+15ch (受信専用上空用)周波数351.2 ~ 351.63125MHz(6.25kHz 間隔 70 波 ) / 351.03125 ~ 351.1MHz(6.25kHz 間隔 12 波 )使用電源7.4V DC±10%充電時間約3.5時間電波形式F1E, F1D防塵防水性能IP67相当送信出力0.25~5W ( 5W / 2.5W / 1W / 0.25W 偏差:+20%、-50% )バッテリー容量(mAh)1600受信感度‐5dBμVemf 以下 (BER=1%)変調方式4 値 FSK低周波出力700mW以上
  • 特定小電力トランシーバー/デジタルトランシーバー用 高耐久(プロ仕様)イヤホンマイク FPGシリーズ FIRSTCOM

    特定小電力トランシーバー/デジタルトランシーバー用 高耐久(プロ仕様)イヤホンマイク FPGシリーズ

    FIRSTCOM
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    現場に強い私のパートナー! 従来の約2倍の強度 (屈曲性能: 1.4倍 / 引張性能: 14倍) 仕事で、毎日使うからプロが求める高い耐久性能とクリアな高音質。 耐久性が向上()したFPGシリーズは、ハードな業務に取り組む人のためのイヤホンマイクです。 金メッキを施した接続プラグ部分はサビや腐食に強く、抜き差しを多くしても劣化しにくくなっております。 毎日の使用に於ける「曲げ」や「引っ張り」に負けない、断線しにくいコードを開発・採用いたしました。 各社の無線製品に対応。 各種ピンジャックタイプがあります。
    用途特定小電力トランシーバー/デジタルトランシーバー用イヤホンマイク対応(Fタイプ)F.R.C./(Aタイプ)ALINCO/(Iタイプ)ICOM/(Kタイプ)KENWOOD/(Yタイプ)F.R.C./(YSタイプ)F.R.C.[ストレートプラグ]/(WPタイプ)各社防水ジャック/(KWPタイプ)KENWOOD防水1PINジャック/(IPタイプ)ICOMデジタル簡易無線登録局/(IMタイプ)ICOM Multi/(MMタイプ)MOTOROLA Multi/(YMタイプ)YAESU/STANDARD Multi適合メーカー【F.R.C】NX-MINI、NX-20X、NX-20R、NT-202M、NT-21Z
  • 特定小電力トランシーバー/デジタルトランシーバー用 高耐久(プロ仕様)イヤホンマイク FPGシリーズ FIRSTCOM

    特定小電力トランシーバー/デジタルトランシーバー用 高耐久(プロ仕様)イヤホンマイク FPGシリーズ

    FIRSTCOM
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    現場に強い私のパートナー! 従来の約2倍の強度 (屈曲性能: 1.4倍 / 引張性能: 27倍) 仕事で、毎日使うからプロが求める高い耐久性能とクリアな高音質。 耐久性が向上()したFPGシリーズは、ハードな業務に取り組む人のためのイヤホンマイクです。 金メッキを施した接続プラグ部分はサビや腐食に強く、抜き差しを多くしても劣化しにくくなっております。 毎日の使用に於ける「曲げ」や「引っ張り」に負けない、断線しにくいコードを開発・採用いたしました。 各社の無線製品に対応。 各種ピンジャックタイプがあります。
    用途特定小電力トランシーバー/デジタルトランシーバー用イヤホンマイク対応(Fタイプ)F.R.C./(Aタイプ)ALINCO/(Iタイプ)ICOM/(Kタイプ)KENWOOD/(Yタイプ)F.R.C./(YSタイプ)F.R.C.[ストレートプラグ]/(WPタイプ)各社防水ジャック/(KWPタイプ)KENWOOD防水1PINジャック/(IPタイプ)ICOMデジタル簡易無線登録局/(IMタイプ)ICOM Multi/(MMタイプ)MOTOROLA Multi/(YMタイプ)YAESU/STANDARD Multi適合メーカー【F.R.C】NX-MINI、NX-20X、NX-20R、NT-202M、NT-21Z
  • 超小型 特定小電力トランシーバー FIRSTCOM

    超小型 特定小電力トランシーバー

    FIRSTCOM
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    信頼の日本製 超小型 特定小電力トランシーバー。手のひらサイズなのに高機能!。総務省技術基準適合品、免許/資格不要 手軽に始められる、オールインワンな超小型無線機。 手のひらに収まるサイズ、でも性能は実用本位の本格派。大きくクリアな音声です。 従来のトランシーバーのイメージが大きく変わります。 充電式なので電池交換の手間が要らず、ランニングコストもフットワークも軽くなります。 見た目もスッキリ。ホワイトとブラック、2色から選べるデザイン。 ベルトクリップとストラップが付属しお仕事にレジャーにどこにでもお使え頂けます。
    付属品本体(電池パック付)×1、ベルトクリップ×1(+ねじ2本)、ネックストラップ×1、USB充電ケーブル×1、ACアダプタ×1、イヤホンマイク(耳かけタイプ)×1、取扱説明書(保証書付)×1質量(g)約52(電池込み)種類特定小電力使用温度範囲(℃)-10~50(但し結露しないこと)外形寸法(mm)約38(幅)×約95(縦)×約19(奥行)電源電圧(V)DC3.7(専用Li-Ion電池パック)充電時間約1時間30分電波形式F3E/F2D送信出力10mW使用時間(時間)約18送受信周波数(MHz)422.050~422.175(12.5kHz 間隔11波)、422.200~422.300(12.5kHz 間隔9波)受信感度マイナス8dBμV以下(12dBSINAD)低周波出力500mW以上@定格電圧8Ω負荷10%歪
  • 特定小電力トランシーバー/デジタルトランシーバー用 高耐久(プロ仕様)イヤホンマイク FPGシリーズ FIRSTCOM

    特定小電力トランシーバー/デジタルトランシーバー用 高耐久(プロ仕様)イヤホンマイク FPGシリーズ

    FIRSTCOM(1件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    現場に強い私のパートナー! 従来の約2倍の強度 (屈曲性能: 1.4倍 / 引張性能: 2倍) 仕事で、毎日使うからプロが求める高い耐久性能とクリアな高音質。 耐久性が向上()したFPGシリーズは、ハードな業務に取り組む人のためのイヤホンマイクです。 金メッキを施した接続プラグ部分はサビや腐食に強く、抜き差しを多くしても劣化しにくくなっております。 毎日の使用に於ける「曲げ」や「引っ張り」に負けない、断線しにくいコードを開発・採用いたしました。 各社の無線製品に対応。 各種ピンジャックタイプがあります。
    用途特定小電力トランシーバー/デジタルトランシーバー用イヤホンマイク対応(Fタイプ)F.R.C./(Aタイプ)ALINCO/(Iタイプ)ICOM/(Kタイプ)KENWOOD/(Yタイプ)F.R.C./(YSタイプ)F.R.C.[ストレートプラグ]/(WPタイプ)各社防水ジャック/(KWPタイプ)KENWOOD防水1PINジャック/(IPタイプ)ICOMデジタル簡易無線登録局/(IMタイプ)ICOM Multi/(MMタイプ)MOTOROLA Multi/(YMタイプ)YAESU/STANDARD Multi
  • 高耐久/高性能 特定小電力トランシーバー FIRSTCOM

    高耐久/高性能 特定小電力トランシーバー

    FIRSTCOM(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷
    高耐久/高性能!特定小電力トランシーバー 総務省技術基準適合品で免許や資格など不要です。 防水等級IP65相当・中継機対応です。 充電器や充電池付きのコストパフォーマンスに優れたモデルです。 通話エリアを拡大して使える中継装置対応。 雨の日や高湿度の場所でも運用可能なIP65相当の防塵、防水構造。 メインチャンネルとサブチャンネルの2チャンネルで待受けできるデュアルワッチ機能。 6種類の秘話コードを選択することができるセレクタブルスクランブラー機能。
    セット内容本体×1、充電池×1、ACアダプタ×1、充電器スタンド×1、USB充電ケーブル×1、ベルトクリップ×1、ネックストラップ×1、取扱説明書(保証書付)×1質量(g)約76種類特定小電力外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約48×27×91.8※突起物を除く電源電圧(V)DC1.5(単三乾電池またはNi-MH電池)使用時間約28時間電波形式F3E / F2D周波数範囲相互通話モード(単信送信):422.050~422.300MHz、中継通話モード(半複信)送信:440.0250~440.3625MHz、受信:421.5750~421.9125MHz防塵防水性能IP65相当送信出力10mW/1mW受信感度マイナス8dB μ V以下(12dB SINAD)動作温度範囲(℃)-10~50低周波出力40mW 以上 (@ 8Ω 10% 歪)
  • タイピン型イヤホンマイク FB-26用オプション FIRSTCOM

    タイピン型イヤホンマイク FB-26用オプション

    FIRSTCOM
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    別売りオプションイヤホン・FEPシリーズ
    コード長さ(mm)460イヤホン形状耳あてフックタイプ
  • イヤホンマイク(FP22シリーズ) FIRSTCOM

    イヤホンマイク(FP22シリーズ)

    FIRSTCOM
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    高品質で使いやすい、ベーシックなモデル。
    コード長さ(mm)【ジャックからクリップ型マイクまで】 760、【クリップ型マイクからイヤホンまで】 380
  • イヤホンマイク(FH23シリーズ) FIRSTCOM

    イヤホンマイク(FH23シリーズ)

    FIRSTCOM
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    高品質で使いやすい、ベーシックなモデル。耳かけ付きで安定感アップ
    コード長さ(mm)【ジャックからクリップ型マイクまで】 770、【クリップ型マイクからイヤホンまで】 405
  • イヤホンマイク FH23 エフ・アール・シー

    イヤホンマイク FH23

    エフ・アール・シー(1件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    耳かけ式のイヤホンマイク付きハンズマクロホンです。イヤホン部を耳に入れないために長時間使用しても疲れません。衣類の襟元などにクリップで装着して手動による送信が可能。
    イヤホン形状耳かけ型
  • ドライブレコーダー FC-DR231シリーズ FIRSTCOM

    ドライブレコーダー FC-DR231シリーズ

    FIRSTCOM
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    日本製・3年保証 200万画素 高機能ドライブレコーダー STARVIS搭載高画質録画でさらに安心・安全ドライブ
    用途車のナンバーも読み取れるFull HD 200万画素の高精細解像度録画が可能。 あおり運転や追突事故等、「もしも」の時に対応できます。 また本製品は、保存データの破損が少なくSDカードの断片化を格段に抑えた専用ファイルシステムを採用しているため、 基本的にSDカードの「フォーマット」を行う必要はありません。 STARVISを採用し、夜間等少ない光量でも鮮明録画が可能。 さらにWDR機能搭載なのでトンネルの出口など明るさの落差が大きい環境でも鮮明録画が可能となります。 衝撃によりシガー電源が切れた時でも内蔵した電源で録画中のファイルを自動保存します。 バックアップ電源は耐久性に優れたスーパーキャパシタを採用。 別売りオプションの【GPSユニット】を接続して頂ければ、日時合わせを自動的に行うことができ自車速度等が表示されます。 専用ビューアーソフト(無料)によって、記録した映像を走行スピード表示やGoogle Mapと連動させてパソコンで再生することができます。付属品取付けステー×1、ステー用両面テープ×1、、シガー電源コード×1、 microSDHCカード(32GB)×1、取扱説明書(保証書付)×1質量(g)フロントカメラ:約70センサーGセンサー:有り(オフ/0.3G ~ 2G)5段階調整電源電圧(V)DC12/24記録媒体microSDHC(32GB付属)/8~64GB対応(Class10以上)消費電流(mA)約350(DC12V時)/約180(DC24V時)解像度記録:1920×1080(Full HD)、1280×720(HD)保証期間3年間 (microSDHCカード等 消耗品除く)撮像素子200万画素CMOS STARVIS搭載記録ファイル形式【映像】動画MP4(MPEG4)画面サイズ2.7インチ液晶モニター画素数200万画素フレームレート27.5fps画像補正WDR画角【レンズ】フロントカメラ:水平 115.6度 垂直 61.6度(136.6度対角)動作温度範囲(℃)-10~60再生形式記録映像:専用動画再生ソフト寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)フロントカメラ:約79×約49×約25
  • FIRSTCOM 特定小電力トランシーバー用・中継器 エフ・アール・シー

    FIRSTCOM 特定小電力トランシーバー用・中継器

    エフ・アール・シー
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    トランシーバーの通話可能エリアを2倍に!赤外線リモコンで手軽にON/OFF、中継設定が可能・堅牢な防水仕様。免許・資格不要、総務省技術基準適合品。中継機能:送話側トランシーバーからのCh電波を自動的に受話側のトランシーバーへ向けて中継します。27チャンネル対応:ビジネスチャンネル(1ch~18ch)が18、レジャーチャンネル(19ch~27ch)が9、合わせて27chを実装。38グループモード:同じチャンネルを他のグループと同時に使用する場合、同じグループでのみ快適な通話が可能。リモコンで制御:中継器の設定、制御は付属の赤外線リモコンで手軽にできます。電源ON/OFF、リセットも可能に。IPX7 防水仕様:風雨に耐える防水性能IPX7:JIS保護等級7(防浸形)に対応し、屋内/屋外ともに設置可能です。スケルチ機能:FM特有の雑音が入る場合に、その雑音だけを抑制するのがSQL(スケルチ)。抑圧の程度は5段階。中継通話対応の小電力トランシーバーで使用できます。送話側トランシーバーからのチャンネル電波を受信後、自動的に送信波を受話側のトランシーバーへ向けて送信し、中継動作をします。受信波421MHz帯と、送信波440MHz帯。2つの周波数を使った半複信方式です。中継器の設定・制御は付属の赤外線リモコンで操作(実用新案登録第3159053号)。新たに電源ON/OFF、リセットも可能になりました。送信電力を10mW/1mWで切り替えが可能です。ビジネスチャンネル(1ch~18ch)、レジャーチャンネル(19ch~27ch)の27チャンネルを実装しています。仲間だけでの通話が可能なグループモードは、38種類あります。SQL(スケルチ)は、感度を5段階で設定可能です。簡単な操作で全ての設定を初期工場出荷状態へ戻す機能があります。防水仕様IPX7:JIS保護等級7(防浸形)に対応しています。アルミダイカストを使用した堅牢ボディーケースです。
    用途KENWOOD・八重洲無線・ALINCO・ICOM・MOTOROLAなどにも使えます(互換品)仕様占有帯域幅:≦8.5KHz適合機種F.R.C.:FC-G20R、NX-20R、FC-B20R、FC-ZXPRO、KENWOOD:UBZ-BG9R、UBZ-BG11R、UBZ-LP27R、UBZ-BG20R、UBZ-BM20R、UBZ-BM47FR、UBZ-S20、UBZ-S27、UBZ-S700、UBZ-EA20R、UBZ-M31/UBZ-M31E、UBZ-M51LE/UBZ-M51SE、UBZ-M51(L)S、UBZ-RJ27、UBZ-LS27R、ALINCO:DJ-CH271、DJ-FB27、DJ-PX31、DJ-PX5、DJ-P221、DJ-P222、DJ-P24、DJ-P921、ICOM:IC-4810、IC-4500、IC-4300、IC-4350、IC-4110D、IC-4077S、YAESU/STANDARD:FTH-307、FTH-308、FTH-314/FTH-314L、FTH-508、SR-70A、SR-45、SR-100A、MOTOROLA:CL-70A、CL-45、CL-120A、MS-80※最近発売された機種はここに反映されていない場合がございます。セット内容FC-R3 本体×1、FC-R3(RM)リモートコントローラー×1、ACアダプター×1、取付金具(壁面用)×1、取付金具A(ポール用)×1、取付金具B(ポール用)×2、DCコード用押さえスペーサー×1、ネジ(M4×10)×5、ネジ(M6×30)×4、ネジ穴ふさぎ(Φ3.8×4)×8、保証書×1部(取扱説明書に合冊)、取扱説明書×1部材質(本体)アルミニウム質量(g)約750使用温度範囲(℃)‐10~+50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×163×45.5(突起物含まず)電源電圧(V)本体:DC5、ACアダプタ:AC100/240(50Hz/60Hz)消費電流(mA)動作時:220/待機時:約85通信方式半複信送信出力10mW/1mW防水仕様JIS7級防浸仕様(IPX7)送受信周波数(MHz)440.0250~440.2375(受信)、440.2625~440.3625(受信)、421.5750~421.7875(送信)、421.8125~421.9125(送信)受信感度‐10dBμ以下(12dBSINAD)電波型式F3E、F2D周波数偏差(ppm)±4
  • 高耐久・業務用イヤホンマイク(FPG-22シリーズ) エフ・アール・シー

    高耐久・業務用イヤホンマイク(FPG-22シリーズ)

    エフ・アール・シー(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    現場に強い私のパートナー! 従来の約2倍の強度 メーカー比(屈曲性能: 1.4倍 / 引張性能: 2倍) 仕事で、毎日使うからプロが求める高い耐久性能とクリアな高音質。 耐久性が向上(メーカー比)したFPGシリーズは、ハードな業務に取り組む人のためのイヤホンマイクです。 金メッキを施した接続プラグ部分はサビや腐食に強く、抜き差しを多くしても劣化しにくくなっております。 毎日の使用に於ける「曲げ」や「引っ張り」に負けない、断線しにくいコードを開発・採用いたしました。
    用途特定小電力トランシーバー/デジタルトランシーバー用イヤホンマイク Fタイプ…F.R.C.対応 Aタイプ…ALINCO対応 Iタイプ…ICOM対応 Kタイプ…KENWOOD対応 Yタイプ…F.R.C.対応 YSタイプ…F.R.C.対応[ストレートプラグ] WPタイプ…各社防水ジャック対応 KWPタイプ…KENWOOD防水1PINジャック対応 IPタイプ…ICOMデジタル簡易無線登録局対応 IMタイプ…ICOM Multi対応 MMタイプ…MOTOROLA Multi対応 YMタイプ…YAESU/STANDARD Multi対応
  • トランシーバー用・高耐久イヤホンマイク(業務品質) FIRSTCOM

    トランシーバー用・高耐久イヤホンマイク(業務品質)

    FIRSTCOM
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    現場に強い私のパートナー!従来の約2倍の強度 メーカー比(屈曲性能: 1.4倍 / 引張性能: 2倍)。仕事で、毎日使うからプロが求める高い耐久性能とクリアな高音質。耐久性が向上(メーカー比)したFPGシリーズは、ハードな業務に取り組む人のためのイヤホンマイクです。金メッキを施した接続プラグ部分はサビや腐食に強く、抜き差しを多くしても劣化しにくくなっております。毎日の使用に於ける「曲げ」や「引っ張り」に負けない、断線しにくいコードを開発・採用いたしました。
    ケーブル長(mm)(本体-マイク)920、(マイク-イヤホン)470
  • 充電用ケーブル(microUSB 4分岐ケーブル) FIRSTCOM

    充電用ケーブル(microUSB 4分岐ケーブル)

    FIRSTCOM
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    充電用・4分岐microUSBケーブル。トランシーバー等充電用です。 対応ACアダプター:FC-AC01と併せてご使用ください。[FC-AC01]と[FC-ZXPROLC]を組合せることで、トランシーバーなど最大4個の機器を同時充電することが可能です。
    適合対応モデル:NX-20X・NT-202M・FC-ZXPRO 等充電時間(時間)約3
  • 351MHz帯デジタル無線登録局用アンテナ FIRSTCOM

    351MHz帯デジタル無線登録局用アンテナ

    FIRSTCOM
    1,489税込1,638
    1個
    当日出荷
    ソフトな感触・71mmのミニアンテナ。シリコンなので耐久性・安全性・携帯性が抜群
    用途小規模の工事現場・工場・倉庫業務、ハイキング・キャンプ・カーディーラー、サバゲー・消防団・学校イベント 等材質接栓:SMA オス寸法(mm)(長さ×幅)71×13ブラック質量(g)20インピーダンス50 Ω周波数範囲350 - 352 MHzアンテナ利得(dBi)2.14材質(被膜)シリコン偏波垂直、垂直:無指向性VSWR1.5 以下最大入力電力(W)10
  • 高耐久・業務用イヤホンマイク(FPG-29シリーズ) FIRSTCOM

    高耐久・業務用イヤホンマイク(FPG-29シリーズ)

    FIRSTCOM
    298税込328
    1個
    当日出荷
    耳掛けスピーカータイプ。各社の無線製品に対応。12種のピンジャックタイプがあります。
    タイプイヤースポンジ3個入
  • 351MHz帯デジタル無線登録局用アンテナ FIRSTCOM

    351MHz帯デジタル無線登録局用アンテナ

    FIRSTCOM(1件のレビュー)
    1,789税込1,968
    1個
    当日出荷
    飛距離・受信安定性に優位性のある43cmモデル。山間部や見通しの良い平野部などで特に有利
    用途大規模な工事現場・登山・山岳ガイド、農業・林業・測量・防災/災害時の連絡、遠距離での監視・警備 等材質接栓:SMA オス寸法(mm)(長さ×幅)約 430 ×11ブラック質量(g)40インピーダンス50 Ω周波数範囲350 - 352 MHzアンテナ利得(dBi)2.15材質(被膜)ABS偏波垂直、垂直:無指向性VSWR1.5 以下最大入力電力(W)20
  • スマートデジタルバックミラー FIRSTCOM

    スマートデジタルバックミラー

    FIRSTCOM
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    夜間も明るいF値:F1.8。Full HDの高画質で後方視界が開けます。リアカメラは[IP67]の防塵・防水性能を備えているので、強い風雨にも耐えられます。タッチスクリーン操作に対応した、10.88型 IPS液晶モニター。リバースギア連動・調整可能なガイドラインで駐車時の後方確認をサポート。1~約3倍の20段階ズーム機能で表示範囲の細かな調整が可能(リバース時は1倍固定)。信頼の3年保証。安定した性能があってこそのスマートミラーです。
    仕様映像方向:鏡像質量(g)本体:約320|リアカメラ:約47(コード含む)表示拡大:1 ~約 3倍(20段階リバース時は1倍固定)電源電圧(V)DC12/24 (本体 DC5外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:約255(幅)× 72(高さ)× 18(奥行)mm| リアカメラ:約 59(幅) × 24(高さ) × 30(奥行)mm消費電流(mA)約 450mA(DC12V 時)、約 220mA(DC24V 時)解像度カメラ:1920 × 1080(Full HD)防塵防水性能IP67(カメラ部のみ)保存温度範囲(℃)-30~ +80撮像素子1/2.8 型フルカラー CMOSF値F=1.8フレームレート25fps画面仕様映像:10.88 型 IPS 液晶モニター 1920 × 480ドット タッチスクリーン画像補正WDR画角カメラ:水平 約 116度 垂直 62度 (約 138度対角)動作温度範囲(℃)-20~ +70
  • FIRSTCOM ガイドラジオ:送信機用タイピンマイク エフ・アール・シー

    FIRSTCOM ガイドラジオ:送信機用タイピンマイク

    エフ・アール・シー
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    タイピンマイクタイプ
  • 2カメラ・ルームミラー型ドライブレコーダー FC-DR-MS22 FIRSTCOM

    2カメラ・ルームミラー型ドライブレコーダー FC-DR-MS22

    FIRSTCOM(2件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    日本製・3年保証 前後2カメラ200万画素 高機能GPSドライブレコーダー セパレート式のスマートデジタルミラー
    用途ルームミラー型の大型液晶で前後カメラの映像をモニターできる、待望のドライブレコーダー。 最新の10.88型・IPS液晶カラーモニターを採用。 タッチスクリーンなので直感的な操作が可能です。 フロントカメラがセパレート式になったことで設置の自由度が向上。 またミラー型ドライブレコーダーを車外から見た場合にありがちな必要以上に 大きくなるミラー部分の存在感を抑え、スマートな印象を保つことが可能となりました。 純正ルームミラーと比較して死角のないクリアな映像で前方・後方を確認でき、 ワンタッチでフロント画面 / リア画面 / 2画面 へと表示を切り替えられます。 通常のミラーにも切り替えが可能です。 付属のGPSユニットにより日時合わせを自動的に行ったり、速度も表示できます。付属品本体固定用バンド(標準)×4、本体固定用バンド(ロング)×2、カー電源コード(約3.5m、GPS中継ケーブル 1m付)×1、GPSユニット(約1.9m)×1、フロントカメラ接続ケーブル(約1m)×1、リアカメラ接続ケーブル(約10m)×1、反射防止フィルム ×1,クリーニングクロス ×1、車内用リアカメラ取付ステー(両面テープ同梱)×1、車内用リアカメラ取付ステー用ねじセット×4、車外用リアカメラ取付ステー(両面テープ同梱)×1、車外用リアカメラ取付ステー用ねじセット×4、microSDHCカード(32GB)×1、取扱説明書(保証書付)×1質量(g)本体:322、フロントカメラ:18、防水リアカメラ:47電源バックアップ:スーパーキャパシタ ボタン充電池(時計用)センサーGセンサー:有り(オフ/高/中/低)3段階調整電源電圧(V)DC12/24(本体 DC5)記録方式常時録画、イベント記録 (Gセンサー、手動)、駐車録画 (タイムラプス録画:オプション)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:255×72×18、フロントカメラ:52×24×28、防水リアカメラ:59×24×30記録媒体microSDHC(32GB付属)/ 8~32GB対応(Class10以上)消費電流(mA)約650(DC12V時)/約330(DC24V時)/駐車録画:約400解像度記録:1920×1080(Full HD)保証期間3年間 (microSDHCカード等 消耗品除く)撮像素子フロントカメラ:200万画素CMOS 撮像素子、防水リアカメラ:200万画素CMOS(鏡像/正像切替可能)記録ファイル形式【映像】動画:MP4(H.264)、静止画:JPG画面サイズ10.88型カラー液晶モニター画素数200万画素フレームレートフロントカメラ:27.5fps、防水リアカメラ:25fps画角【レンズ】フロントカメラ:水平 115度 垂直 57度(136度対角)、防水リアカメラ:水平 125度 垂直 67度(145度対角)動作温度範囲(℃)-10~60
  • ニッケル水素充電池 FIRSTCOM

    ニッケル水素充電池

    FIRSTCOM
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷
    ニッケル水素充電池
    用途3.6V/1500mAh。トランシーバー・FC-JXPRO|FC-S220|ET-20X|ET-20XG|NT-20|NX-V20|FC-S20|FC-B47|FC-B20R 等に対応。充電器:FBC-5RSと併せて使用することで繰り返し充電ができます(300回ほどが目安となります)。
  • ニッケル水素充電池(1.2V 2500mA) FIRSTCOM

    ニッケル水素充電池(1.2V 2500mA)

    FIRSTCOM
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    FIRSTCOM ニッケル水素充電池 。特定小電力トランシーバー用 充電池です。 FRC 特定小電力トランシーバー FC-ZXPRO等に対応した充電池パック
    バッテリー電圧(V)1.2バッテリー容量(mAh)2500
  • FIRSTCOM 特定小電力トランシーバー用充電器 FBC-5RS エフ・アール・シー

    FIRSTCOM 特定小電力トランシーバー用充電器 FBC-5RS

    エフ・アール・シー(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    質量(g)約88定格出力C3.6V_350mA±50mA外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×45×95(突起部除く)表示LED充電中:赤点灯、満充電:緑点灯、充電不良:赤点滅充電時間(時間)充電池パックFBP-1:約3.30、FBP-2:約4.44、充電器FBC-5RS:2時間46分、FBC-4CN:2時間34分定格入力DC12V_350mA
  • ドライブレコーダー FC-DR205Sシリーズ FIRSTCOM

    ドライブレコーダー FC-DR205Sシリーズ

    FIRSTCOM
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    日本製・3年保証 200万画素 高機能ドライブレコーダー STARVIS搭載高画質録画でさらに安心・安全ドライブ
    用途地デジノイズ干渉対策、全国LED信号対策、フォーマットフリー機能、スーパーキャパシタ、HDR機能、速度超過警告(※HX-GP200接続時)付属品取付けステー×1、ステー用両面テープ×1、 シガー電源コード×1、microSDHCカード(32GB)×1、装着ステッカー×1、取扱説明書(保証書付)×1質量(g)約73(microSDHCカード含む)|取付けステー装着時:約86.5センサーGセンサー:有り(オフ/低/中/高)3段階調整電源電圧(V)DC5(シガー電源コードで変換) DC12/24 入力対応記録媒体microSDHC(32GB付属)/ 8~32GB対応(Class10以上)消費電流(mA)約290(DC12V時)/約165(DC24V時)解像度記録:1920×1080(Full HD)保証期間3年間 (microSDHCカード等 消耗品除く)撮像素子200万画素CMOS・STARVIS搭載記録ファイル形式【映像】 MOV(H.264)画面サイズ2.7インチ液晶モニター画素数200万画素フレームレート27.5fps画像補正HDR画角【レンズ】 水平 約127度 垂直 約64度(160度対角)動作温度範囲(℃)-10~60再生形式記録映像:専用動画再生ソフト / 本体モニター寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約77×約5×約20(突起部分含まず)、取付けステー装着時高さ:約112(窓ガラス25°想定)
  • FIRSTCOM ガイドラジオ:送信機 エフ・アール・シー

    FIRSTCOM ガイドラジオ:送信機

    エフ・アール・シー
    9,398税込10,338
    1個
    当日出荷
    さらに多くの人へ。 国際会議や見本市で。 あるいは美術館や水族館など。 イベント等で情報と楽しさを広めます。 免許・資格等が不要で、手軽な導入が可能なコミュニケーションツール。 特定小電力ワイヤレスマイク専用周波数を使用した送信機と受信機より構成されています。 また、一度に大量の受信機を充電できる機器や様々な業務に合わせたマイク、イヤホンなど、 あらゆる場面に対応したアクセサリーをご用意しております。 送信機[ FC-GT13 ]は、特定小電力無線局ラジオマイク用無線設備です。 主に、施設またはイベントのスタッフが情報を発信するために使用します。
    用途観光ガイドとして 美術館や公演などに 動物園や水族館でも セミナーや会議に 見本市・展示会で付属品タイピンマイク(MC-2G)、ネックストラップ(FST-01)レッド質量(g)約64チャンネル数13電源電圧(V)DC2.4外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約60×102×20消費電流(mA)送信時(約103)、待機時(約7)電波形式F3E送信出力1mW充電時間(時間)FC-G20BT(ニッケル水素充電池):約7.5電波到達距離(m)30~100送信周波数(MHz)322.050~ 322.400使用時間(時間)約24(FC-G20BT)、約18(アルカリ乾電池)周波数安定度±2.5ppm
  • 2カメラ・ドライブレコーダー FC-DR225W FIRSTCOM

    2カメラ・ドライブレコーダー FC-DR225W

    FIRSTCOM
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    日本製・3年保証 前後2カメラ200万画素 高機能ドライブレコーダー STARVIS搭載高画質録画でさらに安心・安全ドライブ
    用途地デジノイズ干渉対策、全国LED信号対策、フォーマットフリー機能、スーパーキャパシタ、HDR機能、速度超過警告(※HX-GP200接続時)付属品取付ステー×1、ステー用両面テープ×1、リアカメラ ×1、リアカメラ固定用両面テープ ×1、リアカメラ接続ケーブル ×1、シガー電源コード×1、microSDHCカード(32GB)×1、装着ステッカー×1、取扱説明書(保証書付)×1質量(g)約73(microSDHCカード含む)|取付けステー装着時:約98.5(FC-DR225Wは約86.5)、リアカメラ:約23(接続ケーブル含まず)センサーGセンサー:有り(オフ/低/中/高)3段階調整電源電圧(V)DC5(シガー電源コードで変換) DC12/24 入力対応記録媒体microSDHC(32GB付属)/ 8~32GB対応(Class10以上)消費電流(mA)約290(DC12V時)/約165(DC24V時)最大解像度記録:水平 約115度 垂直 約60度(140度対角)、リアカメラ:水平 約101度 垂直 約58度(117度対角)保証期間3年間 (microSDHCカード等 消耗品除く)撮像素子フロントカメラ:200万画素CMOS・STARVIS搭載、リアカメラ:100万画素CMOS・STARVIS非搭載記録ファイル形式【映像】 MOV(H.264)画面サイズ2.7インチ液晶モニター画素数200万画素フレームレートフロントカメラ:27.5fps、リアカメラ:25fps画像補正フロントカメラ:HDR、リアカメラ:WDR画角【レンズ】フロントカメラ:水平 約127度 垂直 約64度(160度対角)、 リアカメラ:水平 約105度 垂直 約60度(120度対角)動作温度範囲(℃)-10~60再生形式記録映像: 専用動画再生ソフト / 本体モニター寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)フロントカメラ:約77×約59×約20(突起部分含まず)、取付けステー装着時高さ:約112(窓ガラス25°想定)、リアカメラ:約57×約24×約27
  • FC-DRMS22用・オプション・15m延長ケーブル firstcom

    FC-DRMS22用・オプション・15m延長ケーブル

    firstcom
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    ケーブル長(m)15
  • FIRSTCOM ガイドラジオ:受信機 エフ・アール・シー

    FIRSTCOM ガイドラジオ:受信機

    エフ・アール・シー
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷
    さらに多くの人へ。 国際会議や見本市で。 あるいは美術館や水族館など。 イベント等で情報と楽しさを広めます。 免許・資格等が不要で、手軽な導入が可能なコミュニケーションツール。 特定小電力ワイヤレスマイク専用周波数を使用した送信機と受信機より構成されています。 また、一度に大量の受信機を充電できる機器や様々な業務に合わせたマイク、イヤホンなど、 あらゆる場面に対応したアクセサリーをご用意しております。 受信機[ FC-GR13 ]は、特定小電力無線局ラジオマイク用無線設備です。 主にイベント等の参加者に貸与され、送信機から発せられた情報を受信するために用いられます。
    用途受信専用となっております。 観光ガイドとして 美術館や公演などに 動物園や水族館でも セミナーや会議に 見本市・展示会で付属品イヤホン(FEP-301)、ネックストラップ(FST-01)ブラック質量(g)約66チャンネル数13電源電圧(V)DC2.4外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約60×102×20消費電流(mA)240 (音量最大時)電波形式F3E充電時間(時間)FC-G20BT(ニッケル水素充電池):約7.5受信周波数322.050MHz~322.400MHz電波到達距離(m)30~100使用時間(時間)約15(FC-G20BT)、約11(アルカリ乾電池)周波数安定度±2.5ppm低周波出力25mW(イヤホン使用)
  • ドライブレコーダー FIRSTCOM

    ドライブレコーダー

    FIRSTCOM
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    DC12V/24V対応。2.7型液晶モニター搭載。STARVIS搭載・200万画素。HDR機能搭載。フォーマットフリー機能。Gセンサー機能搭載。安心の日本国内生産。リアカメラ増設可能。GPSユニットでさらに安全※FC-DR206S PLUS。スーパーキャパシタ搭載。『FC-DR206S』は、どなたでも手軽に扱えるドライブレコーダー。2.7インチのゆとりある液晶画面により直感的な操作が可能です。Full HD 200万画素の高解像度CMOSセンサーを搭載。前の車のナンバーも読み取れる高精細な録画を実現。そしてSTARVIS(スタービス※)を採用し、夜間等少ない光量でも鮮明録画が可能。※STARVIS(スタービス)は、監視カメラ用途CMOSイメージセンサ向けに開発された高感度・高画質を実現する裏面照射型画素技術であり、ソニー株式会社の登録商標です。さらにHDR(ハイダイナミックレンジ)機能搭載なので、トンネルの出口など明るさの落差が大きい環境でも鮮明録画が可能となります。また本製品は、保存データの破損が少なくSDカードの断片化を格段に抑えた専用ファイルシステムを採用しているため、基本的にSDカードの「フォーマット」を行う必要はありません。煩わしさから開放されるのもうれしい仕様です。※動作が不安定な場合等には、本機でフォーマットを行ってください。衝撃によりシガー電源が切れた場合でも、内蔵した電源で録画中のファイルを自動保存します。バックアップ電源は耐久性に優れたスーパーキャパシタを採用。200万画素・WDR搭載のリアカメラを追加可能。前・後方を同時に高解像度録画することができます。別売りオプションの【GPSユニット】を接続して頂ければ、日時合わせを自動的に行うことができ、自車速度等が表示されます。※『FC-DR206S PLUS』は、この【GPSユニット】が同梱されたモデルとなります。また、専用ビューアーソフト(無料)によって、記録した映像を走行スピード表示やGoogle Mapと連動させてパソコンで再生することができます。
    付属品取付ステー(※FC-DR206S PLUSはGPSを内蔵)×1、ステー用両面テープ×1、シガー電源コード(約3.5m)×1、microSDHCカード(32GB)×1、装着ステッカー×1、取扱説明書(保証書付)×1電源DC12/24V (本体DC5V)、バックアップ:スーパーキャパシタ方式 / ボタン充電池(時計用)本体寸法(mm)幅約79×高さ約49×厚さ約25(突起部分含まず)、取付けステー装着時・高さ:約115(窓ガラス25°想定)本体質量(g)約73(microSDHCカード含む)|取付けステー装着時:約102(FC-DR206Sは約90)記録方式常時録画、イベント記録(Gセンサー/手動)有効画素数200万画素CMOS・STARVIS搭載機能Gセンサー :有り(オフ、1 ~ 3)3段階調整、GPS:FC-DR206S PLUS は搭載、FC-DR206S はオプション (HX-GP200)、速度超過警報(音声):60km/h、80km/h、100km/h、120km/h (FC-DR206S はオプション)記録媒体microSDHC(32GB付属)/ 8~32GB対応(Class10以上)消費電流(mA)約370(DC12V時) / 約180(DC24V時)解像度1920×1080(Full HD)保証期間3年間 (microSDHCカード等 消耗品除く)記録ファイル形式動画 MOV(H.264)録画時間常時録画:1分 / イベント録画:1分画面サイズ2.7インチ液晶モニター言語表示日本語/英語フレームレート27.5fps音声ON/OFF可能画像補正HDR画角レンズ:水平約120度/垂直約68度(149度対角)、最大記録:水平約118度/垂直約66度(145度対角)動作温度範囲(℃)-10~60再生形式専用動画再生ソフト / 本体モニター
  • 日本製・3年保証・高機能ドライブレコーダー FIRSTCOM

    日本製・3年保証・高機能ドライブレコーダー

    FIRSTCOM
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    豊富なオプションで広がる安心 高画質・高機能。フォーマットフリー機能搭載で手間いらず! 日本メーカー製のドライブレコーダー!長年国内のカー用品店での販売から経験を重ね、 熟成されてきた「ドラレコの老舗」のFRC社製。 前方の広範囲にわたり映像を同時記録できます。 急な飛び出しや追突事故、そして悪質なあおり運転等、防ぐことが難しい。 「もしもの事態」にも対処できたら・・・。 FC-DR210があなたの証人になってくれます。 もしもの時に頼りになるドライブレコーダー。 先進技術が満載。フォーマットフリー・駐車監視機能(オプション)・安全運転支援機能(オプション)WDR機能・動体検知機能付・Gセンサー・スーパーキャパシタ搭載・DC12/24V車対応。 2.7型液晶モニターを搭載で録画中の画像モニターや記録した画像をその場で再生できます。 Gセンサーにより設定衝撃以上を検出した場合、データが上書きされないように保護。 データ記録用のバックアップはスーパーキャパシタを採用しているので電池交換不要。 衝撃によってシガー電源が切れた時でもバックアップ電源で録画中のファイルを閉じて保存。
    付属品取付けステー×1、ステー用両面テープx1、カー電源コード(約3.5m)×1、microSDHCカード(16GB)×1、取扱説明書×1仕様【バックアップ電源】スーパーキャパシタ方式/ボタン充電池(時計用)取付方式一体型本体質量(g)約70電源電圧(V)DC12/24記録媒体microSDHC(16GB付属)/4~32GB対応(Class10以上)液晶サイズ2.7型消費電力(mA)約220(DC12V時)、約120(DC24V時)解像度1920×1080(FullHD)、1280×720(HD)撮像素子200万画素CMOS記録ファイル形式動画AVI(H.264)画素数200万画素フレームレート27.5fps画角最大記録:水平約110度垂直60度(130度対角)寸法(厚さt×幅W×高さH)(mm)約25×79×49
  • FIRSTCOM 特定小電力トランシーバー用充電器アダプター AC-3 エフ・アール・シー

    FIRSTCOM 特定小電力トランシーバー用充電器アダプター AC-3

    エフ・アール・シー
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    AC-3を使用することにより1つのACアダプターで充電器本体を最大4台まで連結して充電することができます。
    質量(g)約62(ケーブル含む)ケーブル長(m)約1.5定格出力DC12V_1A外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×42×59(突起部除く)定格入力AC100V_250mA
  • 防災ラジオ(緊急津波警報・緊急地震警報・緊急警報・同報系防災行政無線) FIRSTCOM

    防災ラジオ(緊急津波警報・緊急地震警報・緊急警報・同報系防災行政無線)

    FIRSTCOM
    5,798税込6,378
    1台
    当日出荷
    質量(g)約86(電池含まず)温度範囲(℃)0~+50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(突起物含まず):60×100×19.5電源電圧(V)ACアダプ ター:入力AC100 出力DC5、本体電池運用時:DC3.7機能FMラジオ、LEDライト、サイレン機能消費電流(mA)監視モード:30、同報系防災行政 無線モード(待機時):約60、FMラジオ:約100信号検出方式防災同報無線 :指定周 波数のキャリア検出、緊急地震速報:NHK地震速報チャイム音検出、 緊急 警報速報:ARIB標準規格BTA R-001 FSK検出オーディオ出力約300mW
  • 放射線測定器 FIRSTCOM

    放射線測定器

    FIRSTCOM
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    誰でもかんたん、スピーディーに測定できる線量計。誰でも簡単操作。計測の基本操作が非常に簡単であり、スピーディーです。 計測時間は10秒間・20秒間・60秒間・連続測定の4種類を選択可能。大型ガイガー管使用。高性能ガイガーミュラー管採用で驚きの高感度。 γ線(ガンマー線)での1cm線量当量率が測定可能です。また、β線(ベーター線)の検出が可能です。放射線率警報機能。測定結果が身体の健康に害を与える恐れのあるレベルに達すると、 レベル強度に従いカラーLEDによる警報表示とスピーカーの識別音による警報が出ます。放射線率警報設定。警報の設定は『安全』『注意』『警告』『危険』の4段階になっています。 これらは工場出荷時に初期値として夫々の値を設定してありますが、ユーザーによる変更も可能です。パルスカウント。放射線が検出されるごとに、LEDランプと音の両方で確認が可能です。連続測定モード。連続測定モードがあり、非常に便利です。ご好評にお応えして、2026年再発売。
    質量(g)130使用温度範囲(℃)-20~+50 結露していないこと外形寸法(mm)W:68 H:150 D:44測定精度±20%(137Cs γ線(ガンマー線)の基準値に対する誤差)測定対象γ線(ガンマー線)使用電源単三アルカリ乾電池 2本表示器0.00μSv/h~999.99mμSv/h測定範囲(m)0.01μSv/h~10Sv/h設定範囲警報値:『安全』、『注意』、『警告』、『危険』の4段階電池寿命約100時間(間欠動作時)表示間隔10秒、 20秒、 60秒、連続測定(6秒周期)検出対象β線(ベーター線)計量値表示1cm線量当量率(μSv/h , mSv/h)検出部放射線検出部:ガイガーミュラー管
  • 2カメラ・ドライブレコーダー FC-DR225W FIRSTCOM

    2カメラ・ドライブレコーダー FC-DR225W

    FIRSTCOM
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    日本製・3年保証 前後2カメラ200万画素 高機能GPSドライブレコーダー STARVIS搭載高画質録画でさらに安心・安全ドライブ
    用途地デジノイズ干渉対策、全国LED信号対策、フォーマットフリー機能、スーパーキャパシタ、HDR機能、速度超過警告付属品取付ステー(FC-DR225W PLUSはGPSを内蔵)×1、ステー用両面テープ×1、リアカメラ ×1、リアカメラ固定用両面テープ ×1、リアカメラ接続ケーブル ×1、シガー電源コード×1、microSDHCカード(32GB)×1、装着ステッカー×1、取扱説明書(保証書付)×1質量(g)約73(microSDHCカード含む)|取付けステー装着時:約98.5(FC-DR225Wは約86.5)、リアカメラ:約23(接続ケーブル含まず)センサーGセンサー:有り(オフ/低/中/高)3段階調整電源電圧(V)DC5(シガー電源コードで変換) DC12/24 入力対応記録媒体microSDHC(32GB付属)/ 8~32GB対応(Class10以上)消費電流(mA)約430(DC12V時)/約240(DC24V時)最大解像度記録:水平 約115度 垂直 約60度(140度対角)、リアカメラ:水平 約101度 垂直 約58度(117度対角)保証期間3年間 (microSDHCカード等 消耗品除く)撮像素子フロントカメラ:200万画素CMOS・STARVIS搭載、リアカメラ:100万画素CMOS・STARVIS非搭載記録ファイル形式【映像】 MOV(H.264)画面サイズ2.7インチ液晶モニター画素数200万画素フレームレートフロントカメラ:27.5fps、リアカメラ:25fps画像補正フロントカメラ:HDR、リアカメラ:WDR画角【レンズ】フロントカメラ:水平 約127度 垂直 約64度(160度対角)、 リアカメラ:水平 約105度 垂直 約60度(120度対角)動作温度範囲(℃)-10~60再生形式記録映像: 専用動画再生ソフト / 本体モニター寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)フロントカメラ:約77×約59×約20(突起部分含まず)、取付けステー装着時高さ:約112(窓ガラス25°想定)、リアカメラ:約57×約24×約27
  • ドライブレコーダー FC-DR205Sシリーズ FIRSTCOM

    ドライブレコーダー FC-DR205Sシリーズ

    FIRSTCOM
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    日本製・3年保証 200万画素 高機能GPSドライブレコーダー STARVIS搭載高画質録画でさらに安心・安全ドライブ
    用途地デジノイズ干渉対策、全国LED信号対策、フォーマットフリー機能、スーパーキャパシタ、HDR機能、速度超過警告付属品取付けステー(FC-DR205S PLUSはGPSを内蔵)×1、ステー用両面テープ×1、 シガー電源コード×1、microSDHCカード(32GB)×1、装着ステッカー×1、取扱説明書(保証書付)×1質量(g)約73 (microSDHCカード含む)|取付けステー装着時:約98.5センサーGセンサー:有り(オフ/低/中/高)3段階調整電源電圧(V)DC5(シガー電源コードで変換) DC12/24 入力対応記録媒体microSDHC(32GB付属)/ 8~32GB対応(Class10以上)消費電流(mA)約320(DC12V時)/約180(DC24V時)解像度記録:1920×1080(Full HD)保証期間3年間 (microSDHCカード等 消耗品除く)撮像素子200万画素CMOS・STARVIS搭載記録ファイル形式【映像】 MOV(H.264)画面サイズ2.7インチ液晶モニター画素数200万画素フレームレート27.5fps画像補正HDR画角【レンズ】 水平 約127度 垂直 約64度(160度対角)動作温度範囲(℃)-10~60再生形式記録映像:専用動画再生ソフト / 本体モニター寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約77×約5×約20(突起部分含まず)、取付けステー装着時高さ:約112(窓ガラス25°想定)
  • 351MHz帯デジタル無線登録局用アンテナ FIRSTCOM

    351MHz帯デジタル無線登録局用アンテナ

    FIRSTCOM
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    351MHz帯 デジタル無線登録局用アンテナ(八重洲無線・モトローラ・スタンダードに対応)
    用途適合例:GDR4800・SR730・SR740・SR510・SRD790・SRD790-BT・SRD795・SRD795BT・SR741適合利得:2.15 dBi材質被膜:ABS長さ(mm)約 430型式空中線:単一型ブラック質量(g)40タイプ接栓:SMA オス形式1/2λインピーダンス50 Ω周波数範囲350 - 352 MHz偏波垂直、垂直:無指向性VSWR1.5 以下最大入力電力(W)20
  • FC-JXPRO 補修用電池蓋 firstcom

    FC-JXPRO 補修用電池蓋

    firstcom
    559税込615
    1個
    5日以内出荷
    充電端子付きの裏面電池蓋。予備・交換に!
  • FC-JXPRO 補修用ベルトクリップ firstcom

    FC-JXPRO 補修用ベルトクリップ

    firstcom
    359税込395
    1個
    5日以内出荷
    専用のベルトクリップ。予備・交換にどうぞ
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
"firstcom" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷