曜日別特売

351MHz帯デジタル無線登録局用アンテナ

351MHz帯デジタル無線登録局用アンテナ - FIRSTCOM351MHz帯デジタル無線登録局用アンテナ - FIRSTCOM351MHz帯デジタル無線登録局用アンテナ - FIRSTCOM351MHz帯デジタル無線登録局用アンテナ - FIRSTCOM351MHz帯デジタル無線登録局用アンテナ - FIRSTCOM351MHz帯デジタル無線登録局用アンテナ - FIRSTCOM

351MHz帯 デジタル無線登録局用アンテナ(八重洲無線・モトローラ・スタンダードに対応)

用途
適合例:GDR4800・SR730・SR740・SR510・SRD790・SRD790-BT・SRD795・SRD795BT・SR741
適合
利得:2.15 dBi
材質
被膜:ABS
長さ(mm)
約 430
型式
空中線:単一型
色
ブラック
質量(g)
40
タイプ
接栓:SMA オス
形式
1/2λ
インピーダンス
50 Ω
周波数範囲
350 - 352 MHz
偏波
垂直、垂直:無指向性
VSWR
1.5 以下
最大入力電力(W)
20
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79833681FC-AT430YM
¥2,300
¥2,298
¥2,528(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オプション トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする