カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(321)
  • 船舶用品・漁業資材(114)
  • パソコン/周辺機器(110)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(85)
  • 制御機器(56)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(30)
  • 安全靴・作業靴(29)
  • 測定用品(18)
  • 家電(16)
  • 学童・教育用品(15)
  • 作業工具(15)
  • カー用品(13)
  • 事務用品(13)
  • 農業機械(13)
  • ねじ・ボルト・釘(10)
  • 安全標識(9)
  • 医療(9)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(9)
  • バイク部品(8)
  • 電気材料(8)
  • 卓上消耗品(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 作業服(7)
  • 切削工具(6)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(6)
  • 農具(6)
  • 店舗什器・備品(5)
  • オフィス家具(5)
  • 防犯用品(5)
  • 安全保護具(5)
  • 自転車部品(5)
  • 厨房用品(4)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 住設機器(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 完成車(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 電動工具(2)
  • 塗料(1)
  • 安全用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 手袋(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み

「fis」の検索結果

1,006件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • FIS VS用スリーブ FIS H K FIS H フィッシャージャパン

    FIS VS用スリーブ FIS H K FIS H

    フィッシャージャパン
    9,998税込10,998
    1セット(50個)
    当日出荷から翌々日出荷
    FIS VS(78664、45302)専用アンカースリーブです。中空母材へのアンカー施工時、樹脂使用量を節約します。
    用途中空コンクリート板・中空ブロック・レンガ類(穴あき、中空)用
  • FIS専用ガン FIS DM S Pro フィッシャージャパン

    FIS専用ガン FIS DM S Pro

    フィッシャージャパン
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    片手施工でもバランス良く施工が可能です。
    適合【カートリッジ】558749523225トラスコ品番594-3102材質ガラス繊維強化プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
  • 接着系アンカー FISシステム フィッシャージャパン

    接着系アンカー FISシステム

    フィッシャージャパン
    26,980税込29,678
    1セット(6本)
    当日出荷
    均一した施工が可能な注入式接着系アンカーです。液だれしにくいので横向き、上向き施工にも使用できます。コンクリートだけでなくALCや中空母材にも使用でき、中途保存可能です。
    用途コンクリート・ALC・中空母材・レンガ用。トラスコ品番258-0054セット内容FIS VS Plus360S 樹脂カートリッジ6本・専用ミキサー12本材質ビニルエステル樹脂、セメントの混合剤容量(mL)360適合材コンクリート・ALC・中空母材・レンガ
  • 延長ノズル FIS エクステンションチューブ フィッシャージャパン

    延長ノズル FIS エクステンションチューブ

    フィッシャージャパン
    5,598税込6,158
    1箱
    当日出荷
    適合ミキシングノズル61223トラスコ品番442-8633材質樹脂質量(g)198
  • 接着系アンカー FISシステム フィッシャージャパン

    接着系アンカー FISシステム

    フィッシャージャパン
    3,298税込3,628
    1箱(10本)
    当日出荷
    適合【カートリッジ】558749、78664、45302、523225トラスコ品番137-2353材質樹脂
  • 接着系アンカー FIS ER 390S フィッシャージャパン

    接着系アンカー FIS ER 390S

    フィッシャージャパン
    4,998税込5,498
    1本(390mL)
    当日出荷
    高性能エポキシ樹脂で非常に安定した固着力です。 ダイヤモンドコア孔にも対応可能です。 水中施工も可能です。
    用途コンクリート用トラスコ品番494-1951材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)適合材コンクリート
  • 注意機能スクリーニングテスト D-CAT FIS

    注意機能スクリーニングテスト D-CAT

    FIS
    949税込1,044
    1冊ほか
    5日以内出荷
    注意の焦点化・維持・選択的注意・切り替え・分割という、多角的な注意機能の評価が可能です。 検査者に特別な学習や訓練を必要とせず、被検査者に過度の心理的負担をかけません。 最近の神経心理学研究が、脳損傷者の認知機能を評価する際に必要条件とする実用性基準(CP)を満たした、信頼性の高い検査です。
  • ストレステスト J-SACL J-SACLセット FIS

    ストレステスト J-SACL J-SACLセット

    FIS
    17,980税込19,778
    1セット
    6日以内出荷
    ストレス状況の個人的認知評価を情動面から知る手がかりを提供します。 ストレスが原因による行動上の変化や身体症状の発現に先駆けて、その状況を検知可能です。 評価が定量的であるため、比較検討にいろいろな統計解析処理が行えます。
    仕様【実施時間】5~6分セット内容マニュアル×1冊、検査用紙×100部アズワン品番7-4108-01
  • ストレステスト J-SACL 検査用紙 FIS

    ストレステスト J-SACL 検査用紙

    FIS
    17,490税込19,239
    1パック(100個)
    6日以内出荷
    ストレス状況の個人的認知評価を情動面から知る手がかりを提供します。 ストレスが原因による行動上の変化や身体症状の発現に先駆けて、その状況を検知可能です。 評価が定量的であるため、比較検討にいろいろな統計解析処理が行えます。
    仕様検査用紙アズワン品番7-4108-12
  • ストレステスト J-SACL マニュアル FIS

    ストレステスト J-SACL マニュアル

    FIS
    499税込549
    1冊
    6日以内出荷
    ストレス状況の個人的認知評価を情動面から知る手がかりを提供します。 ストレスが原因による行動上の変化や身体症状の発現に先駆けて、その状況を検知可能です。 評価が定量的であるため、比較検討にいろいろな統計解析処理が行えます。
    仕様マニュアルアズワン品番7-4108-11
  • 人間関係テスト Doll Location Test DLTキット FIS

    人間関係テスト Doll Location Test DLTキット

    FIS
    59,980税込65,978
    1セット
    8日以内出荷
    自分と自分を取り巻く人間をミニチュアの人形で表現させる、シンボル配置技法検査です。 今までの投影法検査では把握しきれなかった、データの計量的表現が可能です。 人間関係を親密さと階層性の観点から捉えるため、家族内の2者間に加え、家族全体を含めた自分を取り巻く環境との関係を質的にも捉えます。 個人・グループの他に、就学前の幼児にも実施可能です。 短時間で検査と分析ができ、調査・研究・治療のどの分野にも適した検査です。
    仕様DLTキットセット内容マニュアル、人形セット(ブロック含む)、検査板、検査用紙(50部)、記録用紙(50部)アズワン品番7-4106-01
  • タイミングベルト 三ツ星ベルト

    タイミングベルト

    三ツ星ベルト(307件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    自動車用タイミングベルト
  • 片ねじソケット 都市ガス 桑名金属工業

    片ねじソケット 都市ガス

    桑名金属工業
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 基板対ケーブル接続用コネクタ 1.25mmピッチ FIシリーズ ケーブル側プラグ JAE(日本航空電子工業)

    基板対ケーブル接続用コネクタ 1.25mmピッチ FIシリーズ ケーブル側プラグ

    JAE(日本航空電子工業)
    99税込109
    1個
    欠品中
    形状ストレート材質/仕上ハウジング:ガラス入り6-6ナイロン種類角型極数20定格電流(A)1結合方式ワンタッチ結線方法圧着
  • Neutrik XLRコネクタ NEUTRIK

    Neutrik XLRコネクタ

    NEUTRIK(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 基板対ケーブルコネクタ JAE(日本航空電子工業)

    基板対ケーブルコネクタ

    JAE(日本航空電子工業)
    81税込89
    1個ほか
    3日以内出荷から91日以内出荷
    基板対ケーブル接続用
    使用温度範囲(℃)-40~+80定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)100接触抵抗(mΩ)40コンタクトピッチ(mm)1.25
  • ロクマルシート(開口部壁面防火措置用シート) ネグロス電工

    ロクマルシート(開口部壁面防火措置用シート)

    ネグロス電工
    6,398税込7,038
    1袋(10本)
    当日出荷から16日以内出荷
  • 陳枝記 ステンレス長柄ウロコ取 陳枝記

    陳枝記 ステンレス長柄ウロコ取

    陳枝記
    6,498税込7,148
    1個
    翌々日出荷
    陳枝記は1920年創業より香港で代々伝わる老舗ブランドです。高い技術を持った職人が一本一本手作業で作り上げております。頑丈で扱いやすく、長持ちする道具として香港の料理人に使用されており今では世界中の中華料理人に愛用される中華料理道具です。陳枝記シリーズは手作りの為、サイズ、重量は多少異なります。
    全長(mm)260材質(刃)ステンレスTKG品番9-0419-0901TKG品番(2017)6-0393-0901
  • GMW701 ScanSnap SV600 RICOH(リコー)

    GMW701 ScanSnap SV600

    RICOH(リコー)
    60,980税込67,078
    1台
    翌日出荷
    多彩な原稿をそのまま置いて高速読み取り
    センサーカラーCCD原稿サイズA3横、A4横、A5横、A6横、B4横、B5横、B6横、はがき横、名刺、レター横、リーガル横、11×17インチ横、カスタムサイズ(最大:432×300mm/最小:25.4×25.4mm)※厚さが5mmを超える原稿については読み取り範囲が最大400×300mm
  • フリーアイドリングストップ Bullcon

    フリーアイドリングストップ

    Bullcon
    4,798税込5,278
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    アイドリングストップ機能付の車両は、イグニッションON 時にアイドリングストップ機能をOFFにしても、再度イグニッションON にすると強制的にONに戻ってしまいます。本製品を装着するとイグニッションON → OFF時のアイドリングストップ機能のON又はOFFを記憶しており、毎回、アイドリングストップスイッチ操作を行う必要が無くなります。車両スイッチへ直接施工することで、後付けスイッチを使用せず、車室内の美観を損ないません。アイドリングストップ機能をお使いになる時には、アイドリングストップスイッチを押すだけで機能復帰し、設定を記憶します。 暑い夏も寒い冬もエアコンの冷暖房がしっかり効いて、車内は1年中快適です。エアコンを止めないので雨天時などの湿度の高い日でも窓ガラスがくもりにくくなります。繰り返されるエンジン再始動を減らすので、バッテリーの負担とお財布の負担を軽減します。信号で停車しても、エンジンを止めないので発進のタイミングが遅れません。
  • GMW569 SP-1425 RICOH(リコー)

    GMW569 SP-1425

    RICOH(リコー)
    51,980税込57,178
    1台
    翌日出荷
    コンパクトなA4フラットベッド付きスキャナー
  • ロングインローフランジ角型 NFIS-VLタイプ ASK(エイエスケイ) (ベアリング)

    ロングインローフランジ角型 NFIS-VLタイプ

    ASK(エイエスケイ) (ベアリング)
    5,498税込6,048
    1個
    翌々日出荷
    形状角フランジ形
  • 探見丸 CV-FISH SHIMANO(シマノ)

    探見丸 CV-FISH

    SHIMANO(シマノ)
    49,980税込54,978
    1個
    8日以内出荷
    海の状況を掌握してチャンスをつかめ。電動リールと合わせ、多様な情報を表示。多彩な魚探情報を映し出す探見丸CV-FISHがビーストマスター、フォースマスターとコーディネートしやすいダークカラーにリニューアル。機能面は魚群探知機で得られる5つの情報(海底水深、海底形状、群れの大きさ、魚のタナ、リールカウンターの水深表示)を表示。おおよその魚のサイズが判別できるACCU-FISH(R)(アキュフィッシュ)や直射日光下での偏光グラス使用時にも360°鮮明に見える高輝度タイプ液晶、魚の反応を音で知らせてくれるアラーム機能など、多彩な機能にも関わらず操作は簡単。リールとの接続で仕掛けの軌跡を表示。ビジュアル化した魚探情報は多くのフィールドで活躍します。
    自重(g)405
  • WIFI接続ワイヤレスデジタル顕微鏡 200倍/600倍 スマホ・タブレット・PC対応 白色LED8灯 充電式 スリーアールソリューション

    WIFI接続ワイヤレスデジタル顕微鏡 200倍/600倍 スマホ・タブレット・PC対応 白色LED8灯 充電式

    スリーアールソリューション(2件のレビュー)
    95,980税込105,578
    1セット
    当日出荷から翌日出荷
    WiFiでタブレット・スマホ・パソコンに映像を送るワイヤレスデジタル顕微鏡。ケーブルが観察の邪魔にならず、対象物に直接あてて拡大できます。1台の顕微鏡に約3台まで同時接続でき、通信範囲は約5m。専用アプリで静止画・動画の撮影、長さの計測、2画面表示やグリッド線表示にも対応します(動画撮影はAndroid非対応)。先端の白色LED8灯はダイヤルで調光でき、充電式のため電源のない場所でも使用可能。付属のUSBケーブルでパソコンと有線接続することもできます。※本ページでは200倍モデル(3R-WM401WIFI)・600倍モデル(3R-WM601WIFI)・両モデルのセットなど複数の注文コードを取り扱っています。仕様は注文コードごとにご確認ください。
    用途電子基板やはんだ付け部の外観検査、樹脂・金属部品のキズやバリの確認、印刷の網点チェック、繊維や食品の異物確認などに。配線を引き回せない機械の内部や屋外の現場でもその場で観察でき、拡大映像を複数人で見ながら判定基準をそろえたい場面にも適しています。質量(g)82外形寸法(mm)Φ36×142電源充電式(リチウムイオンポリマー充電池)定格DCSV1A、miniUSBにてセンサー1/4インチCMOS光源白色LED×8通信方式IEEE802.11b/g/n充放電回数約500回(平均)充電時間(時間)約3ホワイトバランス自動露出補正自動画素数約130万画素使用時間(時間)約2通信距離(m)約5使用周波数(GHz)2.400~2.4835
  • チェアソックス 4足セット 椅子脚カバー キズ防止 滑り止め AFF WARE

    チェアソックス 4足セット 椅子脚カバー キズ防止 滑り止め

    AFF WARE
    449税込494
    1セット(4足)
    4日以内出荷
    床をキズから守り、椅子のガタつきも防ぐ脚カバー。丈夫なポリエステル生地と滑り止め加工でしっかりフィット。4足セットで簡単に取り付けられ、静かで快適な暮らしをサポートします。
    用途床の傷防止や保護などに材質ポリエステル形状ラウンド質量(g/個)8
  • OCEANFIELD IKAMETA(オーシャンフィールド イカメタ) AbuGarcia(アブガルシア)

    OCEANFIELD IKAMETA(オーシャンフィールド イカメタ)

    AbuGarcia(アブガルシア)
    16,980税込18,678
    1本
    6日以内出荷
    オフショアフィッシングを楽しむならコレ!。各ジャンル別に設計されたオーシャンフィールドのイカメタル専用モデル!。一つテンヤ、ボートアジング、ライトタイラバにも!。上級者も納得のスペックで、これからオフショアに挑戦したいアングラーも安心してご使用出来ます。ガイドは安心の富士工業製ニューコンセプトガイド搭載、ブランクスにはカーボンXテープで補強し、大型魚とも安心してファイト出来ます。オーシャンフィールド専用リールと相性抜群で合わせてご使用頂ければ、より快適にスタイリッシュにオフショアフィッシングを楽しむ事が可能です。製品特徴。Fuji New concept guide /富士ニューコンセプトガイド搭載。Xカーボンテープ:ABU独自のXカーボンテープラッピング。斜め(45度、135度)の方向からX状にカーボンテープで締めあげることによりトルクを向上、ねじれ防止に貢献します。
    用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッド材質カーボン98%、グラス2%継数(本)2先径(mm)1
  • ツーリング イスカル

    ツーリング

    イスカル
    119,800税込131,780
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • レーザー式バーコードリーダー omron(オムロン)

    レーザー式バーコードリーダー

    omron(オムロン)
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷
    小型&軽量設計 高速読取り 広いスキャン角度 わかりやすいLEDインジケータ リアルタイムな制御
  • 超高速用スチール用ロースパイラルタップ HFISP YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    超高速用スチール用ロースパイラルタップ HFISP

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    2,998税込3,298
    1本
    4日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
  • I/Oターミナル P7TF omron(オムロン)

    I/Oターミナル P7TF

    omron(オムロン)
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷から96日以内出荷
  • SQシリーズ正弦波インバーター 未来舎

    SQシリーズ正弦波インバーター

    未来舎
    173,109税込190,420
    1式
    6日以内出荷
    2000W DC-AC正弦波インバーター。従来モデルより軽量化を実現。RS-232C制御でDC入力状態による遮断/復帰の電圧設定が可能。ディップスイッチで出力電圧 AC100/110/115/120Vおよび出力周波数 50/60Hzの変更が可能。外部制御端子を使用すると、オプションのリモコン無しで遠隔ON/OFFが可能。
    質量(kg)約5.3以下出力電圧(V)AC 100/110/115/120(DIP SW 切替)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)248.0×83.0×443.0保存温度(℃)-30 - +70冷却方式吸気式強制冷却ファン(負荷および温度制御)出力波形完全正弦波連続出力電力(W)2000動作温度(℃)-20 - +40 (40以上低減特性)出力周波数50Hz/60Hz(DIP SW 切替)
  • SQシリーズ正弦波インバーター 未来舎

    SQシリーズ正弦波インバーター

    未来舎
    87,686税込96,455
    1式
    6日以内出荷
    700W DC-AC正弦波インバーター。従来モデルより軽量化を実現。RS-232C制御でDC入力状態による遮断/復帰の電圧設定が可能。ディップスイッチで出力電圧 AC100/110/115/120Vおよび出力周波数 50/60Hzの変更が可能。外部制御端子を使用すると、オプションのリモコン無しで遠隔ON/OFFが可能。
    質量(kg)約2.7以下出力電圧(V)AC 100/110/115/120(DIP SW 切替)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200.0×83.0×330.0保存温度(℃)-30 - +70冷却方式吸気式強制冷却ファン(負荷および温度制御)出力波形完全正弦波連続出力電力(W)700動作温度(℃)-20 - +40 (40以上低減特性)出力周波数50Hz/60Hz(DIP SW 切替)
  • ウイング72 Finoノブ LIVRE(リブレ)

    ウイング72 Finoノブ

    LIVRE(リブレ)
    21,980税込24,178
    1個
    8日以内出荷
    華麗なる翼線美 強度と肉抜きのバランスを徹底的に追求し、 鳥が羽ばたいているような翼線美のフォルムが WINGという名を象徴しています。
    用途カスタムパーツ
  • SQシリーズ正弦波インバーター 未来舎

    SQシリーズ正弦波インバーター

    未来舎
    237,223税込260,945
    1式
    6日以内出荷
    3000W DC-AC正弦波インバーター。従来モデルより軽量化を実現。RS-232C制御でDC入力状態による遮断/復帰の電圧設定が可能。ディップスイッチで出力電圧 AC100/110/115/120Vおよび出力周波数 50/60Hzの変更が可能。外部制御端子を使用すると、オプションのリモコン無しで遠隔ON/OFFが可能。AC出力は端子台となっています。多表示リモコン、単機能リモコンをご用意
    質量(kg)約8.2以下出力電圧(V)AC 100/110/115/120(DIP SW 切替)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)255.0×158.0×442.0保存温度(℃)-30 - +70冷却方式吸気式強制冷却ファン(負荷および温度制御)出力波形完全正弦波連続出力電力(W)3000動作温度(℃)-20 - +40 (40以上低減特性)出力周波数50Hz/60Hz(DIP SW 切替)
  • SQシリーズ正弦波インバーター 未来舎

    SQシリーズ正弦波インバーター

    未来舎
    148,500税込163,350
    1式
    6日以内出荷
    1500W DC-AC正弦波インバーター。従来モデルより軽量化を実現。RS-232C制御でDC入力状態による遮断/復帰の電圧設定が可能。ディップスイッチで出力電圧 AC100/110/115/120Vおよび出力周波数 50/60Hzの変更が可能。外部制御端子を使用すると、オプションのリモコン無しで遠隔ON/OFFが可能。
    質量(kg)約4.3以下出力電圧(V)AC 100/110/115/120(DIP SW 切替)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)248.0×83.0×421.0保存温度(℃)-30 - +70冷却方式吸気式強制冷却ファン(負荷および温度制御)出力波形完全正弦波連続出力電力(W)1500動作温度(℃)-20 - +40 (40以上低減特性)出力周波数50Hz/60Hz(DIP SW 切替)
  • SQシリーズ正弦波インバーター 未来舎

    SQシリーズ正弦波インバーター

    未来舎
    110,031税込121,034
    1式
    6日以内出荷
    1000W DC-AC正弦波インバーター。従来モデルより軽量化を実現。RS-232C制御でDC入力状態による遮断/復帰の電圧設定が可能。ディップスイッチで出力電圧 AC100/110/115/120Vおよび出力周波数 50/60Hzの変更が可能。外部制御端子を使用すると、オプションのリモコン無しで遠隔ON/OFFが可能。
    質量(kg)約3.3以下保存温度(℃)-30 - +70冷却方式吸気式強制冷却ファン(負荷および温度制御)出力波形完全正弦波連続出力電力(W)1000動作温度(℃)-20 - +40 (40以上低減特性)出力周波数50Hz/60Hz(DIP SW 切替)
  • ウイング92 Finoノブ LIVRE(リブレ)

    ウイング92 Finoノブ

    LIVRE(リブレ)
    21,980税込24,178
    1個
    8日以内出荷
    華麗なる翼線美 強度と肉抜きのバランスを徹底的に追求し、 鳥が羽ばたいているような翼線美のフォルムが WINGという名を象徴しています。
    用途カスタムパーツ
  • Google Pixel 10a 衝撃吸収 画面保護フィルム 高透明 位置ピタ トリニティ

    Google Pixel 10a 衝撃吸収 画面保護フィルム 高透明 位置ピタ

    トリニティ
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    気泡ゼロの「バブルレス」仕様。安心の日本製素材。接着剤を使わず、貼り直し可能。指すべりが良く汚れにくい「フッ素加工」。向かってくる衝撃を拡散・吸収し、堅牢に守る。位置出しが何度でもやり直せる「位置ピタ」。皮脂がよく落ちる、マイクロファイバークロス付属。一気に埃を取り除く、大型埃取りテープ付属
    仕様高透明衝撃吸収質量(g)4.04寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69.27×150.21×0.25
  • ウイング80 Finoノブ LIVRE(リブレ)

    ウイング80 Finoノブ

    LIVRE(リブレ)
    21,980税込24,178
    1個
    8日以内出荷
    華麗なる翼線美 強度と肉抜きのバランスを徹底的に追求し、 鳥が羽ばたいているような翼線美のフォルムが WINGという名を象徴しています。
    用途カスタムパーツ
...