カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(41)
  • FA担当者のオススメ新商品(39)
  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • オフィス家具(10)
  • 保管用品(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 作業服(1)
  • 自転車部品(1)

「fits 53」の検索結果

69件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フィッツケース TENMA(天馬)

    フィッツケース

    TENMA(天馬)(3件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    包装資材の環境配慮
    ホワイトクリア棚段数(段)1
  • チェスト IRIS

    チェスト

    IRIS
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    あったら便利なオールマイティーサイズの収納ケースです 透明な引き出しで、外側から収納物が確認できます 前倒し防止構造で、積み重ねても使いやすい仕様です スペースを広げず収納力がアップしています 転倒防止構造で、複数重ねての使用も安心です
    材質PPホワイト/クリア段数1スタッキング可否キャスター有無なし
  • プレクシーケース TENMA(天馬)

    プレクシーケース

    TENMA(天馬)(5件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    引き出しが透明のため、外側からでも中身が確認できます。備品や部品の整理整頓に最適です。
    材質ポリプロピレン段数1
  • フィッツケース アドバンス TENMA(天馬)

    フィッツケース アドバンス

    TENMA(天馬)
    3,698税込4,068
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    1原料使用量の10%以上に再生材を使用。2包装資材の環境配慮
    ホワイトクリア棚段数(段)1再生材使用率(%)10再生材使用使用
  • これカモ 洗濯機用防水パン GAONA(ガオナ)

    これカモ 洗濯機用防水パン

    GAONA(ガオナ)
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    全自動洗濯機用の防水パンです。 結露などの水滴から床を守ります。 工事不要で簡単に設置できます。
    用途洗濯機付属品ビス、キャップ材質ABS樹脂寸法(mm)640×640×厚さ60ホワイト有効内寸(mm)581×581耐荷重(kg)200耐荷重(kN)約1.96(200kgf)アズワン品番64-5152-60トラップ穴なし商品タイプパン(かさ上げ)外寸(幅×奥行×高さ)(mm)640×640×60
  • BCチェスト アイリスオーヤマ

    BCチェスト

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    ワードローブやハンガーパイプなど掛ける収納にぴったりなチェストです。収納用品を置くスペースはないけれど細々とした物が溢れている、そんな場所でも使いやすいミニサイズです。
    材質ポリプロピレンホワイト/クリア高さ(mm)162質量(g)830奥行(mm)370間口(mm)265引出し数1内容量(L)約8.2引出し内寸法(mm)212引出し奥行(mm)325外寸法・幅(mm)265外寸法・高さ(mm)162外寸法・奥行(mm)370引出し内寸法(幅)(mm)212引出し内寸法(奥行)(mm)325引出し内寸法(高さ)(mm)115
  • シンクセルト サンコープラスチック

    シンクセルト

    サンコープラスチック(3件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    材質ポリプロピレン段数1
  • フィッツケース アドバンス TENMA(天馬)

    フィッツケース アドバンス

    TENMA(天馬)(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1セット(2個)
    5日以内出荷から6日以内出荷
    上からはかがまず引き出せる上取っ手。下からは軽い力で引き出せる引出構造。たわみにくい丈夫な天板。間に置くだけで収納力を高める連結棚。シンプルさと機能訴求を合わせたラベル、トレンドに合わせたロゴにリニューアル
    材質引出、外枠、天板:PP前パネル:MBS樹脂 補強板:アルミ前倒れ防止パーツ:スチロールホワイトクリア
  • ボックス 収納用 ワイド モノタロウ

    ボックス 収納用 ワイド

    モノタロウ(15件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    中身が見易いクリアタイプ! 幅が635mmとたっぷり収納できるワイドタイプ。 しっかりとした作りの日本製樹脂バックル式コンテナです。 ホコリが入りにくい便利なフタ付。 スタック機能で、フタがあっても無くても積み重ね可能! バンドやひも掛けに便利な溝がフタが付いています。
    用途作業着・工具・キャンプ用品・日用品の収納に仕様バックル付材質本体・フタ・取っ手:ポリプロピレン(PP)タイプワイドフタあり色(フタ)乳白色外寸法・幅(mm)635外寸法・奥行(mm)440コンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式スタッキング
  • フィッツケース TENMA(天馬)

    フィッツケース

    TENMA(天馬)
    6,298税込6,928
    1セット(2個)
    4日以内出荷から11日以内出荷
    頑丈さと豊富なサイズバリエーションで選ぶなら「フィッツケースシリーズ」。トレンドに合わせてCAP→Wへカラーを変更。スタイリッシュでシンプルなデザインに刷新。積み重ねてもへたりにくい丈夫な前枠。シンプルでサイズが分かりやすいラベル
    材質引出/外枠/天板:PP、前枠:スチロール樹脂ホワイトクリア棚段数(段)1スタッキング可否キャスター有無別売
  • 収納ケース ライクイット

    収納ケース

    ライクイット(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    組合せ自在な収納システムブロック式構造で組合せ自由自在。 収納するモノに合わせてタイプを選べる収納用品シリーズ。 サニタリースペースやクローゼット、メタルラックなど、場所や生活スタイルに合わせて自由に組合せ。 引き出し式の収納ボックス。 別売りのキャスター・アジャスターを取り付けできます。
    ホワイト段数1
  • ロングチェスト アイリスオーヤマ

    ロングチェスト

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    軽い力で引き出せる金属レールを採用しています。 積み重ねての使用時、ズレない形状です。
    材質本体・引出し:ポリプロピレン(PP)、レール:スチールホワイト/クリア引出し数1
  • 黒ネジ込型 ホースニップル (竹の子) 大阪継手バルブ

    黒ネジ込型 ホースニップル (竹の子)

    大阪継手バルブ(4件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質鋳鉄形状ニップル表面処理黒:鋳放し、白:溶融亜鉛メッキ
  • ホースニップル(白) 大阪継手バルブ

    ホースニップル(白)

    大阪継手バルブ(2件のレビュー)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質鋳鉄 JIS G5501 FC200形状捻込型表面処理鋳放し(黒品) 溶融亜鉛メッキ(白品)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鋳鉄製ホースニップル JIS FC200 捻込型 白 大阪継手バルブ

    鋳鉄製ホースニップル JIS FC200 捻込型 白

    大阪継手バルブ
    789税込868
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質FC200形状ねじ込み形ねじJIS B0203 管用テーパーねじ表面処理溶融亜鉛メッキ接続ねじ込み形
  • SR08アダプタ 清水製作所[継手]

    SR08アダプタ

    清水製作所[継手]
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • SR06異径アダプタ 清水製作所[継手]

    SR06異径アダプタ

    清水製作所[継手](1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
  • SR18アダプタ 清水製作所[継手]

    SR18アダプタ

    清水製作所[継手]
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 鋳鉄製ホースニップル JIS FC200 捻込型 黒 大阪継手バルブ

    鋳鉄製ホースニップル JIS FC200 捻込型 黒

    大阪継手バルブ
    579税込637
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質FC200ねじJIS B0203 管用テーパーねじ表面処理鋳放し接続ねじ込み形
  • SR10アダプタ 清水製作所[継手]

    SR10アダプタ

    清水製作所[継手]
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • リングジョイント CR型 シンコー[継手]

    リングジョイント CR型

    シンコー[継手]
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。
    用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用材質JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)6.86常用使用圧力(MPa)3.43
  • フレアージョイント CF型 シンコー[継手]

    フレアージョイント CF型

    シンコー[継手]
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    本体・ナットから構成され、銅管の押広箇所を本体とナットの部分(シート面)にて圧着し接続致します。
    用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。
  • 中間フレアージョイント UF型 シンコー[継手]

    中間フレアージョイント UF型

    シンコー[継手]
    759税込835
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    本体・ナットから構成され、銅管の押広箇所を本体とナットの部分(シート面)にて圧着し接続致します。
    用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。
  • SKL34スイベルジョイント 清水製作所[継手]

    SKL34スイベルジョイント

    清水製作所[継手]
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(Oリング)NBR
  • メスリングジョイント MR型 シンコー[継手]

    メスリングジョイント MR型

    シンコー[継手]
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。
    用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用材質JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)6.86常用使用圧力(MPa)3.43
  • UL45(06)アダプタ(ユニオン45°エルボ) 清水製作所[継手]

    UL45(06)アダプタ(ユニオン45°エルボ)

    清水製作所[継手](1件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
  • SKL33スイベルジョイント 清水製作所[継手]

    SKL33スイベルジョイント

    清水製作所[継手](4件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(Oリング)NBR
  • 六角ホースニップル SUS-HN型 シンコー[継手]

    六角ホースニップル SUS-HN型

    シンコー[継手]
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ゴムホース、ウレタンホース、配管へのネジ込等にてご使用いただける継手です。
    用途エアー配管用の継手です。形状ニップルねじの種類PT
  • UL45(1613)アダプタ 清水製作所[継手]

    UL45(1613)アダプタ

    清水製作所[継手]
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
  • 洗濯機パン SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    洗濯機パン

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    材質ABS樹脂アイボリーホワイト耐荷重(kg)200(4点)トラップ穴あり商品タイプパン(フラット)外寸(幅×奥行×高さ)(mm)800×640×123
  • SR13Lロングアダプタ 清水製作所[継手]

    SR13Lロングアダプタ

    清水製作所[継手]
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
  • SR13(2段異径)アダプタ 清水製作所[継手]

    SR13(2段異径)アダプタ

    清水製作所[継手]
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
  • UL45(1609)アダプタ 清水製作所[継手]

    UL45(1609)アダプタ

    清水製作所[継手]
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
  • SKL35スイベルジョイント 清水製作所[継手]

    SKL35スイベルジョイント

    清水製作所[継手](1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(Oリング)NBR
  • SR09Lロングアダプタ 清水製作所[継手]

    SR09Lロングアダプタ

    清水製作所[継手]
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
  • T-G2-R-Rc T型アダプター 清水製作所[継手]

    T-G2-R-Rc T型アダプター

    清水製作所[継手]
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
  • FIT-α SPORTS 2バックル ストラップ フィットアルファスポーツ2バックル 三ヶ島製作所

    FIT-α SPORTS 2バックル ストラップ フィットアルファスポーツ2バックル

    三ヶ島製作所
    10,980税込12,078
    1ペア
    5日以内出荷
    スウェード皮製。2つのバックルで、より安定したホールド感を実現します。2つのバンドを通すことができるトウクリップ「TOE CLIP STEEL DEEP TWIN(※NJS未登録)」もございます。ぜひセットでご使用ください。スウェードの中心にナイロンをはさむ3層構造により、伸びにくく丈夫な仕上げになっています。さびにくいステンレスバックルを採用。
    用途サイズ:長さ412mm×53mm(バックル)×12.5mm(ストラップ)。NJS認定品
  • 8001アダプター(ケース) 清水製作所[継手]

    8001アダプター(ケース)

    清水製作所[継手]
    129,800税込142,780
    1箱(180個)
    3日以内出荷
    材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
  • 7007アダプター(ケース) 清水製作所[継手]

    7007アダプター(ケース)

    清水製作所[継手]
    119,800税込131,780
    1箱(150個)ほか
    3日以内出荷
    材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
  • 8006アダプター(ケース) 清水製作所[継手]

    8006アダプター(ケース)

    清水製作所[継手]
    119,800税込131,780
    1箱(150個)ほか
    3日以内出荷
    材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート